絞り込み
先端形状

いじり止めトルクス(13)

トルクス(ヘックスローブ)(40)

六角(1)
先端サイズ
- T10
- 6IP(6)
- 10IP(6)
- 15IP(6)
- 20IP(6)
- T5(9)
- T6(33)
- T7(26)
- T8(51)
- T9(42)
- T15(78)
- T20(77)
- T25(70)
- T27(61)
- T30(67)
- T40(65)
- T45(32)
- T50(32)
- T55(16)
- T60(7)
- 先端サイズをもっと見る
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
- BONDHUS(11)
- Wera(6)
- エイト(6)
- TRUSCO(5)
- ParkTool(パークツール)(5)
- JTC(4)
- ANEX(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- エスコ(2)
- KTC(2)
- スーパーツール(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ホーザン(2)
- ハゼット(2)
- GEDORE(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- ベッセル(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
再生紙使用マーク適合(3)
トルクスレンチとは、六角星型のねじ穴を持つトルクスねじに対応したレンチです。トルクスねじはヘックスロープねじ、へクスロープねじともいわれています。プラス・マイナスのドライバーが使えないため、いたずら防止用としても使われていますが、なかでも六角星型の真ん中に突起のあるイジリ止めねじは、一般的なトルクスレンチでの作業は不可能です。紹介されているトルクスレンチはどれもイジリ止めにも対応。どちらのタイプにも使えます。製品には6本組み、9本組みなどのセットが多く、折りたたみ式のものや専用のホルダー付で、携帯にも便利です。

ヘックスローブレンチ
TRUSCO(29件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ヘックスローブレンチ
TRUSCO(5件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め処理です。 硬度はHRC54~59です。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
フラッグ型 TXレンチ
エイト(1件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷スローアウェイチップ、バイト刃の交換に適しています。 ハンドルは「サイズごとに最適なトルクが得られる大きさ、指にフィットする中央の凹み、油手でも滑りにくいスリット」など、使い勝手が優れています。 ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックスなどの穴付ねじに適合します。用途ヘックスローブ穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)先端形状ヘックスローブ
いじり止めトルクスレンチ 8500TXH
ベッセル(1件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様いじり止め付き、全身熱処理材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材サイズ規格ミリ
T-ハンドル・スターレンチ
BONDHUS(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
トルクスL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥579税込¥6371個当日出荷通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。先端形状トルクス(ヘックスローブ)
ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,288税込¥1,4171本当日出荷から4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
TX いじり止め 穴付レンチ
エイト(6件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕上ニッケルメッキ
Tハンドル トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。全長(mm)126質量(g)31軸長(mm)100先端形状ヘックスローブハンドル長さ(mm)80
T型トルクスレンチ 2142TX
GEDORE(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0813
スター・ショートL-レンチ
BONDHUS(6件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブレンチセット
ホーザン(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷星型のキャップボルト用レンチセットです。トラスコ品番370-8462質量(g)150寸法T6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/(+)No.2×(-)6.0mm/(+)No.1×(-)4.5mm
Tハンドルヘックスローブレンチ
ハゼット¥2,598税込¥2,8581本当日出荷T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ロングボールポイントヘックスローブレンチ
スーパーツール¥679税込¥7471本当日出荷から翌々日出荷ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。先端形状ヘックスローブ
Pハンドルトルクスレンチ
ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。 いじり防止ネジ未対応。
トルクス両穴付きボールポイント
エイト(3件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。軸長(mm)100先端形状ヘックスローブ
トルクスナイフレンチ (いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷折りたたみナイフ式のトルクスレンチ。コンパクト設計で持ち運びに大変便利。セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H先端形状いじり止めトルクス寸法(幅W×長さL)(mm)30×100刃先T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
ヘックスローブレンチ
TRUSCO¥579税込¥6371本当日出荷から翌々日出荷いじり止め付トルクスねじに対応します。 表面処理は無電解ニッケルメッキです。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ
スーパーツール(4件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。材質SNCM・V先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ![ヘックスローブレンチセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919680-260121-02.jpg)
ヘックスローブレンチセット
トップマン[工具・金物]¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷いじり止め付ヘックスローブネジに対応付属品収納ケース材質クロムバナジウム鋼サイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50セット数9本組
T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX
GEDORE¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷ハンドルのトルクス[[(R)]]で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼
スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット
ParkTool(パークツール)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチセット。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 有孔ボード等に取り付け可能な便利なツールホルダーが付属します。付属品レンチホルダーサイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40)先端形状トルクスタイプセット数8本組アズワン品番64-5107-61
3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷ホールディングファンクションというWera社独自の機能により、指で差さえなくても対象物を保持できます。握り易いスリーブ付きで作業負担を軽減します。サイズ毎に色分けされており、選びやすいです。材質ステンレス規格REACH対応品
スターヘックスネジ用レンチ
SSPOWER¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷携帯に便利なホルダ付+ショートタイプです。用途スターヘックスねじの締め付け、ゆるめに。セット内容スターヘックスレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40規格T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40組数7本
L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
TX ウイング型 レンチ
エイト¥879税込¥9671本翌々日出荷から3日以内出荷スローアウェイチップの固定によく使われるトルクスねじ用で、力が入りやすい独特なウィング形状の樹脂ハンドル付ヘクサロビュラレンチ。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩材質/仕上(レンチ)SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき先端形状ヘックスローブ材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
TXレンチ
エイト¥579税込¥6371本当日出荷から4日以内出荷使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
L型ヘクスローブレンチ
ANEX¥2,098税込¥2,3081セット(7本)当日出荷狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。トラスコ品番803-6880サイズT-10、15、20、25、27、30、40先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
L型ヘクスローブレンチ
ANEX¥2,398税込¥2,6381セット(8本)当日出荷狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。(T-8~30はいじり止め付ネジにも対応)付属品ハンドルトラスコ品番493-6680材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP+エラストマー樹脂サイズT-6、8、10、15、20、25、27、30質量(g)89先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ


































![ヘックスローブレンチセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919680-260121-02.jpg)