絞り込み
先端形状
先端形状
いじり止めトルクス(3)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(20)
先端形状
六角(1)
先端サイズ
  • T45
  • 6IP(6)
  • 10IP(6)
  • 15IP(6)
  • 20IP(6)
  • T5(9)
  • T6(40)
  • T7(33)
  • T8(65)
  • T9(56)
  • T10(85)
  • T15(90)
  • T20(88)
  • T25(81)
  • T27(68)
  • T30(75)
  • T40(71)
  • T50(33)
  • T55(16)
  • T60(7)
ブランド
  • BONDHUS(10)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • KTC(3)
  • エイト(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • TRUSCO(2)
  • JTC(2)
  • ハゼット(2)
  • ANEX(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • GEDORE(1)
  • Beta(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクスレンチとは、六角星型のねじ穴を持つトルクスねじに対応したレンチです。トルクスねじはヘックスロープねじ、へクスロープねじともいわれています。プラス・マイナスのドライバーが使えないため、いたずら防止用としても使われていますが、なかでも六角星型の真ん中に突起のあるイジリ止めねじは、一般的なトルクスレンチでの作業は不可能です。紹介されているトルクスレンチはどれもイジリ止めにも対応。どちらのタイプにも使えます。製品には6本組み、9本組みなどのセットが多く、折りたたみ式のものや専用のホルダー付で、携帯にも便利です。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO(29件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • L型ヘクスローブレンチ ANEX

    L型ヘクスローブレンチ

    ANEX(7件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • T-ハンドル・スターレンチ BONDHUS

    T-ハンドル・スターレンチ

    BONDHUS(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスドライバー BONDHUS

    トルクスドライバー

    BONDHUS(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    形状六角表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
    先端形状トルクス(ヘックスローブ)
  • ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
    材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
  • T型トルクスレンチ 2142TX GEDORE

    T型トルクスレンチ 2142TX

    GEDORE(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
    材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0813
  • ボールポイントヘックスローブレンチ TRUSCO

    ボールポイントヘックスローブレンチ

    TRUSCO
    429税込472
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼先端形状ヘックスローブ
  • (9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ KTC

    (9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ピン・リング付き
    付属品ピン、リングPR-1519外径D(Φmm)22(ソケット部)先端寸法(mm)3.84全長L(mm)75差込角(sq.)9.5ねじサイズM4-5
  • Tハンドルヘックスローブレンチ ハゼット

    Tハンドルヘックスローブレンチ

    ハゼット
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • スター・ショートL-レンチ BONDHUS

    スター・ショートL-レンチ

    BONDHUS(6件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型ヘクスローブレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • スターL-レンチ BONDHUS

    スターL-レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクスねじの締め付けに材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • TONE T形トルクスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE T形トルクスレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    細軸タイプのT形ハンドルです。 早回しローレット付です。
    用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • TX T型 レンチ エイト

    TX T型 レンチ

    エイト
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用、力強い締め付けが出来る樹脂ハンドル付T型ヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブ材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ KTC

    T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ

    KTC
    539税込593
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ヘックスローブレンチセット トップマン[工具・金物]

    ヘックスローブレンチセット

    トップマン[工具・金物]
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    いじり止め付ヘックスローブネジに対応
    付属品収納ケース材質クロムバナジウム鋼サイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50セット数9本組
  • T型ハンドルトルクスレンチ Beta

    T型ハンドルトルクスレンチ

    Beta
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
  • TXレンチ エイト

    TXレンチ

    エイト
    549税込604
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ヘクスローブL型レンチ9ピース BOSCH(ボッシュ)

    ヘクスローブL型レンチ9ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1セット(9本)
    3日以内出荷
    丈夫なシャフト設計によりプロ仕様に適したトルク、長さです。
    用途ヘクスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締緩トラスコ品番213-5361セット内容9本材質/仕上金属部表面:サテンクロームサイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50質量(g)303アズワン品番64-4011-76
  • ボールエンドL型トルクスキーロング Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールエンドL型トルクスキーロング

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • プロホールドT-ハンドル・スターレンチ BONDHUS

    プロホールドT-ハンドル・スターレンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールスターLレンチ BONDHUS

    ボールスターLレンチ

    BONDHUS(3件のレビュー)
    649税込714
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。 プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。
    材質プロテニアム特殊合金先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型トルクスLハンドルレンチ KTC

    T型トルクスLハンドルレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • ヘックスローブレンチ ハゼット

    ヘックスローブレンチ

    ハゼット
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷から27日以内出荷
    クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • ボールポイント・スタードライバー BONDHUS

    ボールポイント・スタードライバー

    BONDHUS
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    20度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホールド・スタードライバー BONDHUS

    プロホールド・スタードライバー

    BONDHUS
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホールド・スターL-レンチ BONDHUS

    プロホールド・スターL-レンチ

    BONDHUS
    599税込659
    1本
    8日以内出荷
    長手の先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • スターL型キー JTC

    スターL型キー

    JTC
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    JTC3924補充用
  • マジックスプリング付L型トルクスレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付L型トルクスレンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
    材質黒染め酸化処理先端形状L型トルクスレンチ
  • L型 トルクスレンチ チタニウムシルバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    L型 トルクスレンチ チタニウムシルバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    899税込989
    1本
    4日以内出荷
    チタニウムシルバーの商品です。
    先端形状トルクス
  • HEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付) BONDHUS

    HEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付)

    BONDHUS
    1,198税込1,318
    1本
    8日以内出荷
    角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スターキーセット(穴開き) JTC

    スターキーセット(穴開き)

    JTC
    3,898税込4,288
    1セット
    5日以内出荷
    サイズT10H・15H・20H・25H・27H・30H・40H・45H・50Hタイプ長い側:いじり防止用穴開きタイプ、短い側:穴無しタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーハ トルクスキー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ビーハ トルクスキー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    579税込637
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
トルクスレンチ