絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(7)

六角(1)
先端サイズ
- T5
- 6IP(6)
- 10IP(6)
- 15IP(6)
- 20IP(6)
- T6(33)
- T7(26)
- T8(51)
- T9(43)
- T10(75)
- T15(78)
- T20(77)
- T25(70)
- T27(61)
- T30(67)
- T40(65)
- T45(32)
- T50(32)
- T55(16)
- T60(7)
- 先端サイズをもっと見る
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- BONDHUS(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
トルクスレンチとは、六角星型のねじ穴を持つトルクスねじに対応したレンチです。トルクスねじはヘックスロープねじ、へクスロープねじともいわれています。プラス・マイナスのドライバーが使えないため、いたずら防止用としても使われていますが、なかでも六角星型の真ん中に突起のあるイジリ止めねじは、一般的なトルクスレンチでの作業は不可能です。紹介されているトルクスレンチはどれもイジリ止めにも対応。どちらのタイプにも使えます。製品には6本組み、9本組みなどのセットが多く、折りたたみ式のものや専用のホルダー付で、携帯にも便利です。

ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
スター・ショートL-レンチ
BONDHUS(6件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
フラッグ・ハンドル
BONDHUS¥999税込¥1,0991本当日出荷から4日以内出荷グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。質量(g)23軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応