絞り込み
ブランド
  • アラオ
  • モノタロウ(48)
  • 岩崎製作所(396)
  • Panasonic(パナソニック)(263)
  • CAPTAIN STAG(204)
  • ボウエキ(BOUEKI)(191)
  • イージーアップ(174)
  • エスコ(162)
  • ティーエフサービス(158)
  • UNION(ユニオン)(136)
  • ニッタン(NITTAN)(130)
  • キャンパルジャパン(118)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](117)
  • リンテック21(104)
  • Jackery(ジャクリ)(92)
  • 満点商会(89)
  • モリタ宮田(89)
  • Mr Quick(86)
  • アイリスオーヤマ(78)
  • ジンナイ(76)
  • 初田製作所(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネットフェンス 1.5M アラオ

    ネットフェンス 1.5M

    アラオ(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻(50m)
    5日以内出荷
  • ノンスリップマグシート アラオ

    ノンスリップマグシート

    アラオ
    2,398税込2,638
    1枚
    翌々日出荷
    表面の特殊なグリップ加工により高い防滑性を実現しました!。裏面が強力なマグネットなので、製品自体がずれにくく設置も簡単で、撤去後の跡残りもありません。何度も貼り直しが利き、水洗いをして繰り返し利用が可能。製品を設置したまま、放水による敷鉄板の清掃OK!。コンパクトなサイズの為、様々なパターンの設置が適います!。ご自身でご希望のサイズにカットすることも可能です。
    長さ(mm)500幅(mm)150厚さ(mm)2材質(裏)マグネット材質(表)PET
  • 消火器キャッチャー アラオ

    消火器キャッチャー

    アラオ
    6,498税込7,148
    1セット(2個)
    当日出荷
    クランプを設置し、フックにかけるだけの簡単取付け。 クランプの角度を変える事によって、縦使いと横使いが可能となってます。
    対応6型・10型
  • 消火器キャッチャー マグネットタイプ 2個入り アラオ

    消火器キャッチャー マグネットタイプ 2個入り

    アラオ
    4,198税込4,618
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    マグネットで設置し、フックにかけるだけの簡単取り付けです。 鉄骨構造現場での使用にオススメです。 5kgまで使用可能です。
    用途消火器の設置に。仕様5kgまで寸法(mm)150×36×380質量(g)680
  • BANBAN  ジョイント アラオ

    BANBAN ジョイント

    アラオ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    『BANBAN ジョイント』は、樹脂製敷板BANBANを連結するための専用パーツです。地中に打ち込めない場合の連結に最適です。BANBAN同士をしっかりと固定し、作業中のズレや浮き上がりを防ぎます。ジョイントを使用することで、BANBANの設置作業がスムーズに行え、作業時間の短縮に繋がります。耐衝撃性・耐摩耗性に優れており、長期間の使用に耐えます。建設工事や土木工事の現場、イベント会場での床材として活躍します。
    用途BANBAN、ラフボードの連結に。長さ(mm)(先端キャップ付き脚部)19種類ジョイントパーツ天板寸法(mm)厚さ6×32×150
  • 固定くん アラオ

    固定くん

    アラオ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    『固定くん』は、地中に打ち込むことで固定と連結を同時に実現できる便利な製品です。地中に打ち込むことで、安定した固定が可能です。固定と同時に、他の物と連結させることができます。従来の方法に比べて、作業時間を短縮し、効率化を図れます。足場や工場などで、敷板をしっかりと固定する際に使用できます。敷板のズレや倒れ込みを防ぎ、作業員の安全を確保します。
    用途BANBAN、ラフボードの連結及び地中打ち込み固定に。寸法(mm)135×180×直径10
  • ラフボード アラオ

    ラフボード

    アラオ
    25,980税込28,578
    1枚
    22日以内出荷
    『ラフボード』は、建設現場などで広く使用されている樹脂製の敷板です。従来の敷鉄板に比べて軽量で扱いやすく、環境にも配慮した製品として注目されています。取っ手が付いているため、運搬・設置が簡単です。リブ加工が施されているため、軟弱地盤や悪路でも滑りにくく、安全性を高めます。再生材を使用しているので、環境負荷を低減し、サステナブルな製品です。耐久性に優れており、長期間の使用が可能です。建築現場の養生だけでなく、住宅、駐車場、イベント会場など、幅広い用途に使用できます。
    用途軟弱地盤やアスファルト等での重機や車両の保護養生に。ベース厚さ(mm)12.7耐荷重(t)120
  • エコB山マット 10m アラオ

    エコB山マット 10m

    アラオ
    25,980税込28,578
    1巻
    5日以内出荷
    『エコB山マット』は、従来のマットに比べ、軽量化、耐久性、環境への配慮など、多くの点で優れています。建設現場での安全確保や環境整備に大きく貢献する製品です。本製品は再生材使用のエコマーク認定商品です。環境負荷を低減し、現場のイメージアップにもつながります。材質がエラストマー樹脂のため色飛びや劣化が少なく、長期間の使用が可能です。従来品に比べ約50%の軽量化を実現しており、作業性が大幅に向上するので作業者の負担を軽減します。滑り止め効果が高く、作業員の安全確保に貢献します。
    用途歩行者用安全通路に。種類ヨコ筋規格ECO認定寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×1000×10000滑り抵抗係数【乾燥】平均値で0.62【湿潤】平均値で0.69
  • 筋入りゴムマット 10m アラオ

    筋入りゴムマット 10m

    アラオ
    21,980税込24,178
    1巻
    5日以内出荷
    『筋入りゴムマット』は、主に安全通路の確保を目的とした製品です。重量がある為、ズレ防止に最適です。マット表面に施された筋によって、靴底との摩擦力が増し、滑りやすい場所での転倒防止に効果を発揮します。ゴム製のため、耐摩耗性、耐油性、耐薬品性に優れており、過酷な環境下でも使用可能です。軽量で扱いやすく、必要な長さにカットして簡単に設置することができます。工場内、建設現場、倉庫、イベント会場などの出入り口や通路などで活躍します。
    用途歩行者用安全通路に。【表】緑【裏】黒寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×1000×10000滑り抵抗係数【乾燥】平均値で0.45【湿潤】平均値で0.48
  • ノンスリップマグシート ロング(文字入り) アラオ

    ノンスリップマグシート ロング(文字入り)

    アラオ
    7,098税込7,808
    1枚
    4日以内出荷
    厚み、幅、長さがアップし、よりズレにくくなったノンスリップマグシートです。 敷鉄板上の自転車、歩行者、通行用の滑り止めに使用できます。「足元注意」の文言が周囲に注意を促します。 裏面が強力なマグネットなので、製品自体がズレにくく設置も簡単です。撤去後の跡残りもありません。 製品裏面の強力磁石により、チェッカープレート(縞鋼板)の鉄骨階段踏み面にも使用できます。
    用途敷鉄板上の自転車、歩行者の通行用すべり止めに。種別ノンスリップマグシート長さ(mm)900幅(mm)220厚さ(mm)3イエロー表示足元注意耐熱温度(℃)26~80

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品