絞り込み
ブランド
  • メテックス
  • Jackery(ジャクリ)(6)
  • 新ダイワ(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • エレコム(2)
  • エスコ(1)
  • 日動工業(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 富士倉(1)
  • MUST TOOL(1)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • EcoFlow(エコフロー)(1)
  • NHTechnology(NHテクノロジー)(1)
  • TogoPower(1)
  • cubele(1)
  • エバーブライト(1)
  • BCエナジー(1)
  • エバテンス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防災用品 :「USB AC DC24V」の検索結果

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーメガパワーバンクⅡ+40Wソーラーパネルセット メテックススーパーメガパワーバンクⅡ+40Wソーラーパネルセットメテックス
53,980税込59,378
1セット
4日以内出荷
スーパーメガパワーバンクⅡと40wソーラーパネルのセット 【スーパーメガパワーバンク】 ノートPC・小型家電等が使えるACコンセント2個 停電時・緊急時にも安心! 充実した出力端子:USB5個(通常タイプ2個・QC3.0対応1個・USB-C1個・USB-C PD2.0対応1個)に加え、DC12V3個(車用クリーナー・空気ポンプ等対応)装備、各種複数機器に同時充電可能。 大容量6万mAh搭載:ほとんどのiPhone/スマホに約20回充電可能。 万全の安全対策:ショート・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流。 強弱2段切替LEDライト付属。 豊富な充電方法:家庭用100V・車用12Vシガレットソケット・ソーラーパネル 3電源全て可能。 大容量にもかかわらず、軽量(2.1Kg)・コンパクト、野外活動にも便利。 【ソーラーパネル】 大型の40Wソーラーパネルを使用、小型のパネルよりも早い充電が可能。パネルを追加すれば更に高出力。 5VのUSB出力に加え、USB3.0も装備。幅広いUSB機器への充電が可能。 ノートPCにも直接充電可能。 約1/5の大きさに折り畳め、コンパクトに持ち運べます。 リュックサックなどに吊り下げ可能なカラビナ付属。登山中などでも充電可能!
用途222Wh/60000mAhの蓄電池と40Wソーラーパネルのセットです付属品【スーパーメガパワーバンク】ACアダプター、カーシガレットチャージャー(入力用)、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル、携帯電話用各種プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、au、マイクロUSB)、タイプCプラグ、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書材質【スーパーメガパワーバンク】ABS、【ソーラーパネル】生地:ポリエステル寸法(mm)【スーパーメガパワーバンク】213×167×108、【ソーラーパネル】(開)1020×350×20/(閉)350×200×40質量(kg)【スーパーメガパワーバンク】2.1、【ソーラーパネル】1.4ブラックタイプ小型~中型家電用出力【スーパーメガパワーバンク】DC出力:USB 2個(5V/2.4A、最大3.5A)、USB QC3.0 1個(5-9V/2A、最大18W)、USB-C(1個、5V/2.4A、最大3.1A)、USB-C(1個、5V/3A、9V/2A、最大18W、PD2.0)、DC 3個(9-12.6V/10A 最大15A)、AC出力:修正正弦波 2個 100V 50/60Hz 100W(連続)、150W(最大)、【ソーラーパネル】DC出力(18V/.2.2A 最大)、USB出力(5V/3.5A)、USB QC3.0出力(12V/2A、9V/2.5A、5V/3.4A、 4V/3.6A)入力【スーパーメガパワーバンク】付属ACアダプター(DC15V/2A)、付属カーシガレットチャージャー(DC12V/2.2A)、別売40Wソーラーパネル(DC13V-24V/2.2A Max)電池【スーパーメガパワーバンク】リチウムイオン電池 3.7V / 60000mAh(222Wh)充電時間(時間)【スーパーメガパワーバンク】(フル充電まで)付属ACアダプター:10~11、付属カーシガレットライターケーブル:13、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件でRoHS指令(10物質対応)対応安全機能【スーパーメガパワーバンク】ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流
スーパメガパワーステーション メテックススーパメガパワーステーションメテックス
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
停電時にも安心便利な超大容量蓄電池パソコン・中型TV・電気毛布等小型家電も充電!複数機器が充電可能な、充実の出力端子!ハイパワー 連続100W 最大150Wインバーター機能内蔵で、車のエンジンを発電機に変身させる!ノートPC・小型家電等が使えるACコンセント2個 停電時・緊急時にも安心!充実した出力端子:USB 5個(通常タイプ 2個・QC3.0対応 1個・USB-C 1個 USB-C PD2.0対応 1個)に加え、DC12V 3個(車用クリーナー・空気ポンプ等対応)装備、各種複数機器に同時充電可能。大容量6万mAh搭載:ほとんどのiPhone/スマホに約20回充電可能。万全の安全対策:ショート・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流。強弱2段切替LEDライト付属。豊富な充電方法:家庭用100V・車用12Vシガレットソケット・ソーラーパネル(別売:40Wソーラーパネル等)3電源全て可能。大容量にもかかわらず、軽量(2.1kg)・コンパクト、野外活動にも便利。
用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。その他PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済み / 安全保護機能(ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流)付属品ACアダプター、カーシガレットチャージャー(入力用)、シガレットライターアダプター(出力用)、出力用ケーブル(USBプラグ - iPhoneライトニング/マイクロUSB/タイプC)、取扱説明書材質ABS質量(kg)(約)2.1種類リチウムイオン電池、容量:3.7V / 60000mAh(222Wh)出力AC:修正正弦波 2個 100V 50/60Hz 100W(連続)、150W(最大)、DC:USB 2個(5V/2.4A、最大3.5A)、USB QC3.0 1個(5-9V/2A、最大18W)、USB-C(1個、5V/2.4A、最大3.1A) 、USB-C(1個、5V/3A、9V/2A、最大18W、PD2.0)、DC 3個(9-12.6V/10A 最大15A)入力付属ACアダプター(DC15V/2A)、付属カーシガレットチャージャー(DC12V/2.2A)、別売40Wソーラーパネル(DC13V-24V/2.2A Max)時間(約)付属ACアダプター 10~11時間 / 付属カーシガレットチャージャー 13時間 / 別売ソーラーパネル 20時間[※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で](フル充電まで)サイズ(mm)(約)213 × 167 × 108

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品