カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(47)
- 岩崎製作所(396)
- Panasonic(パナソニック)(264)
- CAPTAIN STAG(208)
- ボウエキ(BOUEKI)(190)
- イージーアップ(174)
- エスコ(159)
- ティーエフサービス(159)
- UNION(ユニオン)(136)
- ニッタン(NITTAN)(129)
- アーテック[学校教材・教育玩具](119)
- キャンパルジャパン(118)
- リンテック21(104)
- 満点商会(89)
- モリタ宮田(87)
- Jackery(ジャクリ)(87)
- Mr Quick(86)
- アイリスオーヤマ(81)
- ジンナイ(76)
- 三和製作所(69)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式オス×町野式オス』 接続部:町野式
岩崎製作所¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式オス×町野式オス』です。町野(差し込み)式規格のメス部分を町野(差し込み)式オスに変換する媒介金具です。用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/差込/継手/竹の子/金属/消防/アルミ/AC AL/媒介/町野/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製
アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) 取手・ベルト付 HB(ハンドル・バンド)型 保護被膜:赤紐巻き 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ
岩崎製作所¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から11日以内出荷アルミ製 消防/ 散水ノルズ用の持ち手ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。 。パイプ本体にはアクリル製の赤紐を巻いており、手でパイプを握る部分が滑らないようになっております。HB(ハンドル・バンド)型なので 肩掛けストラップと握りハンドルが装備されており、高圧放水時などのノズルへの負荷が大きくても安定してノズルを取り扱いできます。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ
アルミ製 鳶口用受け金具(とび口受けはさみ式)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個欠品中消防で使用される鳶口などを壁掛・自立させるためのアルミ製はさみ型受け金具です。材質アルミ製幅(mm)50高さ(mm)97.5
差動式スポット型感知器 普通型
ニッタン(NITTAN)¥3,198~税込¥3,518~1台3日以内出荷仕様露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等定格電圧(V)DC24外径(Φmm)104主要材質ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色)使用環境温度(℃)-10~+50表示灯【作動】赤色LED
ガムロック リムーバー
アイディールブレーン¥599税込¥6591セット当日出荷ガムロックシリーズの専用リムーバーです。家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。用途ガムロックの取り外し材質ABS樹脂
手回し充電 備蓄ライト
太知ホールディングス(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。セット内容microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ質量(kg)0.1色ホワイト出力USB:DC5V/300~600mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×29×141LED高輝度白色LED5mm/1W照度(Lux)スポットライト::約20(1m)
42000mAhモバイルバッテリー
富士倉(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷電源のない場所や緊急時に大活躍!携帯しやすいコンパクトサイズ!仕様DCジャック:5.5mm DC9-12.6V×3(合計10A 瞬間最大15Aまで)質量(g)1580出力波形矩形波(疑似正弦波)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池充電時間(時間)7コネクタUSB:DC5V 2.1A×3(合計 3.1Aまで)アズワン品番64-9675-02コンセントAC100V 60Hz×2(合計 100W 瞬間最大155Wまで)バッテリー寿命500回
アルミジョイントポール 4本つなぎ
CAPTAIN STAG¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷から6日以内出荷丈夫で軽量。2本つなぎ、3本つなぎ、4本つなぎとしての使用が可能です。材質アルミニウム合金(アルマイト加工)色BK板厚(mm)1.4
定温式スポット型感知器1種ヘッド
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様プロテクタ付種別熱感知器、定温式スポット型材質(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール色グレー質量(g)70定格DC30V・70mA作動方式常時開路
都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様(警報ガス濃度)都市ガス/注意報(低濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点滅(自動復帰式)警報(高濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) /注意報(低濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点滅(自動復帰式)この状態が5分間続くと、警報(高濃度)に切り替わります。音声合成警報音、警報(高濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 、(外部出力信号)有電圧出力 3段階有電圧2線式色オフホワイト質量(g)145使用温度範囲(℃)0~+50消費電力(W)監視時:0.7、警報:1.2電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×23.8有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス),不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO)警報方式都市ガス・CO(高濃度):即時警報即時発信型,CO(低濃度):遅延警報遅延発信型,自動復帰方式検知方式半導体式
災害対策食糧安心缶 けんちん汁 30食分
尾西食品¥6,798税込¥7,3421セット12日以内出荷保存性に優れた缶詰と、使い勝手の良い備品一式をセットしました。 災害発生時や調理施設等の使用が不可能な場合にとてもお役にたちます。セット内容けんちん汁缶詰(1号缶・3kg)×2缶、味噌汁カップ(蓋付き)×30個、割り箸×30膳、缶切り×1個、お玉×1本有効期間30か月原材料野菜(大根(国産)、人参、じゃが芋、椎茸、ごぼう、わらび)、こんにゃく、車麩(小麦を含む)、醤油(大豆を含む)、鶏肉、植物油脂、油あげ、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、かつお節エキス、肉エキス(鶏肉を含む)、食塩 / 調味料(アミノ酸等)栄養成分熱量:51kcal、たんぱく質:2.1g、脂 質:2.4g、炭水化物:5.8g、食塩相当量:1.1g
BJ-2500 膨脹式救命胴衣 【TYPE:A】
東洋物産(ESPADA)¥21,980税込¥24,1781着9日以内出荷から10日以内出荷仕様撥水加工種別手動材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PUサイズフリー質量(g)560ウエスト(cm)最大125浮力(kg)10.9
開き戸ロック プッシュタイプ
WAKI(和気産業)¥749税込¥8241個当日出荷地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック! はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。種別開閉防止具材質ABS樹脂・ナイロン樹脂色ライトグレー
ソフト ノンスリップ
WAKI(和気産業)¥1,598~税込¥1,758~1袋(4枚)ほか当日出荷から翌々日出荷スベリ対策 ケガ防止 浴槽に 手すりに キッチンに 貼っても目立たない、すべり止め! 人と環境にやさしいシリコーンゴム使用 すべり止め効果抜群! ソフトな感触 透明・極薄 目立たない 水廻りでも剥がれない強力粘着性剤を使用。種別ノンスリップマット材質本体:シリコーンゴム、粘着性剤:アクリル系厚さ(mm)0.4色透明
消火器取付金具
ユニット¥3,298税込¥3,6281個当日出荷タテ・ヨコ単管設置式で簡単に設置・移動が出来ます。 取付金具を消火器本体のフックに引っ掛ける方式なので取付・取り外しが簡単です。 「消火器」の標識付きで、緊急時に設置場所や操作方法が一目でわかります。トラスコ品番739-6210材質(標識)エコユニボード、(取付金具)鉄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×150
リンクレベルアジャスターストッパー
リンテック21¥12,900税込¥14,1901個当日出荷既設の設備のレベルアジャスターを動かさずに取付け・取外しが容易にできます。 M20ボルト径以下の各種のレベルアジャスターに対応できます。 設備の下、床面積内で固定ができます。 アンカーボルト不使用で、接着材を使用しています。床を傷めません。 耐震度6強で、確実に安定した固定ができます。 2枚重ねて使用することで1200kg以上の設備に対応。適合1200kg/4個使用時セット内容接着材付Φ100円盤、ハサミ連結板×2枚、M8・M16ボルト各1本、プライマーB種別転倒防止ストッパー使用環境温度(℃)0~40適合ボルト径M20以下
リンクプレートフラットLL
リンテック21¥11,980税込¥13,1781箱(2個)当日出荷壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。 取付け・取外しが簡単。移設の際にも容易に行えます。 キャビネット・ラック等の固定物への地震時の衝撃を緩衝します。適合120kgセット内容接着材付金具L(4個)、連結用ねじ&ナット(2対)種別転倒防止ストッパー寸法(mm)118×57×57(組立時)使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
セブンカラーズ ジュラルミン自在(カラビナ付)
CAPTAIN STAG¥849税込¥9341個当日出荷材質アルミニウム合金(アルマイト加工)寸法(mm)(約)38×16穴径(Φmm)5.4線径(Φmm)5(カラビナのみ)
リビングキーパー
北川工業¥1,398~税込¥1,538~1セット(4個)当日出荷から翌々日出荷床をキズつけずに家具のズレを防止 家具脚との接合部分に特殊吸着シートを使用。家具脚にしっかり吸着するため、ずれにくい構造。家具の移動の際に便利。 家具脚から本製品を取り外してもあと残りなし。 床暖房・フローリング、カーペット、畳にも使用可能。用途家具(ソファー・ベット)のすべり止め材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:特殊フェルト/アクリル発泡剤色ブラック
プレーリー 封筒型シュラフ600
CAPTAIN STAG(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷表地は軽くて丈夫なポリエステル、裏地には肌触りが良く、保温性と速乾性に優れたポリエステルマイクロファイバーを使用しています。2枚連結することでダブルとして使えます。材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル(ホローファイバー)600g質量(g)約900使用温度(℃)約15℃~(目安)寸法(幅W×長さL)(cm)75×185収納時寸法(cm)Φ20×H38
FM/AMポータブルラジオ ICF-B09
SONY(ソニー)(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。 ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ FM/AMラジオ受信 大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。 手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。 本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。 水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ質量(g)約376電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHzスピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100![緊急用給水袋 3L マチ付 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20039355-151203-02.jpg)
緊急用給水袋 3L マチ付
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥240税込¥2641個当日出荷緊急時に必要な水の確保に。耐冷温度/-30度。材質:ナイロン、ポリエチレン。サイズ:約300×270mm(マチ150mm)用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ナイロン、ポリエチレン寸法(mm)300×270(マチ150)耐冷温度(℃)-30
消火器スタンド
ユニット¥3,598税込¥3,9581台当日出荷用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。トラスコ品番367-9209材質プラスチック寸法(mm)260W×239D×850H質量(g)420種類スタンド型
ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付
初田製作所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
防災頭巾(防災ずきん)
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷【フリーサイズ】災害時に役立つ防災頭巾です。 落下物より頭を守ります。 折り畳んで収納ができるので、防災用備蓄として備えて安心!材質ナイロン420D(難燃剤入りPVCコーティング)・不織布裏地色シルバー質量(g)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×420×30
ハートフード5年常温保存おにぎり 単品 もっちりなカレー風味
ロート製薬¥499税込¥5391個10日以内出荷もしもに備えながら定期的に食べきる。心と命を守る循環備蓄食品「ハートフード5年常温保存おにぎり 」は、調理不要(水がいらない)、食器不要(手で食べられる)、5年常温保存、特許製法でつくられた”おにぎり”です。もしもといつもに備える循環備蓄食として、ユーザビリティ(災害時のQOL向上)、ローリングストックしやすさを考えてつくりました。内容量(g)単品:100原材料ご飯(米(国産))、カレー粉、トマトパウダー、オニオンブイヨン、食塩
L字型ストッパー
TRUSCO¥369税込¥4061本当日出荷棚や作業台など商品の落下を防止するL字型ストッパーです。取付部分は両面テープになっているので簡単に取付可能です。形状記憶の柔らかい素材(EVA)を使用し、ハサミなどで必要なサイズに切断できます。用途災害時など棚から商品の落下を防止します。トラスコ品番692-0421材質EVA樹脂長さ(mm)800幅(mm)25厚さ(mm)1色オレンジ高さ(mm)10
収納便利な救急セット FIシリーズ
エピオス(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット4日以内出荷収納ポーチがついた持ち運びに便利な救急セット。コンパクトなB5サイズの箱で収納保管しておけます。用途災害時・非常時の備えになる救急セット備考直送限定医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器


































![緊急用給水袋 3L マチ付 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20039355-151203-02.jpg)
![拍子木(ひも付) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18798596-250403-02.jpg)




















![エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03777196-260904-02.jpg)