19ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
8,091件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 連結ベルト リンテック21

    連結ベルト

    リンテック21(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    取付け、取外、移設が容易です。 隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます。 耐震度震度6強相当です。 移設時再利用出来ます。 10年の寿命。
    適合250kg種別転倒防止ベルト寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)32×740×22(組立時)使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
  • タックフィット 透明タイプ 北川工業

    タックフィット 透明タイプ

    北川工業(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット(4個)
    当日出荷
    家具や薄型テレビの転倒防止! 取り付け簡単! 本製品を外しても、床をキズつけず跡残りしない。 表面を水洗いすると、繰り返し使える!
    用途テレビ/PC/置物/家電製品 ※重心が低い物種別耐震マット材質スチレン系ポリマー透明使用温度(℃)-20~60
  • 非常時安全ローソク(マッチ付) 香彩堂

    非常時安全ローソク(マッチ付)

    香彩堂(1件のレビュー)
    539税込593
    1セット
    当日出荷
    余震時にも安心!ハーブの香りでやすらげる安全ローソクです。 リサイクルとエコロジーを考え、クリアケースにはPETを採用しました。 缶入りなので、余震などの際にも、ふたを閉めればすぐに消火できて安心。 コンパクトサイズのため、非常持出袋などに入れる際にも場所をとりません。 付属のマッチは喘息や頭痛の原因である硫黄や硝化綿を使用していない健康第一の特許マッチです。
    用途災害備蓄、停電時セット内容マッチ×1個、缶入りろうそく×1個材質(安全ろうそく)ろうそく:パラフィンワックス、缶:スチール、(エコマッチ)木、紙、燃焼剤、ガラス質量(g)約60(安全ろうそく)寸法(Φ×高さH)(mm)約52×30燃焼時間(時間)約9
  • 洗エルシュラフ CAPTAIN STAG

    洗エルシュラフ

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ウルトラファインファイバー使用。軽くてやわらかい・優れたあたたかさ・耐久性に優れている。丸洗い可能なので大型洗濯機で洗濯ができ清潔に保管できます。
    材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル100%(ウルトラファインファイバー)800g
  • イーフィックスS ティーエフサービス

    イーフィックスS

    ティーエフサービス
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    当日出荷
    阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル8個使用) 地震対策×簡単。手軽で安心。取り外し簡単、様々な所で使用可能。 強力粘着パッド+バックル。 モニター等に耐荷重約32kg※1パック2本使用時
    用途地震による転倒を防止!セット内容小型バックル:4個(35mm×32mm) ベルト200:2個(25mm×200mm) アルコールパッド:2個種別転倒防止ベルト材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性)耐用年数(年)約8
  • マジックパスタ サタケ

    マジックパスタ

    サタケ(2件のレビュー)
    9,198税込9,934
    1箱(63.8g×20個)ほか
    6日以内出荷
    保存性に優れ調理も簡単な為、非常時やアウトドアに最適です。 熱湯または水を入れるだけで調理ができ、簡単・便利な商品です。 安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。 包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。 包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。
    保存期間(年)5
  • コットンショーツ ヨック

    コットンショーツ

    ヨック(2件のレビュー)
    799税込879
    1袋(5枚)
    当日出荷
    使いきりショーツ
    用途海外・国内旅行に最適 携帯に便利 洗濯もできて衛生的材質綿100%
  • アルミ製折りたたみ式避難はしご 自在フック ORIRO

    アルミ製折りたたみ式避難はしご 自在フック

    ORIRO
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。 突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。 バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。 あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
    型式承認番号は第28-6号
  • 空調衣服用バッテリー耐火ケース【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】 ブレイン

    空調衣服用バッテリー耐火ケース【SGS認証取得/ 国内JIS燃焼試験合格】

    ブレイン
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    【4層の耐熱構造】4層の難燃構造を採用し、バッテリー電池の火災拡散を防止し、火災から守る安全設計の商品です。難燃構造・防水仕様・防炎仕様でリスクを軽減します。また内部の断熱層が熱の伝わりを軽減し、難燃素材により燃え広がりを防ぎ、ファスナーで密閉性を確保します。【最大 耐熱温度 1000℃の2枚合わせ でしっかり防御】JIS L 1091 a-2法の燃焼性試験 (A、B 2種類の生地で試験済み)約1000℃のバーナーで2分間燃焼させて試料の着火(燃焼)の結果 着火が確認できませんでした。【JIS L 1091 a-2法 燃焼試験合格】パイピング、ファスナーも燃焼試験に合格済みです。【SGS認証取得済み】耐熱性に優れた4層の素材が、リスクを軽減し燃焼を防ぎます。 また、防水性も兼ね備えています。防水試験合格!。[使用上の注意]。本品はあくまでも、バッグ内の燃焼を最小限に防ぐ製品のため、 完全に燃えないようにするための製品ではございません。本品の中に入れた物等の故障・破損・その他に関して一切の責任を負いかねますのでご了承ください。サイズ:約15.3cm×15.8cm(フタ+5cm) 。チャック有効巾:約11.5cm(バッテリーの有効サイズ:約タテ13cm×ヨコ約10cm×幅約3cm迄、タテ、コヨのサイズによって若干変動します。)
    用途空調衣服のバッテリーの収納に/ケーブル穴とベルトループがあるので、ケースにいれたまま空調衣服が使えます/外側の炎から中身を守る/中身の火災拡散防止セット内容耐火ケース×1個材質外側:シリコンコーティングガラス繊維 / 内側:アルミガラス繊維備考JIS L 1091 a-2法の燃焼性試験 (A、B 2種類の生地で試験済み)約1000℃のバーナーで2分間燃焼させて試料の着火(燃焼)の結果 着火が確認できませんでした。構造4層の難燃構造を採用し、バッテリー電池の火災拡散を防止し、火災から守る安全設計の商品です。難燃構造・防水仕様・防炎仕様でリスクを軽減します。また内部の断熱層が熱の伝わりを軽減し、難燃素材により燃え広がりを防ぎ、ファスナーで密閉性を確保します。外寸(mm)153×158(マチ無し)開口寸法(mm)【チャック】115適合サイズ(cm)【バッテリー】10×13×3(空調〇、村上〇〇、バート〇(30V)なども入ります。)
  • 【消防ホース】【検定ホース】 『アクアジェット』 屋外消火栓 65X20M 1.3MPa 岩崎製作所

    【消防ホース】【検定ホース】 『アクアジェット』 屋外消火栓 65X20M 1.3MPa

    岩崎製作所
    16,980税込18,678
    1本
    15日以内出荷
    日本消防検定協会型式適合品の消防ホースです。消防法で検査を義務付けされている場所にも設置できます。「消火設備」「屋外消火栓」「連結送水管」「消防ポンプ」「消防法」で使用されるホースです。
    用途検索キーワード:検定ホース/鑑定ホース/消防ホース/型式適合評価合格品/軽量/10年/高圧/1号消火栓/設備/点検/交換/ホース/消防/つづら折り/屋内消火栓/屋外消火栓/ビルホース/1.6MPa/1.3MPa/0.9MPa仕様ホース:型式適合品種別AJ 65X20M 1.3 綾取付方式綾織り長さ(m)20呼び径65材質(ホース)ポリエステル製耐圧(MPa)1.3金具町野式
  • DJI Power 車内電源充電ケーブル DJI

    DJI Power 車内電源充電ケーブル

    DJI
    4,500税込4,950
    1セット
    4日以内出荷
    車内電源ソケットとDJI Powerシリーズ ポータブル電源のSDCまたはSDC Liteポート間を接続し、車のエンジンがかかると、DJI Powerシリーズを充電します。このアクセサリーは、2つのパーツに分かれています。1つはXT60 - SDCモジュール、もう一つは、車内電源ソケット - XT60電源ケーブルです。 XT60 - SDCモジュールは、ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)としても機能し、Zignes 100W/120W ソーラーパネル 1枚に接続できます。
    用途充電、車内充電、非常用電源セット内容XT60 - SDCモジュール × 1、車内電源ソケット - XT60 電源ケーブル × 1入力12~30 V、DC互換性DJI Power 2000・DJI Power 1000 V2・DJI Power 1000・DJI Power 500最大出力電力(W)100動作温度(℃)-10~45
  • 防災ラジオ プラスマイナスゼロ

    防災ラジオ

    プラスマイナスゼロ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    防災リュックに収納しやすいスリムな防災ラジオです。ラジオを含め5つの防災機能を搭載した便利なマルチタイプです。正面に全ての操作ボタンを集め操作性を高めました。寝室の間接照明やリビングのスピーカーとして、普段の生活でも使えるようシンプルなデザインにまとめました。カラーも3色、お部屋に合わせて選べます。インテリアにとけ込みながらもしっかり備える、新しい防災のかたちです。2024年度グッドデザイン賞を受賞。
    付属品本体/USBケーブル/取扱説明書[保証書付]質量(g)約350(乾電池、USBケーブル含まず)電源単4形アルカリ乾電池×3本(DC4.5V)乾電池は別売、コンデンサー式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×65×65表示【音量】AM/FMラジオ:MAX 63、Bluetooth:MAX 16光源【LEDランタン】電球色、昼光色防塵防水性能IP54ソーラーパネル種類単結晶ソーラーフィルム、約2.8×44×24mm 0.15W 5V入力端子USB Type-C(モバイルバッテリー、ACアダプター用)スピーカーΦ36mm、実用最大出力340mW受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz(ワイドFM対応)アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ケーブルアンテナ出力端子USB Type-A(スマートフォン充電用)明るさ(Lm)電球色:約15、昼光色:約16音量(dB)【SOSアラーム】約81Bluetooth【受信機】登録番号:XAR-J010、バージョン:5.4、クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3.2、AVRCP 1.6.2
  • 消火器格納箱10型(1本用窓有り) ヤマトプロテック

    消火器格納箱10型(1本用窓有り)

    ヤマトプロテック
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    10型1本用の消火器ボックス、窓ありタイプです。
    仕様粉末10型1本用、据置きタイプ、赤色焼付塗装材質スチール10型外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×235×600
  • 縦横使える防災テント キングジム

    縦横使える防災テント

    キングジム
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    縦横2wayで使えるコンパクトな防災テント。着替えやトイレ、避難生活での休息に。
    材質生地:ポリエステル(シルバーコーティング)、フレーム:スチール質量(kg)約2.3品番BTN100-KH(カーキ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)展開時:約105×105×200寸法(Φ×奥行D)(cm)(外形)折りたたみ時:約66×4
  • ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)

    ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動親器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動親器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EcoFlow WAVE 3 専用バッテリーパック EcoFlow(エコフロー)

    EcoFlow WAVE 3 専用バッテリーパック

    EcoFlow(エコフロー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    バッテリー容量 1024Wh。リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)。XT150 / XT60ポートで4方式に対応
    用途バッテリーパックにより、最長8時間ワイヤレスで連続稼働できるため、寝ている間も快適な空間をキープします。仕様IP 定格:IP65、シガーソケット(車両 )入 力:12V/24V=8A(最大)・200W(最大)、ソーラー入力:11-60V=13A(最大)・400W(最大)セット内容EcoFlow WAVE 3 アドオンバッテリー、EcoFlow WAVE 3 アドオンバッテリーケーブル、EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブル、安全上のご注意、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約 9.7外形寸法(mm)516×281×111最大出力(W)最大 858バッテリー容量(Wh):1024、素材:LFP (LiFePO4)最大入力(W)最大 1,000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水ウエイトバッグ10kg 6個セット イージーアップ

    水ウエイトバッグ10kg 6個セット

    イージーアップ
    14,980税込16,478
    1組
    3日以内出荷
    現地で水を入れてベルトで固定するだけ設置場所を選ばすお手軽に風対策ができます。・入手が容易な水を重しとして使用しテントの支柱にそれぞれベルトで固定するだけ。杭打ちできない場所でも簡単に風対策ができます。・取手付きなので注水後の持ち運びに便利です。・使用しない時は折リたたんでコンパクトに収納。軽量で持ち運びも手軽です。
    用途強風時などのテントの安定設置に材質ポリ塩化ビニール質量(kg)【満水時】10寸法(cm)【収納時】30×33×3.5【満水時】20×20×35適用支柱径(mm)50
  • 携帯浄水ボトル Greeshow

    携帯浄水ボトル

    Greeshow
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ストロー型携帯浄水器は魔法のライフストローと呼ばれています。軽量で超コンパクト。いつでもどこでも持ち運びができます。交換可能なAhlstromフィルターを搭載し、大腸菌やコレラ菌、原虫嚢子、沈殿物などを徹底除去。安全で清潔な飲料水を提供します。フィルター1個で200L(500mlペットボトル約400本分)のろ過が可能。28mmねじ込み構造で日本国内のほとんどのペットボトルに取付可能。簡単に清潔な水を確保できるため、キャンプや釣り、登山などアウトドアでのご使用はもちろん、緊急時の備えとして防災リュックに常備しておきたい商品です。
    仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。寸法(mm)Φ32×長さ176質量(g)58ろ過精度(μm)2動作温度(℃)5~40ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)種類:Ahlstrom(アールストローム)
  • The Next Dekade 7年保存レトルトパン 50袋入 グリーンデザイン&コンサルティング

    The Next Dekade 7年保存レトルトパン 50袋入

    グリーンデザイン&コンサルティング
    22,980税込24,818
    1ケース
    20日以内出荷
    レトルト殺菌 7年保存のふんわりパン(※改行も修正) 賞味期限は7年間、開封後すぐ食べられる調理不要(水や熱等不要)で、コンパクトなレトルト容器採用で、被災時に困りもののゴミ処理においても優れものです。 独自のレトルト加工技術を駆使し、食品安全マネジメントシステムの国際規格に整合した東京都食品衛生管理認証を取得した工場で製造。美味しさにごだわる他にも安全面を最重視しています。 インバウンド対応として、パッケージ裏面に味・製品情報を「英語表記」を入れる他、QRコードを読み取ることで、世界31か国語での多言語対応しています。
    幅(mm)525高さ(mm)215奥行(mm)465内容量(g)100(1袋あたり)
  • 防災用圧縮フェイスタオル 6枚入 RABLISS

    防災用圧縮フェイスタオル 6枚入

    RABLISS
    399税込439
    1袋
    5日以内出荷
    圧縮タイプだから小さく持ち運べて、個包装なのでとても衛生的、緊急時にとても役立ちます。やわらかでお肌にやさしく、安心してお使いいただけます。厚手のエンボス加工で毛羽立ちません。入浴が難しい要介護者・高齢者の方などの体を温かいタオルで拭くときにもお使いいただけます。
    材質セルロース(植物繊維素)質量(g)【圧縮時】15.6内容1袋(6枚入)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【圧縮時】45×13寸法(縦×横)(cm)【広げた時】60×31
  • 蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ6型 モリタ宮田

    蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ6型

    モリタ宮田
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
    型式(番号)消第2024~4合寸法(mm)全高460×全幅200×胴径102質量(kg)約2.7使用温度範囲(℃)-30~+40能力(単位)A-2・B-3・C(A普通火災、B天ぷら油火災、C電気火災)放射時間約15秒放射距離4~7m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)2グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 消火バケツ アイネット

    消火バケツ

    アイネット
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    現場や事業所で水を張っておく防災用消火バケツです。
    材質容量(L)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×23
  • 簡易トイレ用 袋&凝固剤 60回分 萬方

    簡易トイレ用 袋&凝固剤 60回分

    萬方
    2,698税込2,968
    1箱(60回分)
    当日出荷
    備えて安心!非常用トイレセットです。黒い汚物袋と凝固剤のみのシンプルなセットなので場所をとらず保管可能です。高温多湿の環境でも15年長期保存が可能です。簡易トイレに袋を被せて使用する他、段ボールやごみ箱、バケツなどに被せてもご使用いただけます。非常用への備えの他、介護・ドライブ・アウトドア等日常の様々なシーンでもご活用いただけます。
    仕様1袋あたりの凝固量(L):最大1.5※薬の服用やその他の要因により尿の凝固量や時間が異なる場合がありますセット内容袋60枚、凝固剤60個質量(kg)約0.9寸法(cm)袋:幅58×長さ59.2、パッケージ:幅30×高さ22×奥行5保存期間(年)15使用可能回数60
  • トイレ非常用袋 抗菌凝固剤付【長期保存可能】 サンコー[日用品]

    トイレ非常用袋 抗菌凝固剤付【長期保存可能】

    サンコー[日用品]
    1,698税込1,868
    1箱(10セット)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    断水などの非常時に備えられます。 汚物袋と凝固剤のセットで、すばやくおしっこを固めて簡単に捨てることができます。 汚物袋には消臭成分を配合、凝固剤には抗菌加工を施しており、直ぐに捨てられない場合でも安心。
    材質汚物袋:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー
  • 定温式感知器1種70℃防水型自己保持 Panasonic(パナソニック)

    定温式感知器1種70℃防水型自己保持

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~3号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称70突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
  • 地震対策消火器ベルト キングジム

    地震対策消火器ベルト

    キングジム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プレートを壁に接着し、ベルトを通して消火器に巻きつけるだけ! 粘着シートを貼り付けるだけで、壁への穴あけは不要です。 面ファスナーのため、緊急時にも簡単に取り外しが可能です。 上面の面ファスナーを引っ張るだけで素早く外すことができます。 複雑な動作もなく、いち早く対応ができます。
    セット内容ベルト×1本、プレート×1個、アルコールパッド×1枚、取扱説明書材質プレート:スチール、ベルト:ナイロン、粘着シート:アクリル系粘着剤対応6型~10型質量(g/枚)約60外寸(幅W×高さH)(mm)約550×8×75耐震性震度7相当
  • 地震対策ストラップ「サンフィック」ベルトタイプ エスケイ工機

    地震対策ストラップ「サンフィック」ベルトタイプ

    エスケイ工機
    1,898税込2,088
    1袋(1セット)
    当日出荷
    オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。パソコン、プリンター、複写機、キャビネットなどの事務機器及び医療用機器、テレビ・ビデオ・冷蔵庫・家具・インテリアなど幅広く対応します。簡単に取付取り外しが出来、OA機器や家具などの表面を傷つけません。難燃性材料のバックルと防炎加工を施したベルトです。
    種別耐震ストラップ材質バックル:変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL94V-0)、ベルト:ナイロン100%(防炎加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターウェイト YAMAZEN(山善)

    ウォーターウェイト

    YAMAZEN(山善)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    お庭周りで「おもし」が必要な時に大活躍。水を入れて固定するだけの簡単設置。コンパクトに畳んで収納可能。サイクルガレージの固定用としても。
    用途おもし、重りとして。屋外用/注水式/固定/セット/重石/持ち運び/錘/風対策/吹き飛び防止/ベランダ/庭/バイク/サイクル/ガレージ/サイクルガレージ/サイクルハウス/イージーガレージ/日よけ/日除け/シェード/押え/すだれ/サンシェード/オーニング仕様給水量:約5.5(L)材質PVC質量(kg)0.15ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(給水前)約13.5×5×14、(給水後)約23×26×15設置場所地面、ベランダ、デッキ等
  • 吸水土のう スーパーブロック 旭化成

    吸水土のう スーパーブロック

    旭化成
    25,980税込28,578
    1箱(20枚)
    当日出荷
    独自開発の生地を使用しているため吸水後に中のゲルが染み出しにくいです。
    用途都市型災害の初期防水に最適付属品取扱説明書(耐水氏仕様)1枚、膨張・脱水兼用の専用ポリ袋4枚仕様吸水時間:3分トラスコ品番422-6027材質外装:ポリエステル・ポリプロピレン寸法(mm)(吸水後)縦550×横350×厚さ120質量(kg)吸水後:15本体寸法(mm)(吸水前)縦600×横400×厚さ8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ モリタ宮田

    粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ

    モリタ宮田
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    アルミ製容器でさびにくく軽量です。溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。鉄製のメーカー従来品に比べ18%の軽量化しました。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番338-5820種別蓄圧式材質本体:アルミニウム型式(番号)消第26~32~1号20高さ(mm)570種類粉末ABC放射時間約17秒放射距離5~8m薬剤量(kg)6.0設計標準使用期限10年
  • すべり止めマットメガマットハーフブラック ユニット

    すべり止めマットメガマットハーフブラック

    ユニット(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    グリップ力があり、スリップ、つまづき、転倒を未然に防ぎます。敷くだけで、すべり止め効果を発揮します。長時間の立ち仕事による足腰への負担を軽減します。
    用途屋内作業場での転倒防止に。トラスコ品番255-6889種別すべり止めマット材質PVC長さ(mm)900幅(mm)600厚さ(mm)6質量(g)750
  • 防災用ルミカライト ルミカ

    防災用ルミカライト

    ルミカ
    599税込659
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    防災用の発光ライトです。暗闇で役に立ちます!。地震、停電に!非常灯や危険箇所のマーカーに最適です。火、電気は不要!折り曲げるだけで光ります。
    用途停電時の代用灯!危険箇所の目印!常備灯、備蓄用に!夜のウォーキングなどの安全対策商品です。材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ガラス
  • 充電式ランタン付ラジオ マキタ

    充電式ランタン付ラジオ

    マキタ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • 10年保存備蓄用トイレットペーパー 丸英製紙

    10年保存備蓄用トイレットペーパー

    丸英製紙
    5,198税込5,718
    1ケース(4ロール×3パック)ほか
    翌々日出荷
    世界初!10年間保存ができるトイレットペーパー 突然の被災時もこれで安心
    用途自宅、会社、市役所、病院、体育館、公民館、防災センター、避難タワー、避難船、津波避難ビル、緊急避難場所、集合住宅、ホテル、レストラン、公園(緊急時用)、観光施設、乗り物全般(自家用車含む)
  • 住宅用火災警報器 ねつ式 ハネウェル

    住宅用火災警報器 ねつ式

    ハネウェル(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも材質難燃性樹脂型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付ホワイトアイボリー質量(g)約100電源リチウム電池式寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)機能警報停止、自動試験機能取付場所天井面、壁面使用電池PanasonicCR-2/3AZ使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年警報音・音量1メートルにて70dB以上感知方式熱式警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
  • 使い捨て防水シーツ 10枚組 アーテック[学校教材・教育玩具]

    使い捨て防水シーツ 10枚組

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    800税込880
    1個
    当日出荷
    万が一のとき布団を汚さない2層構造。吸水タイプ おしっこ約4回分を吸収。材質:綿状パルプ、高分子吸収体、不織布、ポリエチレンシート。サイズ:600x900mm。セット内容:本体×10
    用途介護施設や在宅介護での生活支援やワークショップに。セット内容本体×10材質綿状パルプ、高分子吸収体、不織布、ポリエチレンシート寸法(mm)600×900包装形態持ち手付きPP袋アズワン品番65-1824-81
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 大型フラットタイプ 100ミリ相当

    能美防災(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災で発生する熱を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。夜間の睡眠を妨げないよう夜間の電池切れ警報を出にくくする遅延機能を搭載しています。
    用途台所など、天井、壁兼用付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)仕様国家検定型式番号:住警第2019~4号種別定温式住宅用防災警報器ナチュラルホワイトタイプ交換時期メッセージ機能なし使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6感知方式熱式(定温式・65℃相当)
  • CoCo壱番屋監修尾西のカレーライスセット 尾西食品

    CoCo壱番屋監修尾西のカレーライスセット

    尾西食品
    20,980税込22,658
    1ケース(30袋)
    欠品中
    アルファ米白飯 「お湯」を注いで15分(水の場合は60分) カレー そのまま食べられる。 アルファ米の袋を食器代わりにして食べられます。 食器いらず。
    仕様熱量:448kcal(1セットあたり)、出来上がり量(アルファ米白飯):208gセット内容アルファ米(白飯)、レトルトカレー、スプーン内容量(g)野菜カレー:180、白飯:80賞味期限製造月から5年6ヵ月寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)260×200×35グリーン購入法適合注水量(mL)必要水量(アルファ米):128
  • 住宅用火災警報器 スリム薄型 熱式 ねつタン ニッタン(NITTAN)

    住宅用火災警報器 スリム薄型 熱式 ねつタン

    ニッタン(NITTAN)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
    付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本仕様引きひもなし型式住警第26~85号使用温度範囲(℃)0~+40電源DC3V、専用リチウム電池定格DC3Ⅴ/300mA感度定温式65℃相当色(本体)ホワイト感知方式熱式音量(前方1m)(dB以上)70電池寿命(年)約10

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品