20ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
8,091件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋳鉄製 地上式消火栓 開閉ハンドル 前沢式 岩崎製作所

    鋳鉄製 地上式消火栓 開閉ハンドル 前沢式

    岩崎製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    鋳鉄製 地上式消火栓 開閉ハンドル 前沢式
    材質鉄製質量(kg)1
  • 鉄製 キーハンドル用受け金具(キーハンドルキャッチ) 岩崎製作所

    鉄製 キーハンドル用受け金具(キーハンドルキャッチ)

    岩崎製作所
    409税込450
    1個
    当日出荷
    地下式消火栓用のT字型キーハンドルを壁掛けるための受け金具です。
    材質鉄製高さ(mm)50穴ピッチ(mm)20
  • 耐震ロックゲル 丸 ティーエフサービス

    耐震ロックゲル 丸

    ティーエフサービス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    貼るだけで震度7に耐える地震対策。優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
    材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル適合温度(℃)‐20~+75
  • 手回し充電ラジオライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    手回し充電ラジオライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    手回し・USB充電が可能な2WAY仕様です。 お手持ちの充電コードでスマホ等の充電が出来ます。 緊急ブザー付で夜道も安心です。 3LEDで懐中電灯として使用も可能です。
    仕様【動作時間目安】手回し蓄電(3分)※1秒間に2.5~3回転させた時:ライト25分・アラーム30秒、緊急ブザー 音量:約100dB(10cm)ダークグレー電源リチウムポリマー電池3.7V/500mAh(※交換不可)本体質量(g)約125全光束(Lm)約25光源白色LED×3灯(交換不可)光源色白色充放電回数約500回受信周波数AM:530~1.710kHz、FM:76~108MHzバッテリー容量(mAh)(最大出力)500蓄電池タイプ手回し蓄電/USB蓄電アズワン品番65-0525-02プラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×125×40
  • クリスタルブループール INTEX

    クリスタルブループール

    INTEX(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    空気室3個、空気栓は栓と弁の二重構造で安心。 水量目安は高さ23cmまで入れて288L。
    材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)質量(g)1193寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1470×330
  • 音響装置6型ベル地区音響屋内用DC24V Panasonic(パナソニック)

    音響装置6型ベル地区音響屋内用DC24V

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    型式認評音第13~5号(鑑認音第13~5号)接続方式リード線式使用場所屋内
  • 非常用ナップザック2 ミドリ安全

    非常用ナップザック2

    ミドリ安全
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    目立ちやすいオレンジ色の非常用持ち出し袋です。
    用途非常用品の保管・持ち運び。仕様マチなしトラスコ品番854-9882材質外側:ポリエステル、内側:ポリエステル(PU加工)オレンジ質量(g)170容量(L)約10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×10×450
  • エマージェンシーブランケット スター商事

    エマージェンシーブランケット

    スター商事(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    目立つオレンジ色の非常用ブランケットです。体熱を反射させて体温を維持する特殊素材「ヒートシート」を採用。
    材質ポリエチレン寸法(mm)142×213質量(g)82松吉医科器械コード24-3944-00
  • コシヒカリがゆ 白がゆ備蓄用 5年 ヒカリ食品

    コシヒカリがゆ 白がゆ備蓄用 5年

    ヒカリ食品
    5,398税込5,830
    1セット(20袋)
    5日以内出荷
    良質の水と新潟県産コシヒカリ100%のお米で調理したおかゆです。 新たに水を加えずに、そのままお召し上がりください。 あたためるとさらにおいしいおかゆです。
    仕様27品目不使用内容量(g)1袋あたり:280アズワン品番65-1710-17カロリー(kcal)34(1袋あたり)保存期間(年)5船山品番7043191
  • 非常用・備蓄用ご飯(200g 6パック×6) 越後製菓

    非常用・備蓄用ご飯(200g 6パック×6)

    越後製菓(1件のレビュー)
    10,980税込11,858
    1セット(200g×36パック)
    45日以内出荷
    超高圧処理により、酸味料、保存料を使用せずに無菌化し、長期保存後も炊きたての食味を保持。
    仕様白飯、国内産うるち米種別米類カロリー(kcal)143(100g当たり)保存期間(年)5年船山品番7048202
  • 定温式スポット型1種 防水型 Panasonic(パナソニック)

    定温式スポット型1種 防水型

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    種別熱感知器、定温式スポット型乳白質量(g)100定格DC30V・300mA作動方式常時開路結線方式無極性(2極)
  • 消火器ケース(床置) UNION(ユニオン)

    消火器ケース(床置)

    UNION(ユニオン)
    8,498税込9,348
    1台
    3日以内出荷
  • 消火器格納箱(ステンレス製・粉末10型用) 初田製作所

    消火器格納箱(ステンレス製・粉末10型用)

    初田製作所
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    ステンレス製 小型消火器格納箱
    適合粉末6・10型
  • 小型船舶用救命胴衣(小児用) オーシャンライフ

    小型船舶用救命胴衣(小児用)

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    船舶検査対応OK。
    仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、3点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、1点バックル式脱衣防止用25mm幅股ベルト(POM素材高強度タイプ)、引き揚げベルト適応体重(kg)40未満各種認証桜マーク
  • リンクプレートフラットⅡ リンテック21

    リンクプレートフラットⅡ

    リンテック21(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ロッカー・キャビネットなどの什器を床固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 床を接着材で固定し、什器側はタッピングビスで固定します。 タイルカーペットを大きく切取る必要がなく、小さな切込みを入れカーペット下に潜り込ませ固定するため、美観を損ないません。 取付け・取外しが簡単で、移設も容易です。
    用途キャビネット・ロッカーなどの床固定での転倒・移動防止種別転倒防止ストッパー寸法(mm)118×57×47(組立時)グレー構成接着材付き金具L×1個、金具S×1個、連結用ネジ&ナット×1対過負荷耐量120kg/個使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)235
  • コンパクトあったかフリース ボウエキ(BOUEKI)

    コンパクトあったかフリース

    ボウエキ(BOUEKI)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    長期保存タイプのコンパクトフリースです。 袖付で身体全体を暖かく包みます(長さ:210cm) シリカゲル乾燥剤付き。
    材質ポリエステル100%質量(g)503寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約1100×2100×10
  • レスキューツールLEDライト 新津興器

    レスキューツールLEDライト

    新津興器(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電池不要のハンドル回転式の充電。1分間(120回)の回転で約40分点灯可能。 マグネットで車のボディなどに固定できます。 緊急時に脱出をサポートするガラスハンマー、緊急時のシートベルトの切断、 緊急事態を知らせるLEDフラッシュライトとして、非常時に役立つ多機能LEDライト。
    間口W×奥行D×高さH(mm)55×210×75機能LEDライト連続点灯時間1分間(120回)の回転で約40分TKG品番9-2599-0801TKG品番(2017)6-2392-1101
  • 火災警報器 ねつタン ニッタン(NITTAN)

    火災警報器 ねつタン

    ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
    付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約120(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×43.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度定温式65℃相当使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト感知方式音量(dB)70以上(1mにて)音声10
  • ペーパーアンダーシャツ1枚入 ヨック

    ペーパーアンダーシャツ1枚入

    ヨック
    399税込439
    1袋(1枚)
    当日出荷
    旅に便利な使い捨て下着シリーズ。 海外・国内旅行に最適。 防災商品として必需品。 手の平サイズでスマートに捨てられます。 携帯に便利。 急なお泊り・スポーツジムの着替えに、いつもバッグに入れておくと便利。 忙しくて洗濯ができない時にも便利です。
    材質コットン20%、スパンレース不織布80%
  • ネバロック ノムラテック

    ネバロック

    ノムラテック(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(2個)
    当日出荷
    ネジやクギを使いわない貼るだけで 簡単耐震補強、粘りと柔らかさを兼ね備えた粘着材が家具をしっかり固定。 壁面との隙間35mm以内、目安重量60kg以下取付可能。
    種別転倒防止ストッパー
  • サルバドライシャンプー 白十字

    サルバドライシャンプー

    白十字
    859税込945
    1本(200g)
    当日出荷
    水を使わないシャンプーです。 保湿成分配合の為、髪をしなやかに保ちうるおいを持続させます。
    香り無香料
  • ハートフード5年常温保存おにぎり 単品 もっちりなおかか ロート製薬

    ハートフード5年常温保存おにぎり 単品 もっちりなおかか

    ロート製薬
    499税込539
    1個
    10日以内出荷
    もしもに備えながら定期的に食べきる。心と命を守る循環備蓄食品「ハートフード5年常温保存おにぎり 」は、調理不要(水がいらない)、食器不要(手で食べられる)、5年常温保存、特許製法でつくられた”おにぎり”です。もしもといつもに備える循環備蓄食として、ユーザビリティ(災害時のQOL向上)、ローリングストックしやすさを考えてつくりました。
    内容量(g)単品:100原材料ご飯(米(国産))、かつお加工品、しょうゆ風調味料(食塩、果糖ぶどう糖液糖、たんぱく加水分解物)、カツオ削り節、食塩/アルコール、調味料(アミノ酸)、カラメル色素、酸味料、香料
  • ひけシート フック付 防災用消火シート 防災安全協会・EU規格準拠 FSC藤原産業

    ひけシート フック付 防災用消火シート 防災安全協会・EU規格準拠

    FSC藤原産業(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    火元に被せるだけで初期消火が行える防炎用シートのひけシートです。グラスファイバー製で(耐熱温度 約550℃)。国内では防災安全協会に認証されました。厳格なEU規格準拠、ヨーロッパの標準規格(EN1869:2019)に準拠した品質管理を遵守しています。シート状で軽く、扱いやすいため、すばやく火元に被せることで初期消火が行えます。ガラス繊維のシートに窒息消火の効果を高めるシリコンコーティングを施しています。消火器に次ぐ「セカンド消火ツール」として最適です。キッチン、ストーブ、灰皿、線香、モバイルバッテリー等、日常生活に潜む危険対策として安心です。シートを被れば炎から身を守りつつ避難用としての利用も可能です。災害時の防災対策としても備えられます。
    付属品粘着フック寸法(m)1.2×1.2
  • Jackery Solar Generator 900+100Air Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 900+100Air

    Jackery(ジャクリ)
    118,000税込129,800
    1セット
    4日以内出荷
    960Whの大容量ポータブル電源と、わずか3.2kgで世界最軽量クラスの100Wソーラーパネル「100Air」を組み合わせた高性能ソーラー発電セットです。ポータブル電源は定格出力1500Wで、電子レンジや電気ケトルなどの高出力家電にも対応。UPS機能(20ms未満)やパススルー機能を備え、停電時のバックアップ電源としても高い信頼性を持ちます。さらに、リン酸鉄リチウムイオン電池により約4,000サイクルの長寿命を実現し、最速60分でフル充電できる高速充電にも対応しています。 。同梱の「SolarSaga 100 Air」は、四つ折り構造の軽量&コンパクト設計で持ち運びが容易。両面発電とTOPCON技術により最大25%の高い変換効率を誇り、USB-A・USB-Cでスマホを直接充電することもできます。IP68の防塵防水、耐久性の高い設計でアウトドアでも安心して使用できます。 。キャンプ・車中泊を本格的に楽しむ方、災害対策として信頼できる電源を備えたい家庭、また仕事用の機器を屋外で使用するプロユーザーなどにおすすめ!軽量で扱いやすく、非常時にも役立つ万能セットです。
    寸法(mm)本体:約327×224×247、ソーラーパネル収納サイズ:423.5×423×47、展開サイズ:1630×423×17質量(kg)約10.8、ソーラーパネル3.2容量27.3Ah/35.2V DC (960Wh)定格出力(W)1500(3000)(瞬間最大出力)電池リン酸鉄リチウムイオン電池
  • スマート無水トイレ コンフォート(バッテリー&CタイプUSBケーブル付) LAC RVセンター

    スマート無水トイレ コンフォート(バッテリー&CタイプUSBケーブル付)

    LAC RVセンター
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    水が不要で衛生的なドイツブランドのリチウム電池内臓型スマート無水トイレです。水が不要のポータブルトイレ。充電式のリチウム電池を内蔵しているので、電気の無い場所でもお使いいただけます。車両内やキャンプ場はもちろん、災害時なども活躍します。使用後の袋は、密閉されており臭いもなく、直接ゴミ箱に捨てるだけで掃除の手間もありません。防災用品としても心強いアイテムです。 サイズ感は通常の洋式トイレと変わりません。メンテナンスが非常に簡単で、使用ごとにボタン一つでゴミ袋を自動密閉して、トイレの中を汚さず清潔に保つことができます。 カセット型充電式リチウムバッテリーを用いての使用方法と、12V配線を用いての使用もできます。 ※12V配線を利用し車体に取り付けて使用する場合は別途配線工事や取り付け工事が必要になります。カセット型充電式リチウムバッテリーを用いての使用を推奨します。 カセット型充電式リチウムバッテリーは一般的なCタイプの充電器で充電が可能です。 CタイプUSBケーブルは付属しているので、アダプターはお客様ご自身で別途ご購入ください。 ※交換袋2つ、凝固剤1つがセット付属 (交換袋:1個あたり約60回分, 凝固剤:1袋あたり約30回分) 満充電時の最大使用回数:60回 圧着時間:120秒 サイズ:H490 x W365 x D470mm 重量:10kg 最大収納袋数:6袋 ゴミ袋:防臭性【セット内容】・トイレ本体~1・バッテリー~1(タイプCケーブルのみ付属)・交換袋~2つ・凝固剤~1
    質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×470×490使用可能回数60
  • 折り畳み式簡易ベッド RABLISS

    折り畳み式簡易ベッド

    RABLISS
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    避難所生活の負担を軽減し、快適な睡眠環境を提供。抗菌・防水・UVカット。幅80cmのゆったりサイズと300kgの耐荷重を実現した頑丈設計。レバー機構により、わずかな力で誰でも簡単に組立可能。肩掛け・手持ち両用の収納バッグ付きでコンパクト収納、持ち運びも快適。ポリエステル素材で寝心地やわらか。抗菌・難燃加工済。ベッドサイド両側にポケット収納。起き上がり用の補助ベルト付きで楽に起き上がれます。
    セット内容本体 、枕 、起き上がり用ベルト 、不織布シーツ付(綿100%) 、持ち運び用取っ手付本体収納袋 、取扱説明書材質本体生地:ポリエステル(抗菌・難燃加工)、収納生地:ポリエステル(抗菌・難燃加工)質量(kg)約7.5生地:ネイビ一、フレ一ム:シルバ一、収納袋:ネイビ一耐荷重(kg)300寸法(cm)展開時:約200×80×45、収納時:約105×25×13、ケース:約100×26×13材料フレ一ム:アルミ & スチ一ルパイプ
  • けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チョコえいようかん 井村屋

    チョコえいようかん

    井村屋
    4,098税込4,426
    1セット(280g×5個)ほか
    翌日出荷
    手軽にカロリー補給可能賞味期限5年半の長期保存型食べきりサイズのミニチョコようかんです。アレルゲンフリー : 食物アレルギーをお持ちの方にも安心してお召しあがりいただけます。手軽にカロリー補給可能 : チョコえいようかん1本で177kcalを補給できます。水が無くてもおいしい :適度にしっとりとしていて柔らかく水なしでも食べやすいです。省スペース設計 : 缶入り商品とは異なり隙間のないコンパクトな形態です。ユニバーサルデザイン : (1)点字…「ヨーカン 5ホンイリ チョコ」と記載。(2)災害用伝言ダイヤル『171』…裏面に利用方法を分かりやすく記載しています。(3)ローリングストックのすすめ…災害への備えを啓蒙します。濃厚なチョコレートの風味を楽しめる羊羹です。
    用途開封時フィルムの繊維が糸のように出る場合があります。高温になると脂肪分が溶けて白く固まることがありますがそのままお召し上がりいただけます。
  • 北海道の米をつかった米粉クッキー 単品 あすなろ福祉会

    北海道の米をつかった米粉クッキー 単品

    あすなろ福祉会
    299税込323
    1個
    19日以内出荷
    北海道のお米でつくった7年保存クッキー 小麦不使用グルテンフリー。 アレルゲン物質28品目不使用でアレルギーをお持ちの方でも安心。 風味や栄養成分を損ないにくいフリーズドライ製法で製造。 1箱4本入り。 サクッとした軽い食感で、ほんのりとした甘みがあります。
    材質包材:アルミ袋、個箱:紙梱幅(mm)110高さ(mm)58奥行(mm)39内容量(g)69
  • The Next Dekade 7年保存レトルトパン 単品 グリーンデザイン&コンサルティング

    The Next Dekade 7年保存レトルトパン 単品

    グリーンデザイン&コンサルティング
    499税込539
    1袋ほか
    6日以内出荷
    レトルト殺菌 7年保存のふんわりパン(※改行も修正) 賞味期限は7年間、開封後すぐ食べられる調理不要(水や熱等不要)で、コンパクトなレトルト容器採用で、被災時に困りもののゴミ処理においても優れものです。 独自のレトルト加工技術を駆使し、食品安全マネジメントシステムの国際規格に整合した東京都食品衛生管理認証を取得した工場で製造。美味しさにごだわる他にも安全面を最重視しています。 インバウンド対応として、パッケージ裏面に味・製品情報を「英語表記」を入れる他、QRコードを読み取ることで、世界30か国語での多言語対応しています。
    幅(mm)180高さ(mm)190奥行(mm)50内容量(g)100
  • カゴメ 野菜たっぷりスープ 30袋入 カゴメ

    カゴメ 野菜たっぷりスープ 30袋入

    カゴメ
    8,198税込8,854
    1ケース
    12日以内出荷
    常温でもおいしい 野菜たっぷりスープ スタンドパックでお皿がなくてもOK。 1食当り食塩相当量1g以下とヘルシー。常温でもおいしく食べられます。 トマトのスープ:完熟トマトを中心に9種の野菜、白いんげん豆、大麦、小麦をじっくり煮込みました。 かぼちゃのスープ:大きくカットしたかぼちゃを中心に、8種の野菜、赤いんげん豆、大麦、小麦を煮込みました。 豆のスープ:いんげん豆を中心に4種の豆、8種の野菜と小麦を煮込みました。 きのこのスープ:エリンギ茸、ひらたけ、マッシュルームをはじめ、11種の野菜と大麦、小麦を煮込みました。
    幅(mm)400高さ(mm)178奥行(mm)217内容量(g)160(1袋あたり)
  • 転倒検知送信機〔倒れコール〕(4周波切替) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    転倒検知送信機〔倒れコール〕(4周波切替)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    仕様【空中線】内蔵型その他【送信部】426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)質量(g)約80(電池、クリップ含む)出力10mW以下電源単4形アルカリ乾電池LR03×2(DC3V)音量標準音量:約90dB/1m、テスト音量:約70dB/1m(ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります)機能電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音量切替機能、倒れ検知確認機能、送信周波数切替機能電池寿命約2年(常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありませんタイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分、警報遅延タイマー:なし、10秒、検知延長タイマー:なし、5分、操作スイッチ、停止ボタン外観本体、クリップ:樹脂(ブラック)表示灯送信時:点灯、検知延長タイマー時:2秒に1回点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯、倒れ検知確認時:点滅(非常ボタン赤色LED)周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電波到達距離(m)100以内(見通し距離)警報種類予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ)検出角度範囲(°)鉛直線より約60以上(復旧:約50°)
  • あんしん保存水 五洲薬品

    あんしん保存水

    五洲薬品
    1,798税込1,942
    1箱(2000mL×6本)ほか
    4日以内出荷
    北アルプスのバランスのよいナチュラルミネラルウォーターを食品衛生法に基づく加熱殺菌条件の基準以上の処理をした安全でおいしい飲料水です。保存期間は5年。災害時に備え、家族皆様の安心・安全の為にもぜひご準備ください。
    種別保存水保存期間(年)5
  • DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式)

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベーシックタイプの膨脹式ライフジャケット。ライフジャケットの梱包パッケージを見直し、保管や移動時の持ち運びに便利な収納袋として再利用可能なものに変更。小型船舶用救命胴衣TYPE-Aを取得し、腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計を採用。両サイドにDリングを装備し、多彩なアクセサリーパーツの取り付けが可能。膨張時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで、船縁をスムーズに歩行可能。・ハルキロバート社カット装置搭載。16HR-6F充気装置
    質量(kg)約0.5サイズフリー混率(%)表地:ナイロン100、メッシュ部ポリエステル100、気室:ナイロン100ウエスト(cm)55~140浮力(kg)膨張時7.5(24時間以上)
  • ダッシュプール1000 DBP-50 キーストン

    ダッシュプール1000 DBP-50

    キーストン
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    水槽を広げるだけで自立します 支柱や枠を使用しないため短時間で組み立てられます 折りたたみ後はコンパクトになり、省スペースに収納可能 排水口付/収納バッグ付
    用途土木・建設工事用、農業用、各種イベント用等様々な用途に活用可能材質ポリ塩化ビニル、ポリエチレン寸法(mm)1600×500(使用時)質量(kg)12入数(個)1
  • SKK歯磨きシート 四国紙販売

    SKK歯磨きシート

    四国紙販売
    79税込87
    1個(1包)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    水のない環境でも、口の中を清潔にする歯みがきシート。指サック型で使いやすく、虫歯や誤嚥性肺炎対策に効果的。チャック付きで3日分
    用途災害時の歯磨きに。感染症による自宅・自室療養時の口腔ケアに。介護施設・病院のサポートアイテムに。シートサイズ(mm)H118±2.0×W49±2.0保存期間(年)5
  • セルレット ワンタッチテントN 後藤

    セルレット ワンタッチテントN

    後藤
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    パッと広がりサッと使えるテント
    用途熱やニオイがこもりにくい大きなメッシュ素材の天井。中が透けて見えない生地を採用。キャンプや浜辺での着替え用スペースとしても。突然の災害時に、簡易トイレスペースとしてや、屋外での着替えスペースとして利用できる簡易テントです。バッグから取り出して手をはなすだけでパっと広がり、すぐ形になります。天井部分は、テント内の熱やニオイなどをこもらせにくいようにメッシュ生地になってます。日中夜間問わず、中が透けて見えない生地を採用し、安心してご使用いただけます。トイレットペーパーをセットできるベルトを装着してます。災害時用として、姉妹品の「セルレットニュー簡易便座」「セルレット」と一緒に備えることをオススメします。直径(Φcm)収納時60幅(cm)110高さ(cm)195厚さ(cm)収納時4奥行き(cm)110
  • 5年保存そなえようかん 榮太樓總本鋪

    5年保存そなえようかん

    榮太樓總本鋪
    10,000税込10,800
    1箱(30g×100本)
    6日以内出荷
    長期保存なのに美味しい!どこでも気軽に食べることができるそなえようかん。榮太樓伝統の羊羹をどこでも手軽に食べれるひとくちサイズに仕立てました。災害時においしくカロリー補給。また、保存食備蓄用にも。持ち歩きに便利な大きさです。くつろぎのお時間に、どこででも。災害時には、おいしく手軽にカロリー補給。災害時でも美味しいものを食べてもらいたいという思いから、北海道産小豆を使用し原料にもこだわり、なめらかな食感の美味しい羊羹にしました。長期保存で備蓄用におすすめ。災害時でもおいしくカロリー補給できます。5年以上賞味期限のある商品をお届け
    種別ようかん寸法(mm)140×40×10質量(g)30賞味期限2065日原材料グラニュー糖、生餡、水飴、寒天入数1箱100本入り
  • 45x300mm 差し込みマット 家具転倒防止/4枚 エスコ

    45x300mm 差し込みマット 家具転倒防止/4枚

    エスコ
    1,140税込1,254
    1箱(4枚)
    当日出荷
    透明で目立ちにくく、ハサミ等でカット可能。突然の揺れに備える簡単取り付け防災用品。ネジ・クギ不要で、簡単に取付けできます。家具の下に敷くだけで家具の滑り出しを防ぎ、転倒しにくくします。
    仕様●型番:ST-27●商品名:たおれんゾウEVA●サイズ(mm):45×300●厚み(mm):10●入数:4枚●カラー:クリア●重量:57g(1本あたり)●材質:EVA●耐熱温度:60℃●耐冷温度:-30℃
  • 非常用簡易トイレセット ファミリー・ライフ

    非常用簡易トイレセット

    ファミリー・ライフ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    組み立てて便座を置くだけの携帯簡易トイレ!。震災時など、災害時の備えに!。凝固剤で水分を固めますので、使用後の水分モレの心配がありません。耐荷重量約120kg。使い易いU型便座。介護・療養に、災害・非常時に、アウトドアに。断水時の洋式トイレにもご使用いただけます。簡単組立:折りたたみ式なので場所を取らず、また、外装ケースが収納箱となりますので持ち運びに便利です(持ち手付き)。目隠し用のポンチョ付き。お客様組立式
    仕様お客様組立式セット内容本体×1、便座×1、汚物袋×5枚、凝固剤×5個、簡易ポンチョ×1、脚キャップ×4材質便座:ポリプロピレン、本体:紙、脚キャップ・汚物袋・簡易ポンチョ:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー幅(mm)約300高さ(mm)約320質量(g)約825(使用時)タイプ組立便座タイプ奥行(mm)約310耐荷重(kg)120寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:(約)30×31×32、収納時:(約)34.5×9×34使用可能回数1回

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品