25ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
4,861件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BCP対策30点セット(3日分) エピオス

    BCP対策30点セット(3日分)

    エピオス
    10,980税込11,858
    1セット
    10日以内出荷
    企業のBCP対策に!3日分の備蓄セットです!事業所で72時間(3日間)待機するための備蓄セット。1人あたり3日分の食料を備蓄できます
    用途災害時・非常時の備えになる防災セットセット内容7年保存水500ml×18、7年保存ぱん革命×3、7年保存バランススティック×3、7年保存玄米ごはん×3、7年保存カイロ×3保存期間(年)7年
  • 安心米 長期保存 非常食 白飯 アルファー食品

    安心米 長期保存 非常食 白飯

    アルファー食品
    2,398税込2,590
    1セット(100g×5個)ほか
    翌日出荷
    国産うるち米100%使用。特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用の食物アレルギーをお持ちの方にも配慮した長期保存食。 お湯を注いで15分、または水を注いで60分で食べることができる白いごはんです。賞味期限は製造日から5年6か月です。中にスプーンが入っており、袋が容器になっているので、皿に移す必要もなく袋のまま召しあがれます。お湯を注いでも倒れにくい設計で携帯性に優れており、キャンプや旅行、山登り、釣りのお供におすすめです。日本災害食学会認証ハラール認証商品。
    用途袋のフチで手を切らないよう注意してください。開封後は早めに召しあがってください。アレルギーが心配な方や、アレルギー症状が重篤な方は、 医師にご相談の上、召しあがってください。種類米類賞味期限5年6ヶ月
  • 光電2種/無線連動型親器・火災区域特定 Panasonic(パナソニック)

    光電2種/無線連動型親器・火災区域特定

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
    仕様IDの数:1兆通り質量(g)134電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3作動方式煙式(光電式2種)警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)音量(dB)火災時警報:90+10(1m)設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)動作温度範囲(℃)-10~+50面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。電池寿命(年)10
  • 差動式スポット型感知器2種防水型自己保持 Panasonic(パナソニック)

    差動式スポット型感知器2種防水型自己保持

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第16~20号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
  • 10年保存クッキー The Next Dekade

    10年保存クッキー

    The Next Dekade
    38,980税込42,098
    1箱(90g×100袋)
    欠品中
    加圧加熱殺菌による長期保存クッキー
    セット内容3本(プレーン味1本・レーズン味1本・抹茶味1本)質量(kg)11内容3本(90g)賞味期限10年原材料プレーン味:パン粉(小麦粉、糖類、その他)(国内製造)、小麦粉、マーガリン、麦芽糖、異性化液糖、全粉乳、鶏卵、水飴、食用卵殻粉/膨張剤、香料、ビタミンA、ビタミンD3 、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)レーズン味:小麦粉(国内製造)、パン粉(小麦粉、糖類、その他)、マーガリン、レーズン、砂糖、異性化液糖、鶏卵、全粉乳、ハチミツ、ショートニング、食用卵殻粉/膨張剤、香料、ビタミンA、ビタミンD3 、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、パン粉(小麦粉、糖類、その他)、異性化液糖、パンプキンパウダー、水飴、鶏卵、全粉乳、ショートニング、食用卵殻粉/香料、膨張剤、着色料(カロチン)、ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6;、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)抹茶味:パン粉(小麦粉、糖類、その他)(国内製造)、小麦粉、砂糖、マーガリン、ショートニング、ホワイトチョコレート、鶏卵、異性化液糖、全粉乳、食用卵殻粉、抹茶、水飴/香料、ビタミンA、ビタミンD3 、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)入数100袋グリーン購入法適合栄養成分1本当たり:プレーン味150kcal、レーズン味150kcal、抹茶味150kcal
  • 7年保存調理不要!非常食セット ボウエキ(BOUEKI)

    7年保存調理不要!非常食セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    4,398税込4,750
    1セット
    5日以内出荷から8日以内出荷
    食料備蓄はこれで安心。パン、ご飯、クッキーと色々な味が楽しめるセット。
    用途開けてすぐ食べられる災害発生後を安心して過ごせる食品セット。
  • 散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース 岩崎製作所

    散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース

    岩崎製作所
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    安価で高性能の散水/消防ホース『ゴルフ』のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので、外れることはありません。
    トラスコ品番429-0754長さ(m)10呼び径50A使用圧力(MPa)1.3
  • タイタン 蛍光避難梯子BPC-4型 サンコー(タイタン)

    タイタン 蛍光避難梯子BPC-4型

    サンコー(タイタン)
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
    横桟(アルミ角パイプ)に蛍光表示が付いている為、周囲が暗くても視認性に優れています。
    用途避難用。適合はじご:(一財)日本消防設備安全センター認定品材質本体ロープ:ビニロン、横桟:アルミ質量(kg)3.7長さ(m)3.3奥行(mm)100耐荷重(kg)100ロープ径(Φmm)12踏ざん間隔(mm)330取付金具手摺用内幅(mm)314使用条件このはしごは、緊急避難専用として使用して下さい。
  • エマージェンシーサコッシュ BK 岸田産業

    エマージェンシーサコッシュ BK

    岸田産業
    700税込770
    1個
    6日以内出荷
    サコッシュとして、持ち手を取り外してポーチとして外出先での災害に備えられる便利なグッズ。反射テープ付きなので暗い夜道でも安心。
    材質ナイロン、他寸法(mm)約215×175(肩紐除く)質量(g)約50
  • 車載用防災14点セット 岸田産業

    車載用防災14点セット

    岸田産業
    3,000税込3,300
    1セット
    7日以内出荷
    地震、渋滞、豪雪、土砂崩れなど、乗車中の「もしも」に備えてほしいものを厳選、収納や持ち運びにも便利なボックスに納めた車載用防災セット。
    セット内容軍手・携帯トイレ(1回分)×2・絆創膏+綿棒セット・保存水(500ml)×2・使い捨てカイロ×2・水に流せるポケットティッシュ・緊急連絡カード・クリップペンシル(キャップ付き)・使い捨てマスク・非常用呼子笛(IDカード付き)・静音アルミブランケット質量(g)約1530寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約310×85×170
  • 腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 9330RS ブルーストーム(Bluestorm)

    腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 9330RS

    ブルーストーム(Bluestorm)
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    外装にはリサイクルポリエステル100%の生地を採用することで環境にも配慮。しました。パターンを見直し、カバーに浮力材を追加することにより着用感向上、。また気室の損傷も防止します。オフショアジギングや激しい動作にも対応、気温の。高い時期でも快適に使用できます。さまざまな体型の方にフィットし、小柄な。アングラーにもおすすめです。ブランドロゴは再帰反射するので夜間も安心。です。フロントにはアイテムを連結できる便利なDリング付きです。ベルトはこれ。までもアングラーの意見で多かった硬めのナイロンベルトを採用し、長期間の。使用でもヘタリやズレの少ない仕様です。
    質量(g)約580混率(%)リサイクルポリエステル100胴囲(cm)70~100浮力(kg)9素材300Dリップストップ オックス600D
  • 7年保存バランススティックMIX エピオス

    7年保存バランススティックMIX

    エピオス
    25,980税込28,058
    1セット
    10日以内出荷
    7年保存可能なバランススティックです。 おからパウダー配合で食物繊維が豊富! 水と一緒に摂取すると膨らむので、満腹感や満足感を実感できます。 セサミエスプレッソ・マーマレードチーズ・スイートストロベリーのMIXセットで備蓄食に最適です。硬すぎず、お子様やご年配の方にもオススメ! 1食60g *本製品は乳を含む製品と共通の設備で製造しています。
    用途災害時・非常時の備えになる非常食セット
  • LIFE STOCK LIFE STOCK

    LIFE STOCK

    LIFE STOCK
    23,980税込25,898
    1箱(100g×80個)
    11日以内出荷
    ゼリーで美味しく簡単に熱中症対策!日常だけでなく災害に備えた備蓄用にも最適。
    用途限られた空間での生活を強いられる避難所生活では、熱中症対策も重要な課題として認識されています。日常の熱中症対策としても災害時に向けた備蓄としてもデュアルにご活用いただける商品です。名称ゼリー飲料保存方法直射日光を避けて常温で保存賞味期限5年半(納品時5年以上)カロリー(kcal)81アレルギーアレルギー特定原材料等28品目不使用香味ウォーターブレイク ソルティーライチ
  • リポビタンゼリー 長期保存用 大正製薬

    リポビタンゼリー 長期保存用

    大正製薬
    23,980税込25,898
    1箱(100g×80個)
    6日以内出荷
    アレルギー物質28品目不使用。ノンカフェインで誰でも飲める長期保存できるリポビタンゼリー
    用途水分と栄養を同時に摂取できるゼリータイプの飲料です。かさばらないポケットサイズで5年の長期保存が可能なため、防災備蓄食品として適しています。セット内容ゼリー飲料保存方法直射日光を避けて常温で保存賞味期限66ヶ月(納品時5年以上)カロリー(kcal)200アレルギーアレルギー特定原材料等28品目不使用
  • コンパクトタープポール DOD(ディーオーディー)

    コンパクトタープポール

    DOD(ディーオーディー)
    7,298税込8,028
    1個
    8日以内出荷
    収納長さ40cmのコンパクトさを備えながら、直径19mm・肉厚1.2mmのタフな仕様。サブポール、キャノピードアの跳ね上げポールとしてはもちろん、少人数用タープのメインポールとしても使うことができます。分割式で高さ調整ができ、最大203cmの高さで広々としたタープ空間を作ることができます。1セット2本入りです。2019年6月メーカー出荷分より、接続部のボタンを大きくしポールが抜きやすくなりました。
    セット内容先端ポール×2本、中継ぎポール×8本、土台ポール×2本、キャリーバッグ×1材質アルミ合金質量(kg)(約)1.0寸法(cm)(約)直径1.9×長さ203(先端直径:6mm)収納時寸法(cm)(約)W40×D16×H5
  • 超強力耐震マット 透明 IB Dragon 龍田化学

    超強力耐震マット 透明 IB Dragon

    龍田化学
    990税込1,089
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    IB Dragon(R)は制振性能、衝撃吸収性能に秀でた高分子素材のゲル状シートです。 カネカの樹脂開発技術と龍田化学のシーティング技術が融合した、日本発のイソブチレン系ゲル状シートです。 優れた制振性能と衝撃吸収性能に加えて、強い自己粘着性があり、制振ダンパーや転倒防止マットなど用途例が広がっています。 優れた制振性能 振動エネルギーの効率的な吸収 強い自己粘着性 接着剤未使用のため、糊残り無し 非移行性 相手材への成分移行が少ない 無色透明 水洗いにより粘着性再現
    用途戸建用制振ダンパー 家具やOA機器の転倒防止マット 半導体を初めとした中・小型産業機械向けの耐震マットとして(専用の金具を併用)種別耐震マット厚さ(mm)1.0~6.0硬度(HsC)30引張強度(MPa)1.4粘着力(N/25mm)80引裂強度(N/mm)8.3
  • あんしん保存水 ラベルレス 五洲薬品

    あんしん保存水 ラベルレス

    五洲薬品
    3,998税込4,318
    1箱(500mL×24本)
    5日以内出荷
    外界から遮断された地中深くの天然水を採水し、ミクロフィルターで除菌。さらに超高温殺菌を施すことでフィルターでは除けないウイルスにも万全。5年間保存可能。硬度17の軟水なので赤ちゃんの調乳用の水としても安心。さらにラベルレスの為、環境にも優しい。
    用途非常時・災害時の備えとして容量(mL)500種類保存水硬度17mg/LpH7原材料鉱水保存期間(年)5入数(本)24
  • 自在付カラーロープ 2本組 CAPTAIN STAG

    自在付カラーロープ 2本組

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    529税込582
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    ロープの長さがワンタッチで調整できる自在付ロープ
    材質ロープ:ポリエステル、自在:ポリスチレン
  • ふくろう型停電灯Ⅱ スマイルキッズ

    ふくろう型停電灯Ⅱ

    スマイルキッズ(1件のレビュー)
    2,488税込2,737
    1個
    当日出荷
    停電灯:コンセントに差し込んでLEDスイッチをONにしておくと停電時に自動点灯します。 ナイトライト:ナイトライトのスイッチをONにすると、暗くなると光センサーにより自動点灯します。 ハンドライト:コンセントから外してハンドライトとして使用できます。
    用途光源に球切れのない高輝度LEDを使用しています。 ライトとして使用する場合は、持ちやすいようにACプラグを収納できます。 電気用品安全法の適合確認済み。(特定電気用品以外の電気用品の「充電式携帯電灯」に該当します。) コンセントに差したままでも、月間の電力代は約5円です。(電力単価 27円/1KWhで試算した場合)材質(本体)ABS樹脂、(レンズ部)PC樹脂質量(g)個装: 約 112光源高輝度白色LED×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約 9.4×4×18充電時間(時間)約100連続点灯時間(時間)約8
  • 低床キャストップ 昭電

    低床キャストップ

    昭電
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    当日出荷
    取付が容易に出来、地震時の移動を抑止します。 固定ではなく、ずれ止め抑止の為、簡易に機器のレイアウト変更が出来ます。 医療機器にも使用が出来ます。
    用途キャスター付き機器の移動抑止用に。 キャスター支持のFAX/プリンタ用に。 キャスター支持の医療用ベット用に。 キャスター支持の人工透析器用に。 キャスター支持の治療用ワゴン用に。 その他キャスターを使用した機器用に。付属品取扱説明書1部トラスコ品番336-3537セット内容2個/セット材質CRゴム幅(mm)220寸法(mm)内径Φ84、外径Φ110、高さ31高さ(mm)31奥行(mm)110本体寸法(mm)Φ110×H31
  • キャプテンスタッグショルダーバッグ CAPTAIN STAG

    キャプテンスタッグショルダーバッグ

    CAPTAIN STAG
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    持ち運びやすい小型のショルダーバッグです。 ショルダーベルトは長さ調整、脱着が可能で便利です。 ペンホルダー付きフロントファスナーポケット
    用途防災バッグ材質ポリエステルブラック質量(g)158寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×240×70
  • 折りたたみ式はしご格納箱 樹脂製 ORIRO

    折りたたみ式はしご格納箱 樹脂製

    ORIRO
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    金属製折りたたみはしご用格納箱です。
    材質樹脂灰白色(ベージュ系)高さ(mm)447奥行(mm)270
  • MC4延長ケーブル10m 富士倉

    MC4延長ケーブル10m

    富士倉(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 MC4-MC4ケーブルの10mタイプです。BA-6000接続用です。
    用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。質量(g)800ケーブル長(m)10
  • 5年保存 コットンボディタオル(環境配慮型商材) 日清紡

    5年保存 コットンボディタオル(環境配慮型商材)

    日清紡
    11,980税込13,178
    1箱(1枚×100パック)
    6日以内出荷
    人にも地球にも優しいコットン100%素材。優れた国産綿素材製品の証であるジャパンコットンマークを取得。持ち運びに便利な個包装。耐久性を備えた超厚手メッシュタイプ。
    用途災害時の総合的な衛生管理に。感染症による自宅・自室療養時の全身ケアに。防災セットやノベルティ等シートサイズ(mm)280×560保存期間(年)5年
  • 防寒・保温シート TIGER(タイガー)

    防寒・保温シート

    TIGER(タイガー)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    近年増加傾向にある、あらゆる災害時に役立つ大判タイプの防寒保温シートです。 一般的に普及しているものよりも大きい、240×160cmサイズ。そのため、お子様から成人男性まで、ゆったりご使用いただけます。 ポケットティッシュより少し大きいサイズに畳まれているため、普段も場所を取らずに保管しやすい大きさです。 緊急非難時や遭難時などの想定外の環境で、毛布のかわりに体にまとっておく事で 体温の低下を防ぎます。 軽量かつ、折畳んでコンパクトに携帯できるので、非常時用の持出し用品には必須アイテムです。 登山やキャンプ等アウトドアでも、簡単・手軽に防寒対策ができ、おすすめです。
    材質アルミ蒸着ポリエステル質量(g)約50寸法(cm)240×160
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 熱式 大型フラットタイプ 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 熱式 大型フラットタイプ

    能美防災
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。しかも火元をお知らせする機能も搭載。火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
    用途台所など・天井・壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部寸法(mm)100ナチュラルホワイト質量(g)約150(取付ベース、電池含む)タイプ定温式住宅用防災警報器種類子器使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ99×25.6電源専用リチウム電池方式連動:無線式、連動型国家検定合格番号住警第2019~7号警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」)電池寿命約10年出力(mW)送信:10電波到達距離(m)約100(障害物のない場所)主材質難燃性PC系樹脂感知方式熱式(定温式・65℃相当)連動可能台数(親器+子器)1台+15台
  • EX.全自動膨張救命胴衣 メテックス

    EX.全自動膨張救命胴衣

    メテックス
    5,998税込6,598
    1着
    当日出荷
    わずか数秒で自動膨張、水難から命を守ります。 全自動式は着水と同時か引き紐をひっぱった後、わずか数秒で自動膨張 万一自動膨張システムが作動しなかった時は口から呼気で膨張可能 体重36~150kg、胸囲75~130cmの人に対応(浮力150ニュートン) 救助用ホイッスル、2個の反射板及び外部救助用ストラップ付属 670gと軽量、コンパクトで携帯に便利、海にレジャーにも
    用途津波、洪水、水上/海上の遭難等あらゆる水難に付属品ガスシリンダー、救助用ホイッスル、外部救助用ストラップ材質外側:PU加工オックスフォードポリエステル、内部気室:TPUナイロン複合布地オレンジ質量(g)670ガスの種類膨張用ガス:炭酸ガス/33g寸法(縦×横×厚さ)(mm)[膨張前]広げた時:670×610×30、折り畳んだ時:350×300×60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 定温式感知器1種ヘッド自己保持タイプ Panasonic(パナソニック)

    定温式感知器1種ヘッド自己保持タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
  • 手動膨脹 ライフジャケット 首掛 タイプA 2300RSⅡ 高階救命器具

    手動膨脹 ライフジャケット 首掛 タイプA 2300RSⅡ

    高階救命器具
    19,980税込21,978
    1着
    6日以内出荷
    BSJ-2300RSⅡは手動タイプの膨脹式ライフジャケットです。 手動用作動索を引いた時のみ膨脹します。 手動索は引っかかって不意に膨脹しにくい位置に移動し、尚且つ膨脹が必要な時には確実に手動索が引ける位置になっています。
    仕様交換用ボンベキット:18UML MKS適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A胴囲(cm)70~100浮力(kg)約10.5(初期浮力)生地ポリエステル420D
  • アクアブロック(土のう) 5枚組 セイエイ(Seiei)

    アクアブロック(土のう) 5枚組

    セイエイ(Seiei)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    水害対策に!土は不要!水に附けて浸けて3分で20~22kgの土のうができます。陰干し(風通しの良い場所)で自然乾燥させると、また再利用することができます。
    材質袋:天然麻繊維/吸水材:高吸水性ポリマー質量(g)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×420×5アズワン品番64-9291-26TKG品番9-2609-1501
  • 消火器置場(2本入用) ユニット

    消火器置場(2本入用)

    ユニット
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    鉄製の消火器置場です。 4型・10型の粉末式消火器を2本設置出来ます。
    用途消火器設置場所に最適です。仕様格納消火器:4型・10型2本用トラスコ品番208-5597幅(mm)400材質/仕上スチール質量(kg)3.4高さ(mm)700種類スタンド型奥行(mm)200アズワン品番64-6236-40
  • 救命胴衣 背抜型 日本救命器具

    救命胴衣 背抜型

    日本救命器具
    12,980税込14,278
    1着
    当日出荷
    通気性がとても良いので暑いシーズンにお勧めします。
    用途小型船舶用救命胴衣オレンジ型式承認番号3172号
  • 災害食用ハイハイン 尾西食品

    災害食用ハイハイン

    尾西食品
    5,598税込6,046
    1箱(24袋)
    11日以内出荷
    すうーっと溶ける、やさしい口どけのおせんべい。 歯が生えていないお子様や、高齢者向け備蓄食品として。 お米由来の植物性乳酸菌K2と、カルシウム配合。
    種類麺類賞味期限製造日から2000日原材料うるち米粉(米(国産))、でん粉、砂糖、食塩、植物性乳酸菌末(殺菌)/貝カルシウム栄養成分熱量:13kcal、たんぱく質:0.1g、脂質:0.04g、炭水化物:3.0g、食塩相当量:0.02g
  • 災害毛布セット キングジム

    災害毛布セット

    キングジム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    キングジムが提案する”手元に備える災害対策セット” 個人で保管しやすく、もしもの時も、すぐそばに シーンに合わせて選べる豊富なバリエーション リバーシブルデザインで様々なテイストに馴染む 「体を休める」に特化したセットです。
    セット内容圧縮毛布×1枚、2アイマスク×1個、3使い捨てフェイスタオル× 1枚、4不織布スリッパ× 1足、5アルミブランケット×1枚質量(g)約920外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×222×313アズワン品番64-8278-38
  • 楽々ベッドⅡ タカオカ

    楽々ベッドⅡ

    タカオカ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに、より低コストに」とのニーズから従来の「楽々ベッド」を改良し、3辺合計160サイズの「楽々ベッドⅡ」を開発しました。 「楽々ベッドⅡ」は災害時に簡単に組み立てて使えるダンボール製のベッドと枕です。 いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず、組み立てることができ、さらに天板の耐荷重も最大700kgと丈夫で、安心してお使いいただけます。また、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等でもくり返し使用できます。 便利なダンボール製の「簡易まくら」※もついていますので、快適にお休み頂けます。 コンパクトなので省スペースで備蓄が可能。持ち運びも楽々!!
    付属品ベッド本体・便利なダンボール製の簡易まくら質量(kg)約8.6(ベッド本体のみ約7.5)耐荷重(kg)検査機の最大700(静止時)寸法(縦×横×高さ)(mm)外箱:167×813×615本体寸法(縦×横×高さ)(mm)810×1760×305、(外箱利用時)810×1930×615RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース架 報商製作所

    ホース架

    報商製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホース架です。
  • 操法 イワパッキン 岩崎製作所

    操法 イワパッキン

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ポンプ操法における吸管ハンドル位置の調整に最適なパッキンのセットです。
  • 消火ホース格納箱用 ホース架け 固定式 岩崎製作所

    消火ホース格納箱用 ホース架け 固定式

    岩崎製作所
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    消火ホース格納箱内にホースを架けことができる固定式ラックです。
    仕様櫛数:23材質亜鉛製寸法A(mm)440寸法D(mm)100寸法B(mm)80寸法C(mm)400
  • 消火ホース格納箱用 ホース架け 回転式 岩崎製作所

    消火ホース格納箱用 ホース架け 回転式

    岩崎製作所
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    消火ホース格納箱内にホースを架けことができる回転式ラックです。
    仕様櫛数:21材質亜鉛製寸法A(mm)460寸法D(mm)100寸法B(mm)60寸法C(mm)420
  • 操法 吸管用ストレーナー ポリストレーナー 岩崎製作所

    操法 吸管用ストレーナー ポリストレーナー

    岩崎製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
    材質樹脂製ねじ規格消防ネジ口径(呼び径)75A

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品