20ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
4,861件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 500/300mm 救命浮環 エスコ

    500/300mm 救命浮環

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA915DG-21材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)厚さ(mm)70質量(g)約795内径×外径(Φmm)300×550浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間
  • 耐震金具 シロクマ

    耐震金具

    シロクマ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。様々なシュチュエーションに対応可能な自在回転タイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
    種別L字金具材質スチールオフホワイト(アイボリ)
  • レスキューアッキス 土牛

    レスキューアッキス

    土牛
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    緊急を要する現場で活躍する、多機能アッキスです。トビ・オノ刃・ハンマー・バールの機能が、この1本に内蔵されています。
    用途多機能ツール。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リンクプレートフラットⅡ リンテック21

    リンクプレートフラットⅡ

    リンテック21(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ロッカー・キャビネットなどの什器を床固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 床を接着材で固定し、什器側はタッピングビスで固定します。 タイルカーペットを大きく切取る必要がなく、小さな切込みを入れカーペット下に潜り込ませ固定するため、美観を損ないません。 取付け・取外しが簡単で、移設も容易です。
    用途キャビネット・ロッカーなどの床固定での転倒・移動防止種別転倒防止ストッパー寸法(mm)118×57×47(組立時)グレー構成接着材付き金具L×1個、金具S×1個、連結用ネジ&ナット×1対過負荷耐量120kg/個使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)235
  • リビングキーパー 北川工業

    リビングキーパー

    北川工業
    1,398税込1,538
    1セット(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    床をキズつけずに家具のズレを防止 家具脚との接合部分に特殊吸着シートを使用。家具脚にしっかり吸着するため、ずれにくい構造。家具の移動の際に便利。 家具脚から本製品を取り外してもあと残りなし。 床暖房・フローリング、カーペット、畳にも使用可能。
    用途家具(ソファー・ベット)のすべり止め材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:特殊フェルト/アクリル発泡剤ブラック
  • キャスト・イット リンテック21

    キャスト・イット

    リンテック21
    6,898税込7,588
    1セット(2個)
    当日出荷
    タイルカーペット上で使用される複合機、シュレッダーに取り付け、地震による機器の転倒と暴走を防止する製品です。 製品は2個1セットで、機器の4個のキャスターのうちの対角の2個または前面の2個に取り付けて使用します。 製品の取り付けは、リングのフックをはずしてから機器のキャスターを取り囲むように置いてフックをはめるだけで、工具や接着テープ等は必要ありません。 リングの内側にはキャスターが乗りあがる裾部が設けられており、地震による機器の移動でキャスターに適度なブレーキがかかり、転倒や暴走が防止されます。 製品の取り外しにはフックをはずすだけで、機器のメンテナンス時の移動や移設が容易です。 製品の高さが低いので、床面と機器底面の隙間が狭くても取り付けができます。 製品はリング上面の鋼板により堅牢な作りとなっており、重量のあるキャスター付き機器にも適用可能です。
    用途タイルカーペット上の複合機の暴走防止種別転倒防止ストッパー材質ABS/PCアロイ樹脂、鋼板、エラストマー外径×高さH(Φmm×mm)127×22質量(g/個)約200
  • 防災保温シート 軽量 コンパクト レジャー アウトドア 防災 非常時 ELPA

    防災保温シート 軽量 コンパクト レジャー アウトドア 防災 非常時

    ELPA(4件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    緊急時の気象の変化や風雨から身を守る軽量緊急用シートです。山や海のレジャー用品としてもご使用いただけます。災害時やアウトドアで重宝する便利防災グッズです。軽量コンパクトなアルミ蒸着フィルムの緊急用シートです。外からの熱を遮断する効果があり、また防水効果もあります。アルミ膜が体温の低下を防止します。
    材質ポリエステル(アルミ蒸着フィルム)寸法(cm)210×140
  • マイレットmini-10 5個セット まいにち(Mylet)

    マイレットmini-10 5個セット

    まいにち(Mylet)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    【防災士監修】 ”しっかり備える”なら、安心の50回分。 企業にもご家庭にも最適な、大容量の簡易トイレセット。 もしもの時に困らない、余裕の備蓄をこれ1つで。 コンパクト設計で、省スペースにすっきり保管。 大便・小便どちらにも対応し、いざという時も安心です。 抗菌・消臭に優れた凝固剤が、汚物を素早く固めてニオイをしっかりガード。 清潔に使えて、使用後はそのまま可燃ごみへ(※各自治体のルールに従ってください)。 さらに、皮膚刺激性試験・経口毒性試験をクリアした安全設計。 長期保存も安心の10年対応で、備えとして万全です。 企業・官公庁・自治会・マンションなど、全国で多数採用。 信頼されている防災アイテムです。 目安として、1人1日5回使用で約10日分、10人の1日分。 「足りない」を防ぐ、安心のボリューム。 ”備えの差が、安心の差に。” 今こそ、しっかり準備しておきませんか?
    用途企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策、自治会・マンション備蓄セット内容抗菌性凝固剤(7g)10袋×5、排便袋(PE製黒)10袋×5、持ち運び袋(PE製白)10袋×5、ポケットティッシュ2個×5質量(g)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×190×200機能消臭・抗菌保存期間(年)10使用可能回数50回分
  • 消火器スタンド ユニット

    消火器スタンド

    ユニット
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。トラスコ品番367-9209材質プラスチック寸法(mm)260W×239D×850H質量(g)420種類スタンド型
  • 金属製折りたたみ式避難はしご ナスカンフック ORIRO

    金属製折りたたみ式避難はしご ナスカンフック

    ORIRO(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    緊急時に素早く避難できる。 国家検定合格品
    材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ型式承認番号は第19~8号
  • 「レクスター避難はしご」 表示シール (RE5、RE6 共通) 上蓋表面用ステッカー ヤマトプロテック

    「レクスター避難はしご」 表示シール (RE5、RE6 共通) 上蓋表面用ステッカー

    ヤマトプロテック
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    避難はしご用ハッチ上蓋表面に貼っていただくシールです。裏面に粘着テープが付いておりますので、はくり紙をはがして貼り付けてください。ヤマトプロテック株式会社、REXTER(レクスター)用の「避難はしご」表示シールです。
    用途避難器具用標識に。仕様裏面粘着テープ付白地に黒文字(一部 黄色地に黒文字有り)
  • L字型ストッパー TRUSCO

    L字型ストッパー

    TRUSCO
    369税込406
    1本
    当日出荷
    棚や作業台など商品の落下を防止するL字型ストッパーです。取付部分は両面テープになっているので簡単に取付可能です。形状記憶の柔らかい素材(EVA)を使用し、ハサミなどで必要なサイズに切断できます。
    用途災害時など棚から商品の落下を防止します。トラスコ品番692-0421材質EVA樹脂長さ(mm)800幅(mm)25厚さ(mm)1オレンジ高さ(mm)10
  • DJI Power 1000 Mini Plus DJI

    DJI Power 1000 Mini Plus

    DJI
    54,000税込59,400
    1台
    4日以内出荷
    1008Whポータブル電源。高効率の電力、長持ちする設計。わずか58分で0%から80%まで充電。内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール。100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納。安全・安心を重視した設計
    用途ポータブル電源寸法(mm)314×212×216ポート数AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け) USB-C × 1USB-C巻き取り式ケーブル × 1USB-A × 2SDC × 1AC入力 × 1温度範囲(℃)【充電】-10~45温度(℃)【電力供給】-10~45電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)入力仕様【AC入力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC入力データは、国や地域によって異なります。【USB-C入力】最大充電電力:100 W【SDC入力】SDC:9~28 V、最大400 W出力仕様【AC出力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC出力データは、国や地域によって異なります。【USB-A出力】5 V、2.4 A最大出力電力(チャンネル毎):12 W"【USB-C出力】5 V、5 A9 V、5 A12 V、5 A15 V、5 A20 V、5 A最大出力電力(チャンネル毎):100 W USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。【SDC出力】SDC:9~28 V、最大300 W消費電力量(Wh)1008充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。保管温度(℃)-10~45正味質量(kg)11.5使用高度(m)5000 m
  • キャビネット固定金具 SUGICO(スギコ)

    キャビネット固定金具

    SUGICO(スギコ)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    食器戸棚やキャビネット類を壁面にボルトで固定します。
    用途キャビネット固定用材質SUS430
  • 避難ロープ装置ステップダンⅡ トーヨー消火器工業

    避難ロープ装置ステップダンⅡ

    トーヨー消火器工業
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    とても軽量で持ち運びやすく、強度1tにも耐えられる設計。腐食・劣化に強く長時間変形しない。ポリケース入り。
    用途2階からの緊急避難用質量(kg)1.8全長(m)4.6幅(cm)【ステップ】15ステップ数13
  • 収納便利な救急セット FIシリーズ エピオス

    収納便利な救急セット FIシリーズ

    エピオス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷
    収納ポーチがついた持ち運びに便利な救急セット。コンパクトなB5サイズの箱で収納保管しておけます。
    用途災害時・非常時の備えになる救急セット備考直送限定医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ポータブル電源300D Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源300D

    Jackery(ジャクリ)
    22,718税込24,990
    1台
    4日以内出荷
    防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 。Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。
    仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持セット内容ポータブル電源 300D 本体×1、ポータブル電源 300D 取扱説明書×1、ショルダーベルト×1寸法(mm)約118.6×120.2×183質量(kg)約2.5温度(℃)充電:0~45定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度(℃)ー15~45RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
  • FR光電アナログ式スポット型感知器 Panasonic(パナソニック)

    FR光電アナログ式スポット型感知器

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30点防災セット EVERSAFE

    30点防災セット

    EVERSAFE
    5,898税込6,488
    1セット
    5日以内出荷
    防災備蓄の手始めに。9カラーから選べるリュックとライト、簡易寝具、非常食、保存水など最低限必要なものをセットでお届け。
    用途家庭や職場の防災備蓄に。ギフトにも使えます。人数1人
  • 大きな難燃保管バッグ ヒラカワ

    大きな難燃保管バッグ

    ヒラカワ
    5,498税込6,048
    1個
    8日以内出荷
    火を近づけても燃え広がりにくい大きめサイズの保管バッグ。防災1級試験合格品(JIS/Z/2150規格)。大切な物の保管に。いざという時に貴重品を守る。B4サイズもスッポリ入る大きさ。権利書や登記簿謄本などの大きな書類も保管できます。容量10L。2箇所に持ち手が付いており、縦・横どちらで収納しても取り出しやすい。ガバッと開いて使いやすいファスナー式。内側にポケット付き。
    用途非常時・災害時の備えに。材質表地/ガラス繊維(シリコーンコーティング加工)、中材/発泡ポリエチレン、ファスナー/POM樹脂、ファスナー取手/亜鉛合金質量(g)(約)388容量(L)(約)10耐荷重(kg)6本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)40×27×8.5
  • Jackery Solar Generator 600 Plusポータブル電源 + 100W ソーラーパネル セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 600 Plusポータブル電源 + 100W ソーラーパネル セット

    Jackery(ジャクリ)
    108,909税込119,800
    1セット
    4日以内出荷
    Jackery ポータブル電源 600PlusとソーラーパネルSolarSage 100Wのセット品。Jackery ポータブル電源 600Plusは、定格出力800W、容量632Wh。軽くてコンパクトな中容量モデル。アウトドアに手軽に持ち出せて、災害時にも頼れる一台。さらにソーラーパネルとセットになっているため、いざという時も太陽光があれば、停電時も充電ができます。
    セット内容ポータブル電源 600 Plus本体×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×1、AC充電ケーブル×1、接続ケーブルトランスジャック×1、DC8020-USB-Cケーブル×1、収納ポーチ×1
  • 携帯浄水器 Greeshow

    携帯浄水器

    Greeshow
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    わずか350gの軽量コンパクト設計、USB充電式の携帯浄水器です。キャンプ・登山・釣り・旅行などにも持ち運び便利でワンタッチで簡単に水道水はもちろん、渓流の水や雨水も清潔な飲料水に浄水します。ミネラルを保ちつつ雑菌や有害物質を除去するGreeshow独自技術を搭載しています。高容量バッテリーにより長時間連続使用が可能。また非常用LEDライト(SOS機能尾付き)を搭載。厚生労働省水質検査適合品・日本防災協会推奨・FDA国際認証を取得した信頼の品質です。
    付属品内蔵フィルター× 1 、プレフィルター× 1仕様ろ材取替時期:1000L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。質量(g)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×53×107ろ過精度(μm)0.01入力USB-C(DC5V2A)動作温度(℃)5~40ろ過流量500~600mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)種類:中空糸膜、個数:外付けフィルター、内蔵フィルター
  • ポータブル電源(155Wh) USB-C STATUSUNI(ステータスユニ)

    ポータブル電源(155Wh) USB-C

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    小型軽量でコストパフォーマンスに優れた三元系リチウムイオン電池(Li-ion)を内蔵した新世代のポータブル電源です。これまでの仕様をブラッシュアップし、充電時間を約2~3時間(35%以上)短縮、USB-Cコネクタを追加し急速充電USB PD(Power Delivery)にも対応。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。スマホ(4000mAh)への充電は約9回充電可能です。ぜひ2kgを切る小型軽量な取り回しと使い勝手をお試し下さい。
    用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。仕様S150材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)出力(W)AC/定格出力:150、瞬間最大200出力DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)、USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)本体質量(kg)1.89入力電圧(V)DC15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×91×187バッテリー容量(Ah)90ライト種類2W LED電池寿命約500回充電時間(時間)5~5.5電池残量表示液晶0~100%表示入力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)155 (42,000mAh/3.7V)
  • フィールドはしご 4m 八ツ矢工業

    フィールドはしご 4m

    八ツ矢工業
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    アウトレジャー用縄はしごです。
    材質ロープ/10mm径ビニロンロープ、横桟/ABS樹脂(ステンレス芯入)質量(kg)約1.5長さ(m)4サイズ(cm)12
  • アメリカ製パラコード リフレクティブ TIGER

    アメリカ製パラコード リフレクティブ

    TIGER
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    反射材入りナイロン・パラコードです。※パラコードとは・・・。パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。もともと軍事用の兵士向けに開発されており、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、キャンプ、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば、釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。ナイロン製なので、切り口をライターで軽く炙れば、ほつれ止めとなります。最近は、ハンドメイドツールとしても注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレット、キーホルダー、ベルト、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、猫ちゃんやワンちゃんのお散歩用リード・首輪、ガイライン、キャンプの時の洗濯ロープ、防災グッズ等、アイデア次第で様々な用途に使うことができます。パラコードを使ったワークショップも人気です。<作品を作る時に必要な長さ(参考)>。- 約1.2~1.3mx2本で、ブレスレットx1本(スネークノット編み)。‐ 約3~3.5mx2本で、ワンちゃんのリードx1本(四つ編み)。- 約12mで、カメラストラップx1本(平編み・コブラ編み)。屋外で長期間使用しても、ほとんど退色・変色しないのも特徴の一つです。カラフルな色合いを長く楽しんでいただけます。
    仕様5M材質ナイロン
  • 壁面固定用リーズロックセット 友屋

    壁面固定用リーズロックセット

    友屋
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    アイストラップを、固定したい壁面と什器に取り付けてから、ワイヤーロープを通したリーズロックで間隔を調整してください。
    セット内容リーズロック(止め金具)×2、ワイヤーロープ1200×2、アイストラップ×4個、皿ビス×8本材質ワイヤーロープ:ステンレス、リーズロック・アイストラップ:スチール耐荷重(kg)25ロープ径(Φmm)ワイヤー:1.5
  • 組立式段ボールトイレ 小久保工業所

    組立式段ボールトイレ

    小久保工業所
    989税込1,088
    1個
    8日以内出荷
    自宅やオフィスに災害対策。災害時・非常用の備えに。組立て簡単なダンボール製の簡易トイレ。体重100kgまでの方にご使用頂けます。
    用途非常用トイレ 防災 緊急 トイレ 防災グッズ 備品
  • 7年保存 非常食セット MAシリーズ エピオス

    7年保存 非常食セット MAシリーズ

    エピオス
    6,198税込6,694
    1個
    10日以内出荷
    7年長期保存が可能な3日分(3食×3日)の非常食と保存水のセット。熱源・加水調理不要でそのまま食べられます。本棚や引き出しで備蓄しやすい持ち手付A4箱入り。
    用途災害時・非常時の備えになる防災セットセット内容バランススティック(60g)×3、玄米ごはん(230g)×3、ぱん革命(100g)×3、保存水500ml×3品名7年保存 非常食3日分セット(保存水入)
  • 10年保存 真空下着3点セット(大人用) 足立織物

    10年保存 真空下着3点セット(大人用)

    足立織物
    3,600税込3,960
    1個
    4日以内出荷
    洗濯環境が整わず、清潔な衣類や着替えを入手しづらい避難時に役立つ、男女兼用フリーサイズの下着「Tシャツ・ボクサーパンツ・ソックス」3点セットです。肌触りの良いベア天竺生地・透けにくいグレーカラー・体にフィットする機能性など、女性目線で嬉しいこだわりが詰まった下着を高品質フィルムで真空パックし、10年間、清潔に保存いただけます。
    用途やわらか肌触りの伸縮素材。薄手でやわらかく気持ちの良い肌触り・伸縮性に富み着脱しやすい素材「ベア天竺」を使用。安心して着用いただける、透けにくいグレーの下着3点セットです。男女兼用フリーサイズ。ボクサーパンツは、ズレを防止する「ウェストひも付」です。 着替え後の衣服を入れる「ポリ袋」付属です。かかとレスソックス。まっすぐな形状の「かかとレスソックス」が、さまざまな足へのフィットを実現。清潔10年保存。高品質フィルムで密封した真空パック包装が、ホコリ・汚れ・害虫・湿気や水分から下着を守ります。材質ポリエステル・綿・ポリウレタングレーサイズ男女兼用フリー(大人用)内容Tシャツ・ボクサーパンツ・ソックス
  • 災害備蓄用ルミカライト ルミカ

    災害備蓄用ルミカライト

    ルミカ
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    火や電気は不要です。ポキッと折るだけで光るので、難しい操作の必要はありません。水の入っているペットボトルに入れると、簡易照明としてもご使用いただけます。
    トラスコ品番486-1291セット内容発光体24本入寸法(mm)【発光体】Φ14~18×190箱寸法(mm)215×300×65発光時間(時間)10~12
  • ナチュラルミネラルウォーター7年 LifeSize

    ナチュラルミネラルウォーター7年

    LifeSize
    1,998税込2,158
    1箱(2L×6本)ほか
    5日以内出荷
    富士山系(玄武岩)と愛鷹山系(落葉樹)の伏流水で、ミネラル・バナジウムを豊富に含んだ天然水です。硬度とPHのバランスが良い、体に浸透しやすい天然水です。
    用途水が止まった際の備蓄用として。やわらかい喉越しで癖がなく、常温で飲んでもとても美味しい天然水です。種類保存水7年賞味期限製造から8年原材料水(鉱水)アレルギー28品目不使用栄養成分(100mlあたり)エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0g、カルシウム1.1mg、マグネシウム0.39mg、カリウム0.14mg
  • 5年保存ライスクッキー 8枚入×8箱 ファミリー・ライフ

    5年保存ライスクッキー 8枚入×8箱

    ファミリー・ライフ
    3,998税込4,318
    1セット(8枚×8箱)
    9日以内出荷
    サクサクの米粉クッキーが防災食に!。新潟県産米粉にココナッツやアーモンドを使い、口どけのよいサクサクとした食感になるよう、老舗製菓店の熟練のクッキー製法で焼き上げています。普段のおやつにも。小麦・乳・卵など特定原材料等アレルギー物質27品目不使用で安心!【アレルギー表示の対象27品目】えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、 牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン。災害・非常時に!携帯食品に!レジャーに!。賞味期限5年非常用保存食。加工/新潟県
    セット内容5年保存ライスクッキー 8枚入×8箱保存方法常温(開封前)保存期間(年)5
  • エマージェンシーリュック BK 岸田産業

    エマージェンシーリュック BK

    岸田産業
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    リュックは幅広のショルダーベルトなので、女性でも安心して持ち運びが出来ます。ポケットが外側に3つ、内側に1つあって便利です。停電時でも見つけやすい反射テープ付き。
    材質ナイロン、ほか質量(g)約160寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約330×120×400
  • EXワンタッチルームⅡ エキソダス

    EXワンタッチルームⅡ

    エキソダス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    付属品ペグ×4本、ロープ×4本、S字フック×1個、キャリーバッグ材質【本体・ロープ】ポリエステル【内部ワイヤー・ペグ】スチール【S字フック】ステンレススチール質量(kg)2寸法(cm)【ワンタッチルーム】100×100×190収納時寸法(cm)直径58×幅5cm
  • イザメシ 台湾シリーズ イザメシ

    イザメシ 台湾シリーズ

    イザメシ
    549税込593
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    手軽に台湾気分をお楽しみいただける、イザメシ台湾シリーズ。定番メニューからあまり知られていないメニューまで、一度食べたらクセになる台湾料理。
    賞味期限製造より3年
  • ソーラーパネル Solarpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック)

    ソーラーパネル Solarpowa

    Bigblue Tech(ビッグブルーテック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーパネル。23%高変換効率。日本製ETFE(フッ素樹脂)採用で耐久性にも優れています。防塵・防水仕様。便利な自立スタンド付き。災害対策にも最適。
    用途ソーラーパネル、太陽モジュール、太陽光発電、太陽光パネルとして。エネルギー/発電/電気/防災グッズ/アウトドア/キャンプ/非常用バッテリー/車中泊/節電対策/急速充電/日当たり/会社/家/自宅/学校/店舗タイプ(セル)単結晶シリコン保証期間お買い上げより24カ月
  • 耐震マット ノンブレンタックゲル 枚方技研

    耐震マット ノンブレンタックゲル

    枚方技研
    2,998税込3,298
    1袋(4枚)ほか
    当日出荷
    アンカー施工不要な耐震固定材料です。強い粘着性を持っているので、強固に対象物を固定できます。粘着性能が長期間持続します。汚れた場合でも洗い落とすことで繰り返し使用できます。対象物を汚したり傷つけたりしません。
    用途工場設備、測定機、研究用機器、事務機器、家具、家電製品の耐震固定に。材質ウレタン樹脂
  • テント用自在付ロープ 2本組 CAPTAIN STAG

    テント用自在付ロープ 2本組

    CAPTAIN STAG
    519税込571
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    ロープの長さがワンタッチで調整できる自在付ロープ
    材質ロープ:ポリエステル、自在:ポリスチレン
  • 連結ベルト リンクホルダー 2本入り リンテック21

    連結ベルト リンクホルダー 2本入り

    リンテック21
    1,698税込1,868
    1セット(2本)
    当日出荷
    背中合わせや横連結が必要な中軽量棚を連結し、転倒を防止します。 ベルトによる巻き付け固定なので設置、取り外しが簡単です。 耐震度6強の社内試験をクリアしています。
    材質ポリプロピレン、亜鉛合金
  • 台車荷落下防止4 リンテック21

    台車荷落下防止4

    リンテック21
    13,980税込15,378
    1セット
    翌日出荷
    台車の背板に掛けて固定するだけの簡単設置! 荷物上に掛けたベルトを台車前に掛けるだけで荷崩れ防止! ベルト長は 5000mm!積荷高さに合わせた長さで簡単ロック! 荷解き時はワンタッチロック解除!ベルト自動巻取り収納!
    用途本製品は簡単に既存台車に後付け出来る荷崩れ防止装置です。材質PC/ABS 樹脂、ステンレスばね、ナイロンベルト寸法(mm)(概寸)87×112×175ベルト長さ(mm)約50000耐荷重(kg)200以下範囲(mm)(背/板/幅)100~150構成本体×1、 取説×1使用環境温度(℃)0~40

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品