絞り込み
サイズ
- 7号(1)
- その他(2)
材質
- ネオプレンゴム(1)
- 天然ゴム(1)
全長(cm)
- 29.5(1)
- 30(1)
色
その他(1)
グリーン(1)
ブランド
- Ansell
- リーブル(8)
- オカモト(4)
- アズピュア(アズワン)(4)
- TriApex(4)
- アズワン(3)
- ガードナー(3)
- ゴールドウイン(2)
- アンセル(2)
- MCC(MaxClean)(2)
- TRUSCO(1)
- ケニス(1)
- 三高サプライ(1)
「サイズ」から絞り込む
7号(1)
その他(2)

CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入)
Ansell¥9,998税込¥10,9981袋(25双)当日出荷から39日以内出荷天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。仕様滅菌済適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.18色グリーンタイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN374規格:KLMNPT対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)29.5形態梱包:スマートパック仕様粉有無なし
CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入)
Ansell¥6,298税込¥6,9281袋(25双)当日出荷から39日以内出荷快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。仕様滅菌済適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5材質天然ゴム厚さ(mm)0.23色天然タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA加工手袋外面:指部粗面加工対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)30形態梱包:スマートパック仕様粉有無なし