絞り込み
サイズ
  • L(11)
  • LL(5)
  • M(13)
  • S(9)
  • SS(2)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(9)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐油(1)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能静電気防止(1)
材質
  • ニトリルゴム(17)
入数
  • 100
  • 1(7)
  • 10(1)
  • 20(3)
  • 50(1)
  • 1000(9)
  • 2000(2)
全長(cm)
  • 24(1)
  • 29(4)
  • 29.5(1)
  • 30(5)
  • 30.5(4)
  • 40(2)
24・29・29.5・30・30.5・40
ブランド
  • アンセル(4)
  • オカモト(3)
  • MCC(MaxClean)(3)
  • アズワン(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • アズピュア(アズワン)(2)
  • エスコ(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • 原田産業(1)
アンセル・オカモト・MCC(MaxClean)・アズワン・TGK(東京硝子器械)・アズピュア(アズワン)・エスコ・SHOWA(ショーワグローブ)・原田産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニトリルとは、ニトリルゴムを使った手袋です。ニトリルは合成ゴムになります。天然ゴムに比べて高い耐油性、耐薬剤性を持つのが特徴。危険薬品や油を使用する際の自己防護具として有用です。ニトリルは防御性能が高いので、薄く手袋を成型することができます。その結果、指先にフィット感を持たすことができ精密な作業にも有効です。防御性能が高いニトリルは合成ゴムですので、天然ラテックスの持つたんぱく質を持ちません。アレルギー性の少ない手袋です。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
L(11)
LL(5)
M(13)
S(9)
SS(2)
  • クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセル

    クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン

    アンセル(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1袋(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
    用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
  • ニトリルディスポソフトフィット オカモト

    ニトリルディスポソフトフィット

    オカモト
    3,398税込3,738
    1袋(100枚)
    当日出荷
    装着時にピッタリフィット 超純水にて洗浄、及びクラス100ルーム内にて 真空包装済み手袋
    全長(cm)29材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)(指先)0.11、(掌部)0.09ホワイト入数(枚)100左右区別左右兼用平手クラスクラス100RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ指先粗面 グリップ粉有無パウダーフリー
  • ニトリライト No.93 アンセル

    ニトリライト No.93

    アンセル
    4,898税込5,388
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
    用途クリーンルーム用全長(cm)30.0材質ニトリルゴム100%ホワイト厚さ(mm)0.1粉有無粉無入数(枚)100左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
  • キムテックピュア G3ホワイト 原田産業

    キムテックピュア G3ホワイト

    原田産業
    7,998税込8,798
    1パック(100枚)
    当日出荷
    指先エンボスタイプで滑りにくくなっております。左右兼用タイプです。メーカ-ではロットごとに発塵テスト、イオン溶出テストなど各種テストを実施しています。
    材質ニトリル(パウダーフリー)入数(枚)100
  • キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋 MCC(MaxClean)

    キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋

    MCC(MaxClean)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(100枚)
    当日出荷
    左右兼用 クラス10対応(18MΩ超純水洗浄) 強度、耐油性、耐静電性に優れています アレルギーの原因となるラテックスプロテインは含んでいません 約30cmのロングサイズ 指先エンボス加工により、優れたグリップ力を発揮 ロット毎に分析表の発行可能
    厚さ(mm)手の平:0.13ホワイト入数(枚)100機能強度・耐油性・耐静電性全長(cm)30.5
  • ニトリルディスポ・NEO オカモト

    ニトリルディスポ・NEO

    オカモト(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(100枚)
    当日出荷
    特殊加工によるグリップ加工を施しています。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
    用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
  • ニトリルスタット(クリーンパック) 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルスタット(クリーンパック) 100枚入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    3,798税込4,178
    1袋(100枚)
    当日出荷
    全長29cmのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。 帯電防止効果があります。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。
    用途[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [精密機器の取扱いに] ≫ [指先感覚が活かせる、極薄手タイプ]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [クリーンルーム内の作業に] ≫ [クリーンルーム対応品]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]入数(枚)100全長(cm)29材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルームニトリル手袋 93311 1パック 50枚/袋×2袋入 アンセル

    クリーンルームニトリル手袋 93311 1パック 50枚/袋×2袋入

    アンセル
    5,798税込6,378
    1パック(2袋×50枚)
    翌々日出荷
    クラス100(ISO 5)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.10、指/0.13、カフ/0.075全長(mm)300入数(枚)100(50×2袋)規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKTグレードクラス100(ISOクラス5)
  • クリーンノールニトリル手袋ロング アズワン

    クリーンノールニトリル手袋ロング

    アズワン
    40,850税込44,935
    1個
    当日出荷
    全長(mm)約295ブルー入数(枚)100機能耐薬品性、伸縮性
  • ニトリルディスポグリップロング オカモト

    ニトリルディスポグリップロング

    オカモト(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(100枚)
    欠品中
    特殊加工によるグリップ加工を施しています。 ムダなく使える左右兼用タイプです。 超純水洗浄のクリーンパック包装です。
    用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程仕様クリーンパック材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)ホワイト入数(枚)100全長(cm)29
  • クラス10ニトリル手袋 1000枚入 アズワン

    クラス10ニトリル手袋 1000枚入

    アズワン
    38,900税込42,790
    1ケース(10袋×100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
    仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1材質ニトリル厚さ(mm)0.12入数(枚)100対応クリーンルームクラス10(ISO 4)全長(cm)30.5
  • FTnewニトリル手袋PFライトホワイト 100入 TGK(東京硝子器械)

    FTnewニトリル手袋PFライトホワイト 100入

    TGK(東京硝子器械)
    2,098税込2,308
    1箱(100枚)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    軽くて指先までよくフィットし、しなやかで伸縮性もあり動きが軽快です。 傷や熱に強く柔らかな使い心地が好評です。 着脱がスムーズになるよう、クロリネーション加工をしています。 指先にエンボス加工を施しています。 裾に巻き加工を施して裾部を強化しています。 クリーン作業にぴったりの清潔感ただようホワイト手袋で、衛生的なノンパウダータイプです。
    適合食品衛生法厚さ(mm)0.11±0.02(指先)、0.08±0.02(掌部)寸法(mm)0.06±0.02(裾部)タイプ左右兼用粉有無パウダーフリー
  • ニトリルクリーン手袋 MCC(MaxClean)

    ニトリルクリーン手袋

    MCC(MaxClean)
    2,198税込2,418
    1袋(100枚)
    当日出荷
    クラス100対応、クリーンパック、パウダーフリーニトリル手袋。指先エンボスタイプ。
    用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ニトリル厚さ(mm)手の平:0.09入数(枚)100全長(cm)30
  • クリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入 アンセル

    クリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入

    アンセル
    5,598税込6,158
    1パック(2袋×50枚)
    翌々日出荷
    クラス10(ISO 4)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。手袋内部は塩素処理をしています。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.13、カフ/0.08全長(mm)300入数(枚)100(50×2袋)規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKTグレードクラス10(ISOクラス4)
  • 手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズ エスコ

    手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズ

    エスコ
    5,460税込6,006
    1袋(100枚)
    翌日出荷
    滑らかなはめ心地ですが、引っ張り強度、引っ掻き強度に優れ、破れにくい手袋です。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.13入数(枚)100全長(cm)30.5
  • アズピュアロングニトリル手袋Ⅱブルー アズピュア(アズワン)

    アズピュアロングニトリル手袋Ⅱブルー

    アズピュア(アズワン)
    21,300税込23,430
    1袋(100枚)
    当日出荷
    全長400mmのロングタイプ! クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。 ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。
    材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.16(手の平)全長(mm)約400ブルー入数(枚)100
  • アズピュアロングニトリル手袋 ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアロングニトリル手袋 ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    21,300税込23,430
    1袋(100枚)
    当日出荷
    全長400mmのロングタイプ!クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。
    材質NBR(ニトリルゴム)全長(cm)約40厚さ(mm)約0.16(手の平)タイプブルー入数(枚)100
  • ニトリルクリーン手袋 MAX-2660 MCC(MaxClean)

    ニトリルクリーン手袋 MAX-2660

    MCC(MaxClean)
    3,398税込3,738
    1袋(100枚)
    当日出荷
    厚さ(mm)約0.10左右区別左右兼用エンボス加工指先エンボス
  • ニトリルタフィー100PFロング 100入 TGK(東京硝子器械)

    ニトリルタフィー100PFロング 100入

    TGK(東京硝子器械)
    4,620税込5,082
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    純水洗浄を施した、クラス100対応品。 クリーン作業に適したソフトなニトリル手袋。 ニトリル(合成ゴム)製なので、ラテックスアレルギーの方でも安心のラテックスフリー。 指先に滑り止め(エンボス)加工を施しています。
    材質ニトリルゴム粉有無パウダーフリー入数(枚)100全長(cm)30クラス100対応
ニトリル クリーンルーム用手袋