79件中 4179
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリルクリーン手袋LP 100枚×10袋入 MAX-2600シリーズ アズワンニトリルクリーン手袋LP 100枚×10袋入 MAX-2600シリーズアズワン
39,200税込43,120
1ケース(10袋×100枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
超低発塵・低溶出グリップタイプの手袋です。、最高クラスの低発塵仕様です。、可塑剤・フタル酸エステル・シリコーン油・アミドを含まない低溶出タイプです。
キムテック G3 ホワイトニトリルグローブ 1袋(100枚入) キンバリークラークキムテック G3 ホワイトニトリルグローブ 1袋(100枚入)キンバリークラーク
5,998税込6,598
1袋(100枚)
翌々日出荷
強度、耐油性に優れた白色ニトリル製で耐静電性にも優れています。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なくなっております。クラス100クリーンルームでポリパック包装しており、紙片混入を防止しています。
仕様●サイズ:XS●全長:305mm●厚み:中指先0.16mm/手のひら0.13mm/袖0.10mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵などのデータ)発行●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」準拠・適合●天然ゴム ラテックスフリー/パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。●旧型番:HC61010アズワン品番65-9619-21
キムテクピュアG3EvTニトリル手袋 1500枚入 キンバリークラークキムテクピュアG3EvTニトリル手袋 1500枚入キンバリークラーク
49,980税込54,978
1箱(6袋×250枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
キムテクピュアG5スターリングニトリル手袋の後継モデルです。
関連資料(0.25MB)
ピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブ O&M Halyard Japanピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブO&M Halyard Japan
65,980税込72,578
1ケース(20袋×100枚)
5日以内出荷から8日以内出荷
アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減しますISOクラス3(クラス11)表面すべり止め加工
仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)入数(枚)2000引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)引張伸度(%)600(老化後)
アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 指先エンボスハイグリップ クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 指先エンボスハイグリップ クリーンルーム向けアズピュア(アズワン)
56,133税込61,746
1箱(100枚×10袋)
翌々日出荷
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【検査場所】和歌山CIC、【測定法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)/ハイグリップタイプ(指エンボス)】0.3~0.5未満/12、0.5~1.0未満/3、1.0~2.0未満/1、2.0~5.0未満/0、5.0以上:0※測定値です。保障値ではありません。、【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15厚さ(mm)約0.14(手の平)機能耐久性
ミクロハンドCRスムース ガンマーメッキン オカモト[安全靴・作業靴]ミクロハンドCRスムース ガンマーメッキンオカモト[安全靴・作業靴]
3,798税込4,178
1袋(20双)
当日出荷
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に仕様γ線滅菌処理済み・左右別厚さ(mm)0.2タイプスムースISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当粉有無なしエンボス加工あり
APニトリルコート手袋 アズワンAPニトリルコート手袋アズワン
1,340税込1,474
1袋(10双)
翌々日出荷
ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。
FTnewニトリル手袋PFライトホワイト 100入 TGK(東京硝子器械)FTnewニトリル手袋PFライトホワイト 100入TGK(東京硝子器械)
1,550税込1,705
1箱(100枚)
3日以内出荷
軽くて指先までよくフィットし、しなやかで伸縮性もあり動きが軽快です。 傷や熱に強く柔らかな使い心地が好評です。 着脱がスムーズになるよう、クロリネーション加工をしています。 指先にエンボス加工を施しています。 裾に巻き加工を施して裾部を強化しています。 クリーン作業にぴったりの清潔感ただようホワイト手袋で、衛生的なノンパウダータイプです。
適合食品衛生法厚さ(mm)0.11±0.02(指先)、0.08±0.02(掌部)寸法(mm)0.06±0.02(裾部)タイプ左右兼用粉有無パウダーフリー
ニトリル手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NBR-1001シリーズ アズピュア(アズワン)ニトリル手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NBR-1001シリーズアズピュア(アズワン)
2,198税込2,418
1袋(100枚)
翌々日出荷
クラス100対応の洗浄を施したコストパフォーマンスの高い手袋です。グリップ力に優れた薄手タイプです。耐久性に優れ、静電気性を有するニトリル製ゴム手袋です。純水洗浄を施しているため、クリーンルームで使用可能です。
仕様【イオンデータ(※IEST測定法に準拠した規格値です。保証値ではありません。】:残留パーティクル(液中(0.5-20μm):<1500)、残留物質(シリコン:検出なし アミド:検出なし フタル酸エステル類:検出なし 残留イオン(μg/cm2) F-:<0.01 Cl-:<0.3 Br-:<0.05 NO3-:<0.3 PO43-(リン酸イオン):<0.015 SO42-(硫酸イオン):<0.05 Li+:<0.001 Na+:<0.100 NH4+:<0.1 K+:<0.1 Mg2+:<0.01 Ca2+:<0.200)、【パック】ピュアパック(純粋洗浄)材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.10(手の平)全長(mm)約300(12インチ)タイプパウダーフリー、ダブルクロリネーション、左右兼用、クリーンルーム用2重包装、静電気対策品表面抵抗値(Ω)1.0×10^11以下エンボス加工ハイグリップタイプ(指先エンボス)クリーン度クラス100対応(ISO Class5相当)
使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット(100枚入) オカモト[安全靴・作業靴]使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット(100枚入)オカモト[安全靴・作業靴]
3,098税込3,408
1袋(100枚)
翌々日出荷
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。超純水洗浄のクリーンパック包装です。
トラスコ品番756-5909材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.11ホワイトサイズSS全長(cm)29中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
CLEAN ラテックスクリーン手袋 MCC(MaxClean)CLEAN ラテックスクリーン手袋MCC(MaxClean)
39,980税込43,978
1ケース(1000枚)
当日出荷
低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減しています。
用途半導体・エレクトロニクス・医薬・化粧品のクリーンな環境に。その他【クリーンパック】有トラスコ品番622-5722材質ラテックス(天然ゴム)厚さ(mm)0.08(手のひら部)ゴム色サイズXS全長(cm)30手のひらまわり(cm)7.5ISOグレード100(超純水洗浄)滑り止め効果RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なしエンボス加工指先
クリーンルームニトリル手袋 BEXS γ線滅菌済 BEXSシリーズ BioCleanクリーンルームニトリル手袋 BEXS γ線滅菌済 BEXSシリーズBioClean
379税込417
1双
翌々日出荷
優れた指先感覚とフィット感を考慮しています。様々な耐薬品性を発揮します。優れたグリップ性能と指先操作性を考慮した指先・掌エンボス加工が施されています。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.14、指/0.17、カフ/0.11全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
クリーンルームニトリル手袋 BENS γ線滅菌済 BENSシリーズ BioCleanクリーンルームニトリル手袋 BENS γ線滅菌済 BENSシリーズBioClean
479税込527
1双
翌々日出荷
細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
クリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入 アンセルクリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入アンセル
4,598税込5,058
1パック(2袋×50枚)
翌々日出荷
クラス10(ISO 4)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。手袋内部は塩素処理をしています。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.13、カフ/0.08全長(mm)300入数(枚)100(50×2袋)規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKTグレードクラス10(ISOクラス4)
キムテクピュア G3滅菌スターリング 300双 KTPMSGシリーズ キンバリークラークキムテクピュア G3滅菌スターリング 300双 KTPMSGシリーズキンバリークラーク
73,980税込81,378
1箱(10袋×30双)
6日以内出荷
クラス10対応の滅菌ニトリルグローブです。、1双(左右)ごとにパウチ包装してあります。、ラテックスのようなフィット感があります、ガンマー線滅菌は20-50KGyの吸収線量です。、全長30cmのロングタイプです。
キムテクピュア G3EVTニトリルグローブ 1500枚 KTPEVTG3シリーズ キンバリークラークキムテクピュア G3EVTニトリルグローブ 1500枚 KTPEVTG3シリーズキンバリークラーク
55,980税込61,578
1箱(6袋×250枚)
翌々日出荷
クラス10対応のニトリルグローブです。、帯電防止仕様でダブルパック品です。、薄手でフィット感があります。、全長30cmのロングタイプです。、指先にエンボス加工があるので、細かな作業に適しています。
ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリー MCC(MaxClean)ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリーMCC(MaxClean)
18,980税込20,878
1箱(100枚×10袋)
9日以内出荷
紙粉を出さない袋入りタイプ。素肌の露出防止のロングタイプ。従来より伸縮性・柔らかさがあるため長時間作業にも最適。粉なしタイプで全面エンボス加工入り。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途異物落下防止、クリーン環境での作業。材質ニトリル厚さ(mm)0.1ブルータイプ左右兼用種類クリーンパック無し、パウダー無し規格食品衛生法適合全長(cm)30清浄度未洗浄入数100枚×10袋エンボス加工全面エンボス
キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入) キンバリークラークキムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入)キンバリークラーク
61,980税込68,178
1箱(10袋×30ペア)
6日以内出荷
「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材(特許番号 P2008-545814A)やわらかく手にピッタリフィットし、卓越した引っ張り強度(従来品の1.5倍以上)、耐薬品性の素材です。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なく、エンドトキシン値(上限値 20EU/DEVICE)も小さくなっております。洗浄後、クラス100クリーンルームで一双(左右1セット)ずつパウチパックしており、紙片混入を防止。パウチパックは、PET樹脂とポリプロピレンの二重構造です。クリーンで滅菌された状態をお手元までお届けします。また、パウチパックは発塵を防ぐため開き方を工夫しております。
仕様●サイズ:8.0インチ●全長:305mm●厚み:中指先0.10mm/手のひら0.08mm/袖0.07mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●個包装(左右1セット)●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵、エンドトキシンなどのデータ)、滅菌照射証明書の発行可能●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。アズワン品番65-9619-15
ニトリルディスポPFロング GT1521シリーズ オカモト[安全靴・作業靴]ニトリルディスポPFロング GT1521シリーズオカモト[安全靴・作業靴]
3,998税込4,398
1袋(100枚)
当日出荷
特殊加工によるスムースタイプの手袋です。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。製薬工場・半導体デバイス前処理工程に。
仕様●色:ホワイト●サイズ:M●全長(cm):29.0●手のひら周り(cm):19.0●中指長さ(cm):7.7●厚さ(mm):0.15●ISO Class:5(Fed/STDクラス100)相当●クリーンパック有無:あり●粉(あり・なし):なし●長さ(cm):29.0●左右兼用●超純水洗浄のクリーンパック包装●材質/仕上:ニトリルブタジエンラバー(NBR)●原産国:タイ●コード番号:119-5959アズワン品番67-2302-72
ニトリルディスポPFロング GT1521シリーズ オカモト[安全靴・作業靴]ニトリルディスポPFロング GT1521シリーズオカモト[安全靴・作業靴]
3,998税込4,398
1袋(100枚)
当日出荷
特殊加工によるスムースタイプの手袋です。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。製薬工場・半導体デバイス前処理工程に。
仕様●色:ホワイト●サイズ:S●全長(cm):29.0●手のひら周り(cm):17.0●中指長さ(cm):7.3●厚さ(mm):0.15●ISO Class:5(Fed/STDクラス100)相当●クリーンパック有無:あり●粉(あり・なし):なし●長さ(cm):29.0●左右兼用●超純水洗浄のクリーンパック包装●材質/仕上:ニトリルブタジエンラバー(NBR)●原産国:タイ●コード番号:117-0916アズワン品番67-2302-73
ニトリルディスポPFロング GT1521シリーズ オカモト[安全靴・作業靴]ニトリルディスポPFロング GT1521シリーズオカモト[安全靴・作業靴]
3,998税込4,398
1袋(100枚)
当日出荷
特殊加工によるスムースタイプの手袋です。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。製薬工場・半導体デバイス前処理工程に。
仕様●色:ホワイト●サイズ:L●全長(cm):29.0●手のひら周り(cm):21.2●中指長さ(cm):8.1●厚さ(mm):0.15●ISO Class:5(Fed/STDクラス100)相当●クリーンパック有無:あり●粉(あり・なし):なし●長さ(cm):29.0●左右兼用●超純水洗浄のクリーンパック包装●材質/仕上:ニトリルブタジエンラバー(NBR)●原産国:タイ●コード番号:117-0914アズワン品番67-2302-71
キムテック G3 ホワイトニトリルグローブ 1袋(100枚入) キンバリークラークキムテック G3 ホワイトニトリルグローブ 1袋(100枚入)キンバリークラーク
4,198税込4,618特価
1袋(100枚)
当日出荷
強度、耐油性に優れた白色ニトリル製で耐静電性にも優れています。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なくなっております。クラス100クリーンルームでポリパック包装しており、紙片混入を防止しています。
仕様●サイズ:S●全長:305mm●厚み:中指先0.16mm/手のひら0.13mm/袖0.10mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵などのデータ)発行●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」準拠・適合●天然ゴム ラテックスフリー/パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。●旧型番:HC61011アズワン品番65-9619-22
キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入) キンバリークラークキムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入)キンバリークラーク
61,980税込68,178
1箱(10袋×30ペア)
6日以内出荷
「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材(特許番号 P2008-545814A)やわらかく手にピッタリフィットし、卓越した引っ張り強度(従来品の1.5倍以上)、耐薬品性の素材です。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なく、エンドトキシン値(上限値 20EU/DEVICE)も小さくなっております。洗浄後、クラス100クリーンルームで一双(左右1セット)ずつパウチパックしており、紙片混入を防止。パウチパックは、PET樹脂とポリプロピレンの二重構造です。クリーンで滅菌された状態をお手元までお届けします。また、パウチパックは発塵を防ぐため開き方を工夫しております。
仕様●サイズ:7.0インチ●全長:305mm●厚み:中指先0.10mm/手のひら0.08mm/袖0.07mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●個包装(左右1セット)●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵、エンドトキシンなどのデータ)、滅菌照射証明書の発行可能●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。アズワン品番65-9619-13
キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入) キンバリークラークキムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入)キンバリークラーク
61,980税込68,178
1箱(10袋×30ペア)
6日以内出荷
「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材(特許番号 P2008-545814A)やわらかく手にピッタリフィットし、卓越した引っ張り強度(従来品の1.5倍以上)、耐薬品性の素材です。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なく、エンドトキシン値(上限値 20EU/DEVICE)も小さくなっております。洗浄後、クラス100クリーンルームで一双(左右1セット)ずつパウチパックしており、紙片混入を防止。パウチパックは、PET樹脂とポリプロピレンの二重構造です。クリーンで滅菌された状態をお手元までお届けします。また、パウチパックは発塵を防ぐため開き方を工夫しております。
仕様●サイズ:7.5インチ●全長:305mm●厚み:中指先0.10mm/手のひら0.08mm/袖0.07mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●個包装(左右1セット)●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵、エンドトキシンなどのデータ)、滅菌照射証明書の発行可能●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。アズワン品番65-9619-14
キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入) キンバリークラークキムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入)キンバリークラーク
61,980税込68,178
1箱(10袋×30ペア)
6日以内出荷
「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材(特許番号 P2008-545814A)やわらかく手にピッタリフィットし、卓越した引っ張り強度(従来品の1.5倍以上)、耐薬品性の素材です。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なく、エンドトキシン値(上限値 20EU/DEVICE)も小さくなっております。洗浄後、クラス100クリーンルームで一双(左右1セット)ずつパウチパックしており、紙片混入を防止。パウチパックは、PET樹脂とポリプロピレンの二重構造です。クリーンで滅菌された状態をお手元までお届けします。また、パウチパックは発塵を防ぐため開き方を工夫しております。
仕様●サイズ:6.5インチ●全長:305mm●厚み:中指先0.10mm/手のひら0.08mm/袖0.07mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●個包装(左右1セット)●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵、エンドトキシンなどのデータ)、滅菌照射証明書の発行可能●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。アズワン品番65-9619-12
手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズ エスコ手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズエスコ
5,460税込6,006
1袋(100枚)
翌日出荷
滑らかなはめ心地ですが、引っ張り強度、引っ掻き強度に優れ、破れにくい手袋です。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.13入数(枚)100全長(cm)30.5
ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ O&M Halyard Japanピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブO&M Halyard Japan
65,980税込72,578
1ケース(20袋×100枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減しますISOクラス3(クラス11)表面スムース加工
仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)入数(枚)2000引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)引張伸度(%)600(老化後)
アズピュアロングニトリル手袋 ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)アズピュアロングニトリル手袋 ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向けアズピュア(アズワン)
17,000税込18,700
1袋(100枚)
当日出荷
全長400mmのロングタイプ!クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。
材質NBR(ニトリルゴム)全長(cm)約40厚さ(mm)約0.16(手の平)タイプブルー入数(枚)100
テクニトリルブルーロングCP40 三高サプライテクニトリルブルーロングCP40三高サプライ
5,998税込6,598
1袋(20枚)
8日以内出荷から10日以内出荷
40cmロングタイプ。
ミクロハンドCRスムースガンマーメッキン オカモト[安全靴・作業靴]ミクロハンドCRスムースガンマーメッキンオカモト[安全靴・作業靴]
3,998税込4,398
1セット(20双)
当日出荷
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、γ線滅菌処理済み、左右別、スムースタイプトラスコ品番829-2226厚さ(mm)0.2質量(g)520タイプスムース中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)18.42018年トラスコ掲載ページ6 0699
ミクロハンドCRガンマーメッキングリップ オカモト[安全靴・作業靴]ミクロハンドCRガンマーメッキングリップオカモト[安全靴・作業靴]
3,998税込4,398
1セット(20双)
9日以内出荷
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、γ線滅菌処理済み、左右別、グリップタイプトラスコ品番829-2225厚さ(mm)0.2質量(g)520タイプグリップ中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)18.42018年トラスコ掲載ページ6 0699
CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入) アンセルCR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入)アンセル
51,980税込57,178
1セット(20個)
3日以内出荷から7日以内出荷
JIS T 8116適合品です。天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
規格ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり粉有無なし
耐薬手袋エフテロン ガードナー耐薬手袋エフテロンガードナー
9,998税込10,998
1双
10日以内出荷
耐薬品性に優れております。
機能耐薬ブルー質量(g)350入数(双)1材質(裏)ナイロン(ウレタンコーティング)材質(表)ナイロン
ニトリルパウダーフリー手袋 SS 1000枚入り ガードナーニトリルパウダーフリー手袋 SS 1000枚入りガードナー
59,980税込65,978
1箱(1000枚)
10日以内出荷
溶出を大幅に軽減しました。
サイズSS材質ニトリル合成ゴム質量(kg)10入数(枚)1000粉有無なし
ニトリルパウダーフリー手袋 S 1000枚入り ガードナーニトリルパウダーフリー手袋 S 1000枚入りガードナー
59,980税込65,978
1箱(1000枚)
10日以内出荷
溶出を大幅に軽減しました。
サイズS材質ニトリル合成ゴム質量(kg)10入数(枚)1000粉有無なし
ニトリルパウダーフリー手袋 M 1000枚入り ガードナーニトリルパウダーフリー手袋 M 1000枚入りガードナー
59,980税込65,978
1箱(1000枚)
10日以内出荷
溶出を大幅に軽減しました。
質量(kg)10粉有無なし
ニトリルパウダーフリー手袋 LL 1000枚入り ガードナーニトリルパウダーフリー手袋 LL 1000枚入りガードナー
59,980税込65,978
1箱(1000枚)
10日以内出荷
溶出を大幅に軽減しました。
サイズLL材質樹脂部(指先):ポリウレタン、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他質量(kg)10入数(枚)1000粉有無なし
ニトリルパウダーフリー手袋 L 1000枚入り ガードナーニトリルパウダーフリー手袋 L 1000枚入りガードナー
59,980税込65,978
1箱(1000枚)
10日以内出荷
溶出を大幅に軽減しました。
サイズL材質樹脂部(指先):ポリウレタン、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他質量(kg)10入数(枚)1000粉有無なし
ニトリルタフィー100PFロング 100入 TGK(東京硝子器械)ニトリルタフィー100PFロング 100入TGK(東京硝子器械)
4,620税込5,082
1箱(100枚)
3日以内出荷
純水洗浄を施した、クラス100対応品。 クリーン作業に適したソフトなニトリル手袋。 ニトリル(合成ゴム)製なので、ラテックスアレルギーの方でも安心のラテックスフリー。 指先に滑り止め(エンボス)加工を施しています。
材質ニトリルゴム粉有無パウダーフリー入数(枚)100全長(cm)30クラス100対応
ニトリル クリーンルーム用手袋