絞り込み
ブランド
- マキテック(349)
- マルヤス機械(73)
- 三機工業(68)
- 光洋機械産業(11)
- 日工(6)
- ハバジット(5)
- オークラ輸送機(3)
- SUS(エスユーエス)(2)
- テラウチ(寺内製作所)(2)
- 吉野ゴム工業(2)
- シンワ・サービス(2)
- ケイズベルテック(2)
- アイメディア(1)
- RS PRO(1)
- ワダチコンベヤ(轍産業)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類

MMX300用部品 スナップローラ
マルヤス機械¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷から10日以内出荷ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。寸法(mm)Φ48.6
MMX2-SD2用部品 下カバーキャッチ セット
マルヤス機械¥2,898税込¥3,1881セット(6個)4日以内出荷原動部の下カバーを保持するためのクリップです。用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用材質樹脂
MMX2-SD2用部品 チェーン
マルヤス機械¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 32リンク
MMX2用部品 チェーン
マルヤス機械¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 38リンク
コンベヤ”KZP型” センタードライブ
ケイズベルテック¥529,800税込¥582,7801台18日以内出荷大きな開口率を有するプラスティックベルトで搬送物に優しく、梱包材へのピンホールが皆無です。雑菌等の繁殖箇所が少なく裸食品搬送にも最適です。水切り・開口性が抜群、ピンホールの心配がないため包装品除水や乾燥用途に適します。用途食品搬送ライン。冷却・冷凍・放冷ライン。洗浄ライン。除水・乾燥ライントラスコ品番207-3447材質本体:アルミ、ベルト:ポリアセタールベルト幅(mm)200電源(V)単相100・単相200機長(mm)3000ベルト装着:KBP-Φ4.0×P12.7 AC(ポリアセタール) 白モーター出力(W)40・60・90機幅(mm)275機長(cm)3000
コンベヤ”KZN型” センタードライブ
ケイズベルテック¥509,800税込¥560,7801台18日以内出荷シンプルな構造は大きな開口性を有し加熱・冷却・洗浄・除水・乾燥・コーティング等の加工効率が抜群です。シンプルな形状は残留物の除去や洗浄が安易で水切れが良く衛生的です。スプロケットでダイレクトに駆動するので、スリップ蛇行が起きません。用途コーティングライン。加熱・冷却ライン。洗浄ライン。除水・乾燥ライントラスコ品番207-3380材質アルミベルト幅(mm)400電源(V)単相100・単相200機長(mm)1000ベルト装着:KB-Φ1.6×P7.6モーター出力(W)40・60・90機幅(mm)475機長(cm)1000
SB35型 船底型/モータプーリ駆動式 ベルト幅350MM
ワダチコンベヤ(轍産業)¥1,798,000税込¥1,977,8001台8日以内出荷パイプ溶接によるフレーム構造のため、堅牢で狂いが少なく、ベルトの消耗度も極少です。トラスコ品番362-8764ベルト幅(mm)350機長(mm)15000角度(°)トラフ:20最大運搬力(m3/h)(50Hz)21ベルト速度(m/min)(50Hz)34ベルト速度(m/min)(60Hz)40.5
ミニラビット(スタンダードタイプ・定速)
テラウチ(寺内製作所)¥169,800~税込¥186,780~1台26日以内出荷最も一般的なミニラビットのスタンダードモデルです。タイプBCベルト幅(mm)350電源(V)単相100モーター出力(W)25
モジュラーベルトコンベヤ 舟底3点キャリヤローラー式
日工¥1,298,000税込¥1,427,8001台26日以内出荷あらゆる用途、搬送物に対応します。機長は10cm単位でお望みの機長にて製作が可能です。用途土砂、砂利、砂、砕石、コンポスト、木材チップ。缶、ビン、廃ガラス、ゴミ廃棄物、汚泥、その他。トラスコ品番856-2939材質フレーム:STK400Φ34xt2.3色グレーベルト幅(mm)500機長(mm)3000機長(m)3機高(mm)410機幅(mm)638
スマートレギュラーコンベヤ
光洋機械産業¥1,498,000税込¥1,647,8001台46日以内出荷フレーム高さ200mmの屋内設置に適したスマートな鋼板製ベルトコンベヤです。トラスコ品番149-3828ベルト幅(mm)400機長(m)10最大運搬力(m3/h)(50Hz)28.1最大運搬力(m3/h)(60Hz)34.2ベルト速度(m/min)(50Hz)36ベルト速度(m/min)(60Hz)44
MMX224用部品 ユニット玉軸受け
マルヤス機械¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。付属品取付ネジ×2本、セットスクリュー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
MMX224-SD2用部品 ユニット玉軸受け
マルヤス機械¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用付属品セットスクリュー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
MMX224-SD2用部品 チェーン
マルヤス機械¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 32リンクRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 取り付けブラケット
RS PRO¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Mounting bracket for roller tracks with self drilling screws.Material Steel仕様コンポーネントタイプ = 取付ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-500-2500シリーズ
マキテック¥289,800~税込¥318,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅500mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-500-2000シリーズ
マキテック¥269,800~税込¥296,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅500mm 機長2000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-500-1500シリーズ
マキテック¥239,800~税込¥263,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅500mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-500-1000シリーズ
マキテック¥219,800~税込¥241,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅500mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-3000シリーズ
マキテック¥289,800~税込¥318,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅400mm 機長3000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-2500シリーズ
マキテック¥269,800~税込¥296,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅400mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-2000シリーズ
マキテック¥249,800~税込¥274,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅400mm 機長2000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-1500シリーズ
マキテック¥229,800~税込¥252,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅400mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-1000シリーズ
マキテック¥209,800~税込¥230,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅400mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-350-3000シリーズ
マキテック¥279,800~税込¥307,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅350mm 機長3000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-350-2500シリーズ
マキテック¥259,800~税込¥285,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅350mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-350-2000シリーズ
マキテック¥239,800~税込¥263,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅350mm 機長2000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-350-1500シリーズ
マキテック¥219,800~税込¥241,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅350mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-350-1000シリーズ
マキテック¥199,800~税込¥219,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅350mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-300-2500シリーズ
マキテック¥229,800~税込¥252,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅300mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-300-2000シリーズ
マキテック¥209,800~税込¥230,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅300mm 機長2000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-300-1500シリーズ
マキテック¥199,800~税込¥219,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅300mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-300-1000シリーズ
マキテック¥179,800~税込¥197,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅300mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-3000シリーズ
マキテック¥209,800~税込¥230,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅250mm 機長3000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-2500シリーズ
マキテック¥199,800~税込¥219,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅250mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-2000シリーズ
マキテック¥189,800~税込¥208,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅250mm 機長2000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-1500シリーズ
マキテック¥179,800~税込¥197,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅250mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ