絞り込み
ブランド
- マキテック(349)
- マルヤス機械(73)
- 三機工業(68)
- 光洋機械産業(11)
- 日工(6)
- ハバジット(5)
- オークラ輸送機(3)
- SUS(エスユーエス)(2)
- テラウチ(寺内製作所)(2)
- 吉野ゴム工業(2)
- シンワ・サービス(2)
- ケイズベルテック(2)
- アイメディア(1)
- RS PRO(1)
- ワダチコンベヤ(轍産業)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類

コンベヤ用ステンレス製工具レス調整式ガイド
三機工業¥46,980~税込¥51,678~1組8日以内出荷コンベヤ用ガイドです。工具なしでガイドの幅を調整できます。用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに材質ステンレス(ヘアライン仕上げ)高さ(cm)38
コンベヤ用ステンレス製調整式ガイド
三機工業¥42,980~税込¥47,278~1組8日以内出荷コンベヤ用ガイドです。ガイド幅調整式です。用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに材質ステンレス(ヘアライン仕上げ)高さ(mm)38
コンベヤ用ドライブプーリ蛇行防止V桟用溝付
三機工業¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷コンベアベルトを駆動するプーリです。ローラに蛇行防止V桟用の溝があります。材質スチール耐荷重(kg)50/全長
コンベヤ用ステンレス製固定式ガイド
三機工業¥29,980~税込¥32,978~1組8日以内出荷コンベヤ用ガイドです。ガイド幅固定式です。用途搬送物の落下防止に材質ステンレス(バフ研磨仕上げ)高さ(mm)35
コンベヤ用樹脂製工具レス調整式ガイド
三機工業¥29,980~税込¥32,978~1組8日以内出荷コンベヤ用ガイドです。工具なしでガイドの幅を調整できます。用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに材質樹脂
コンベヤ用工具レス調整式スカート
三機工業¥17,980~税込¥19,778~1組8日以内出荷コンベヤ用スカートです。工具なしで幅を調整できます。スカート材は食品規格合格品です。用途バラ物粒状粉状の製品の落下防止に材質ポリオレフィン樹脂高さ(mm)35
コンベヤ用ステンレス製調整式パイプガイド
三機工業¥51,980~税込¥57,178~1組8日以内出荷コンベヤ用パイプガイドです。ガイド高さ調整式です。用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに材質ステンレス高さ(mm)47~65
フリックタッチFT
三機工業¥11,980税込¥13,1781セット(2個)4日以内出荷フリックタッチFTの40W/90Wに使用しているドライブホイールです。仕様(40W/90W)用ドライブホイール寸法(Φ×mm)110×20
フリックタッチFT
三機工業¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷フリックタッチFTのベルト幅150mm以上・25Wに使用しているドライブローラです。仕様(25W)用ドライブローラ寸法(Φ×mm)90×20
【オーダー】エスコンミニシリーズ 脚 FM・FBタイプ
三機工業¥11,900税込¥13,0901脚5日以内出荷エスコンミニシリーズS用脚 ±20°角度調整機能付き アンカープレート付き(Φ14穴)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベルゴッチType34-GI ダコーレスモデル
マキテック¥140,720税込¥154,7921台10日以内出荷蛇行レスベルトの採用で、片寄りの少ない安定した運送を実現しました。 他の機械にセットする場合等、保守点検のしにくい場所に最適です。 また、正逆運転など厳しい使用条件にも対応しますので、目的に応じて色々なご利用が可能です。仕様帯電防止処理減速比1/180~1/9ベルト幅(mm)100~600電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相機長(mm)1000~2000材質(ベルト)ポリウレタンモーター出力(W)25、40、60、90機高(mm)169フレーム厚さ(mm)34速度制御モード定速、変速サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベルゴッチModeL34-GI ダコーレスモデル
マキテック¥94,000税込¥103,4001台10日以内出荷駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。仕様帯電防止処理減速比1/180~1/15ベルト幅(mm)50~600電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相機長(mm)500~2000材質(ベルト)ポリウレタンモーター出力(W)25、40、60、90機高(mm)169フレーム厚さ(mm)34速度制御モード定速、変速サービス分類オーダー・加工
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ
光洋機械産業¥449,800~税込¥494,780~1台20日以内出荷オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ
光洋機械産業¥449,800~税込¥494,780~1台20日以内出荷オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ
光洋機械産業(2件のレビュー)¥439,800~税込¥483,780~1台20日以内出荷から88日以内出荷本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ
光洋機械産業¥439,800~税込¥483,780~1台20日以内出荷本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
ミニミニエックス2型ベルトコンベヤ(小型原動SD2タイプ)
マルヤス機械¥79,980税込¥87,9781台7日以内出荷原動部を可能な限り小さくしました。 より短い機長のコンベヤが可能です。ベルト幅(mm)300電圧(V)(単相)100モーター容量60W機長(mm)500材質(フレーム)アルミ材質(ベルト)ポリウレタン緑機幅(mm)322
トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅350-500mm
マルヤス機械¥699,800~税込¥769,780~1台20日以内出荷食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。用途食品搬送用速度定格(三相200V)
トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅150-300mm
マルヤス機械¥589,800~税込¥648,780~1台20日以内出荷食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。用途食品搬送用ベルト幅(mm)150~300速度定格(三相200V)
フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V
マルヤス機械¥339,800~税込¥373,780~1台20日以内出荷食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。用途食品搬送用タイプ平行軸モータ下部取付タイプ電源三相200V速度定速(AC200V 三相)モーター出力(W)90機高(mm)最低:205(原動部)フレーム高さ(mm)70搬送質量(kg/台)20
ベルトコンベヤ
マキテック¥359,800税込¥395,7801個28日以内出荷フレーム圧60mmタイプ。 駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。 変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。
モジュラーベルトコンベヤ
日工¥769,800~税込¥846,780~1個21日以内出荷強靭で運搬距離も飛躍的に向上します。 10cmきざみで希望の機長を制作できます。 バラ物搬送用です。 溶融亜鉛メッキフレーム・ステンレスフレームタイプも対応します。仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製材質STK400Φ34xt2.3機長(m)7機高(mm)200
ミニミニエックス2型交換標準ベルト(MMX2-103-150)
マルヤス機械¥17,900税込¥19,6901本4日以内出荷MMX2型用標準グリーンベルトです色緑ベルト幅(mm)150使用温度(℃)-10~+80材質(表面)ポリウレタン最小プーリ径(mm)3r総厚(mm)0.8
ミニミニワイド
マルヤス機械¥859,800税込¥945,7801台16日以内出荷アルミフレームコンベヤの重量搬送用コンベヤです。 最大搬送質量100kgまで対応します。用途一般製品・加工品等の搬送材質フレーム:アルミ質量(kg)183ベルト幅(mm)250材質(フレーム)アルミ機長(cm)300
ミニミニエックス300型蛇行レスタイプ
マルヤス機械¥289,800~税込¥318,780~1台6日以内出荷フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。 蛇行防止タイプです。用途一般製品・加工品等の搬送質量(kg)43ベルト幅(mm)300材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)40機長(cm)200
ミニミニエックス300型
マルヤス機械¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。用途一般製品・加工品等の搬送質量(kg)43ベルト幅(mm)300材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)40機長(cm)200
ミニミニエックス2型24時間運転仕様
マルヤス機械¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷用途一般製品・加工品等の搬送質量(kg)10材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)20