絞り込み
変色温度(℃)
測定範囲(℃)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
225件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモラベル(R) 3E(不可逆性) 日油技研工業

    サーモラベル(R) 3E(不可逆性)

    日油技研工業
    5,598税込6,158
    1箱(20枚)
    当日出荷
    3点表示の不可逆性示温ラベルです。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    示温部寸法(mm)Φ5
  • テンプ・プレート ミニサイズ4点表示 Wahl(ウォール)

    テンプ・プレート ミニサイズ4点表示

    Wahl(ウォール)
    5,444税込5,988
    1ケース(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
    用途エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス寸法(mm)W11×3外形寸法(mm)3×11寸法(幅W×高さH)(mm)11×3表示4点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモペイント(R) 不可逆性 450度 日油技研工業

    サーモペイント(R) 不可逆性 450度

    日油技研工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
    トラスコ品番838-5090変色温度(℃)450発色紫→白
  • サーモペイント(R) 不可逆性 200度 日油技研工業

    サーモペイント(R) 不可逆性 200度

    日油技研工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
    トラスコ品番838-5086変色温度(℃)200発色うす黄緑→青紫
  • サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(5℃間隔) アセイ工業

    サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(5℃間隔)

    アセイ工業
    3,490税込3,839
    1ケース(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。「 年 月貼付」表記有り。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
    用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様3温(5℃間隔)表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)18×30有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
  • サーモデマンド・デマンドタイプ ブライト標識

    サーモデマンド・デマンドタイプ

    ブライト標識
    5,998税込6,598
    1箱(40枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    温度管理用示温ラベル デマンドタイプ 可逆性示温材(70℃と50℃)と不可逆性エレメントを組合わせたラベルです。 指定温度で変色し、冷却すると可逆性示温材部分は元の色に戻りますが、中央の不可逆性エレメント部は元の色には戻りません。変色温度は極めて正確です。 裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
    用途屋内外の発熱、過熱温度管理 電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検 熱処理工程の温度管理 温度監視を必要とする様々な機器仕様デマンドタイプ精度(℃)±2
  • 日油技研 長波長域対応 UVラベル 超高感度 日油技研工業

    日油技研 長波長域対応 UVラベル 超高感度

    日油技研工業
    9,998税込10,998
    1箱
    3日以内出荷
    紫外線が照射されると、積算照射量に応じて白色→青色に徐々に変色します。
    材質UVインキ、粘着剤、裏紙質量(g)10タイプ超高感度使用条件常圧雰囲気下、貼付面温度 30~70℃で使用願います。エレメント(mm)10×10
  • サーマックス 表面温度感熱示温ラベル 8レベルサーモメーターストリップ Thermographic Measurements

    サーマックス 表面温度感熱示温ラベル 8レベルサーモメーターストリップ

    Thermographic Measurements
    4,098税込4,508
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    精度/100℃まで±1℃,100℃以上±1%・反応時間/1秒以内。、37℃~260℃の範囲で41段階の変色温度。(シリーズ全5種類合計で41段階。1種類では各8~9段階の変色)、表示温度に達すると真黒色に変色し,非可逆性で温度の永久記録ができます。
  • PLAZMARK Arクリーニング用 ラベル サクラクレパス

    PLAZMARK Arクリーニング用 ラベル

    サクラクレパス
    33,000税込36,300
    1セット(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのラベルタイプです。イオン性プラズマ検知に適しています。感度は超高感度、高感度、中感度、低感度の4種類からお選びいただけます。ラジカル主体のプラズマや、ラジカル源となるガスとの混合系の場合、O2クリーニング用の方が適しています。
    用途Ar,Heなどイオン性のプラズマ検知用。材質【検知部】有機色材、レジン材質(本体)PET径(Φmm)(検知部)11本体寸法(mm)20×70×0.2耐熱温度(℃)100
  • サーモラベル(R)-4E 日油技研工業

    サーモラベル(R)-4E

    日油技研工業
    5,798税込6,378
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    全温度域で5℃間隔なので、より細かい温度チェックが必要な箇所に使用することができます。耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野に渡って活用されています。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気に対する耐久性に優れています。裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙を剥がすだけで、側温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途屋内外の発熱・加熱温度管理/電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検/熱処理工程管理/流通時の温度管理温度範囲(℃)50~110精度(℃)変色:±2
  • 温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク SpotSee

    温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク

    SpotSee
    7,998税込8,798
    1ケース(10枚)ほか
    翌々日出荷
    反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
    用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9表示1点表示精度(℃)±1主な用途要冷凍品、冷凍食品変色透明→紫保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下)保存期間(年)2年RoHS指令(10物質対応)対応反応温度(℃)-3
  • 湿度表示カード 相対湿度 5% 10% 15% DESCO

    湿度表示カード 相対湿度 5% 10% 15%

    DESCO
    5,198税込5,718
    1パック(125枚)
    当日出荷
    質量(g)245
  • インジケータ アズワン

    インジケータ

    アズワン
    17,600税込19,360
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)39×120アズワン品番1-4000-11
  • 組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 90度 日油技研工業

    組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 90度

    日油技研工業
    7,998税込8,798
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    トラスコ品番824-6606長さ(mm)30縦(mm)30変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):90、ベース部(可逆性):70・50変色示温エレメント部(不可逆性):白→赤、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
  • 組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 65度 日油技研工業

    組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 65度

    日油技研工業
    7,998税込8,798
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    トラスコ品番824-6601長さ(mm)30縦(mm)30変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):65、ベース部(可逆性):70・50変色示温エレメント部(不可逆性):白→黒、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
  • サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 80度 日油技研工業

    サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 80度

    日油技研工業
    6,098税込6,708
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    トラスコ品番838-5063精度(℃)±2変色温度(℃)80変色白→青
  • サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 70度 日油技研工業

    サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 70度

    日油技研工業
    6,098税込6,708
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    トラスコ品番838-5061精度(℃)±2変色温度(℃)70変色白→赤橙
  • サーモペイント(R) 不可逆性 160度 日油技研工業

    サーモペイント(R) 不可逆性 160度

    日油技研工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
    トラスコ品番838-5084変色温度(℃)160発色うす青→暗い灰
  • サーモペイント(R) 準不可逆性 50度 日油技研工業

    サーモペイント(R) 準不可逆性 50度

    日油技研工業
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
    トラスコ品番838-5091変色温度(℃)50発色うすピンク→明るい青
  • サーモラベル(R)3点表示屋外対応型(不可逆性) 日油技研工業

    サーモラベル(R)3点表示屋外対応型(不可逆性)

    日油技研工業
    5,598税込6,158
    1ケース(20枚)
    当日出荷
    一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。色の変化で温度の検知ができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    仕様3点表示タイプ、屋内外使用可能(原色)白直径(Φmm)(エレメント部)5測定方式不可逆性精度(℃)±2質量(g/枚)0.5
  • AC滅菌インジケータ アセイ工業

    AC滅菌インジケータ

    アセイ工業
    15,980税込17,578
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    不可逆性オートクレーブ滅菌処理感知ラベル。オートクレーブ滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「AC滅菌済」の文字が浮き出ます。RoHS対応。
    用途滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。有効期限(年)1(ご購入後)変色白→黒褐色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半導体用示温ラベル 9温表示タイプ アセイ工業

    半導体用示温ラベル 9温表示タイプ

    アセイ工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1ケース(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、80℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
    用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)15×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
  • サーモデマンドミニタイプ ブライト標識

    サーモデマンドミニタイプ

    ブライト標識
    4,498税込4,948
    1箱(200枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    温度管理用示温ラベル ミニタイプ。不可逆性エレメントのみを5mm角に極小化したラベルです。指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
    用途屋内の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様ミニタイプ直径(Φmm)示温部/5×5精度(℃)±2外径(mm)5×5RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモデマンド不可逆性単温タイプ ブライト標識

    サーモデマンド不可逆性単温タイプ

    ブライト標識
    4,498税込4,948
    1箱(40枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様一点表示タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用体温表示ラベルサーモラインThermoline  FH12 ミクロン

    携帯用体温表示ラベルサーモラインThermoline FH12

    ミクロン
    899税込989
    1ケース(2枚)ほか
    翌々日出荷
    ●サイズ:W89mm×H19mm●繰り返し利用可能(粘着剤なし)●薄くて柔らかいポリエステルフィルム●体に優しい、電池、水銀不使用●ラテックスフリー●【分類】FDA クラスII 医療機器 /カナダ保健省 クラスI 医療機器 /EU規則2017/745に準拠したクラスI 医療機器 【認証】・ISO 9001:2015 認証取得・ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016 認証取得 ●精度:±0.6℃●RoHS指令/Reach適合商品
    用途●サーモラインは、20年以上にわたり海外の医療機関で使用されてきました。安心安全な体温管理に●熱中症対策に●額に貼りつけ15秒いつでもどこでも簡単検温できます。●高体温・低体温モニタリングとして、体温変化を一目で確認できます。●子供から大人まで、現場スタッフの相互確認用にご使用いただけます。●お財布、手帳やスマホケース"に入れて持ち運び可能です。●建設現場、医療現場で活躍中●体温、体調の異常を早期発見でき、熱中症の重症化を防ぎます。 【使用例】●工場内の朝礼時に●日々の屋外作業の開始前チェック●イベント現場や警備など不特定多数の現場で●作業後の体調管理記録として保管●工場、倉庫、物流センターなど長時間作業現場で●高齢者施設、保育園、学校の体育行事にタイプ繰り返し利用可能(粘着剤なし)寸法(幅W×高さH)(mm)89×19精度±0.5℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローユマーク(R) 日油技研工業

    ローユマーク(R)

    日油技研工業
    11,980税込13,178
    1ケース(10枚)
    翌々日出荷
    より見やすい変色色調、屋外耐久性の向上、さらに様々な油種を検知できるように開発しました。油入機器(変圧器や油遮断器など)に用いられている絶縁油をはじめ、作動油やシリコーン系の油まで幅広く対応します。油入機器のフランジ嵌合面などに貼り付けるだけ。インジケータに油が浸み込むことで白から赤へ変色し、ひと目で漏油を発見することができます。「ローユマーク」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    使用方法インジケータの裏紙を剥がして、機械設備やフランジ等、漏油を確認したい箇所に貼付してください。
  • サーマックス 表面温度感熱示温ラベル 5レベルサーモメーターストリップ Thermographic Measurements

    サーマックス 表面温度感熱示温ラベル 5レベルサーモメーターストリップ

    Thermographic Measurements
    2,898税込3,188
    1袋(10枚)
    3日以内出荷から60日以内出荷
    精度/100℃まで±1℃,100℃以上±1%・反応時間/1秒以内。、29℃~290℃の範囲で50段階の変色温度。(シリーズ全10種類合計で50段階。1種類では各5段階の変色)、表示温度に達すると真黒色に変色し,非可逆性で温度の永久記録ができます。
  • PLAZMARK 耐熱ラベル サクラクレパス

    PLAZMARK 耐熱ラベル

    サクラクレパス
    11,000税込12,100
    1セット(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    高い耐熱性を実現したラベル型のプラズマインジケータ。色の変化でプラズマ処理効果を見える化できます。色材に無機材料、基材にポリイミドを採用することにより、ラベル型でありながら高い耐熱性(200℃)を実現。フレキシブル性、接着性がありますので、基板表面だけでなく装置内に自由に設置し評価を行うことができます。感度は高感度と低感度の2種類からお選びいただけます。
    用途高温プロセス(200℃まで)でお使いいただけます。材質【検知部】有機色材、レジン材質(本体)ポリイミド径(Φmm)(検知部)10本体寸法(mm)16×25×0.08耐熱温度(℃)200
  • サーモラベル(R)ースーパーミニ-3R 日油技研工業

    サーモラベル(R)ースーパーミニ-3R

    日油技研工業
    2,898税込3,188
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    わずかΦ1mmの示温エレメントを3点配置。細かい場所にも貼れる超小型タイプの丸型です。大変小さいラベルの為、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途トランジスタ・IC・LSI・抵抗・コンデンサ・コイルなどの電子部品の異常発熱監視/電子回路冷却ファンモーター・駆動モータ等・小型モータの発熱検知/製品の輸送時・使用時環境温度確認温度範囲(℃)40~150温度(℃)組合せ:40-45-50精度(℃)変色:±2変色白→黒
  • ヒートラベル 不可逆性 5点表示 ミクロン

    ヒートラベル 不可逆性 5点表示

    ミクロン
    2,798税込3,078
    1箱(10枚)
    当日出荷
    貼っておくだけで表面温度を記録 水,ガス,薬品などの影響を受けない 不可逆なので確実な永久記録 常時監視することなく温度把握 接近しにくい箇 製品の輸送時、使用時の環境温度確認など
    寸法(mm)43×16表示5点表示変色白→黒色
  • 温度シール5点表示タイプ TRUSCO

    温度シール5点表示タイプ

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1セット(40枚)
    当日出荷
    質量(g)10ピッチ温度:10℃測定方式不可逆性シール寸法(mm)15×30変色白→黒エレメント(mm)4×2
  • 数字サーモワッペン(R)WR 日油技研工業

    数字サーモワッペン(R)WR

    日油技研工業
    6,498税込7,148
    1箱(120枚)
    欠品中
    加熱温度が数字で表示されます。 温度が下がると数字が消え、繰り返し使用できます。「数字サーモワッペン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    寸法(mm)Φ18精度(℃)±2変色温度(℃)50~70
  • サーモラベル(R) 5E(不可逆性) 日油技研工業

    サーモラベル(R) 5E(不可逆性)

    日油技研工業
    5,398税込5,938
    1ケース(20枚)
    当日出荷
    5点表示の不可逆性示温ラベルです。 水・薬品・油等の影響を受けにくく、正確で高精度です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    寸法(mm)15×45示温部寸法(mm)Φ4
  • 温度積算表示ラベル タイムストリップ

    温度積算表示ラベル

    タイムストリップ
    5,398税込5,938
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ボタンを押すだけ簡単スタート。貼っておくだけで、温度と時間を監視します。 反応温度以上になるとスケールが青色に変化し始め異常を知らせてくれます。変色した部分が元に戻ることがないので、改ざんされない温度証明データを提供致します。常温で保管可能。予冷の必要がありません。
    用途医薬・医療品、電子材料・化学薬品、冷凍・冷蔵食品、高級ワイン、温度敏感物質、植物等の輸送、保管管理寸法(幅W×高さH)(mm)40×19表示1点表示温度積算精度(℃)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • テンプ・プレート 4点表示 Wahl(ウォール)

    テンプ・プレート 4点表示

    Wahl(ウォール)
    4,537税込4,991
    1ケース(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
    用途エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス寸法(幅W×高さH)(mm)44×19表示4点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • テンプ・プレート ミニサイズ3点表示 Wahl(ウォール)

    テンプ・プレート ミニサイズ3点表示

    Wahl(ウォール)
    6,298税込6,928
    1ケース(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
    用途エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス寸法(mm)W8×3寸法(幅W×高さH)(mm)8×3表示3点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • テンプ・プレート 6点表示 Wahl(ウォール)

    テンプ・プレート 6点表示

    Wahl(ウォール)
    7,698税込8,468
    1ケース(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
    用途エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス寸法(幅W×高さH)(mm)29×10表示6点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔) アセイ工業

    サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔)

    アセイ工業
    4,098税込4,508
    1ケース(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。 ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。 3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記はありません。 RoHS対応。
    用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等) 機械装置(モーター、プレス機、電子機器等) 工程管理(食品加工、塗装等) 電気設備や機械装置で異常加熱の確認。 食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。区分化学変化タイプ外形寸法(mm)18×33有効期限(年)3(屋内使用)RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
  • サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 65度 日油技研工業

    サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 65度

    日油技研工業
    6,098税込6,708
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    トラスコ品番838-5060精度(℃)±2変色温度(℃)65変色白→黒
  • サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 60度 日油技研工業

    サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 60度

    日油技研工業
    6,098税込6,708
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    トラスコ品番838-5059精度(℃)±2変色温度(℃)60変色白→緑

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度管理テープ・ラベル・スチック