161件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモデマンド・デマンドタイプ ブライト標識

    サーモデマンド・デマンドタイプ

    ブライト標識
    5,998税込6,598
    1箱(40枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    温度管理用示温ラベル デマンドタイプ 可逆性示温材(70℃と50℃)と不可逆性エレメントを組合わせたラベルです。 指定温度で変色し、冷却すると可逆性示温材部分は元の色に戻りますが、中央の不可逆性エレメント部は元の色には戻りません。変色温度は極めて正確です。 裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
    用途屋内外の発熱、過熱温度管理 電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検 熱処理工程の温度管理 温度監視を必要とする様々な機器仕様デマンドタイプ精度(℃)±2
  • サーモデマンドミニタイプ ブライト標識

    サーモデマンドミニタイプ

    ブライト標識
    4,498税込4,948
    1箱(200枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    温度管理用示温ラベル ミニタイプ。不可逆性エレメントのみを5mm角に極小化したラベルです。指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
    用途屋内の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様ミニタイプ直径(Φmm)示温部/5×5精度(℃)±2外径(mm)5×5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローユマーク(R) 日油技研工業

    ローユマーク(R)

    日油技研工業
    11,980税込13,178
    1ケース(10枚)
    翌々日出荷
    より見やすい変色色調、屋外耐久性の向上、さらに様々な油種を検知できるように開発しました。油入機器(変圧器や油遮断器など)に用いられている絶縁油をはじめ、作動油やシリコーン系の油まで幅広く対応します。油入機器のフランジ嵌合面などに貼り付けるだけ。インジケータに油が浸み込むことで白から赤へ変色し、ひと目で漏油を発見することができます。「ローユマーク」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    使用方法インジケータの裏紙を剥がして、機械設備やフランジ等、漏油を確認したい箇所に貼付してください。
  • PLAZMARK O2クリーニング用 ラベル サクラクレパス

    PLAZMARK O2クリーニング用 ラベル

    サクラクレパス
    33,000税込36,300
    1セット(100枚)
    当日出荷
    色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのラベルタイプです。ラジカル性プラズマ検知に適しています。高感度、中感度、低感度の3種類からお選びください。
    用途O2をはじめ、N2、Air、CF4、H2、NH3などラジカル性のプラズマ検知用。O2ラジカルに反応するのでUV洗浄・UVオゾン洗浄にもお使いいただけます。材質【検知部】有機色材、レジン材質(本体)PET径(Φmm)(検知部)11本体寸法(mm)20×70×0.2耐熱温度(℃)100
  • PLAZMARK Arクリーニング用 シート サクラクレパス

    PLAZMARK Arクリーニング用 シート

    サクラクレパス
    23,000税込25,300
    1セット(5枚)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのシートタイプです。イオン性プラズマ検知に適しています。A4サイズのシート型なので、面内均一性を一目でチェックすることができます。感度は超高感度、高感度、中感度、低感度の4種類からお選びいただけます。
    用途Ar,Heなどイオン性のプラズマ検知用。材質【検知部】有機色材、レジン寸法(mm)(検知部)190×290材質(本体)PET本体寸法(mm)210×297×0.2耐熱温度(℃)100
  • サーモラベル(R)ースーパーミニ-3R 日油技研工業

    サーモラベル(R)ースーパーミニ-3R

    日油技研工業
    2,898税込3,188
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    わずかΦ1mmの示温エレメントを3点配置。細かい場所にも貼れる超小型タイプの丸型です。大変小さいラベルの為、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途トランジスタ・IC・LSI・抵抗・コンデンサ・コイルなどの電子部品の異常発熱監視/電子回路冷却ファンモーター・駆動モータ等・小型モータの発熱検知/製品の輸送時・使用時環境温度確認温度範囲(℃)40~150温度(℃)組合せ:40-45-50精度(℃)変色:±2変色白→黒
  • サーモラベル(R)-4E 日油技研工業

    サーモラベル(R)-4E

    日油技研工業
    5,798税込6,378
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    全温度域で5℃間隔なので、より細かい温度チェックが必要な箇所に使用することができます。耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野に渡って活用されています。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気に対する耐久性に優れています。裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙を剥がすだけで、側温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途屋内外の発熱・加熱温度管理/電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検/熱処理工程管理/流通時の温度管理温度範囲(℃)50~110精度(℃)変色:±2
  • 温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク SpotSee

    温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク

    SpotSee
    7,998税込8,798
    1ケース(10枚)ほか
    翌々日出荷
    反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
    用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。寸法(mm)W84×19×9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9表示1点表示精度(℃)±1主な用途要冷蔵品、冷蔵食品変色温度(℃)0変色透明→紫保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下)保存期間(年)2年RoHS指令(10物質対応)対応反応温度(℃)0
  • 数字サーモワッペン(R)WR 日油技研工業

    数字サーモワッペン(R)WR

    日油技研工業
    6,498税込7,148
    1箱(120枚)
    当日出荷
    加熱温度が数字で表示されます。 温度が下がると数字が消え、繰り返し使用できます。「数字サーモワッペン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    寸法(mm)Φ18精度(℃)±2変色温度(℃)50~70
  • テンプ・プレート ミニサイズ3点表示 Wahl(ウォール)

    テンプ・プレート ミニサイズ3点表示

    Wahl(ウォール)
    6,298税込6,928
    1ケース(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
    用途エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス寸法(mm)W8×3寸法(幅W×高さH)(mm)8×3表示3点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • テンプ・プレート 6点表示 Wahl(ウォール)

    テンプ・プレート 6点表示

    Wahl(ウォール)
    7,698税込8,468
    1ケース(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
    用途エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス寸法(幅W×高さH)(mm)29×10表示6点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔) アセイ工業

    サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔)

    アセイ工業
    4,098税込4,508
    1ケース(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。 ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。 3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記はありません。 RoHS対応。
    用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等) 機械装置(モーター、プレス機、電子機器等) 工程管理(食品加工、塗装等) 電気設備や機械装置で異常加熱の確認。 食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。区分化学変化タイプ外形寸法(mm)18×33有効期限(年)3(屋内使用)RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
  • サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 65度 日油技研工業

    サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 65度

    日油技研工業
    6,098税込6,708
    1ケース(40枚)
    6日以内出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    トラスコ品番838-5060精度(℃)±2変色温度(℃)65変色白→黒
  • サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 55度 日油技研工業

    サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 55度

    日油技研工業
    6,098税込6,708
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    トラスコ品番838-5058精度(℃)±2変色温度(℃)55変色白→濃あい
  • サーモペイント(R) 準不可逆性 90度 日油技研工業

    サーモペイント(R) 準不可逆性 90度

    日油技研工業
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
    トラスコ品番838-5094変色温度(℃)90発色うすピンク→明るい紫
  • サーモペイント(R) 準不可逆性 50度 日油技研工業

    サーモペイント(R) 準不可逆性 50度

    日油技研工業
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
    トラスコ品番838-5091変色温度(℃)50発色うすピンク→明るい青
  • 湿度インジケーターカード アズワン

    湿度インジケーターカード

    アズワン
    43,700税込48,070
    1缶(50枚)
    当日出荷
    除湿梱包に入れておくだけで中の湿度の状態が確認できます。
    寸法(mm)76×115タイプ不可逆性精度±5%RH(at24℃)アズワン品番1-4000-02変色湿度50-60-70-80-90%
  • 半導体用示温ラベル 9温表示タイプ アセイ工業

    半導体用示温ラベル 9温表示タイプ

    アセイ工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1ケース(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、80℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
    用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)15×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
  • サーモデマンド不可逆性単温タイプ ブライト標識

    サーモデマンド不可逆性単温タイプ

    ブライト標識
    4,498税込4,948
    1箱(40枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様一点表示タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用体温表示ラベルサーモラインThermoline  FH12 ミクロン

    携帯用体温表示ラベルサーモラインThermoline FH12

    ミクロン
    899税込989
    1ケース(2枚)ほか
    翌々日出荷
    ●サイズ:W89mm×H19mm●繰り返し利用可能(粘着剤なし)●薄くて柔らかいポリエステルフィルム●体に優しい、電池、水銀不使用●ラテックスフリー●【分類】FDA クラスII 医療機器 /カナダ保健省 クラスI 医療機器 /EU規則2017/745に準拠したクラスI 医療機器 【認証】・ISO 9001:2015 認証取得・ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016 認証取得 ●精度:±0.6℃●RoHS指令/Reach適合商品
    用途●サーモラインは、20年以上にわたり海外の医療機関で使用されてきました。安心安全な体温管理に●熱中症対策に●額に貼りつけ15秒いつでもどこでも簡単検温できます。●高体温・低体温モニタリングとして、体温変化を一目で確認できます。●子供から大人まで、現場スタッフの相互確認用にご使用いただけます。●お財布、手帳やスマホケース"に入れて持ち運び可能です。●建設現場、医療現場で活躍中●体温、体調の異常を早期発見でき、熱中症の重症化を防ぎます。 【使用例】●工場内の朝礼時に●日々の屋外作業の開始前チェック●イベント現場や警備など不特定多数の現場で●作業後の体調管理記録として保管●工場、倉庫、物流センターなど長時間作業現場で●高齢者施設、保育園、学校の体育行事にタイプ繰り返し利用可能(粘着剤なし)寸法(幅W×高さH)(mm)89×19精度±0.5℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLAZMARK 耐熱ラベル サクラクレパス

    PLAZMARK 耐熱ラベル

    サクラクレパス
    11,000税込12,100
    1セット(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    高い耐熱性を実現したラベル型のプラズマインジケータ。色の変化でプラズマ処理効果を見える化できます。色材に無機材料、基材にポリイミドを採用することにより、ラベル型でありながら高い耐熱性(200℃)を実現。フレキシブル性、接着性がありますので、基板表面だけでなく装置内に自由に設置し評価を行うことができます。感度は高感度と低感度の2種類からお選びいただけます。
    用途高温プロセス(200℃まで)でお使いいただけます。材質【検知部】有機色材、レジン材質(本体)ポリイミド径(Φmm)(検知部)10本体寸法(mm)16×25×0.08耐熱温度(℃)200
  • FreezeSafe 温度降下検知インジケーター SpotSee

    FreezeSafe 温度降下検知インジケーター

    SpotSee
    41,980税込46,178
    1ケース(100枚)
    翌々日出荷
    フリーズセーフインジケーターは、設定温度逸脱はないかを一目で確認できる温度降下検知ラベル。適切な温度条件下で維持されているかが確認でき、一度変色すると元に戻らないためエビデンスを残します。0℃以下に降下するとインジケーターが白 → 赤(マゼンタ)に変色。 不可逆性なので永久記録。 医療品輸送や食品管理に最適。 予冷の必要なし。反応温度の±1℃の温度にさらされると変色を開始します。
    用途ライフサイエンス領域、医薬品、ワクチン、血液製剤、生体由来製品、医療機器、食品に。 厳密な温度管理が必要となるワクチン輸送において、閾値以下の温度にさらされたことが記録として残ります。温度精度±1℃寸法(高さH×幅W)(mm)21×21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サーモラベル(R)特3E-70 日油技研工業

    サーモラベル(R)特3E-70

    日油技研工業
    5,598税込6,158
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    一定以上の加熱温度で変色する不可逆性の示温材です。70℃、85℃、100℃の3種類が1枚のラベルにセットされています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途熱風消毒時の温度確認に寸法(mm)20×31温度範囲(℃)70~100温度(℃)条件:70-85-100
  • 携帯用体温表示ラベルサーモラインThermoline  FH06 ミクロン

    携帯用体温表示ラベルサーモラインThermoline FH06

    ミクロン
    2,498税込2,748
    1ケース(10枚)ほか
    翌々日出荷
    ●サイズ:W46mm×H11mm●使い捨てタイプ(裏面粘着剤)●薄くて柔らかいポリエステルフィルム●体に優しい、電池、水銀不使用●ラテックスフリー●粘着剤:低アレルギー性●【分類】FDA クラスII 医療機器 /カナダ保健省 クラスI 医療機器 /EU規則2017/745に準拠したクラスI 医療機器 【認証】・ISO 9001:2015 認証取得・ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016 認証取得 ●精度:±0.6℃●RoHS指令/Reach適合商品
    用途●サーモラインは、20年以上にわたり海外の医療機関で使用されてきました。安心安全な体温管理に●熱中症対策に●額に貼りつけ15秒いつでもどこでも簡単検温できます。●高体温・低体温モニタリングとして、体温変化を一目で確認できます。●子供から大人まで、現場スタッフの相互確認用にご使用いただけます。●お財布、手帳やスマホケース"に入れて持ち運び可能です。●建設現場、医療現場で活躍中●体温、体調の異常を早期発見でき、熱中症の重症化を防ぎます。 【使用例】●工場内の朝礼時に●日々の屋外作業の開始前チェック●イベント現場や警備など不特定多数の現場で●作業後の体調管理記録として保管●工場、倉庫、物流センターなど長時間作業現場で●高齢者施設、保育園、学校の体育行事にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度シール5点表示タイプ TRUSCO

    温度シール5点表示タイプ

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1セット(40枚)
    当日出荷
    質量(g)10ピッチ温度:10℃測定方式不可逆性シール寸法(mm)15×30変色白→黒エレメント(mm)4×2
  • 食器洗浄機用ヒートラベル TDI ミクロン

    食器洗浄機用ヒートラベル TDI

    ミクロン
    3,598税込3,958
    1ケース(25枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    貼っておくだけで表面温度を記録 HACCP管理に威力を発揮します。エアライン世界標準 精度±1%(100℃以下±1℃)
    用途機内食、ケータリングサービス、ホテル、病院、食品工場表示1点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 75度 日油技研工業

    組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 75度

    日油技研工業
    8,698税込9,568
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    トラスコ品番824-6603長さ(mm)30縦(mm)30変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):75、ベース部(可逆性):70・50変色示温エレメント部(不可逆性):白→えんじ、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
  • 組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 70度 日油技研工業

    組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 70度

    日油技研工業
    7,998税込8,798
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    トラスコ品番824-6602長さ(mm)30縦(mm)30変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):70、ベース部(可逆性):70・50変色示温エレメント部(不可逆性):白→赤橙、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
  • サーモラベル(R)3点表示屋外対応型 不可逆性 220度 日油技研工業

    サーモラベル(R)3点表示屋外対応型 不可逆性 220度

    日油技研工業
    5,598税込6,158
    1ケース(20枚)
    当日出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    トラスコ品番835-7865長さ(mm)32精度(℃)±3縦(mm)17変色温度(℃)220-230-240
  • サーモラベル(R)3点表示屋外対応型 不可逆性 210度 日油技研工業

    サーモラベル(R)3点表示屋外対応型 不可逆性 210度

    日油技研工業
    5,598税込6,158
    1ケース(20枚)
    当日出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    トラスコ品番835-7864長さ(mm)32精度(℃)±3縦(mm)17変色温度(℃)210-220-230
  • サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 95度 日油技研工業

    サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 95度

    日油技研工業
    6,098税込6,708
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    トラスコ品番838-5066精度(℃)±2変色温度(℃)95変色白→黒
  • サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 90度 日油技研工業

    サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 90度

    日油技研工業
    6,098税込6,708
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    トラスコ品番838-5065精度(℃)±2変色温度(℃)90変色白→赤
  • サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 85度 日油技研工業

    サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 85度

    日油技研工業
    6,098税込6,708
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    トラスコ品番838-5064精度(℃)±2変色温度(℃)85変色白→濃あい
  • サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 105度 日油技研工業

    サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 105度

    日油技研工業
    6,098税込6,708
    1ケース(40枚)
    6日以内出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    トラスコ品番838-5052精度(℃)±2変色温度(℃)105変色白→緑
  • サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 100度 日油技研工業

    サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 100度

    日油技研工業
    6,098税込6,708
    1ケース(40枚)
    6日以内出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    トラスコ品番838-5051精度(℃)±2変色温度(℃)100変色白→えんじ
  • サーモペイント(R) 準不可逆性 80度 日油技研工業

    サーモペイント(R) 準不可逆性 80度

    日油技研工業
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
    トラスコ品番838-5093変色温度(℃)80発色うすピンク→明るい紫
  • サーモペイント(R) 準不可逆性 70度 日油技研工業

    サーモペイント(R) 準不可逆性 70度

    日油技研工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
    トラスコ品番838-5092変色温度(℃)70発色うすピンク→明るい青味紫
  • サーモペイント(R) 準不可逆性 110度 日油技研工業

    サーモペイント(R) 準不可逆性 110度

    日油技研工業
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
    トラスコ品番838-5082変色温度(℃)110発色うす緑→明るい青味紫
  • サーモシート(R)屋外対応型 可逆性 日油技研工業

    サーモシート(R)屋外対応型 可逆性

    日油技研工業
    6,198税込6,818
    1ケース(30枚)
    当日出荷
    「サーモシート」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    仕様2点表示タイプ材質フィルム、示温顔料、粘着剤長さ(mm)43幅(mm)7質量(g)40精度(℃)±2変色温度(℃)50-70
  • ニチユ 加熱積算ラベル(R) 日油技研工業

    ニチユ 加熱積算ラベル(R)

    日油技研工業
    6,698税込7,368
    1ケース(200枚)
    3日以内出荷
    所定の温度で加熱処理を行うと時間経過とともに徐々に色調変化するシールです。 左側の楕円がインジケータ、右側の楕円が加熱後の色見本です。所定条件で加熱すると左右の楕円は同色となります。「加熱積算ラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途食品の加温確認。 食器の乾燥確認。 ボイル過熱の工程確認など。仕様不可逆タイプ、要冷蔵保管トラスコ品番463-5230質量(g)35寸法(縦×横)(mm)14×30質量(g/枚)0.18有効期間1年(要冷蔵)、(冷凍の場合は2年)変色条件(温度-時間)/90℃-20分枚

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度管理テープ・ラベル・スチック