1,268件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラー仕上げのメッキが美しいロングスピンナーハンドル超ロングタイプ。
差込角(sq.)1/2 全長(mm)600 幅(mm)29
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

ミラー仕上げのメッキが美しいスピンナーハンドル
差込角(sq.)1/2 幅(mm)28
1丁
3,498 税込3,848
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ラチェットハンドル
プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。
差込角(DR)3/8 全長(mm)196 厚さ(mm)差込部含まず13、含む25 ヘッド幅(mm)25 ギヤ歯数60
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

プッシュボタン付きフレックスヘッドタイプ。
差込角(sq.)3/8 全長(mm)275 厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず14.5、含む30 ギヤ歯数45
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。 ●滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。 ●ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。 ●プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。 ●補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキットを設定しています。
差込角(mm)12.7 全長L(mm)250 トラスコ品番754-5703 質量(g)610 ハンドル径(Φmm)22 寸法B(mm)39.5 寸法T(mm)19 送り角度(°)4 アズワン品番65-2058-64 ギヤ歯数90
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(inch)1/2 全長(mm)300 トラスコ品番853-1903 材質クロームバナジューム鋼
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

コンパクトで高トルク、歯数72歯で5°でラチェットが作動と他に類をみないメカニズムを誇り、狭い場所で威力を発揮します
用途自動車・機械設備等の保守・点検・組立など 差込角(mm)9.5(3/8") 全長(mm)117 質量(g)165 許容トルク(N・m)205.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqラチェットハンドル
RoHS
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
トラスコ品番811-9596 質量(g)570 寸法L(mm)250 寸法H(mm)21.6 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法D(mm)38 寸法T(mm)36.2 ギヤ歯数24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法L(mm)380 トラスコ品番777-5351 質量(g)390 寸法D(mm)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

寸法L(mm)22 質量(g)25 差込角(mm[inch])6.35[1/4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sqラチェットハンドル
RoHS
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
質量(g)87 寸法L(mm)115 寸法H(mm)11.4 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法D(mm)22 寸法T(mm)18.7 ギヤ歯数20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

差込角(sq.)9.5 寸法L(mm)125 仕様21世紀バージョン トラスコ品番307-5575 種別コンパクト 質量(g)140 タイプ首振 寸法B(mm)22 寸法T(mm)10 送り角度(°)10
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EALクイックスピンナーアダプター
RoHS
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

チタン製マフラーのヒートグラデーションを彷彿とさせる美しく存在感ある色調です。コンパクトヘッドと細やかなギアで狭所作業でも抜群の操作性です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。 差込角(mm)9.5(3/8インチ) ギア数72(山)
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大トルク93N・m、歯数72枚のチェット機能。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品(ソケット10個とアダプター3個)。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業 セット内容ラチェットハンドル1/4インチ、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、エクステンションバー2本(50/100mm)、アダプター、収納ケース 材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)740 差込角(mm)6.35(1/4インチ) 最大トルク(N・m)93 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×24×28 送り角度(°)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14個)
5,798 税込6,378
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ナットグリップユニバーサルソケット
RoHS
Z-EALシリーズのナットグリップソケットです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ロッキングエクステンションバー
RoHS
Z-EALシリーズのエクステンションバーです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド部が薄型の為、狭い場所でも操作が簡単。ギア数80山 送り角4.5度のギアを採用し作業性が抜群。ヘッド部は12段階の角度調整ができ、複雑な場所でも作業が可能。プッシュロック機能付き
幅(mm)31 全長(mm)235 質量(g)288 差込角(sq.)9.5
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

油や汗が付いても滑りにくいラチェットハンドルです。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 歯数72枚 材質(本体)構造用鋼 材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料 送り角度(°)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スナップオン(Snap-on)3/8SQラチェットハンドル
シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。 幅(mm)ヘッド:31.8 厚さ(mm)ヘッド:14.3 全長(mm)189 差込角(sq.)3/8 ギア数80枚
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

適合機種WR180D ・WR101D 全長(mm)30 呼び17-30 差込角(sq.)9.5
1個
699 税込769
当日出荷

差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。 トラスコ品番469-4106 セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm 材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼 差込角(mm)凸9.5、凹6.35 入数13点
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。
用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。 仕様リペアキット品番:NBR390A-K 寸法(mm)26×20×225 全長(mm)225 質量(g)320 送り角度(°)4 差込角(sq.)9.5
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のフレックスタイプロングラチェットハンドルです。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。
用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。 仕様リペアキット品番:NBR390A-K 寸法(mm)26×20×330 全長(mm)330 質量(g)425 送り角度(°)4 差込角(sq.)9.5
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1本
4,598 税込5,058
当日出荷

Z-EAL 1/2"(12.7mm)差込 4768Zシリーズスピンナハンドル 用 リペアキット。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
欠品中

Z-EAL 3/8"(9.5mm)差込 ショート ラチェットハンドル( ギヤ歯数72)です。手のひらに収まる全長100mmのショートタイプがデビュー。ガッチリとした重量感があります。72歯と細かいギヤにかかわらず、空転の軽さを実現。使い込むほど良さが実感できると思います。ラチェットハンドルの特徴である「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に多く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。「コンバクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

3/8"差込角の Z-EAL ラチェットハンドル(ギア数36枚歯用)の リペアキットです。
適合ラチェットハンドル(36ギア):3725Z, 3725ZS, 3726Z, 3726ZS, 3725Z-280, 3726Z-280 質量(g)45 差込角(mm[inch])9.5[3/8] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷

グリップを回転させる事でドライブが回るロータリー機能搭載のラチェットです。
ギア数72枚 全長(mm)120 差込角(sq.)1/4
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

頑丈で細かな送り角度が特徴の、落下防止用穴付きラチェットハンドル。安全のためのクイックリリース機構。回転方向を素早く切り替えるフラットレバー付き。ラチェットの送り角度はわずか4°で細かな送り操作が可能。人間工学に基づいた設計のグリップで握りやすい。TPEプラスチック製のグリップは特に滑りにくく、しっかりとトルクをかけられる。ラチェットを吊り下げるための落下防止用穴付き。
1丁
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC7857 超ミニラチェット JTC 動画あり
全長(mm)62.5 差込角(mm)凸12.7、凹9.5 外径(Φmm)26.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数72
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

「GEARSET」にも採用されている3/8sqスタンダードラチェットハンドルです。 握ったときの重量バランスが良いと定評があります。 油が付着した際も簡単に拭き取りができるポリッシュタイプのハンドルにはグリップエンド側を持ったときに人差し指~中指が、短くヘッド側を持ったときに小指がかかりやすいようにくびれが設けられています。
全長(mm)180 ヘッド高さ(mm)32.3 差込角(sq.)9.5[3/8] ヘッド幅(mm)30.1 ギア数72
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。
全長(mm)410/525/640 差込角(sq.)12.7[1/2]
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

DEENのグリップレスモデルのスピンナーハンドルです。
全長(mm)380 差込角(sq.)12.7[1/2]
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用 材質特殊合金鋼 軸長(mm)230
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ギア数は22枚です。四角穴ドライブのラチェットハンドルです。ドレン作業等に便利です。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。 全長L(mm)255 質量(g)506 寸法H(mm)19.5 寸法W(mm)44 駆動角(sq.)12.7(1/2")
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

本体が二段階の伸縮式になっていますので作業条件に応じて全長を変えられ、収納にも便利です。
用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。 寸法L(mm)300 質量(g)650 寸法L2(mm)380 寸法W(mm)28 駆動角(sq.)12.7(1/2")
1個
4,198 税込4,618
当日出荷