「全長(mm)」から絞り込む
ライトン黒ゴムハンマーオーエッチ工業当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。種類ゴムハンマー材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム材質(柄部)樫材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)2018年トラスコ掲載ページ4 1849
ゴムハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)当日出荷
・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。
用途木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し種類ゴムハンマー材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム材質(柄部)樫主な用途組立作業硬度HDD17使用温度範囲(℃)-20~80色黒
コンポーネントハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)当日出荷
ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD40RoHS指令(10物質対応)対応
ライトン白ゴムハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)当日出荷
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム材質(柄部)ポリプロピレン主な用途組立作業材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)当日出荷
ヘッドに耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)310材質(頭)ゴム材質(柄部)木主な用途組立作業呼称#1頭部長(mm)112質量(g)420トラスコ品番352-8537
ゴムハンマー(白)オーエッチ工業(2件のレビュー)当日出荷
耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。白い物をたたく時に適しています。
用途木製品等の組立レベル出し種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム材質(柄部)木主な用途組立作業硬度HDD15使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーラバーハンマー#1オーエッチ工業当日出荷
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)300材質(頭)ゴム材質(柄部)ポリプロピレン主な用途組立作業呼称#1頭部長(mm)112材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)トラスコ品番799-5113RoHS指令(10物質対応)対応
コンポーネントハンマー(スリム)オーエッチ工業当日出荷から翌日出荷
ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD40RoHS指令(10物質対応)対応
白ゴムハンマーオーエッチ工業4日以内出荷
耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。白い物を叩く時に適しています。
用途木製品など比較的ソフトな製品の組立種類ゴムハンマー頭径(Φmm)48全長(mm)300材質(頭)ゴム材質(柄部)木主な用途組立作業呼称#3/4頭部長(mm)86使用温度範囲(℃)-20~80質量(g)300アズワン品番65-1862-20RoHS指令(10物質対応)対応
打診棒はくでん税込¥1,208~¥1,098~
防爆ハンマーHAMACO税込¥32,978¥29,980