絞り込み
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
使用流体
  • 使用流体蒸気(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3
  • 0.01~1.6(1)
  • 0.2(6)
  • 0.21(2)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(11)
  • 0.7(1)
  • 0.8(4)
  • 0.88(2)
  • 0.9(1)
  • 1(17)
  • 1.05(4)
  • 1.6(20)
  • 1.75(1)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 2.1(9)
  • 2.8(6)
  • 4.5(2)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
1/2・3/4
ブランド
  • テイエルブイ(TLV)(1)
テイエルブイ(TLV)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スチームトラップとは配管の中にたまった余剰なドレンを排出するためのパーツです。温水用ラジエーターやプレス作業などの現場で幅広く利用されています。蒸気とドレンの温度差などを利用して自動的に作動するスチームトトラップは、蒸気配管の作業現場には欠かせないアイテムです。熱力学的特性差を利用して作動するディスク型は加熱蒸気にも使用可能。また比重差で作動するバケット型は蒸気漏洩の少ないなど作動原理のタイプによって特徴があるので、用途に応じて選ぶと良いでしょう。蒸気ロスを減少するために蒸気加熱復水冷却式を採用した二重蓋構造のタイプなど高い機能を持つタイプもあり、多彩なアイテムが充実しています。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
15(1)
20(1)
  • ラジエーター・トラップ RT3A/~0.3MPaG テイエルブイ(TLV)

    ラジエーター・トラップ RT3A/~0.3MPaG

    テイエルブイ(TLV)(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    7日以内出荷
    大弁口でゴミ・スケール障害を防止 配管したまま、部品交換が可能で保守が容易 蒸気漏れが少なく、耐久性にすぐれた球形ボール弁採用
    用途暖房用ラジエーター・コンベクター・ベースボードヒーター・ユニットヒーターなど材質(本体)鍛造用黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)144接続入口:ねじ込みR(PT)、出口:ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)144
スチームトラップ