絞り込み
呼び径(A)
  • 40
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(2)
  • 50(8)
  • 65(3)
  • 75(7)
  • 100(6)
  • 125(1)
呼び径(B)
  • 1-1/2(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(5)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 森永エンジニアリング(2)
  • カクダイ(1)
  • ベン(1)
  • イシグロ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗面台や流し台などの排水管に取り付け、排水時に必要な空気を取り入れて排水をスムーズに保つ働きをするのが通気弁。排水管の中の悪臭が外に漏れない仕組みになっているため、屋内での使用が通常ですが、屋外用として直射日光を防ぐためのカバーを別に取り付ける、もしくはカバーが既に装備された通気弁もあります。取り外しが可能なタイプと、接着して固定するタイプの2種類がありますので、購入の際には確認しておきましょう。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドルゴ 通気弁 森永エンジニアリング

    ドルゴ 通気弁

    森永エンジニアリング(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。 点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
    材質通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン材質(ゴムシール)EPDM
  • ミニドルゴ 森永エンジニアリング

    ミニドルゴ

    森永エンジニアリング(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    材質【通気弁本体】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【接続部材】ABS樹脂・PP・CR【止水ボール】発泡PE・SUS304
  • 戸別住宅用通気弁 レジベンド(40A50A) ベン

    戸別住宅用通気弁 レジベンド(40A50A)

    ベン
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。 メンテナンス不要。 -20~60℃の気温に対応。 排水設備同等の耐久性。 建築デザインの自由化を提供。
    付属品接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手)仕様吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時]材質(本体)ABS樹脂形式レジベント適合管径(Φmm)40、50呼び径(A)40取付姿勢直立取付周囲温度(℃)適用:-20~60端接続差込み接着材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム適合管JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)使用場所戸建住宅
  • IVL イージーベント イシグロ

    IVL イージーベント

    イシグロ
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    マグネット(ネオジウム)式 排水用通気弁 。磁石の反発によって弁を密閉していますので、通常位置の施工はモチロン、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 。磁石の反発によって弁を密閉していますので、45°の傾きまで設置可能です。※どの方向にも振ることが可能です。 。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策不要です。※-15℃~60℃の周囲温度での使用が可能です。 。磁力により可動弁は閉まった状態となっていますが、負圧>磁気の反発力の時に必要な空気量を吸い込む構造です。 。磁力により動作負圧が決定しますので、初期動作圧が低くなりますが、動作量が大きくなると反発力も大きくなり、大量の空気を吸い込むことが出来ません。 。磁力の反発力によりケースに密着されるため、斜めに施工しても問題ありません。
    材質PVCアイボリー種類排水用通気弁動作マグネット式周囲温度(℃)-15~60
  • 排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ) KITZ(キッツ)

    排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ)

    KITZ(キッツ)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    伸頂、低位兼用の1台2役の通気弁です。 サイズも40A50A兼用でアダプタ無しで取付可能です(VU40,50、VP40)。 弁体は二重偏心構造を採用することで静かな通気を実現。 保温材不要で、形状も通気管の外径に近い超コンパクト形状になっています。 点検口付きも別途販売しています。
    用途排水用通気弁材質ABS樹脂ホワイト寸法H(mm)71.5寸法d(mm)48.3寸法D1(mm)62寸法D2(mm)55.4寸法h1(mm)22材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)22呼び径(A)40材質(Oリング)EPDM材質(弁体)ABS樹脂使用場所屋内用
  • VP・VU兼用アレスター(カバーつき) カクダイ

    VP・VU兼用アレスター(カバーつき)

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途VP・VU管に接着。寒冷地向け防虫用付属品カバー付き仕様VP・VU管兼用(接着式)適合冷地向け防虫用材質黄銅、ステンレス網目アミは線径0.4ミリ、16メッシュ
  • 排水用通気弁 通気番 KITZ(キッツ)

    排水用通気弁 通気番

    KITZ(キッツ)
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    付属品排水用塩ビソケット材質ボデー:ABS樹脂アイボリー材質(キャップ)ABS樹脂材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂材質(ボディキャップ)ABS樹脂材質(ソケット)PVC使用場所屋内用材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
通気弁