絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
  • 110×110×100(1)
  • 150×250×120(1)
  • 160×160×100(1)
  • 160×160×150(1)
  • 200×300×140(1)
  • 200×300×160(1)
  • 200×350×160(1)
  • 210×210×100(1)
  • 210×210×150(1)
  • 210×210×200(1)
  • 210×310×150(1)
  • 250×250×120(1)
  • 250×350×160(1)
  • 250×400×160(1)
  • 252×300×165(1)
  • 252×400×200(1)
  • 300×200×160(1)
  • 300×300×140(1)
  • 300×400×160(1)
  • 300×400×200(1)
ブランド
  • 日東工業(5)
有効深さ(mm)
  • 87(1)
  • 90(1)
  • 110(1)
  • 129(1)
  • 130(2)
  • 135(1)
  • 136(1)
  • 137(1)
  • 142(1)
  • 149(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 162(1)
  • 163(1)
  • 164(1)
  • 165(2)
  • 166(1)
  • 192(1)
  • 209(1)
  • 292(1)
基板寸法(mm)
  • 160×90(1)
  • 190×160(1)
  • 210×140(1)
  • 210×150(1)
  • 240×210(1)
  • 250×150(1)
  • 250×210(1)
  • 260×140(1)
  • 290×210(1)
  • 300×150(1)
  • 300×200(1)
  • 300×250(1)
  • 310×190(1)
  • 320×220(1)
  • 340×210(1)
  • 350×200(1)
  • 350×250(1)
  • 350×300(1)
  • 390×220(1)
  • 420×390(2)
材質
  • 樹脂(5)
  • 色グレー(2)
  • 色ベージュ(3)
グレー・ベージュ
保護等級
  • IP55
  • -(4)
  • IP2X(9)
  • IP4X(1)
  • IP13(6)
  • IP20(2)
  • IP23(1)
  • IP30(2)
  • IP33(21)
  • IP40(1)
  • IP43(3)
  • IP44(9)
  • IP54(5)
  • IP56(1)
  • IP64(1)
  • IP65(29)
  • IP66(15)
  • IP67(45)
  • IP68(12)
  • IPX3(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCH-C プラボックス 日東工業

    PCH-C プラボックス

    日東工業(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
    色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)保護等級IP55板厚(mm)【扉】3.0~4.0、【ボデー】3.0~4.5ハンドルパチン錠・蝶番式(樹脂製)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板鉄製基板(1.6mm)
  • キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業

    キー付耐候プラボックス OPK-P

    日東工業
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
    用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています材質AAS樹脂保護等級IP55RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造) 日東工業

    PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造)

    日東工業
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷
    丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
    ライトベージュ材質PC+ABS樹脂保護等級IP55板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
  • FRP樹脂製 プルボックス 日東工業

    FRP樹脂製 プルボックス

    日東工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス! 屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
    仕様ねじ止め式カバー材質FRP樹脂板厚(mm)(カバー・ボディー)3保護等級IP55塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし
  • FRP樹脂製ボックス 日東工業

    FRP樹脂製ボックス

    日東工業
    48,980税込53,878
    1個
    翌日出荷
    小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。 屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55) ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。 ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。 内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。 ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。 水抜きキャップを標準付属しています。 ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。 なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
    仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工材質FRP樹脂タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP55塗装色クリーム(2.5Y9/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス