絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • モノタロウ(1)
  • 河村電器産業(586)
  • OKW(194)
  • タカチ電機工業(100)
  • エスコ(82)
  • CAMDENBOSS(66)
  • OKW (ENCLOSURES)(61)
  • 日東工業(60)
  • HAMMOND(53)
  • 摂津金属工業(44)
  • 伊藤電気製作所(44)
  • Pactec(18)
  • DELTRON(16)
  • 未来工業(15)
  • オーム電機[配線パーツ](13)
  • 内外電機(10)
  • 東洋技研(10)
  • T.SIN(テイシン電機)(8)
  • オーム電機(7)
  • 三桂製作所(4)
材質
  • 樹脂(3)
  • 色ベージュ(1)
保護等級
  • IP67(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水中継端子ボックス パトライト(PATLITE)

    防水中継端子ボックス

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。 ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。 カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。
    用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。材質(ケース/カバー/キャップ)ナイロンアロイ、(ケースパッキン/ゴムブッシュ)NBR、(リング)ポリプロピレン、(カバー固定ねじ)SUS、(カバー固定ナット、ターミナル板)黄銅、(端子ねじ)鉄使用温度範囲(℃)-25~+80保護構造IP67定格電圧(V)AC、DC250耐電圧2000V 1分間定格電流(A)15端子ねじM3(0.6~0.9N・m)適合電線(mm2)1.25 (MAX)適合ケーブル外径(Φmm)3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)相対湿度45~85%RH
  • 防水中継端子ボックス パトライト(PATLITE)

    防水中継端子ボックス

    パトライト(PATLITE)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    保護構造IP67の防水中継端子ボックス
    材質(ケース、カバー)PBT、(パッキン)エラストマー、(固定ねじ/ナット)SUS/黄銅質量(kg)0.37使用温度範囲(℃)-25~+80保護構造IP67外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×63保護等級IP67相対湿度45~85%RHアズワン品番64-1102-81
  • 防水中継ボックス パトライト(PATLITE)

    防水中継ボックス

    パトライト(PATLITE)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ケース/カバー:PBT、ケースパッキン:エラストマー、キャップ:ー、ゴムブッシュ:ー、リング:ー、カバー固定ねじ:SUS、カバー固定ナット:黄銅、端子ねじ:鉄、ターミナル板:黄銅ベージュ使用温度範囲(℃)-25~80保護等級IP67適合ケーブル外径(Φmm)34.2以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)相対湿度(%RH)45~85

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス