カテゴリ
絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 100×200×100(3)
- 130×250×60(3)
- 150×250×120(4)
- 170×280.5×130(5)
- 200×300×120(3)
- 200×300×140(5)
- 200×350×160(5)
- 250×180×350(3)
- 250×250×120(5)
- 250×400×160(5)
- 300×280.5×130(5)
- 300×300×140(5)
- 300×500×180(5)
- 350×300×160(5)
- 400×300×180(4)
- 400×500×200(7)
- 400×600×200(4)
- 500×400×180(4)
- 500×500×200(7)
- 600×500×200(4)
- 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 河村電器産業(586)
- OKW(194)
- タカチ電機工業(106)
- エスコ(82)
- CAMDENBOSS(65)
- OKW (ENCLOSURES)(61)
- 日東工業(60)
- HAMMOND(53)
- 摂津金属工業(44)
- 伊藤電気製作所(44)
- Pactec(18)
- 未来工業(15)
- DELTRON(15)
- オーム電機[配線パーツ](13)
- 内外電機(10)
- 東洋技研(10)
- T.SIN(テイシン電機)(8)
- オーム電機(7)
- 三桂製作所(4)
- ブランドをもっと見る
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
- 120×50(9)
- 130×210(4)
- 145×120(5)
- 160×90(11)
- 190×160(11)
- 210×140(13)
- 240×210(12)
- 250×200(5)
- 260×140(12)
- 290×210(5)
- 310×190(14)
- 340×210(11)
- 340×310(11)
- 385×260(7)
- 390×220(5)
- 410×240(6)
- 410×290(6)
- 420×390(8)
- 450×300(5)
- 490×320(5)
- 基板寸法(mm)をもっと見る
色
-・その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
保護等級
-・IP2X・IP4X・IP13・IP20・IP23・IP30・IP33・IP40・IP43・IP44・IP54・IP55・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX3・保護等級をもっと見る
18ページ目: プラボックス
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
BBキャビ BBOV 82シリーズ
河村電器産業¥159,800~税込¥175,780~1個23日以内出荷「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に適した軽量キャビネット
BBキャビ BBOV 67シリーズ
河村電器産業¥229,800税込¥252,7801個23日以内出荷「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に適した軽量キャビネットアズワン品番65-3016-49
BBキャビ BBOV 62シリーズ
河村電器産業¥179,800税込¥197,7801個23日以内出荷「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に適した軽量キャビネットアズワン品番65-3016-33
BBキャビ BBO 82シリーズ
河村電器産業¥159,800~税込¥175,780~1個23日以内出荷「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に適した軽量キャビネット
チルトレッグ
OKW¥3,298~税込¥3,628~1式7日以内出荷汎用のチルトレッグです。ケース表示部を見やすいように傾けることが可能です。チルトレッグは、プラスチックケース等にΦ4の指定穴を1箇所、Φ3.1の指定穴を2箇所設けることにより、付属の取付用ねじで取り付けられます。
デスクケース ブラック
OKW¥5,798税込¥6,3781個33日以内出荷卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。傾斜型のため操作性と視認性に優れています。広い操作面は、タッチパネルやメンブレンスイッチ等の取付に適しています。広い内部には部品をたっぷり収納できます。ユーロカードサイズの基板(100×160mm)に適しています。データ収集、データシステム工学、通信システム、アクセスとセキュリティ管理、医療、ウェルネス、実験技術、産業用制御およびPOSデバイス等、幅広く使用できます。
ウォールマウントブラケット ブラック
OKW¥699~税込¥769~1個33日以内出荷VBAシリーズ専用のブラケットです。壁面にねじ等で固定することにより、VBAシリーズをワンタッチで取り付けることができます。
トップテック ブラック・ブラック
OKW¥3,490~税込¥3,839~1個33日以内出荷トップテックは、卓上型/壁掛け型/DINレール取付型として使用できる電子機器用プラスチックケースです。組立ビスを用いないシンプルな構造です。ケース内面いっぱいまで基板が収納できるので、ケース側面にコネクタを実装すれば基板を接続するケーブルが不要となります。薄く平たい形状の下カバーは側面からのアクセスが容易で、全周からの部品実装が可能です。前後パネルは着脱が自在で、通気穴付きと通気穴なしの2種類があります。モニター装置としてチェック用、信号発生装置や制御システム、医療用や研究用に、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。
ダテックコントロール ブラック
OKW¥4,898~税込¥5,388~1個33日以内出荷丸い頭部にグラフィック機能のある幅広ディスプレイが収納できます。手に持ちやすい人間工学的デザインです。標準LCD液晶ディスプレイが使用できます。オプションのシーリングキットを使用することにより、VDA-082□-WM、VDA-117□-WMは保護等級IP65に、VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは保護等級IP54に適合し高い防水・防塵性能を実現しています。ディスプレイ用開口部のある機種は、オプションのディスプレイ窓が必要です。オプションのディスプレイ窓は、内部のLCDモジュールを守り、高度な防水・防塵性を発揮します。粘着シートで取り付けが簡単です。電池を使用する場合は、オプションのバッテリーコンパートメントを使用します。VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは単3形が5本収納可能で、高電圧が使用できます。VDA-082□-WM、VDA-117□-WMのバッテリーコンパートメントのふたは、ビス止め固定ができるラッチ式です。VDA-128□-WM、VDA-144□-WMの嵌め込み式エンドカバーは、付属の固定部品ではずれないよう固定することができます。VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは、PCMCIAカードを容易に収納することができます。LCDディスプレイを上カバー内のボスまたは基板上に取り付ける場合、適合LCDとピン位置は、別途お問い合わせください。ディスプレイ窓の形状に合わせたシルク印刷など、別途お問い合わせください。使用用途は、現場でのデータ収集や、モデム・ISDN・赤外線によるデータ転送、計測やデジタル制御などにご利用いただけます。
コムテック ブラック
OKW¥5,498~税込¥6,048~1個33日以内出荷コムテックは、モダンかつフラットなデザインで、機器をより魅力的な形で提案する電子機器用プラスチックケースです。人間工学を考慮した傾斜角度は、読み取り・操作に強みを発揮します。卓上型/壁掛型として使用できます。広いコネクタ接続部は、Dサブコネクタ・丸型コネクタの取り付けに適しています。VJBシリーズは、別売のバッテリーコンパートメント(GGBOシリーズ)を使用する事により乾電池が格納できます。上下カバーは、ビス2本で固定するだけの、組み立て容易な構造です。上下カバー固定用ねじは、PZねじとトルクスねじ(T8)の2種類から選べます。トルクスねじ(T8)は、より小さなトルクでビス止めが可能です。ゴム製のフィートは、卓上で滑り止めになります。現場・機械などのデータ収集、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御等に幅広く使用できます。
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス









































![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)