絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
ブランド
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
-・その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
保護等級
-・IP2X・IP4X・IP13・IP20・IP23・IP30・IP33・IP43・IP44・IP54・IP55・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX3・IPX8
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: プラボックス

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
1,424件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電話端子収納プラボックス BTO 河村電器産業

    電話端子収納プラボックス BTO

    河村電器産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐衝撃性・耐湿性に優れたプラボックス
    材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護等級IP44使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • プラボックス SPN 河村電器産業

    プラボックス SPN

    河村電器産業
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃に優れたプラボックス
    材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)構造ABSドア付保護等級IP33D使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCMシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCMシリーズ

    タカチ電機工業
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリカーボネート特性防水・防塵
  • プラスチックケース KWシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース KWシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ABS樹脂(UL94HB)ブラック使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)15寸法D(mm)48寸法W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)6
  • PBE ポリカボックス 日東工業

    PBE ポリカボックス

    日東工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
    材質ポリカーポネート樹脂カバーねじ止め式板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5保護等級IP67設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
  • PL用取付金具 日東工業

    PL用取付金具

    日東工業
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継ボックス 東洋技研

    中継ボックス

    東洋技研
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    3WAY開閉で快適な作業性!蝶番(ヒンジ)式のフタは両方向に開閉が可能。 狭いスペースでも設置が可能。状況に応じて最適な方向へ開閉が可能! フタに邪魔されず隅々まで快適に作業ができる為、設置後のメンテナンス等の作業性も向上します! フタを180°開閉できなくても両側90°の開閉スペースさえあれば、それぞれの方向にフタを開けて作業を行うことができる為、省スペースにも貢献します! 蝶番(ヒンジ)式のフタは、簡単に取り外しが可能。 両側のヒンジを開放するとフタが取り外し可能。組み込みや結線作業の際はフタを取り外し、作業性が更に向上! 狭い取付面にも取付可能!従来品では固定できなかった狭い取付面にも簡単に2点留め固定する事ができます。 別売の固定金具:NTB-KC(2枚/1set)を使用する事で、アルミフレームなどにも固定が可能! BOX内部からFG接続が可能!
    仕様レール取付:不可幅(mm)240.0高さ(mm)86.0材質(本体)PBT質量(g)1115タイプフタ低極数36奥行(mm)155.6保護等級IP67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240.0×86.0×155.6色(フタ)不透明相対湿度45%~85%材質(フタ)PBT端子台内蔵(36極)周囲温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応取込口無しレール取付不可
  • 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

    タカチ電機工業
    9,898税込10,888
    1台
    3日以内出荷
    鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリカーボネートライトグレー保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水中継端子ボックス パトライト(PATLITE)

    防水中継端子ボックス

    パトライト(PATLITE)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    保護構造IP67の防水中継端子ボックス
    材質(ケース、カバー)PBT、(パッキン)エラストマー、(固定ねじ/ナット)SUS/黄銅質量(kg)0.37使用温度範囲(℃)-25~+80保護構造IP67外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×63保護等級IP67相対湿度45~85%RHアズワン品番64-1102-81
  • 壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ タカチ電機工業

    壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ

    タカチ電機工業
    269税込296
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIO-C収納ボックス 小 SUS(エスユーエス)

    SIO-C収納ボックス 小

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    SiOを収納するボックスでDINレール付き
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
  • 7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ

    7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)

    エスコ
    4,040税込4,444
    1個
    当日出荷
    キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
    ベージュサイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • プラボックス SPNO 河村電器産業

    プラボックス SPNO

    河村電器産業(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃に優れたプラボックス
    材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂構造ABSドア付保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • PBX-B プラボックス 日東工業

    PBX-B プラボックス

    日東工業(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開いたまま機器の取付けや操作ができます。
    材質ポリプロピレン樹脂カバー持上式ベージュ色(5Y.7.5/1.5)板厚(mm)カバー:2.5ボデー:3保護等級IPX3設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし(ボデー直付)
  • 木製基板(裏面配線用) 日東工業

    木製基板(裏面配線用)

    日東工業
    919税込1,011
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
    セット内容木製基板、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • コインロック 日東工業

    コインロック

    日東工業
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    N200番キーによる施錠が可能です。
    セット内容コインロック、止め金、キー(No.N200)、開閉ラベル 各1個RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット全機種
  • MBC メーターボックス 日東工業

    MBC メーターボックス

    日東工業(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。 MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
    付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂内径(Φmm)(貫通材)28板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3保護等級IP33D設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継ボックス 東洋技研

    中継ボックス

    東洋技研
    2,198税込2,418
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PBTタイプフタ低保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応取込口レール取付
  • IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業

    IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ

    タカチ電機工業
    8,598税込9,458
    1台
    3日以内出荷
    内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ASA樹脂(UL94HB)オフホワイト保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ

    タカチ電機工業
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷
    ルーフ(屋根)付の屋外設置用プラボックスです。ルーフが付く事で、ボックス上面からの水分侵入が殆ど無くなり、長期の屋外設置でも安心してご利用頂けます。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラボックス 河村電器産業

    プラボックス

    河村電器産業
    809税込890
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
    材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIO-C収納ボックス 大 SUS(エスユーエス)

    SIO-C収納ボックス 大

    SUS(エスユーエス)
    6,598税込7,258
    1個
    欠品中
    SiOを収納するボックスでDINレール付き
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
  • 端子ボックス 三桂製作所

    端子ボックス

    三桂製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質アルミニウム合金ダイカスト製使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67
  • 防水中継ボックス耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス耐侯ベージュ

    オーム電機[配線パーツ]
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。ベージュタイプ耐候性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ保護等級IP67
  • 通信機器用マウントブラケット 日東工業

    通信機器用マウントブラケット

    日東工業
    2,898税込3,188
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    セット内容取付金具5個、取付ねじ材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • PBS ポリカボックス 日東工業

    PBS ポリカボックス

    日東工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全性の高い二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
    材質ポリカーポネート樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:3~3.5保護等級IP67設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
  • ドアストッパ 日東工業

    ドアストッパ

    日東工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種セット内容金具、パッキン、取付ねじ材質鉄、一部ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドケース TB-30シリーズ T.SIN(テイシン電機)

    モールドケース TB-30シリーズ

    T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
    用途スイッチボックス・コントローラーとして使用付属品取付ネジ1セット材質(本体)ポリスチレン寸法H(mm)30取付穴数角上4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継BOX 東洋技研

    中継BOX

    東洋技研
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ネジ式に比べ作業性がよく、振動に強く、メンテナンスフリー。 単線、フェルールはそのまま差込みます。 撚り線はボタンを押しながら差込みます。 ボタンを押しながら引き抜きます。 端子台周辺の壁を低くしたことで、指や工具の当たる部分が少なくなり、結線作業がしやすくなりました! BOX内部のノックアウトをあけることにより、BOXのセンター取付けが可能。アルミフレームへの取付けもスッキリ!
    幅(mm)143高さ(mm)22質量(g)64極数4奥行(mm)29.5保護等級IP67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143.0×22.0×29.5端子台電線出入口数2RoHS指令(10物質対応)対応取込口Φ5.3、Φ7.5、Φ9.2レール取付
  • [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業

    [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付]

    日東工業
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。パッキン付ですので防塵・防水性能(IP55)が優れています。
  • IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ タカチ電機工業

    IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ

    タカチ電機工業
    1,798税込1,978
    1台
    3日以内出荷
    内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来ます。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。水深2メートル、1時間の水没に耐えるIP68の高い防水性の低価格ベント付プラスチックボックスです。材質は耐候性に優れ、紫外線による変色・劣化のしにくいASA樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、接続箱、中継ボックスなどに最適です。材質ASA樹脂(UL94HB)オフホワイト質量(g)233.5使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃保護等級IP68(水深2メートルに1時間の水没に耐える防水性)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×55×155内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×43×120RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックケース E-CALL

    プラスチックケース

    E-CALL
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業

    IP68完全防水ボックス WGシリーズ

    タカチ電機工業
    7,298税込8,028
    1台
    3日以内出荷
    水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ASA樹脂(UL94HB)オフホワイト保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外部取付足 ステンレス製 WGF(WG・WGPC・WGVシリーズ用) タカチ電機工業

    外部取付足 ステンレス製 WGF(WG・WGPC・WGVシリーズ用)

    タカチ電機工業
    739税込813
    1袋(4個)
    3日以内出荷
    WG・WGPC・WGVシリーズ用ステンレス製取付足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付足:ステンレス SUS304 t2.0、取付ビス:ステンレス質量(g)99RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズ タカチ電機工業

    UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズ

    タカチ電機工業
    1,798税込1,978
    1台
    61日以内出荷
    UL認証の開閉式ボックスでメンテナンスが容易なタイプです。耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 2ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E343339 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 1 , 4X (IP56相当)ボディーカラーライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラボックス 河村電器産業

    プラボックス

    河村電器産業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • 防水中継ボックス 耐油 オーム電機

    防水中継ボックス 耐油

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電線導入部めねじ仕様で、フレキ接続にも対応しています。
    電圧(V)AC/DC:300・15A めねじCTG16特性耐油性IP等級IP67
  • ウオルボックス(タテ型) 未来工業

    ウオルボックス(タテ型)

    未来工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    扉は、本体と分離できます。木板は正面から脱着できます。屋根無〈タテ型〉
    ブラック質量(g)1580有効深さ(mm)140バンド通し穴ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)410×265×167(屋根・突起部等含)取付スペースELB:3P100AF×1
  • クロノラック(ハードマウントタイプ) 摂津金属工業

    クロノラック(ハードマウントタイプ)

    摂津金属工業
    89,980税込98,978
    1台
    22日以内出荷
    艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース
    用途音響機器、映像機器などの搭載等幅(mm)541ブラック奥行(mm)597規格19インチ:EIARoHS指令(10物質対応)対応
  • かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入り PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋(1個)
    当日出荷
    シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。 コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。 スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。 2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも適しています。 部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。 ケーブル保持機能付きです。 最大20回の再成端が可能です。 シールドプラグの現場成端。 ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。 ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。 PoE LED照明。 IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。 PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
    仕様●種類:カテゴリ5e・6・6A●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線のシールドケーブル●タイプ:シールド●プラグタイプ:RJ45●使用温度範囲(℃):-40~85●絶縁体外径:Φ1.0mm~1.6mm●外被覆径:Φ5.8mm~9.0mm●挿抜回数:2●500回まで●再成端回数:20回まで●補助工具:EGPT、またはEGJT-1●導体外径:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル●屋内用●圧着工具:不要●原産国:コスタリカ●コード番号:194-7878アズワン品番67-6605-39

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス
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
4ページ目: プラボックス 【通販モノタロウ】