絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
ブランド
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
-・その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
保護等級
-・IP2X・IP4X・IP13・IP20・IP23・IP30・IP33・IP43・IP44・IP54・IP55・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX3・IPX8
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: プラボックス

特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
1,426件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NK・NKK・NANO用タッピングビス(10個入) MT3シリーズ タカチ電機工業

    NK・NKK・NANO用タッピングビス(10個入) MT3シリーズ

    タカチ電機工業
    289税込318
    1袋
    当日出荷
    NK・NKKシリーズにパネルを取付ける際、NANOシリーズに基板を取付ける際に使用するセルフタッピングビスです。(セルフタッピングビスとは、ネジ切りをしていない穴に自らネジを切りながら入り込むタイプのビスです。)。基板を固定の際は、片側をビス止め、もう片側は溝に差し込んで使用して下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    セット内容ナベタッピングビス、ワッシャー材質ステンレス寸法L(mm)10ねじ寸法M3.5アズワン品番67-0392-91入数各10/袋
  • 防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型) タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型)

    タカチ電機工業
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様nut:有り材質取付ベース用ビス:鉄ガスケット:黒タイプGタイプ使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)130寸法a(mm)152(底面取付穴)寸法D(mm)300表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート寸法W(mm)200保護等級IP65寸法c(mm)252(底面取付穴)難燃性UL94HB材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)ABS樹脂色(カバー)ホワイトグレーアズワン品番3-983-72対応ボディー色ホワイトグレー特性防水・防塵開閉式自重(g)921有効寸法(幅)(mm)173.2(内部)有効寸法(奥行)(mm)273.2(内部)有効寸法(高さ)(mm)114(内部)材質(ラッチ)ステンレス
  • プラボックス 河村電器産業

    プラボックス

    河村電器産業
    809税込890
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
    材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリープレート Aタイプ 伊藤電気製作所

    フリープレート Aタイプ

    伊藤電気製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    材質自己消火性樹脂ピッチ(mm)3.59(締付)
  • 化粧プレート用 ハーフカバー 伊藤電気製作所

    化粧プレート用 ハーフカバー

    伊藤電気製作所
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    材質自己消火性樹脂
  • 端子ボックス 三桂製作所

    端子ボックス

    三桂製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質アルミニウム合金ダイカスト製使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67
  • シールドハンドタイププラスチックケース LCEシリーズ タカチ電機工業

    シールドハンドタイププラスチックケース LCEシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    6日以内出荷
    テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。ケース材質は難燃性ABS樹脂(UL94V-0)です。 計測器・検査器・通信機・医療器など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。 導電性塗料ドータイト(ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂)をケース内側に塗装した電磁シールドケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品タッピングビス(M2.6)材質難燃性ABS樹脂(UL94V-0)ダークグレー温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性導電・難燃
  • 7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒) エスコ

    7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CY-7Bサイズ144(W)×64.8(D)×41.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • スマートボックス 摂津金属工業

    スマートボックス

    摂津金属工業
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
    付属品上下カバー固定用ねじ、リテンションセット材質UL94V-0適合、ASA+PC-FRライトグレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • シェルタイプケース 摂津金属工業

    シェルタイプケース

    摂津金属工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    材質UL94HB適合、ABSオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製基板(裏面配線用) 日東工業

    木製基板(裏面配線用)

    日東工業
    919税込1,011
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
    セット内容木製基板、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • OPTH 通信用プラボックス 日東工業

    OPTH 通信用プラボックス

    日東工業
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
    材質AAS樹脂カバーかぶせスライド式Nホワイトグレー色(N8.5)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3保護等級IP44設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドケース TB-30シリーズ T.SIN(テイシン電機)

    モールドケース TB-30シリーズ

    T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
    用途スイッチボックス・コントローラーとして使用付属品取付ネジ1セット材質(本体)ポリスチレン寸法H(mm)30取付穴数角上4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォルボックス(タテ型) 木板ベース付 未来工業

    ウォルボックス(タテ型) 木板ベース付

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ポールにスッキリ収まるウォルボックスです。扉は本体と分離できます。
    ミルキーホワイト保護等級IPX3
  • PBI形プラスチックボックス屋内・屋外兼用形 内外電機

    PBI形プラスチックボックス屋内・屋外兼用形

    内外電機(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1面
    翌々日出荷
    海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
    仕様屋内・屋外兼用形材質ABS樹脂保護等級IP33扉開閉方式片開材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【タカチ電機工業ケースオーダー加工サービス】見積書番号20260910_02 タカチ電機工業

    【タカチ電機工業ケースオーダー加工サービス】見積書番号20260910_02

    タカチ電機工業
    31,440税込34,584
    1式
    12日以内出荷
    見積終了日2026/10/12サービス分類その他
  • 【タカチ電機工業ケースオーダー加工サービス】見積書番号20260907_02 タカチ電機工業

    【タカチ電機工業ケースオーダー加工サービス】見積書番号20260907_02

    タカチ電機工業
    11,100税込12,210
    1式
    12日以内出荷
    見積終了日2026/10/10サービス分類その他
  • 【タカチ電機工業ケースオーダー加工サービス】見積書番号20260903_02 タカチ電機工業

    【タカチ電機工業ケースオーダー加工サービス】見積書番号20260903_02

    タカチ電機工業
    11,200税込12,320
    1式
    11日以内出荷
    見積終了日2026/10/06サービス分類その他
  • 【タカチ電機工業ケースオーダー加工サービス】見積書番号20260902_02 タカチ電機工業

    【タカチ電機工業ケースオーダー加工サービス】見積書番号20260902_02

    タカチ電機工業
    13,940税込15,334
    1式
    12日以内出荷
    見積終了日2026/10/05サービス分類その他
  • 【タカチ電機工業ケースオーダー加工サービス】見積書番号20260901_02 タカチ電機工業

    【タカチ電機工業ケースオーダー加工サービス】見積書番号20260901_02

    タカチ電機工業
    27,640税込30,404
    1式
    19日以内出荷
    見積終了日2026/10/05サービス分類その他
  • 【タカチ電機工業ケースオーダー加工サービス】見積書番号20260902_01 タカチ電機工業

    【タカチ電機工業ケースオーダー加工サービス】見積書番号20260902_01

    タカチ電機工業
    33,860税込37,246
    1式
    12日以内出荷
    見積終了日2026/10/04サービス分類その他
  • 【タカチ電機工業ケースオーダー加工サービス】見積書番号20260901_03 タカチ電機工業

    【タカチ電機工業ケースオーダー加工サービス】見積書番号20260901_03

    タカチ電機工業
    77,200税込84,920
    1式
    14日以内出荷
    見積終了日2026/10/04サービス分類その他
  • 【タカチ電機工業ケースオーダー加工サービス】見積書番号20260826_02 タカチ電機工業

    【タカチ電機工業ケースオーダー加工サービス】見積書番号20260826_02

    タカチ電機工業
    206,880税込227,568
    1式
    13日以内出荷
    見積終了日2026/09/28サービス分類その他
  • 【タカチ電機工業ケースオーダー加工サービス】見積書番号20260826_01 タカチ電機工業

    【タカチ電機工業ケースオーダー加工サービス】見積書番号20260826_01

    タカチ電機工業
    14,700税込16,170
    1式
    12日以内出荷
    見積終了日2026/09/27サービス分類その他
  • 【タカチ電機工業ケースオーダー加工サービス】見積書番号20260824_01 タカチ電機工業

    【タカチ電機工業ケースオーダー加工サービス】見積書番号20260824_01

    タカチ電機工業
    13,075税込14,383
    1式
    12日以内出荷
    見積終了日2026/09/26サービス分類その他
  • WG・WGPC・WGV用取付ベース WGPシリーズ タカチ電機工業

    WG・WGPC・WGV用取付ベース WGPシリーズ

    タカチ電機工業
    1,798税込1,978
    1枚
    3日以内出荷
    WG・WGPC・WGVシリーズ用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンプロテクター付プラスチックケース TWSシリーズ タカチ電機工業

    シリコンプロテクター付プラスチックケース TWSシリーズ

    タカチ電機工業
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質シリコンプロテクター:シリコンゴム、取付ビス(トラスタッピングM3×20):鉄、カバー/ボディ:ABSブラック/ブラック質量(g)117使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)32(プラスチックケースの寸法:25.6)寸法D(mm)136(プラスチックケースの寸法:130)表面処理取付ビス(トラスタッピングM3×20):三価黒クロメート、カバー/ボディ:シボ寸法W(mm)71(プラスチックケースの寸法:65)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボディケース OKW

    ボディケース

    OKW
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型プラスチックケース
    用途ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサー等材質ASA・TPVRoHS指令(10物質対応)対応
  • 据置型ステーション OKW

    据置型ステーション

    OKW
    1,398税込1,538
    1個
    47日以内出荷
    ボディケースOAシリーズ専用の卓上保管用の台
    材質ASA幅(mm)50トラフィックホワイト高さ(mm)18質量(g)12奥行(mm)62寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×18×62RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁掛ホルダー OKW

    壁掛ホルダー

    OKW
    1,398税込1,538
    1個
    47日以内出荷
    コネクトOBシリーズの壁掛保管用のホルダー
    材質ASA+PC-FRRoHS指令(10物質対応)対応
  • エクスプローラーケース(防水ハードケース) ヘブンリーライト Explorer Cases

    エクスプローラーケース(防水ハードケース) ヘブンリーライト

    Explorer Cases
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    防水性・耐衝撃性・耐久性に優れたハードケース 軽量化版
    用途軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送、持ち運び可能な機器のケース等材質ポリプロピレンブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • エクスプローラーケースヘブンリーライト用バックパックキャビン Explorer Cases

    エクスプローラーケースヘブンリーライト用バックパックキャビン

    Explorer Cases
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    防水性・耐衝撃性・耐久性に優れたハードケース 軽量化版
    用途軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送、持ち運び可能な機器のケース等仕様フリーサイズその他適合製品シリーズ名:IEX-HL、適合製品型番:IEX-5218HL-B□ IEX-5221HL-B□質量(kg)0.6ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • エクスプローラーケース(防水ハードケース) Explorer Cases

    エクスプローラーケース(防水ハードケース)

    Explorer Cases
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    防水・防塵性能IP67適合!防水性・耐衝撃性・耐久性に優れたプラスチック製防水ハードケース
    用途軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送、持ち運び可能な機器のケース等材質ポリプロピレンブラック保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロノラック(ラックケース) 摂津金属工業

    クロノラック(ラックケース)

    摂津金属工業
    169,800税込186,780
    1台
    22日以内出荷
    艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース
    用途音響機器、映像機器などの搭載等材質アルミ・スチール幅(mm)558ブラック奥行(mm)820規格19インチ:EIAキャスターRoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラーパッチパネル枠 4ポートフェースプレートタイプ 24ポート 1U PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラーパッチパネル枠 4ポートフェースプレートタイプ 24ポート 1U

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。 ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
    仕様●色:黒●ポート数:24●ラックユニット数:1U●種類:UTP●幅(mm):482.6●奥行(mm):22.4●高さ(mm):43.7●タイプ:ストレート●使用温度範囲(℃):-10~65●適合ジャック:UTP用モジュラージャック●屋内●4ポートフェースプレートタイプ●材質/仕上:ABS、合成樹脂、C.R.S●原産国:中国●コード番号:828-1472アズワン品番67-6602-95
  • かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入り PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋(1個)
    当日出荷
    シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。 コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。 スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。 2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも適しています。 部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。 ケーブル保持機能付きです。 最大20回の再成端が可能です。 シールドプラグの現場成端。 ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。 ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。 PoE LED照明。 IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。 PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
    仕様●種類:カテゴリ5e・6・6A●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線のシールドケーブル●タイプ:シールド●プラグタイプ:RJ45●使用温度範囲(℃):-40~85●絶縁体外径:Φ1.0mm~1.6mm●外被覆径:Φ5.8mm~9.0mm●挿抜回数:2●500回まで●再成端回数:20回まで●補助工具:EGPT、またはEGJT-1●導体外径:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル●屋内用●圧着工具:不要●原産国:コスタリカ●コード番号:194-7878アズワン品番67-6605-39
  • LED盤内照明 KTLシリーズ カメダデンキ

    LED盤内照明 KTLシリーズ

    カメダデンキ
    6,398税込7,038
    1式
    当日出荷
    シンプルで軽量で従来の設計図面と同じ10型用と20型用のトラフ型灯具です。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。オプションパーツとして端子台付の灯具も選べます。灯具と直管のセット型番です。単体でも購入できます。配光角度が300°と広く、明るい直管LEDです。紫外線を殆ど発しないため、虫が寄り付きません。AC100-240Vの電圧フリー仕様なので、電源を選ばず設置が出来ます。屋内専用品です。制御盤・受配電盤や明かりが必要な所に。
    仕様●明るさ(lm):1000●幅(mm):52.2●長さ(mm):608●全長(mm):608●消費電力(W):7●色温度(K):5700●口金:G13●色:昼光色●セット内容:トラフ型LED灯具、20型LED直管●トラフ型LED灯具 20型LED直管●電圧(V):100~240●材質/仕上:灯具本体/カラー鋼鈑 LEDカバー、口金/ポリカーボネート●セット内容/付属品:トラフ型LED灯具、20型直管LED●原産国:日本●コード番号:369-7424アズワン品番67-2205-56
  • 露出ボックス EA940CSシリーズ エスコ

    露出ボックス EA940CSシリーズ

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
    仕様●仕様:1・2方出兼用●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:無●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付
  • 中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
    仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×60.5●重量(g):218●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなし
  • 大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
    仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):268●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス