絞り込み
呼び径(A)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 65(4)
  • 80(4)
  • 100(4)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
厚さ(mm)
  • 2
  • 1.5(9)
  • 2.8(1)
  • 2.9(1)
  • 3(16)
  • 3.2(1)
適合流体
  • アルカリ(2)
  • ガス(2)
  • 低温流体(1)
  • 冷媒(1)
  • 水(4)
  • 油(3)
  • 溶剤(1)
  • 炭化水素(2)
  • 空気(2)
  • 蒸気(3)
  • 酸(2)
材質
  • その他(1)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(1)
  • 二トリルゴム(NBR)(1)
  • 炭素鋼(1)
ブランド
  • ニチアス(3)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フランジ用中パッキンとは、フランジ(パイプを繋ぐためにパイプの外側に取り付ける円盤状の部品)とフランジを接続する際に使用するシール材。全面パッキンに比べると、小さいリング状の形をしています。パイプの周りのみを塞いで漏れを防ぐため、低い圧力で締め付けることが可能です。天然ゴムやテフロン、ジョイントシートなど様々な素材の商品があります。耐性や用途が素材によって異なりますので、購入の際には注意しましょう。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
15(4)
20(4)
25(4)
32(4)
40(4)
50(4)
65(4)
80(4)
100(4)
300(2)
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)

    ニチアス(1件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力10K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
    用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力10K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1枚
    当日出荷
    材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
  • フランジパッキン D6000(内パッキン・5K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥62~税込¥68~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力5K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
フランジ用中パッキン