絞り込み
タンク容量(L)
- 4.1(1)
ブランド
- ロゴス
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](12)
- トヨトミ(8)
- サンポット(5)
- Aladdin(1)
「暖房の目安(木造)」から絞り込む

パノラマストーブクッカー
ロゴス¥62,980税込¥69,2781台6日以内出荷「Aladdin」とのコラボレーションアイテム。90年以上愛され続けるブルーフレームヒーターの青い炎と心地よい暖かさはそのままに、煮炊きとしても使えるように調理性能をプラスした石油こんろ。ダッチオーブンやスキレット、ケトルなどをごとくに乗せて煮炊きやフライパン調理ができます。最大約18時間燃焼し、冷え込む朝から夜まで一日中暖を取ることができます。コラボ限定モデルは自然なグリーンの色合いが特徴的で、LOGOSのパノラマガラス構造により、360°全方向から炎を楽しむことができるのも魅力。LOGOSテントのドゥーブルシリーズ(ROSYを除く)の前室で使用することができ、秋冬キャンプで活躍します。用途煮炊きができる石油こんろ。仕様コンパクト設計材質スチール、ABS油タンク容量(L)4.1安全装置対震自動消火装置使用燃料灯油(JIS1号灯油)寸法(cm)42.6×42.6×47.7構成本体、しんクリーナー、収納袋燃焼継続時間(h)17.8燃料消費量(kW[L/h])2.4(0.23)総質量(kg)8.3