絞り込み
外径(Φmm)
- 16
- 3(12)
- 4(13)
- 4.5(11)
- 5(15)
- 6(23)
- 8(20)
- 9(17)
- 10(23)
- 11(15)
- 12(19)
- 14(17)
- 15(14)
- 18(18)
- 20(21)
- 22(16)
- 24(14)
- 26(12)
- 30(14)
- 36(11)
- 外径(Φmm)をもっと見る
自由長(mm)
- 20(8)
- 24(7)
- 25(8)
- 29(7)
- 30(4)
- 32(4)
- 36(7)
- 37(6)
- 38(4)
- 40(5)
- 42(6)
- 45(6)
- 50(6)
- 51(11)
- 63(6)
- 71(6)
- 102(4)
- 115(6)
- 127(4)
- 305(4)
- 自由長(mm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.9(1)
- 1.2(12)
- 1.4(12)
- 1.6(12)
- 1.8(7)
- 2(12)
- 2.3(4)
- 2.6(1)
- 2.9(7)
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(9)
- 鉄(5)
ばね定数(N/mm)
- 0.231(2)
- 0.645(2)
- 0.711(2)
- 0.784(2)
- 0.962(2)
- 0.997(2)
- 1(2)
- 1.176(2)
- 1.22(2)
- 1.344(4)
- 1.51(3)
- 1.512(2)
- 1.567(2)
- 1.568(2)
- 1.882(2)
- 2.117(2)
- 2.353(2)
- 10.5(2)
- 12.5(2)
- 12.553(2)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(8)
引張ばね(引きばね)(5)
圧縮コイルばね(押しばね)・引張ばね(引きばね)
許容荷重(N)
- 12.75(1)
- 21.73(2)
- 21.97(2)
- 33.73(2)
- 34.29(2)
- 47.27(2)
- 48.02(2)
- 48.25(2)
- 49.72(2)
- 50.5(2)
- 53.94(2)
- 67.89(2)
- 83.18(2)
- 90.12(2)
- 91.79(2)
- 100.58(1)
- 101.91(1)
- 126.58(1)
- 206.98(2)
- 250.07(2)
- 許容荷重(N)をもっと見る
12.75・21.73・21.97・33.73・34.29・47.27・48.02・48.25・49.72・50.5・53.94・67.89・83.18・90.12・91.79・100.58・101.91・126.58・206.98・250.07・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- サンエス(昌和発條製作所)(7)
- 東京発条製作所(4)
- TRUSCO(2)
- サミニ(2)
- 東発(2)
- SHK(1)
- アキュレイト(1)
- KSSC(ケーエス産業)(1)
サンエス(昌和発條製作所)・東京発条製作所・TRUSCO・サミニ・東発・SHK・アキュレイト・KSSC(ケーエス産業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
圧縮コイルバネとは、ステンレスやピアノ線などの線材を一定の空きを持たせてコイル状に巻き、圧縮したバネ。ステンレス・ピアノ線・ステンレス銅線などが良く素材に使用されており、おもちゃ、電化製品、OA機器、産業機械や自動車・自転車など幅広い分野のさまざまな商品に使用されています。機械部品に使用されることが多いため、耐熱性、振幅性、高応力に優れたものが好まれている部品です。両端の研磨がされているものとされていないものがあります。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
6(23)
8(20)
9(17)
10(23)
12(19)
14(17)
16
18(18)
20(21)
22(16)
外径(Φmm)をもっと見る

圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)ほか当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
Kシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPB仕上両端研磨なしばねの種類圧縮コイルばね
圧縮スプリング(12-1520~12-2258)
サミニ(4件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1袋(2個)当日出荷から11日以内出荷ステンレス線の圧縮スプリングです。種別研磨あり巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)¥722~税込¥794~1パック(3個)当日出荷から4日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥2,280~税込¥2,508~1パック(5個)当日出荷から9日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥1,398~税込¥1,538~1パック(3個)当日出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
ISO規格ばね TJL
東京発条製作所¥289~税込¥318~1個4日以内出荷から8日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)¥2,812~税込¥3,093~1個当日出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)ばねの種類引張コイルばね
丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ
東発¥1,698税込¥1,8681箱(2個)当日出荷から4日以内出荷材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)自由高さ:300
ISO規格ばね TJH
東京発条製作所¥349~税込¥384~1個4日以内出荷から5日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
ISO規格ばね TJM
東京発条製作所¥139~税込¥153~1個当日出荷から6日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
ISO規格ばね TJB
東京発条製作所¥379~税込¥417~1個4日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥4,665~税込¥5,132~1個3日以内出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)自由長L(mm)500ばねの種類引張コイルばね