絞り込み
外径(Φmm)
- 50
- 3(12)
- 4(13)
- 4.5(11)
- 5(15)
- 6(23)
- 8(20)
- 9(17)
- 10(23)
- 11(15)
- 12(19)
- 14(17)
- 15(14)
- 16(20)
- 18(18)
- 20(21)
- 22(16)
- 24(14)
- 26(12)
- 30(14)
- 36(11)
- 外径(Φmm)をもっと見る
自由長(mm)
- 64(4)
- 75(1)
- 76(4)
- 89(4)
- 100(1)
- 102(4)
- 115(4)
- 127(4)
- 130(1)
- 139(4)
- 140(1)
- 152(4)
- 160(1)
- 170(1)
- 178(4)
- 200(1)
- 203(4)
- 229(4)
- 254(4)
- 305(4)
- 自由長(mm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
材質
- 鉄(1)
ばね定数(N/mm)
- 0.78(1)
- 0.93(1)
- 1.63(1)
- 12.8(1)
- 14.2(1)
- 43.7(2)
- 105(1)
- 109.2(1)
- 112.4(1)
- 115.9(1)
- 123.2(1)
- 130.7(1)
- 131.1(1)
- 131.6(1)
- 140.4(1)
- 149.8(1)
- 156.3(1)
- 157.5(1)
- 164.5(1)
- 174.7(1)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(1)
圧縮コイルばね(押しばね)
許容荷重(N)
- 103.35(1)
- 163.35(1)
- 242.63(1)
- 333.58(1)
- 455.13(1)
- 608.6(1)
- 886.53(1)
103.35・163.35・242.63・333.58・455.13・608.6・886.53
ブランド
- 東京発条製作所(4)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
東京発条製作所・サンエス(昌和発條製作所)
圧縮コイルバネとは、ステンレスやピアノ線などの線材を一定の空きを持たせてコイル状に巻き、圧縮したバネ。ステンレス・ピアノ線・ステンレス銅線などが良く素材に使用されており、おもちゃ、電化製品、OA機器、産業機械や自動車・自転車など幅広い分野のさまざまな商品に使用されています。機械部品に使用されることが多いため、耐熱性、振幅性、高応力に優れたものが好まれている部品です。両端の研磨がされているものとされていないものがあります。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
6(23)
8(20)
9(17)
10(23)
12(19)
14(17)
16(20)
18(18)
20(21)
22(16)
外径(Φmm)をもっと見る

圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
ISO規格ばね TJL
東京発条製作所¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から8日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
ISO規格ばね TJH
東京発条製作所¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から5日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
ISO規格ばね TJM
東京発条製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
ISO規格ばね TJB
東京発条製作所¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。