絞り込み
外径(Φmm)
  • 50
  • 3(102)
  • 4(154)
  • 5(160)
  • 6(152)
  • 7(102)
  • 8(259)
  • 10(222)
  • 12(192)
  • 14(161)
  • 16(178)
  • 18(141)
  • 20(158)
  • 22(143)
  • 25(127)
  • 27(128)
  • 30(152)
  • 35(116)
  • 40(132)
  • 60(115)
自由長(mm)
  • 50(23)
  • 55(22)
  • 60(27)
  • 65(22)
  • 70(27)
  • 75(23)
  • 80(29)
  • 90(27)
  • 100(29)
  • 125(23)
  • 150(25)
  • 175(24)
  • 200(30)
  • 225(19)
  • 250(25)
  • 275(19)
  • 300(27)
  • 350(19)
  • 400(11)
  • 500(10)
線径(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.5(2)
  • 4(1)
  • 4.5(3)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(1)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(3)
  • ばねの種類強力ばね(114)
ばね定数(N/mm)
  • 7.84(3)
  • 10.2(2)
  • 11.21(2)
  • 12.75(2)
  • 13.07(2)
  • 87.5(4)
  • 102(2)
  • 102.08(3)
  • 102.16(3)
  • 103.47(2)
  • 106.25(2)
  • 110.37(2)
  • 111.45(2)
  • 118.25(2)
  • 122.5(5)
  • 122.59(3)
  • 123(2)
  • 127.35(2)
  • 191.41(3)
  • 218.75(3)
材質
  • その他(7)
  • (18)
その他・鉄
許容荷重(N)
  • 103.35(1)
  • 163.35(1)
  • 242.63(1)
  • 333.58(1)
  • 455.13(1)
  • 506(1)
  • 608.6(1)
  • 886.53(1)
  • 1049(1)
  • 4900(1)
  • 7360(1)
103.35・163.35・242.63・333.58・455.13・506・608.6・886.53・1049・4900・7360
ブランド
  • 東京発条製作所(120)
  • TRUSCO(7)
  • SAMSOL(6)
  • サミニ(2)
  • サンエス(昌和発條製作所)(1)
  • SHK(1)
東京発条製作所・TRUSCO・SAMSOL・サミニ・サンエス(昌和発條製作所)・SHK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(26件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ

    圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)

    サミニ(15件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(1個)
    当日出荷から42日以内出荷
    ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SF 軽少荷重用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
  • モールドスプリング(SL 軽荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SL 軽荷重用)

    SAMSOL(2件のレビュー)
    489税込538
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械
  • コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極重荷重用

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 軽荷重用

    TRUSCO
    819税込901
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • モールドスプリング(SM 中荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SM 中荷重用)

    SAMSOL(5件のレビュー)
    529税込582
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械
  • モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SH 重荷重用)

    SAMSOL(2件のレビュー)
    609税込670
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械
  • ハンガーばね サミニ

    ハンガーばね

    サミニ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から25日以内出荷
    吊り・引張型の汎用緩衝ばねです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばねα TLR 東京発条製作所

    強力ばねα TLR

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    青色(電着塗装)使用温度範囲(℃)-30~150ばねの種類強力ばね
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK

    押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ

    SHK(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質バネ用硬鋼線SWCユニクロばねの種類押しばね
  • ISO規格ばね TJL 東京発条製作所

    ISO規格ばね TJL

    東京発条製作所
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
  • コイルスプリング 高たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 高たわみ用

    TRUSCO
    689税込758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • モールドスプリング(SG 超重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SG 超重荷重用)

    SAMSOL(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類超重荷重用
  • 強力ばね重荷重 TH 外径50mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径50mm

    東京発条製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)25外径(Φmm)50最大荷重(N)7360RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイルスプリング軽少荷重(外径40~60mm) TRUSCO

    コイルスプリング軽少荷重(外径40~60mm)

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • ISO規格ばね TJH 東京発条製作所

    ISO規格ばね TJH

    東京発条製作所
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
  • コイルスプリング中荷重(外径40~60mm) TRUSCO

    コイルスプリング中荷重(外径40~60mm)

    TRUSCO
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • ISO規格ばね TJM 東京発条製作所

    ISO規格ばね TJM

    東京発条製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-100 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-100

    東京発条製作所
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)82.78自由長(mm)100外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね中荷重 TM 外径50mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径50mm

    東京発条製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)25外径(Φmm)50最大荷重(N)4900RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイルスプリング重荷重(外径40~60mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径40~60mm)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SB 極重荷重用)

    SAMSOL
    729税込802
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
  • ISO規格ばね TJB 東京発条製作所

    ISO規格ばね TJB

    東京発条製作所
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-65 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-65

    東京発条製作所
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)127.35自由長(mm)65外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-400 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-400

    東京発条製作所
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)20.69自由長(mm)400外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-125 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-125

    東京発条製作所
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)66.22自由長(mm)125外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-50 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-50

    東京発条製作所
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)165.56自由長(mm)50外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-150 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-150

    東京発条製作所
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)55.19自由長(mm)150外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-250 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-250

    東京発条製作所
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)33.11自由長(mm)250外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-90 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-90

    東京発条製作所
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)91.98自由長(mm)90外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-55 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-55

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)150.51自由長(mm)55外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-80 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-80

    東京発条製作所
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)103.47自由長(mm)80外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL50-350 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL50-350

    東京発条製作所
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)23.65自由長(mm)350外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
バネ