絞り込み
外径(Φmm)
  • 4.5(3)
  • 5(3)
  • 5.7(2)
  • 6.5(7)
  • 7(7)
  • 11(7)
  • 12(11)
  • 54.3(1)
  • 61.2(1)
自由長(mm)
  • 18
  • 10(16)
  • 13(14)
  • 14(14)
  • 16(16)
  • 17(16)
  • 20(21)
  • 22(15)
  • 23(15)
  • 25(25)
  • 26(15)
  • 28(15)
  • 29(15)
  • 30(15)
  • 31(15)
  • 32(19)
  • 33(15)
  • 36(15)
  • 40(18)
  • 51(18)
線径(Φmm)
  • 0.32(2)
  • 0.35(3)
  • 0.5(7)
  • 0.6(3)
  • 0.7(1)
  • 1(9)
  • 1.2(7)
  • 2(4)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(6)
  • (8)
ばね定数(N/mm)
  • 0.033(1)
  • 0.038(1)
  • 0.196(3)
  • 0.4116(1)
  • 0.412(2)
  • 0.414(2)
  • 0.47(1)
  • 0.64(1)
  • 0.791(1)
  • 0.904(1)
  • 1.3(1)
  • 1.9012(1)
  • 1.902(2)
  • 1.906(2)
  • 3.137(2)
  • 3.138(2)
  • 4.411(2)
  • 4.413(2)
  • 8.993(2)
  • 46.582(2)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(13)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(2)
圧縮コイルばね(押しばね)・引張ばね(引きばね)
許容荷重(N)
  • 1.16(1)
  • 1.37(1)
  • 1.53(1)
  • 2.21(3)
  • 4.3(2)
  • 4.46(3)
  • 10.16(1)
  • 10.60(1)
  • 10.79(1)
  • 16.25(1)
  • 18.24(2)
  • 19.15(2)
  • 26.09(2)
  • 27.16(2)
  • 28.6(2)
  • 29.18(2)
  • 39.6(2)
  • 123.68(1)
  • 136.15(1)
  • 145.63(2)
1.16・1.37・1.53・2.21・4.3・4.46・10.16・10.60・10.79・16.25・18.24・19.15・26.09・27.16・28.6・29.18・39.6・123.68・136.15・145.63・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
  • サンエス(昌和発條製作所)(6)
  • アキュレイト(3)
  • KSSC(ケーエス産業)(3)
  • TRUSCO(2)
  • SHK(1)
サンエス(昌和発條製作所)・アキュレイト・KSSC(ケーエス産業)・TRUSCO・SHK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧縮コイルバネとは、ステンレスやピアノ線などの線材を一定の空きを持たせてコイル状に巻き、圧縮したバネ。ステンレス・ピアノ線・ステンレス銅線などが良く素材に使用されており、おもちゃ、電化製品、OA機器、産業機械や自動車・自転車など幅広い分野のさまざまな商品に使用されています。機械部品に使用されることが多いため、耐熱性、振幅性、高応力に優れたものが好まれている部品です。両端の研磨がされているものとされていないものがあります。
FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4.5(3)
5(3)
5.7(2)
6.5(7)
7(7)
11(7)
12(11)
54.3(1)
61.2(1)
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    399税込439
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    圧縮コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    859税込945
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級
  • 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Cシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Kシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
    ばねの種類圧縮コイルばね材質SUS304WPB仕上両端研磨なし
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(4個)
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • Dシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Dシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(4個)
    当日出荷から13日以内出荷
    ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
    仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
  • DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    DSシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
    仕上両端研磨あり
  • 圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Pシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    998税込1,098
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
  • 標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    1,178税込1,296
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
  • サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング サンエス(昌和発條製作所)

    サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング

    サンエス(昌和発條製作所)
    1,786税込1,965
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています 小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します 安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます 環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します 「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    ばねの種類圧縮ばね
  • 標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
  • 精密圧縮コイルバネ SHK

    精密圧縮コイルバネ

    SHK(1件のレビュー)
    570税込627
    1袋(5個)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    精密機器への使用可
    用途汎用性材質SWPAばねの種類精密圧縮コイルバネ
圧縮コイルバネ