4ページ目: ラジオ・ライト

防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
192件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源から絞り込む
  • 乾電池式2WAYランタンライト ヒロ・コーポレーション

    乾電池式2WAYランタンライト

    ヒロ・コーポレーション
    14,980税込16,478
    1ケース(12個)
    4日以内出荷
    災害発生時・停電時に大活躍!。ランタンライトと懐中電灯の2WAY仕様。ランタンライトは3段階の調光可能!
    用途災害発生時、停電時に材質ABS、PC使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)132光源LED点灯方式懐中電灯、ランタン(強・弱・点滅)光束(Lm)懐中電灯:約90 ランタン:(強)約250/(弱)約80/(点滅)約15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×約150×約117連続点灯時間(時間)【満充電時】中電灯:約23 ランタン:(強)約15/(弱)約30/(点滅)約24
  • コンセント式センサーライト ヒロ・コーポレーション

    コンセント式センサーライト

    ヒロ・コーポレーション
    1,798税込1,978
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンセントに差し込むだけ。通常センサーライトとして!。停電時懐中電灯として!。停電時に自動で点灯するので真っ暗でもすぐ手に取れる!
    用途通常時のセンサーライト、停電時の懐中電灯に材質ABS、アクリル使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)87バッテリーリチウムイオンポリマー電池点灯方式フラッシュライトモード・常時点灯モード・警報(点滅)モード・センサーライトモード充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)200(3.7V 0.74Wh)光束(Lm)(フラッシュライト)約4.74(フロントライト)約4.47バッテリー稼動時間6時間本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×約136×約29
  • 多機能ソーラーラジオライト ヒロ・コーポレーション

    多機能ソーラーラジオライト

    ヒロ・コーポレーション
    5,398税込5,938
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    スマホが充電できる。災害発生時・停電時に大活躍!。4種の電源:ソーラー/USB充電/手回し充電/乾電池。多機能:読書ライト/懐中電灯/SOS点滅&コール/スマホ充電/AMFMラジオ
    用途災害発生時・停電時の懐中電灯、ラジオ、スマホの充電、SOSなどに付属品専用USBケーブル(Type-C)、ストラップ、取扱説明書/保証書使用温度範囲(℃)0~45(充電時:10~40)本体質量(g)286バッテリーリチウムイオン電池充電時間(時間)USB充電:約3.5 手回し充電:約18 ソーラー充電:約96(晴天の太陽光直射の環境において)バッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)懐中電灯:(中灯)約55/(上下灯)約60/(中灯+上下灯)約105 読書ライト:約35 SOSライト:約105防水性IPX3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約145×約78×約53
  • 肩掛け式LEDライト ヒロ・コーポレーション

    肩掛け式LEDライト

    ヒロ・コーポレーション
    56,980税込62,678
    1ケース(12個)
    4日以内出荷
    明るさ2段階切替。1回の充電で約2時間連続使用(HIGH使用時)。手をふさがずに作業ができる2WAY仕様。肩に掛けて作業。ライト部は取り外し可能!マグネット付き
    用途レジャー、アウトドアに付属品USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書 ※ACアダプター別売り材質ABS、シリコン、ナイロン、マグネット使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約590×約40×約52光源COB、LED(交換不可)バッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2400(3.7V)光束(Lm)(HIGH)最大900・(LOW)最大400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1500×約40×約52(120cm~150cm長さ調節可能)連続点灯時間(時間)【満充電時】(HIGH)約2 ・(LOW)約6.5
  • シンプル懐中電灯 乾電池式 KONTEC(コンテック)

    シンプル懐中電灯 乾電池式

    KONTEC(コンテック)
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    最長約50時間点灯する安心のロングライフ
    用途暗所の行動照明電源単三乾電池×2本(別売)光束(Lm)38点灯時間(時間)約50
  • 防災用 塩水ランプ 万方商事

    防災用 塩水ランプ

    万方商事
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    塩と水だけで発電するエコな防災用の塩水ランプです。電池や充電は不要で、海水・泥水・尿でも使用可能です。120時間以内なら繰り返し利用でき、有効期限は3~5年と長寿命。化学反応を利用するため液漏れや自然放電の心配もなく安心。重さわずか42gと軽量で、防災バッグにも最適な非常用ライトです。
    用途防災用、緊急時、アウトドアなどに。出力0.5W寸法(cm)約19.5×12塩分濃度範囲(%)【塩水】3.5~25連続点灯時間約120時間有効期間3~5年明るさ(Lm)50出力電流100mA
  • 多機能防災ラジオ レッド 万方商事

    多機能防災ラジオ レッド

    万方商事
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    災害時に頼れる多機能防災ラジオです。FM/AM対応で情報収集が可能、スマホ充電切れの際も安心です。4WAY充電(乾電池・手回し・USB蓄電・ソーラー)に対応し、停電時でも使えます。LEDライトで懐中電灯として使用でき、SOS機能で周囲に助けを求められます。さらにモバイルバッテリー機能付きでスマホ充電も可能。PSE認証済みで安全性も確保。軽量コンパクトで持ち運びもラクラク。
    用途防災用、緊急時、アウトドアなどに。付属品蓄電用USBケーブルType-C(約47cm)レッド周波数FM:76MHz~108MHz、AM:520kHz~1710kHzバッテリー容量(mAh)600 (3.7V)充電方式乾電池、手回し、USC蓄電、ソーラーアンテナ約11~41cm本体寸法(cm)約14×4×8
  • 多機能防災ラジオ ブルー 万方商事

    多機能防災ラジオ ブルー

    万方商事
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    災害時に頼れる多機能防災ラジオです。FM/AM対応で情報収集が可能、スマホ充電切れの際も安心です。4WAY充電(乾電池・手回し・USB蓄電・ソーラー)に対応し、停電時でも使えます。LEDライトで懐中電灯として使用でき、SOS機能で周囲に助けを求められます。さらにモバイルバッテリー機能付きでスマホ充電も可能。PSE認証済みで安全性も確保。軽量コンパクトで持ち運びもラクラク。
    用途防災用、緊急時、アウトドアなどに。付属品蓄電用USBケーブルType-C(約47cm)ブルー周波数FM:76MHz~108MHz、AM:520kHz~1710kHzバッテリー容量(mAh)600 (3.7V)充電方式乾電池、手回し、USC蓄電、ソーラーアンテナ約11~41cm本体寸法(cm)約14×4×8
  • ライトセーバーtsuita(昼白色)×10本セット 日本防災スキーム

    ライトセーバーtsuita(昼白色)×10本セット

    日本防災スキーム
    129,800税込142,780
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    「ライトセーバーtsuita」は、災害時の停電対策として開発された直管型LED照明です。バッテリー内蔵で、停電時に自動で点灯する機能を備えています。通常はLED照明として使用でき、停電が発生すると内蔵バッテリーに切り替わり、最大約3時間点灯を維持します。避難時の転倒予防などに役立ちます。また、取り外して手に持つことで点灯します。避難時には誘導灯や案内灯、懐中電灯のように使用することができます。LEDなので省エネ性能も高く、寿命は約40,000時間と長持ち。ご自宅や事務所だけではなく、工場や病院、ホテル、学校などの施設や倉庫、駐車場にもおすすめです。手軽に簡単に導入できるので、停電時の安心を備えたい方にぴったりの製品です。
    寸法(mm)23×32×1198材質(本体)PC+Aluminum質量(g)410消費電力(W)17(満充)/19(充電)定格電圧AC100V (50:60Hz)口金G13周波数50/60Hz色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)(満充)123 / (充電)110LED寿命(時間)40000配光角度(°)120PF0.9点灯時間【停電時】3時間演色指数(Ra)Ra80定格光束(Lm)【AC】2100/【DC】600調光の可否不可
  • ライトブレードtsuita(昼白色) 日本防災スキーム

    ライトブレードtsuita(昼白色)

    日本防災スキーム
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    「ライトブレードtsuita」は、「ライトセーバーtsuita」に防塵防滴のカバーをセット。屋外でも使える防災用LEDライトです。通常はLED照明として使用でき、停電が発生すると内蔵バッテリーに切り替わり、最大約3時間点灯を維持します。防塵・防滴仕様なので、建設現場や自治体の非常用照明としても活用可能です。軽量で持ち運びやすく、最大20本まで連結可能なため、広範囲の照明にも対応できます。電源の取れない屋外でのイベントや災害時の避難誘導にも活躍、屋外の緊急照明対策に最適です。日常使いから非常時まで幅広く対応できる、信頼性の高い防災アイテムとしておすすめです。
    寸法(mm)【防水管】42×42×1305質量(g)542出力AC100V 50/60Hz 7.5A入力AC100V 50/60Hz 7.5A機能LEDライトケーブル長(mm)2000防滴構造
  • coconimo tsuita 日本防災スキーム

    coconimo tsuita

    日本防災スキーム
    2,980税込3,278
    1個
    6日以内出荷
    バッテリー内蔵なので、停電やブレーカーが落ちたときにも点灯しつづけるLED電球です。通常時は一般の電球として使用しながら、内部バッテリーに充電を行い、停電やブレーカーが落ちた際には自動で点灯。約2時間の連続点灯が可能です。ソケットから外して手に持って懐中電灯のように使うこともできます。災害時の避難や夜間の安全確保に最適です。E17タイプで天井埋め込み式のライトなど多くの照明器具で使用可能。簡単に取り替えられ、日常使いしながら防災対策もできるフェーズフリー商品です。
    寸法(mm)Φ50×80質量(g)約45消費電力(W)4定格電圧AC100V(50:60Hz)エネルギー消費効率(Lm/W)120バッテリー容量(mAh)400差込口E17明るさ(Lm)【通常時】AC480【停電時】DC100点灯時間【停電時】2時間バッテリー寿命40000H
  • 3電源対応多機能防災ラジオ Kenko(ケンコートキナー)

    3電源対応多機能防災ラジオ

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    普段も災害時も役に立つ多機能ラジオです。AM・FMラジオやLEDライト、緊急時のサイレン、手回し充電、スマホ充電と安心機能が付いています。 。普段使いできるコンパクトでスタイリッシュなデザイン。手回し充電、USB充電が可能。単4形乾電池の3電源対応。内蔵充電池からスマホに充電可能。(※乾電池からの充電はできません。)。災害時の情報収集に役立つAM・FMラジオ(※ワイドFM対応)。停電時や暗い場所で懐中電灯として使えるLEDライト。
    仕様ダイナモ:ありセット内容ラジオ本体、 ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、 取扱説明書寸法(mm)133(L)×51(W)×63(H)質量(g)約215(乾電池含まず)使用時間目安【ラジオ】単4形アルカリ乾電池×3本使用時:スピーカー約11.5時間 イヤホン(別売)約28時間、USB充電:スピーカー約13.5時間 イヤホン(別売)約29時間、手回し充電(※):スピーカー約20分間 イヤホン(別売)約42分間 【LEDライト】単4形アルカリ乾電池×3本使用時:約34時間、USB充電:約18時間、手回し充電(※):約3.5時間 【サイレン】単4形アルカリ乾電池×3本使用時:約6時間、USB充電:約6時間、手回し充電(※):約20分間 【携帯電話充電】USB充電:充電率の約10%の上昇(例:携帯電話/スマートフォンの充電状態が50%のとき、約60%に上昇。ただし、機種、使用年数による。) (※1秒間に2回転の速度で約3分間充電した場合。)電池単4形アルカリ乾電池×3本(別売)入力端子USB端子:USB Type CポートスピーカーΦ50mm/8Ω/0.5WLED280 Lumen受信周波数FM:76-108MHz、AM:530-1600kHzバッテリー容量(mAh)内蔵:1200 3.7V出力端子イヤホン端子:Φ3.5mmモノラル、USB端子:USB Type Aポート
  • エアライト 充電式 LEDランタン チューブライト コンパクト 防塵 防水 FUTURE FOX

    エアライト 充電式 LEDランタン チューブライト コンパクト 防塵 防水

    FUTURE FOX
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    エアライト 充電式 LEDランタン チューブライトは、災害時の頼れる灯りのエアライトです。蛍光灯・ランタン・懐中電灯など様々なシーンで活躍します。手のひらに収まるサイズに収納可能なので避難バッグにも入れておけます。巻きつけたり、吊るしたりいろんな場所で使用できます。
    用途アウトドア、災害時用に。付属品USB-Cケーブル、収納袋、巻きつけ用マジックテープ質量(g)214サイズ(cm)85×8防塵防水性能IP66充電時間(時間)3容量(mA)バッテリー:2000明るさ(Lm)最大200調整機能5段階点灯時間(時間)3~15
  • AWAT ポケットソーラーチャージャー アルファックス

    AWAT ポケットソーラーチャージャー

    アルファックス
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    太陽光で即充電開始!ポケットサイズの持ち歩きに便利な充電器。
    材質生地:ポリエステル、パネル:単結晶シリコン 保証期間:6ケ月サイズ(mm)折りたたみ時:10×高さ15×厚さ1.5cm、展開時:30.5×15×1cm
  • ダイナモ充電ラジオライト エピオス

    ダイナモ充電ラジオライト

    エピオス
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    手回し&ソーラー充電可。ライト付きの多機能ラジオ。LEDライトは約25ルーメン。
    用途日常にも非常時にも使えるラジオライト。材質ABS樹脂・PC・PVC・ステンレス・ポリエステル・エポキシ樹脂サイズ(mm)130×50×5
  • 工具付懐中ライト ボウエキ(BOUEKI)

    工具付懐中ライト

    ボウエキ(BOUEKI)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    工具付懐中ライトは、工具をセットした懐中ライトです。いざという時に重宝します。
    用途災害時の避難用・アウトドアに。セット内容本体(ライト)、カッターナイフ、メジャー、六角レンチ×2、ドライバービット(マイナス×3、プラス×2、ソケット用アダプター×1)、六角ソケット×4、精密ドライバープラス、精密ドライバーマイナス、ハンドル電池単3電池×3本(別売)サイズ(mm)約200×95×137
  • ダイナモ&USB充電ライト ホワイト ボウエキ(BOUEKI)

    ダイナモ&USB充電ライト ホワイト

    ボウエキ(BOUEKI)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    ダイナモ&USB充電ライトは、明るさ際立つライトが秀逸の充電式ライトです。スマートフォンへの充電もでき、非常時やアウトドアで活躍します。
    用途災害時の避難用・アウトドアに。付属品本体充電用コード×1ホワイト機能1ライト2点灯3SOS点滅4スマホ充電。※スマートフォン、携帯電話のケーブルは付属していません。※一部未対応機種あり充電方式ダイナモ充電および、USB充電サイズ(mm)約Φ41×151
  • 防災セットに入れておくと便利な『ミニラジオライト』 ボウエキ(BOUEKI)

    防災セットに入れておくと便利な『ミニラジオライト』

    ボウエキ(BOUEKI)
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    防災セットに入れておくと便利な『ミニラジオライト』は、災害時に必要な機能をまとめたコンパクトなラジオライトです。
    用途災害時の避難用・アウトドアに。機能1LEDライト(強/弱)、2サイレン(点滅灯連動)、3ラジオ(AM/ワイドFM)、4携帯電話充電機能、5イヤホンジャック電池アルカリ単4×3本使用(別売)サイズ(mm)約130×33×50
  • エマージェンシーラジオライト ボウエキ(BOUEKI)

    エマージェンシーラジオライト

    ボウエキ(BOUEKI)
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    エマージェンシーラジオライトは、災害時の情報収集に役立つエマージェンシーライトです。
    用途災害時の避難用・アウトドアに。機能1懐中電灯(LED)、2FMラジオ、3SOSサイレン、4スマホ充電充電方式ダイナモ充電および、USB充電サイズ(mm)約157×50×34
  • ダイナモ&USB充電ライト オレンジ ボウエキ(BOUEKI)

    ダイナモ&USB充電ライト オレンジ

    ボウエキ(BOUEKI)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    ダイナモ&USB充電ライトは、明るさ際立つライトが秀逸の充電式ライトです。スマートフォンへの充電もでき、非常時やアウトドアで活躍します。
    用途災害時の避難用・アウトドアに。付属品本体充電用コード×1オレンジ機能1ライト2点灯3SOS点滅4スマホ充電。※スマートフォン、携帯電話のケーブルは付属していません。※一部未対応機種あり充電方式ダイナモ充電および、USB充電サイズ(mm)約Φ41×151
  • 災害備蓄用ルミカライト E80516 24ホンイリ ルミカ

    災害備蓄用ルミカライト E80516 24ホンイリ

    ルミカ
    4,798税込5,278
    1箱(24本)
    11日以内出荷
  • X1キャップライト ルミカ

    X1キャップライト

    ルミカ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    小型・軽量キャップライトです。360度角度調整が可能、スタイルに合わせて2色からお選びいただけます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×43×17電源(個)LR44×4使用(※別売)明るさ(Lm)約35発光時間(時間)約4
  • 窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート L-AC-Gシリーズ Lazos

    窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート L-AC-Gシリーズ

    Lazos
    3,398税込3,738
    1個
    12日以内出荷
    発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用。パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
    入力AC 100-240V~50/ 60Hz 1.5Aプラグ折りたたみ式保護回路過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱素材本体:PC難燃素材
  • 停電しても明るいLED電球 燈まもるくん 電球色 ティーエム

    停電しても明るいLED電球 燈まもるくん 電球色

    ティーエム
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    バッテリー内蔵で停電がおきても一瞬で再点灯。(照明器具のスイッチがONの場合)
    用途口金に触れる・付属のスイッチ付きフックを使用してランタンとしても使用可能。セット内容スイッチ付フック定格消費電力(W)6.2全光束(Lm)690(通常時)/220(停電時)機能LEDライトエネルギー消費効率(Lm/W)111バッテリー容量(mAh)2000差込口E26LED寿命(時間)約40000配光角度(°)120
  • 停電しても明るいLED電球 燈まもるくん 昼光色 ティーエム

    停電しても明るいLED電球 燈まもるくん 昼光色

    ティーエム
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    バッテリー内蔵で停電がおきても一瞬で再点灯。(照明器具のスイッチがONの場合)
    用途口金に触れる・付属のスイッチ付きフックを使用してランタンとしても使用可能。セット内容スイッチ付フック定格消費電力(W)6.2全光束(Lm)690(通常時)/220(停電時)機能LEDライトエネルギー消費効率(Lm/W)111バッテリー容量(mAh)2000差込口E26LED寿命(時間)約40000配光角度(°)120
  • E-ソルトLEDランプ センター商事

    E-ソルトLEDランプ

    センター商事
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    塩水だけで電池不要 緊急用塩水ライト。水と塩だけで点灯するので、電池も充電も必要ありません。海水、尿など塩分を含む水分でも使用できます。 塩を入れると、よりライトが明るくなります。有害な化学物質や重金属汚染物質は含まれていません。屋内、屋外、どちらでも使用できます。 。 約 -10℃ 以上の環境で使用できます。漏れを防ぐために、水を入れた後は常にライトを上向きにして持ち。 使用してください。 逆さまにしないでください。
    用途1. 本体上部のチャックを開きます。2. 付属の塩 1 袋 (10g) を入れます。3. 水位ラインまで水を入れます。4. チャックを閉めて軽く振ってください。5. 約 2 分間待ち、スイッチを押すとライトが点灯します。6. スイッチをもう一度押すとライトが点滅し、SOS モードになります。7. スイッチをもう一度押すとライトがオフになります。機能LEDライト使用時間(時間)断続:200、続:140
  • マルチライト ルミカ

    マルチライト

    ルミカ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    多用途で活躍するマルチライトです。光り方は高輝度白色光、UV、赤色マーカーの3種類。ご用途に応じて使い分けていただけます。
    トラスコ品番486-1310寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×74×34使用電池単4アルカリ乾電池×3本使用 ※別売カラビナ付明るさ(Lm)(高輝度白色)約160(UV)約20(赤色)約10発光時間(時間)(高輝度白色)約6(UV)約20(赤色)約60
  • 大画面ポータブルTV&ラジオ セーブインダストリー

    大画面ポータブルTV&ラジオ

    セーブインダストリー
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    災害時やアウトドアに便利な機能がたくさん!。大画面TV付きラジオが新登場。ワンセグTV・AM・FMラジオ・携帯充電・LEDライト・サイレン。高齢者でも見えやすい、4.3インチの大画面。周りが気にならないイヤホン付き。車内で・災害時や避難所でetc。3つの充電方法。手回し充電・AC電源・USB充電。内蔵バッテリー満充電時の使用時間。TV:約6時間。ラジオ:約26時間
    質量(g)290電源リチウム電池(3.7V-2000mAh) アルカリ単三電池(別売)本体寸法(mm)190×150×55液晶サイズ4.3インチ解像度480×272バッテリー容量(Ah)2スピーカー最大出力1.25W(8Ω)コネクタ音声出力用:3.5mmステレオミニジャック受信周波数AMラジオ:552~1701MHz、FMラジオ:76.0~108.0Mhz、テレビ:470~770MHz充電端子MicroUSB マイクロBコネクタメス
  • [手廻し発電]LEDライト付ラジオ エスコ

    [手廻し発電]LEDライト付ラジオ

    エスコ
    4,880税込5,368
    1台
    翌日出荷
  • [手廻し発電]LEDライト付ラジオ エスコ

    [手廻し発電]LEDライト付ラジオ

    エスコ
    9,030税込9,933
    1個
    翌日出荷
    スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。災害時に必要な機能をすべて備えた多機能ラジオライト。防災に特化した機能をこの1台に!明かりの確保、電源の確保、情報収集を全てこれ1つにおまかせ。
  • 300ルーメン・LEDランタン ゼニス[防災用品]

    300ルーメン・LEDランタン

    ゼニス[防災用品]
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    明るさ300ルーメン以上のLEDランタン! HIGH、LOWの明るさ切替えと点滅機能の3段階切替。緊急・非常時の防災用品として、又もちろんアウトドア用品としてもご利用頂けます。High・・・16~20時間連続点灯。Low・・・38~42時間連続点灯
    寸法(mm)86×86×184質量(g)約395電源単1電池×3本(別売)
  • 2バンドクリップラジオ スターリング

    2バンドクリップラジオ

    スターリング
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    AMラジオ局のワイドFM(FM補完放送)対応!。裏面に着脱式ベルトクリップ付。
    質量(g)85電源単3乾電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×28×100機能AM/FM2バンドラジオ、ワイドFM対応:76~108MHz、イヤホン端子付 (イヤホン別売)
  • 防災セットに入れておくと便利な『明るいラジオライト』 スターリング

    防災セットに入れておくと便利な『明るいラジオライト』

    スターリング
    6,398税込7,038
    1台
    5日以内出荷
    100ルーメンのハイパワーなLEDを搭載した新型ラジオライト。ライトは明るさ重視から点灯時間重視まで、状況に合わせて3段階の切替が可能です。付属のランタンシェードを使えば、ランタンとして周囲を照らすことも可能です。ハンドストラップを手首に通して持ち運べば、落下防止になります。
    付属品簡易ランタンシェード、2in1充電ケーブル(マイクロUSB/Type-C)質量(g)215電源アルカリ乾電池 単3×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×60×78機能LEDライト(強/中/弱)、サイレン(点滅灯連動)、ラジオ(AM/ワイドFM)、イヤホンジャック(イヤホン別売)
  • パームラジオライト スターリング

    パームラジオライト

    スターリング
    2,398税込2,638
    1台
    5日以内出荷
    極限までコンパクトボディを追求したLEDライト、AM/FMラジオ、サイレンの3つの機能を搭載したシンプルなラジオライト。乾電池さえ用意しておけば、いざというときすぐに使用できます。
    質量(g)110電源単4電池3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×45機能LEDライト(白色1灯)、AM/FMラジオ、サイレン
  • AM/FMデスクラジオ スターリング

    AM/FMデスクラジオ

    スターリング
    3,490税込3,839
    1台
    5日以内出荷
    AMラジオ局のワイドFM(FM補完放送)対応!
    質量(g)300電源単3乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×43×99機能AM/FM2バンドラジオ、FMロッドアンテナ付、イヤホン端子付 (イヤホン別売)
  • ポータブルラジオライト スターリング

    ポータブルラジオライト

    スターリング
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト&スタイリッシュフォルムのLEDライト付AM/FM2バンドラジオ。
    質量(g)105電源単4電池3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×140機能LEDライト(白色1灯)、AM/FMラジオ、サイレン
  • スティックライト(長寿命タイプ) エスコ

    スティックライト(長寿命タイプ)

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    ポリエチレン、ガラス製。ブラックアウトに備えた48時間ライト。地震や台風のときに備えておきたい「化学発光技術」を応用した安全な光です。光が暗くなったらスティックを再度振ると明るさが戻ります。
    発光:グリーン寸法(Φ×mm)14~18×190発光時間(時間)48
  • 防災マルチライト Cタイプ オプション付 サンエイ

    防災マルチライト Cタイプ オプション付

    サンエイ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    ライト機能をはじめ非常時に役立つ7つの機能を搭載しており、防災や防犯、事故対策などさまざまな場面で活躍できるマルチライトになります。Bluetooth機能が付いたCタイプになります。お持ちの携帯電話、PC、翻訳機等と接続して音声や多言語音声などを拡声できます。誘導棒が2本付いています。3色ライト機能(赤色点滅、青色点滅、白色点灯)、誘導灯、Bluetooth、メガホン、警笛、録音と再生、ガラスハンマーの7つの機能を有しています。録音は約15分まで可能です。
    用途防災用の備えや、多目的に使用する必要がある場合などに。防災、防犯、事故対策などに。セット内容本体×1、誘導棒×2、収納ポーチ×2電圧(V)DC4.1~6.5電源単三電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×205連続使用時間(時間)メガホン:約4、警笛:約2.5、LED:約20~30、録音再生音:約4機能LEDライト到達距離(m)メガホン・警笛・LEDライト:80~100(障害物無し)長さL×直径(mm×Φmm)誘導棒:219×35録音時間(分)約15
  • 防災マルチライト Cタイプ サンエイ

    防災マルチライト Cタイプ

    サンエイ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ライト機能をはじめ非常時に役立つ7つの機能を搭載しており、防災や防犯、事故対策などさまざまな場面で活躍できるマルチライトになります。Bluetooth機能が付いたCタイプになります。お持ちの携帯電話、PC、翻訳機等と接続して音声や多言語音声などを拡声できます。3色ライト機能(赤色点滅、青色点滅、白色点灯)、誘導灯、Bluetooth、メガホン、警笛、録音と再生、ガラスハンマーの7つの機能を有しています。録音は約15分まで可能です。
    用途防災用の備えや、多目的に使用する必要がある場合などに。防災、防犯、事故対策などに。セット内容本体×1、誘導棒×1、収納ポーチ(2個用)×1電圧(V)DC4.1~6.5電源単三電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×205連続使用時間(時間)メガホン:約4、警笛:約2.5、LED:約20~30、録音再生音:約4機能LEDライト到達距離(m)メガホン・警笛・LEDライト:80~100(障害物無し)長さL×直径(mm×Φmm)誘導棒:219×35録音時間(分)約15
  • 防災マルチライト Bタイプ サンエイ

    防災マルチライト Bタイプ

    サンエイ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ライト機能をはじめ非常時に役立つ6つの機能を搭載しており、防災や防犯、事故対策などさまざまな場面で活躍できるマルチライトになります。誘導棒が2本付いたBタイプになります。3色ライト機能(赤色点滅、青色点滅、白色点灯)、誘導灯、メガホン、警笛、録音と再生、ガラスハンマーの6つの機能を有しています。録音は約15分まで可能です。
    用途防災用の備えや、多目的に使用する必要がある場合などに。防災、防犯、事故対策などに。セット内容本体×1、誘導棒×2、収納ポーチ×1電圧(V)DC4.1~6.5電源単三電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×205連続使用時間(時間)メガホン:約4、警笛:約2.5、LED:約20~30、録音再生音:約4機能LEDライト到達距離(m)メガホン・警笛・LEDライト:80~100(障害物無し)長さL×直径(mm×Φmm)誘導棒:219×35録音時間(分)約15
ラジオ・ライト