絞り込み
電源
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ラジオ・ライト

特価
本日8月20日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
188件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源から絞り込む
  • エレット マルチコンパクトラジオ タマハシ

    エレット マルチコンパクトラジオ

    タマハシ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    機能充実のラジオライト。コンパクトサイズなので持ち運び時や、収納時もかさばりません!防災だけでなくアウトドアや夜間の散歩などにも!
    電源ソーラー充電・手回し充電・USB充電・単4電池×3本使用(別売)機能ライト・モバイルバッテリー・AM/FMラジオ・サイレン付属品USBケーブル材質本体:ABS樹脂・ポリスチレン寸法(mm)約140×40×80質量(g)約225光源LED1灯
  • LEDポータブルラジオ スターリング

    LEDポータブルラジオ

    スターリング
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクト&スタイリッシュフォルムのLEDライト付AM/FM2バンドラジオ
    使用電源単4電池3本(別売)材質ABS樹脂シルバー本体寸法(mm)58×58×140本体質量(g)105機能FM/AMラジオ、サイレン機能灯数1(LEDライト)
  • 手回し&ソーラー充電 防災ラジオ FIRSTCOM

    手回し&ソーラー充電 防災ラジオ

    FIRSTCOM(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    電池がなくても、手回し充電でラジオ、LEDライトが使える。さらにスマートフォンも充電できる
    付属品USBケーブル(本体type-A / type-C) ×1、取扱説明書(ボイス付) ×1質量(g)270電源単3乾電池 × 3本(市販)|内蔵電池(リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh)最大出力(W)スピーカー:1周波数帯域(kHz)AMラジオ:522~1710周波数帯域(MHz)FMラジオ:76~108端子[入国] 査察:USB Type-C入力端子(本体充電)、休暇:USB Type-A出力端子(外部充電)|Φ3.5mm イヤホン出力端子 2個(イヤホンはステレオ出力)スピーカー部インピーダンス(Ω)8寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約150×87×35
  • 手回し多機能ラジオ CAPTAIN STAG

    手回し多機能ラジオ

    CAPTAIN STAG
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    キャンプなどへの携帯や、停電時など災害時・緊急時に備えておける多機能ラジオ。電池不要でLEDライトが使えます。 ハンドルを手回しすることで発電して充電ができます。ソーラーパネルで太陽光でも充電も可能です。 緊急時の予備モバイルバッテリーとして使用可能です。FM(76~90MHz)/AM(520~1,620KHz)ラジオの受信が可能です。
    仕様手回しダイナモハンドル:5V 350mA材質本体:ABS樹脂質量(g)230電源ダイナモ・専用充電池・ソーラーパネル使用時間(分)手回しダイナモハンドルによる充電での使用時間〈130回手回し状態〉:ライト:15~20、ラジオ15~20(中音量)、携帯電話:3~5(通話時間)連続使用時間(時間)ライト:30、ラジオ:8機能LEDライト・ソーラーパネル・FM・AM寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128×60×45充電時間(時間)USBケーブル:6、ソーラーパネル:20(日照時)バッテリー容量(mAh)2000(2.4~4.2V)充電方式micro USB:入力(充電時)=5V 1.2A、出力(放電時)=5V 1.0A明るさ(Lm)LEDライト:30
  • Φ15x180mm スティックライト(高発光体/青) エスコ

    Φ15x180mm スティックライト(高発光体/青)

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷
    使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    エスコ品番EA983RM-22材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液ブルー質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
  • スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト  "LEDIO" (レディオ) 渋谷

    スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト "LEDIO" (レディオ)

    渋谷
    3,980税込4,378
    1個
    5日以内出荷
    スマホ充電対応のラジオ&LEDライト。ソーラー&ダイナモ発電で、日常~非常時まで。電源不要の3WAY充電(USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電)。ダイナモ発電は背面ハンドルを2分間(1分間に130~140回転)回すと単一の機能(ラジオ又は懐中電灯)が12分程度使用可能。SOSアラーム機能付きで災害時に活躍。音量ツマミで電源ON/音量調整、FM/AM切替。スマートフォンの充電も可能。
    付属品充電ケーブルType-C/ストラップ/説明書モスグリーン容量電池:2000mAh/3.7V質量(g)280出力(USB)DC5V/USB表示充電状態(段階)/4入力(USB)TYPE-C DC5V充電時間(時間)4充電方式USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電サイズ(mm)138×56×69明るさ(Lm)最大500最大点灯時間14時間
  • 充電式LED4灯フラッシュライト ヒロ・コーポレーション

    充電式LED4灯フラッシュライト

    ヒロ・コーポレーション
    719税込791
    1個
    翌日出荷
    災害時、停電時に大活躍。約46gの軽量で、持ち運びも楽々。非常時にも大活躍
    用途災害発生時、停電時に付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書材質ABS使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)46光源LEDバッテリーリチウムイオン電池連続点灯時間(強)約2時間/(弱)約3.5時間/(点滅)約2.5時間充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)500(3.7V)光束(Lm)(強)約200/(弱)約50/(点滅)約150本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×約110×約37
  • シンプルラジオ 乾電池式 KONTEC(コンテック)

    シンプルラジオ 乾電池式

    KONTEC(コンテック)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    誰でも簡単に扱えるシンプルモデル。AM/FM(ワイドFM対応)。スピーカー使用時連続使用時間40時間(音量50%)。イヤホン使用時連続使用時間55時間(音量50%)
    用途災害の状況を知る材質(本体)ABS/PVC/スチール周波数帯域(AM)(kHz)535~1605周波数帯域(FM)(MHz)76~108
  • ふくろう型停電灯Ⅱ スマイルキッズ

    ふくろう型停電灯Ⅱ

    スマイルキッズ(1件のレビュー)
    2,488税込2,737
    1個
    当日出荷
    停電灯:コンセントに差し込んでLEDスイッチをONにしておくと停電時に自動点灯します。 ナイトライト:ナイトライトのスイッチをONにすると、暗くなると光センサーにより自動点灯します。 ハンドライト:コンセントから外してハンドライトとして使用できます。
    用途光源に球切れのない高輝度LEDを使用しています。 ライトとして使用する場合は、持ちやすいようにACプラグを収納できます。 電気用品安全法の適合確認済み。(特定電気用品以外の電気用品の「充電式携帯電灯」に該当します。) コンセントに差したままでも、月間の電力代は約5円です。(電力単価 27円/1KWhで試算した場合)材質(本体)ABS樹脂、(レンズ部)PC樹脂質量(g)個装: 約 112光源高輝度白色LED×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約 9.4×4×18充電時間(時間)約100連続点灯時間(時間)約8
  • 手回し充電ラジオライト WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    手回し充電ラジオライト

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    乾電池(単3×3)または内蔵充電池(手回し・USBtypeC)の2電源が使える手回し充電ラジオライトです。 上部に6LEDランタン、スポットライトとして3LEDライトを搭載、切替式でシーンに合わせた使用が可能です。 USB電源出力端子を搭載しており、緊急時にはスマホなどの充電にもご使用いただけます。 夜間にラジオを見つけやすいよう前面端子ラバー部に蓄光塗料仕上げ。暗闇で光って場所を知らせます。 防災準備品としてご用意いただくのはもちろん、パールホワイトのスタイリッシュなデザインで普段使いにもおススメです。
    付属品取扱説明書/保証書、ハンドストラップ質量(g)270電源内蔵充電池(リチウムイオン700mAh)、手回し充電、USB充電(typeC)、単3乾電池×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×95機能ラジオ:AM/FM1/FM2(伸縮回転アンテナ搭載)※FMワイドバンド対応、LEDLEDスポットライト/ランタン(切替式)スピーカー出力(mW)約150端子イヤホン端子、電源入力用TypeC、出力用USBRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ・最長16時間連続点灯 ・備災に最適!1200db(最大時は飛行機のエンジン音に匹敵)の大音量ホイッスル付き ・ボディと頭部にラバー付きで衝撃を吸収!置く場所を傷つけにくい仕様です ・PC製ボディで軽く、明るいのに熱くなりにくい!
    用途アウトドア、防災、停電、夜間散歩、見回り、誘導、避難グッズ、夜釣り、アウトドア、レジャー、昆虫採集などにセット内容ライト本体、専用充電器、ホイッスル、取扱説明書、保証書、化粧箱材質PC+ABS寸法(mm)約180.4×Φ56.3質量(g)約269電源充電池内蔵全光束(Lm)HIGH:約2000、LOW:約1000機能LEDライト光源OSRAM社製20W型LED×1粒バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)3.6点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)充電電圧(V)入力:AC100-240(50/60Hz)、出力:5/1A充電時間(時間)約4~5使用時間(時間)HIGH:約8、LOW:約16作業温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66級防水(生活防水)照射距離(m)最大約500充放電回数(回)約500照射角度(°)約15
  • いつでもランプtsuita 電球色 日本防災スキーム

    いつでもランプtsuita 電球色

    日本防災スキーム
    2,850税込3,135
    1個
    当日出荷
    いつ起こるかわからない”停電”に備えて+αの安心を。見た目は普通の電球と変わりませんが、内部にバッテリーが搭載されています。普段明かりとして、天井や壁などに取り付けて使用しているだけで自動的に充電される仕組みになっており、停電時には内部のバッテリーに切り替わり点灯し続けるハイブリッドタイプのLED電球です。50w相当タイプは、停電後6時間ほど持続します(停電時は最大200lm)。通常時と停電時を比較すると、仕様表数値では3分の1程度の明るさですが、実際には停電時もかなり明るいです。停電中でもいつもと変わらない空間で安全に過ごすことが出来ます。電球単体でも電球下部の側面と底面が通電部分となっており、この部分に電気を通す身体の一部(手など)で触れることで、通電されてランプを点灯させることができます。
    付属品アタッチメント寸法(mm)直径60×117消費電力(W)6バッテリー容量(mAh)2600差込口E26LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)通常時:AC660、停電時:DC200点灯時間(時間)停電時:6
  • ラジオランタン 4WAY電源 LS40-F GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ラジオランタン 4WAY電源 LS40-F

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    電源はAC電源充電、ソーラー充電、手回し充電、単3形乾電池の4つから選べます。 LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレンの4つの役立つ機能が1台に集約されています。
    用途照明に。使用電池18650型リチウムイオン電池(内蔵 2200mAh/3.7V)or単三形乾電池×3本 (別売)機能LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレン全光束(Lm)400照射角度(°)360調光範囲2段階点灯時間(時間)約12~24受信周波数AM:530-1600KHz、FM:76.0MHz~108.0MHz入力端子USB micro Bタイプ出力端子USB Aタイプ(DC5V 500mA)防水保護等級IP44寸法(mm)93×248×85
  • ポケットラジオ 太知ホールディングス

    ポケットラジオ

    太知ホールディングス
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    通勤・通学時はもちろん、ハイキングやスポーツ観戦にも。ワイドFM対応。いつでもどこでも使えるFM・AMラジオ。ポケットサイズで薄型19mm名刺サイズ。片耳モノラルイヤホン付属。長い時間でも使えるスタミナ約70時間。※イヤーレシーバーを使用して、FM放送聴取時。実際の持続時間は、使用する機器の状況により変動する可能性があります
    受信周波数AM/530~1600KHz、FM/76~108MHz(ワイドFMに対応)アンテナAM/フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM/ロッドアンテナ最大出力(mW)80(音声)電池寿命AM受信/約35時間、FM受信/約30時間(スピーカー使用時)、AM受信/約70時間、FM受信/約60時間(イヤホン使用時)電源(V)DC3(単4乾電池2本使用)※別売寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×1.9×9.6質量(g)約70付属品イヤホン(モノラル)アズワン品番63-6508-30
  • エレット ミニラジオライト タマハシ

    エレット ミニラジオライト

    タマハシ
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    もしもの時のために備えておきたいミニサイズ。
    電源充電池機能ライト・FMラジオ材質本体:ABS樹脂寸法(mm)約117×55×48質量(g)約120光源LED3灯充電方式手回し
  • ライトを個別に持ち出しできる防災灯 YAMAZEN(山善)

    ライトを個別に持ち出しできる防災灯

    YAMAZEN(山善)
    2,190税込2,409
    1台
    4日以内出荷
    停電時や災害時の時に役立つ。ライトが着脱式で個別に持ち出し可能。フックハンドル付きで持ち運びも手軽に。背面に単三電池収納ストッカー(最大16本)付き。
    用途防災用ライト、ハンドライト、懐中電灯、ミニライト、ハンディライトとして。キャンプ等でのアウトドアシーンでも。電源単三乾電池8本(ルームライト3本×2個、懐中電灯2本使用)質量(kg)0.325構成基地本体1基、ルームライト2個、懐中電灯1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×100×165
  • ダイナモ充電ラジオライト ブレイン

    ダイナモ充電ラジオライト

    ブレイン
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    使いやすさを重視した洗練されたデザイン。 電池不要の手回し充電式。1 分間の手回し充電で LED ライト・ラジオの連続使用時間は約15~30分。 LEDライト点滅+サイレンの場合は、約10分の使用が可能です。 付属のUSB ケーブルで本機とPCを繋げれば、本機への充電ができます。満充電後、LEDライトは約7時間使用可能。 ラジオはAM、FM両方聴けます。 iPhone・スマホに付いてる充電用ケーブルを使って本機とiPhone・スマホを繋げれば iPhone・スマホへの充電が可能です。 ハンドルを回して充電してください。一部対応できない機種もございます。
    用途災害時の備えて安心の防災グッズ機能携帯電話充電可、LEDライト、FM/AMラジオ材質ABS、PS寸法(mm)約125×52×42質量(g)約120出力(W)(スピーカー)0.25消費電力(W)0.5周波数(ラジオ)FM76-108MHz、AM522-1656KHzLED寿命(時間)約1万
  • FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン1 エフ・アール・シー

    FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン1

    エフ・アール・シー
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    扱いやすい ノーマルタイプ
    イヤホン形状インナータイプ
  • FIRSTCOM ガイドラジオ:送信機用タイピンマイク エフ・アール・シー

    FIRSTCOM ガイドラジオ:送信機用タイピンマイク

    エフ・アール・シー
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    タイピンマイクタイプ
  • Φ15x190mm スティックライト(高発光体/赤) エスコ

    Φ15x190mm スティックライト(高発光体/赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    180税込198
    1個
    当日出荷
    使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    用途コンサート、イベントなどにエスコ品番EA983RM-24材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液レッド質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
  • 非常用多機能ライト アーテック[学校教材・教育玩具]

    非常用多機能ライト

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    停電も、災害も、この1本で安心!多機能で非常時に役立つライト!。地震、停電、台風など、予期せぬ災害時に活躍するCOB LED懐中電灯です。USB充電+バッテリー内蔵でモバイルバッテリーやソーラパネルから充電可能です。光り方は7通りで、防水機能付き(IP44)です。マグネットフック内蔵+フック付きで天井や壁に固定可能です。充電MAXまで約3時間。連続使用時間2~3時間。防水レベル:IP43(レポート有)。明るさ100ルーメン程度(レポート無)です。
    セット内容本体×1、充電コード×1材質ABSなど寸法(mm)折りたたみ時:50×30×145、展開時(最大):50×30×253形態箱入り(1個梱包)
  • 手回し&乾電池&外部電源これであんしん 防水ラジオ 太知ホールディングス

    手回し&乾電池&外部電源これであんしん 防水ラジオ

    太知ホールディングス
    6,398税込7,038
    1台
    5日以内出荷
    長時間ほったらかしでも使える「スーパーキャパシタ」を搭載、いざという時に備えられる手回し充電機能付きラジオ。パソコン等のバックアップ電源として実績のある電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を採用することで、充電池が過放電して使用できないという事を予防。さらに乾電池やモバイルバッテリーからの充電でも使用できる3電源対応。安心の防塵防水タイプなので、アウトドアでも活躍します。普段使いしながら防災に備えるのもオススメ。
    付属品USB-A-Cケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)208電源キャパシタ:3V20F、単3乾電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69動作時間約150回/分で1分手回し:FM約30分・AM約40分・LED約25分・サイレン約5分(ラジオは最大音量の1/2の音量)、アルカリ乾電池:FM約120分・AM約160分・LED約65時間・サイレン約35時間LED高輝度白色LED Φ5mm×3受信周波数AM:530~1600kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
  • スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト  "LEDIO" (レディオ) 渋谷

    スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト "LEDIO" (レディオ)

    渋谷
    3,980税込4,378
    1個
    5日以内出荷
    スマホ充電対応のラジオ&LEDライト。ソーラー&ダイナモ発電で、日常~非常時まで。電源不要の3WAY充電(USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電)。ダイナモ発電は背面ハンドルを2分間(1分間に130~140回転)回すと単一の機能(ラジオ又は懐中電灯)が11分程度使用可能。SOSアラーム機能付きで災害時に活躍。音量ツマミで電源ON/音量調整、FM/AM切替。スマートフォンの充電も可能。
    付属品充電ケーブルType-C/ストラップ/説明書ホワイト容量電池:2000mAh/3.7V質量(g)280出力(USB)DC5V/USB表示充電状態(段階)/4入力(USB)TYPE-C DC5V充電時間(時間)4充電方式USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電サイズ(mm)138×56×69明るさ(Lm)最大500最大点灯時間14時間
  • 充電式COB LEDライトミニ ヒロ・コーポレーション

    充電式COB LEDライトミニ

    ヒロ・コーポレーション
    1,298税込1,428
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    小さいけどとってもパワフル発光。手のひらサイズでいつでもどこでも持ち運び楽々!。ボタン一つで3つの発光切り替え!。COB面光源技術を採用し、発光面が均一で光のばらつきを抑えます。スタンド&マグネット付きで使用する場所によって簡単設置!。夜間作業や、防犯・防災にオススメ!
    用途夜間作業、防犯・防災に付属品Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミニウム・PC・鉄・シリコン本体質量(g)45使用時間(分)約80(MEDIUMモード時)バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)2LEDCOB(Chip On Board)バッテリー容量(mAh)500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×約46×約21
  • 非常用モバイル非常灯 HAC

    非常用モバイル非常灯

    HAC
    939税込1,033
    1個
    翌日出荷
    携帯や設置に便利なカラビナ付き 。点灯モード4種 ワンボタン操作 。2WAY仕様:ランタン(電球色)/懐中電灯(白色)
    用途身近に備える非常照明セット内容本体(ライト)×1個、充電ケーブル×1材質ABS・PP・ステンレス・シリコン・アルミ・ガラス・LED質量(g)約125電源USB充電式(入力 DC5V1A)使用電池リチウムイオン充電池連続点灯時間約2時間(ライト:強)/約2時間(ライト:弱)/約1時間(ライト点滅)/約2時間(ランタン)充電時間(時間)約1充電可能回数約200回明るさ(Lm)約120(ライト:強)/約100(ライト:弱)/約80(ランタン)寸法(Φ×高さH)(cm)約Φ6.5×H23.5
  • 電池長持ちコンパクトラジオ 防災用常備ラジオ 65mm大型スピーカー搭載 災害 情報収集 電池長持ち 長時間使用可能 防災 ELPA

    電池長持ちコンパクトラジオ 防災用常備ラジオ 65mm大型スピーカー搭載 災害 情報収集 電池長持ち 長時間使用可能 防災

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電池長持ちコンパクトラジオ 防災用常備ラジオ 65mm大型スピーカー搭載 災害 情報収集 電池長持ち 長時間使用可能 防災 。長時間の使用に最適。防災用常備ラジオに。65mm大型スピーカー搭載。災害時の情報収集に電池長持ちで安心
    用途長時間の使用に最適。防災用常備ラジオに。65mm大型スピーカー搭載。災害時の情報収集に電池長持ちで安心仕様同調方式:アナログ同調、受信周波数:AM:522~1620kHz、 FM:76~95MHz、スピーカー:直径65mm 丸型8Ω 1W、出力端子:Φ3.5mmステレオミニジャック、電源:DC3V 単一形アルカリ乾電池×2本(別売)、外形寸法(約):幅133×高さ91×奥行55(mm) (最大値)、質量:約230g(ストラップ含、電池除く)、電池持続時間(JEITA)、※アルカリ乾電池使用時、 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。、スピーカー使用時:AM 約800時間 / FM約650時間、 イヤホン使用時(目安):AM 約1000時間 / FM 約1000時間
  • 2WAY充電 多機能ラジオライト インターベース

    2WAY充電 多機能ラジオライト

    インターベース
    2,998税込3,298
    1台
    6日以内出荷
    2WAY電源(USB充電・手回し充電)で電源のない場所でも安心。LEDライト・スマホ充電・ラジオ機能・非常用アラームの4機能。アジャスター付きストラップで落下防止
    用途防災時、レジャー、車載用付属品USB Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書質量(g)150出力電圧DC5V 0.5A連続使用時間(時間)LEDライト/10、ラジオ/14周波数帯域(kHz)ラジオ:AM522~1710、FM76~108MHz色温度(K)LEDライト:6000~6500充電時間(時間)約4(USB充電)内蔵電池リチウムイオン電池/800mAh3.7V明るさ(Lm)LEDライト:90入力電圧DC5V 0.5A
  • ツーウェイ ランタン ルミカ

    ツーウェイ ランタン

    ルミカ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    伸ばすとランタン、縮めるとトーチとしてお使いいただける2WAYランタンです。 。電池式のため、キャンプや災害時にご使用いただけます。
    トラスコ品番486-1295電源単3アルカリ乾電池×3本使用(※別売)寸法(Φ×mm)約48×140(ランタン時)/約48×128(トーチ時)明るさ(Lm)約60RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)約15(アルカリ電池使用時)
  • 3WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ ファミリー・ライフ

    3WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ

    ファミリー・ライフ
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトながら大容量。充電方法が3種類から選択可能(ソーラー充電、USB充電、手回し充電)。大容量バッテリー10,000mAh(携帯電話等を充電可能)。FM/AMラジオ対応(FM76~108MHz/AM522~1710KHz)。ライトは3種類から選択可能(1:スポットライト、2:広角ライト、3:1,2同時点灯)。救助や防犯用に有効なSOSサイレンを搭載。コンパス(方位磁石)付き。読書灯付き。取り外しできる取っ手付き。6ヶ月間保証書付き
    材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー質量(kg)(約)0.5ダークグリーン寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)16×8×9
  • AM/FMポータブルラジオ ゼニス[防災用品]

    AM/FMポータブルラジオ

    ゼニス[防災用品]
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    非常時で慌てる時こそ年齢問わず使用できるシンプルで使いやすい電池式AM/FMラジオ。同調ランプ付きで簡単チューニング。
    付属品イヤホン寸法(mm)117×31×70質量(g)約94電源単3乾電池×2本(別売)
  • ダイナモエマージェンシーライト ゼニス[防災用品]

    ダイナモエマージェンシーライト

    ゼニス[防災用品]
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    スマートフォンの充電も可能。携帯電話充電、AM/FMラジオ、サイレン、ライトの4機能!ダイナモ、ソーラー、電池も使用でき便利。
    セット内容本体(電池別売)・アタッチメント・接続コード寸法(mm)140×80×36質量(g)約254電源ダイナモ、ソーラー、電池(単4乾電池×3本 別売)機能携帯電話充電、AM/FMラジオ、サイレン、ライト
  • 手回しソーラー充電ラジオ”Chardio mini(チャージオミニ)” クマザキエイム

    手回しソーラー充電ラジオ”Chardio mini(チャージオミニ)”

    クマザキエイム
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    チャージオ・ミニはリンゴ1個程度の重さ、サッカーのゴールライン幅(12cm)ほどの幅で手のひらサイズのコンパクトな防災ラジオです。 この小さなボディに「AM/FMラジオ」「懐中電灯」「蓄電池」「MP3再生」の機能を搭載。 充電は手回し、ソーラー、USBの3種の充電方法が可能と、「もしも」に頼れる充実の1台です。 蓄電容量は2000mAh、AM/FMラジオなら20~24時間、LED懐中電灯は10~12時間、MP3再生は16~18時間も仕様可能で、スマートフォンへの充電にも安心の容量です。 さらに3W出力のスピーカーを搭載し、農作業や軒下でも充分聞こえる音量を確保。もちろん、避難時や居室内で周りを気にせずご使用いただけるようイヤホン端子も搭載しています。
    用途普段使いにも災害準備品にもおすすめ付属品本体、USBケーブル(50cm)、ストラップ(フック付き※本体に装着済み)、取扱説明書(保証書付)質量(g)260消費電力(W)最大9電源内蔵リチウムイオン充電池:3.7V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×67.1×66.6定格出力5V800mA機能(懐中電灯)LED、放射効率1W(67 lm相当)入力端子microUSB(microB)、microSD(最大32GB,SDHC対応)充電時間(時間)USB:3~4、ソーラー:60~70(※理論値)、手回し:8~10(130回転/分)スピーカー4Ω3W受信周波数(ラジオ)AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(FMワイドバンド対応)出力端子USB-A、3.5mmモノラルミニジャックRoHS指令(10物質対応)対応再生形式(MP3)最大フォルダ階層:1階層
  • 充電式ランタン付ラジオ(オリーブ) マキタ

    充電式ランタン付ラジオ(オリーブ)

    マキタ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
  • 充電式ランタン付ラジオ マキタ

    充電式ランタン付ラジオ

    マキタ
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
  • いつでもランプtsuita 白色 日本防災スキーム

    いつでもランプtsuita 白色

    日本防災スキーム
    2,850税込3,135
    1個
    当日出荷
    いつ起こるかわからない”停電”に備えて+αの安心を。見た目は普通の電球と変わりませんが、内部にバッテリーが搭載されています。普段明かりとして、天井や壁などに取り付けて使用しているだけで自動的に充電される仕組みになっており、停電時には内部のバッテリーに切り替わり点灯し続けるハイブリッドタイプのLED電球です。50w相当タイプは、停電後6時間ほど持続します(停電時は最大200lm)。通常時と停電時を比較すると、仕様表数値では3分の1程度の明るさですが、実際には停電時もかなり明るいです。停電中でもいつもと変わらない空間で安全に過ごすことが出来ます。電球単体でも電球下部の側面と底面が通電部分となっており、この部分に電気を通す身体の一部(手など)で触れることで、通電されてランプを点灯させることができます。
    付属品アタッチメント寸法(mm)直径60×117消費電力(W)6バッテリー容量(mAh)2600差込口E26LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)通常時:AC660、停電時:DC200点灯時間(時間)停電時:6
  • 多機能防災ラジオ ブレイン

    多機能防災ラジオ

    ブレイン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    1台5役の多機能防災ラジオ。2000mAhのバッテリー搭載。電池不要の手回し充電・ソーラー充電対応。1分間の手回し充電でLEDライトは約20分、ラジオ中音量約10~15分の使用が可能。付属のマイクロUSBケーブルで本機とPCを繋げれば、本機への充電ができます。約4.5時間で満充電。ラジオはAM、FM両方聴けます。使いやすさを重視した洗練されたデザインです。
    用途防災・減災、災害時や緊急時の備えに、非常袋に付属品マイクロUSBケーブル×1寸法(mm)約155×75×46質量(g)約270電源手回し充電、ソーラー充電、USB充電、乾電池(単四×3)別売り対応機能ライト、ラジオ、アラーム、時計、充電バッテリー内蔵リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2000
  • ラジオdeライト アーテック[学校教材・教育玩具]

    ラジオdeライト

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,700税込2,970
    1個
    当日出荷
    AM・ワイドFMラジオ、サイレン、LEDライト 災害時に役立つ機能が充実。光源:LED(発光ダイオード)、単4電池3本使用(別売)。材質:ABS。サイズ:約45×133×45mm。セット内容:本体×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)約45×133×45機能AM・ワイドFMラジオ、サイレン、LEDライト光源LED(発光ダイオード)包装形態化粧箱使用電池単4電池3本使用(別売)
  • 4.3インチ手回しポータブルワンセグテレビ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    4.3インチ手回しポータブルワンセグテレビ

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    手回し充電機能が付いて、防災備蓄品としても最適なポータブルワンセグテレビ。 SOSサイレン、LEDライト、USB電源供給・充電機能、FMワイドバンド対応のAM/FMラジオなど非常時の備えに安心の機能が満載です。 操作ボタンは日本語表記で分かりやすく非常時でも慌てず情報収集が可能です。 背面に自立スタンド付き。
    電源単3乾電池×3(別売り)、リチウム3.7V2000mA(microUSB IN 5V/1A端子(給電充電用)/手回し充電)機能【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド、【ワンセグTV】microSD録画可能(カード別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×38×89.5質量(g)約295(電池含まず)画面サイズ4.3インチカラー液晶(480×272)出力(W)1(スピーカー音声)インピーダンス(Ω)8その他LEDライト、SOSサイレン、伸縮ロッドアンテナ付属品取扱説明書、保証書、microUSBケーブル、USBACアダプター仕様【イヤホン端子】2(イヤホン別売)
  • 手回し充電ラジオライト セーフラン安全用品

    手回し充電ラジオライト

    セーフラン安全用品
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    ソーラー充電、手回し充電、USB充電に対応。スマホ充電可能でいざという時の備えにオススメです。コンパクトサイズで保管や持ち運びもラクラク。
    用途防災備蓄用としてだけでなく、日常やアウトドア用としても。電源ソーラー充電、手回し充電、USB充電機能AM/FMラジオ、LED懐中電灯寸法(mm)約128×60×45防水性IPX3充電方式ソーラー充電、手回し充電、USB充電付属品micro USBケーブル1本質量(g)約200タイプコンパクト
  • 乾電池/充電池式手回し充電ラジオライト STAR&LIGHT

    乾電池/充電池式手回し充電ラジオライト

    STAR&LIGHT
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音起動可能、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵 外部への給電可能
    電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能バッテリー容量(mAh)800寸法(mm)約184×81×117質量(g)約332受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ充電端子DCプラグ給電端子USB-A付属品USBケーブル、取扱説明書スピーカー内蔵LED使用数(個)白色1灯+赤色3灯(サイレン音鳴動時点滅)材質ABS樹脂バッテリー電圧(V)3.7
ラジオ・ライト