絞り込み
タンク容量(L)
- 0.15
- 0.11(3)
- 0.16(4)
- 0.3(7)
- 0.35(4)
- 0.4(5)
- 0.5(3)
- 1(3)
- 1.5(4)
- 2(3)
- 2.4(3)
- 2.5(6)
- 2.8(3)
- 3(5)
- 3.3(3)
- 4(13)
- 4.5(3)
- 4.7(3)
- 5(8)
- 6(3)
- 18(4)
- タンク容量(L)をもっと見る
連続使用時間
- 5~10時間未満(1)
色
ブラウン(1)
ホワイト(1)
ブランド
- CRECOTE(1)
- ライフオンプロダクツ(1)

充電式スリム加湿器 リリーホワイト/モカ
ライフオンプロダクツ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷デスク使用に最適なパーソナルユースの加湿器です。スリムなため、オフィスのデスクでの使用にも活躍、充電式の為どこでも手軽に使用できます。ミストは連続モードと間欠モードの2種類があり、素早く加湿したい時は連続モード、湿度をキープしたい時は間欠モードなど、状況に合わせて選べます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。水漏れ防止パッキンを装着しているため、転倒時も水がこぼれにくい嬉しい設計です。用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。仕様間欠運転:有りセット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)容量(mL)150質量(g)140消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間面積推奨:パーソナルバッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh充電時間(時間)約2稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3時間、間欠運転時:5時間加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
イルミネーション加湿器150mlホワイトH10
CRECOTE¥6,298税込¥6,9281台5日以内出荷乾燥が気になるあなたへ。コンパクトでスタイリッシュな加湿器が新登場!LEDライトが癒やしの空間を演出。USB給電でどこでも使えるから、オフィスや寝室、旅行先にもぴったり。用途コンパクトなのにパワフル!LEDで癒される加湿器付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×140タンク容量(mL)150
















![加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05486822-261002-02.jpg)