絞り込み
タンク容量(L)
  • 5
  • 0.11(3)
  • 0.16(3)
  • 0.23(2)
  • 0.3(5)
  • 0.32(2)
  • 0.4(3)
  • 0.5(2)
  • 1(3)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.4(3)
  • 2.5(2)
  • 2.8(3)
  • 3(4)
  • 3.3(2)
  • 4(11)
  • 4.5(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
連続使用時間
  • 10~20時間未満(6)
  • 50~60時間未満(1)
色
  • 色グレー(2)
  • 色ホワイト(3)
ブランド
  • siroca(4)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 気化ハイブリッド加湿器加湿気化フィルター アイリスオーヤマ

    気化ハイブリッド加湿器加湿気化フィルター

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥1,690税込¥1,859
    1枚
    当日出荷
    気化ハイブリッド加湿器(EHH-500-H、EHH-500Z-S、EHH-700-H、EHH-700Z-S、ARK-500-U、ARK-500Z-N、ARK-700-U、ARK-700Z-N)に使用するイオン交換樹脂カートリッジです。 交換の目安は、お手入れしても水アカが落ちなくなったり、においがとれなくなったら交換時期です。 およそ5年を目安に交換してください。 交換は、水道水の水質や使用頻度・時間によって異なります。
    タンク容量(L)約5.0コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×103運転音(dB)(おまかせ/うるおい)最大39/最小24・(静音)最大28/最小24・連続(強)39・連続(弱)28連続加湿時間(時間)(おまかせ/うるおい)約7.1・(静音)約16.7・(連続・強)7.1・(連続・弱)16.7動作温度(℃)5~35タイマー切タイマー:2・4時間加湿量(mL/h)(おまかせ/うるおい)約700・(静音)約300・(連続・強)約700・(連続・弱)約300
  • siroca 5L加湿器 SD-C213(W) siroca

    siroca 5L加湿器 SD-C213(W)

    siroca(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷
    【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】。ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様。 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式
    仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)色シルキーホワイト容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式
  • siroca 5L加湿器 SD-C213(CH) siroca

    siroca 5L加湿器 SD-C213(CH)

    siroca
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷
    【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】。ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様。 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式
    仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)色パールグレージュ容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式
  • 加湿器 ハイブリッド式 大容量 5L 上から給水 アロマ対応 切タイマー YAMAZEN(山善)

    加湿器 ハイブリッド式 大容量 5L 上から給水 アロマ対応 切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    給水が簡単な上部給水仕様のシンプルハイブリッド加湿器。湿度センサー搭載。ヒーター搭載。360度ツイン吹出口。アロマ対応。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:95W(ヒーターON時)。◇電源コード長:約1.5m。◇水タンク容量:5L。◇加湿量設定:6段階。◇加湿量:設定「01」100ml/h ~ 設定「06」500ml/h。◇連続使用時間:設定「01」50時間 ~ 「06」10時間。◇適用床面積:木造和室~8.5畳 / プレハブ洋室~14畳。◇安全装置:給水ランプ(赤色)点灯時運転停止、電流ヒューズ、電流ヒューズ。◇自動運転:湿度設定40%/50%/60%の3段階。◇切タイマー:1~8時間(1時間刻み)
    用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。ハイブリッド式加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 寝室 静音 シンプル おしゃれ付属品抗菌クリーンカートリッジ、アロマ用フェルト、掃除用ブラシ質量(kg)1.7色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)95(ヒーターON時)コード長さ(m)電源/約1.5安全装置給水ランプ(赤色)点灯時運転停止、電流ヒューズ、電流ヒューズ連続使用時間(時間)設定「01」50 ~「06」10適合床面積(目安)木造和室~8.5畳 / プレハブ洋室~14畳保証期間1年水タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×36温度設定3段階(40%/50%/60%)加湿量(mL/h)設定「01」100~ 設定「06」500切タイマー1~8時間(1時間刻み)
  • 加熱超音波式加湿器 siroca

    加熱超音波式加湿器

    siroca
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    省エネの”超音波式”に”加熱”をプラスで99.9%除菌。たっぷり加湿のハイブリット加湿器。・75℃に加熱除菌してからミストに。99.9%除菌*で衛生的にうるおす。・しっかり加熱除菌、だけど約50%省エネ。・「ぬくもりミスト」で小さなお子様やペットにも安心。・フットライト付きで寝室でも活躍。・水タンク内には、銀イオンユニットを設置&本体抗菌加工。・お手入れしやすい設計。・選べる2つの給水方法
    付属品リモコン、スケール吸着パッド、取扱説明書(保証書)仕様無機系抗菌剤練り込み:ふた、ミストキャップ、水タンク、水受け部質量(kg)3.5色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)155コード長さ(m)1.6連続使用時間(時間)約14機能おやすみモード、給水アイコン・ブザー、フットライト、チャイルドロック、アロマパッド、自動電源オフ運転音(dB)30適合床面積(目安)木造和室:約8.5畳(14m2)、プレハブ洋室:約14畳(23m2)水タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×23×25モード連続モード(強・弱)/おまかせモード(ひかえめ(50%)・かいてき(60%)・しっとり(70%))最大加湿量(mL/h)500(連続モード:強のとき)加湿方式加熱超音波式タイマー機能切タイマー
  • siroca 5L加湿器 SD-C213(HD) siroca

    siroca 5L加湿器 SD-C213(HD)

    siroca
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    欠品中
    【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】。ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様。 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式
    仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)色チタニウムグレー容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式
加湿器