絞り込み
タンク容量(L)
  • 50(2)
連続使用時間
  • 5~10時間未満(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • 静岡製機
  • ダイニチ工業(30)
  • ライフオンプロダクツ(20)
  • UYEKI(14)
  • アピックス(13)
  • CRECOTE(10)
  • TEKNOS(9)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • グリーンハウス(5)
  • TOPLAND(5)
  • siroca(5)
  • 三菱重工(5)
  • 象印マホービン(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • CCP(4)
  • いけうち(4)
  • ビッグバイオ(4)
  • オーム電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 消臭剤パック 静岡製機

    消臭剤パック

    静岡製機
    3,990税込4,389
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    ニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ヶ月効果を保ちます。
    適合機種HSE242
  • 水フィルター 静岡製機

    水フィルター

    静岡製機
    1,990税込2,189
    1個
    翌々日出荷
    循環する水の汚れを取ります。
    適合機種HSE501、HSE1001
  • 加湿エレメント 静岡製機

    加湿エレメント

    静岡製機
    10,500税込11,550
    1枚
    翌々日出荷
    水を蒸発させて涼風を作り出します。
  • HSE501用収納カバー 静岡製機

    HSE501用収納カバー

    静岡製機
    4,490税込4,939
    1枚
    翌々日出荷
    HS501用の収納カバーです。製品を保管する場合、防塵用に使用します。
    適合機種HS501
  • 抗菌パック 静岡製機

    抗菌パック

    静岡製機
    8,490税込9,339
    1個
    翌々日出荷
    本体内の菌の増殖を抑える抗菌パック(銀イオン)を使用しております。約2年効果を保ちます。
    適合機種HSE302
  • 収納カバー 静岡製機

    収納カバー

    静岡製機
    5,790税込6,369
    1個
    翌々日出荷
    製品を保管する場合、防塵用に使用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用加湿機 HSEーアルファ 静岡製機

    工業用加湿機 HSEーアルファ

    静岡製機
    387,800税込426,580
    1台
    3日以内出荷
    工業用の加湿器です。乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します。水処理不要、水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。100V電源があれば使用可能です。加湿エレメントを乾燥させ、自動的に本体を停止させる機能付きです。においを抑える消臭パック付きです。
    用途静電気による製品トラブル防止に。紙類のミスフィード防止に。製品へのホコリ付着防止に。作業者のインフルエンザ予防に。付属品消臭パック×4個電源(V)単相100タンク容量(L)50安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護電源コード(m)3機能キャスター付、1・4・8時間のオフタイマー付、お知らせランプ(消耗品交換時期)、キーロック(管理者以外の操作を禁止)給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
  • 工業用加湿機用収納カバー 静岡製機

    工業用加湿機用収納カバー

    静岡製機
    4,490税込4,939
    1枚
    5日以内出荷
    用途収納、保管時の防塵用に。トラスコ品番250-6525適合機種HSE501材質塩ビ梨地幅(mm)740高さ(mm)1250奥行(mm)570電源(V)収納カバーHSE501用加湿能力(L/H)HSE501・RKF406ボールガード付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中性能フィルター 静岡製機

    中性能フィルター

    静岡製機
    14,900税込16,390
    1個
    翌々日出荷
    花粉他粒子径1μmを95%以上除去します。
    適合機種HSE242、HSE241
  • 抗菌フィルターセット 静岡製機

    抗菌フィルターセット

    静岡製機
    2,690税込2,959
    1個
    翌々日出荷
    空気取入口の抗菌フィルターです。菌の繁殖を抑えます。
    適合機種HSE302
  • HSE302用収納カバー 静岡製機

    HSE302用収納カバー

    静岡製機
    6,490税込7,139
    1枚
    翌々日出荷
    HS302用の収納カバーです。製品を保管する場合、防塵用に使用します。
    適合機種HSE302
  • 気化式加湿機 うるーの 静岡製機

    気化式加湿機 うるーの

    静岡製機
    649,800税込714,780
    1台
    3日以内出荷
    乾燥した空気がプレフィルター・中性能フィルター・加湿エレメントを通過して、きれいで潤いのある空気となり部屋の環境を改善します。 オゾンによる除菌・脱臭機能でアンモニア臭等の部屋のニオイ成分を分解します。24時間タイマーで加湿する時間の設定ができます。 前後左右と風向を変えることができます。
    仕様24時間タイマー搭載、水道直結型、気化式トラスコ品番125-8764質量(kg)40電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×390×887電源コード(m)2.7消費電力(W)(50/60Hz)128/154使用の目安畳:60定格加湿能力(mL/H)2400オゾン濃度0.05ppm使用面積(m2)100標準消費電力料金(50Hz)50Hz:3.1円/h、60Hz:3.8円/h
  • 工業用加湿機 静岡製機

    工業用加湿機

    静岡製機
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    新機能『消耗品交換お知らせ機能』『キーロック機能(いたずら防止)』。加湿することで静電気発生を抑制できます。 また、空気乾燥による作業者ののどの粘膜防御機能の低下を防ぎます。100m2の部屋では50%近くに湿度を上げることができます。消臭パックや気化エレメントの交換をお知らせする機能が付いています。吐出口は金網でガードされていて、物や指が入らない安心設計です。消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ケ月効果が保たれます。購入時4ケ標準装備。管理者以外の操作を禁止する機能。100V電源があれば使用可能です。キャスター付きなので、工場のライン替えや不需要期の移動が簡単にできます。また使用する水は水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。
    質量(kg)49電源(V)単相100消費電力(W)188/262(50Hz/60Hz)タンク容量(L)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1367×550×718安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護最大風量(m3/min)22/28(50Hz/60Hz)運転音(dB)(A)63/65(50Hz/60Hz)最大加湿量(mL/h)4200/5.0(50Hz/60Hz)
  • 工業用加湿機 静岡製機

    工業用加湿機

    静岡製機
    379,800税込417,780
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)72電源(V)単相100消費電力(W)350/500(50Hz/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1564×673×884安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護最大風量(m3/min)53/58.6(50Hz/60Hz)使用周囲温度(℃)5~35運転音(dB)(A)64/69(強)、62/62(中)、58/52(小)
加湿器