絞り込み

4ページ目: 加湿器

商品豆知識

240件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波加湿器 3.5L TEKNOS超音波加湿器 3.5LTEKNOS
4,998税込5,498
1台
当日出荷
上部給水方式 組子調超音波加湿器 3.5L。やかんでらくらく上部給水方式。和室にも合う組子調デザインで行灯のようなほのかな明かりで癒し効果。
タンク容量(L)3.5連続加湿時間(時間)約9.5消費電力(W)28適合床面積木造4~6畳相当、鉄筋6~8畳相当電気代の目安約0.8円/時RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約350(強運転)再生紙使用マーク適合
気化式加湿器 VICKS気化式加湿器VICKS(4件のレビュー)
7,990税込8,789
1台
6日以内出荷
4Lの容量があり、水量が一目で分かるスケルトンタンク 13時間連続運転可能 タンクが本体ベースに水を供給します 水がフィルターに吸収されて、ミネラルやその他の不純物を捕らえます。 室内の乾燥した空気がフィルターを通じて水分を吸収します。 湿気を吸収した空気が室内に湿度を与えます。 2段階調節ツマミ [MAX]本機の最大加湿量が得られます。広いお部屋でご使用ください。 [Sleep Mode]静音モード。お休みの際や狭いお部屋でご使用ください。 安定した風量が得られ、静音性も優れたシロッコファン方式を採用 Starry Night プロジェクターがお子様に静かな就寝を促すために星空を演出します。星が7色に優しく映し出され、お子様に心地よいお休み時間を提供します。この機能は、加湿器の動作とは別にON/OFFすることができます。
タンク容量(L)4質量(kg)2.4定格電圧(V)100コード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)32フィルター1枚付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×261×316定格加湿能力(mL/H)MAX/300、SleepMode/120連続加湿時間(時間)13適合床下面積(目安)一戸建木造住宅和室8m2(5畳)、一戸建プレハブ住宅洋室14m2(8畳)
加湿器さぷり ビッグバイオ加湿器さぷりビッグバイオ
799税込879
1個(60錠)
翌日出荷
抗菌性アミノ酸とビタミンCの力でタンクを除菌し清潔を保ちます。カルキ対策も出来、メンテナンスのわずらわしさを軽減します。食品素材からできているので安心してお使いいただけます。
超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU original アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU originalアピックス
7,298税込8,028
1台
6日以内出荷
SHIZUKUシリーズはシリーズ、多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。極細ミストがお部屋をパワフルに加湿します。無段階加湿量調節、ミスト吹出口方向切替(360度回転)フラットハンドルで給水が安定して使いやすい形状、水タンクの移動にも便利。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。タッチパネル式(LEDライト、OFFタイマー)癒しの暖色LEDライト 弱/強/切で調光できます。2/4/6時間後に運転を停止するOFFタイマーで安心。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド消費電力(W)22定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W227×D220×H330電源コード(m)約1.2適合床面積(木造)4~6畳、(プレハブ洋室)6~8畳 ※使用状況、環境により異なります水タンク容量(L)約3.3連続加湿時間(時間)約10加湿量(mL/h)約300
加湿器の除菌タイムアロマ (6種類の香りセット) UYEKI加湿器の除菌タイムアロマ (6種類の香りセット)UYEKI
6,998税込7,698
1セット(300mL×6本)
当日出荷
全6種類の香りのセット販売加湿器タンクに水と本品を入れるだけで雑菌をしっかり除去加湿器タンク内のヌメリや嫌なにおいを防ぎ、雑菌の繁殖を防止アロマの香り付き赤ちゃんやペットのいるご家庭でも安心して使用可能使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐポット型スチーム式加湿器
用途加湿器の除菌に。除菌剤 芳香剤 加湿器 加湿器用 冷風扇 雑菌 ヌメリ ヌメリ防止 掃除 香り 香料 雑菌セット内容ラベンダー×1、ムスク×1、マリン×1、グリーンティー×1、金木犀×1、白檀×1容量(mL)1本あたり300香りラベンダー/ムスク/マリン/グリーンティー/金木犀/白檀原材料香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
wasser_hum006 反重力デザイン 超音波加湿器 680ml TAIGASHOJI(大河商事)wasser_hum006 反重力デザイン 超音波加湿器 680mlTAIGASHOJI(大河商事)
8,190税込9,009
1個
翌々日出荷
思わずうっとり!とろんとした水粒が宙に上がったり、止まったり…なんとも不思議な加湿器。超音波振動式だから省エネで家計にも優しい!【なぜ?水が上昇したり、止まったり…不思議な水の動きの正体!】水の粒が宙に浮いたり、止まったり、なんとも不思議で幻想的!その正体は「ストロボ効果」と呼ばれる錯覚によるもの。水の流れとLEDライトの点滅速度を同期させるすることで、まるで水が上昇したり、止まっているように見えるのです。インパクト抜群なのでプレゼントにもおすすめ!ご自宅に設置すれば、家族も来客も興味津々!会話が盛り上がること間違いナシ。在宅ワークにも、リラックスタイムにもおすすめ。【省エネ仕様!】1度の給水で最大8時間使える卓上サイズ。1日中(8時間)連続運転しても、電気料金は約1.4円。1ヶ月の連続使用でも43.4円!お財布に優しい消費電力は超音波加湿器がおすすめです。(1kWh単価 27円で計算)【コンパクトで扱いやすい!】軽量でコンパクトサイズなので、サッと運んで蛇口から直接給水OK!そのままデスクやベッド横など自分の近くに置いて、ワンタッチで電源ON。連続稼働時間は8時間なので、こまめにお手入れできるタイミングがやってきます。コンパクトだから、お手入れのハードルも低い!
用途・プレゼント、省エネ対策、インテリア、在宅ワーク、寝室用セット内容本体×1、本体充電用USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書・保証書×1材質ABS/PP質量(g)約565消費電力(W)約6.5方式噴霧:超音波振動式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約244×192×174連続使用時間(時間)約8タンク容量(mL)約680保証期間1年使用環境温度(℃)15~35電力(V/A)入力:@DC5/2(Type-C)加湿量(mL/h)最大約50
ThaleiaVeil エッセンシャルブレンドオイル キシマThaleiaVeil エッセンシャルブレンドオイルキシマ
1,190税込1,309
1個(10mL)
4日以内出荷
産地や植物に至るまでプロが求める条件を満たしたハイグレードな精油をブレンドしました。
用途使用目安:ディフューザー1~5滴、アロマストーン5~10滴、お風呂、ハンカチ適量寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×70
ヨウ素DEすっきり加湿器用 ビッグバイオヨウ素DEすっきり加湿器用ビッグバイオ
4,698税込5,168
1袋(10本)
4日以内出荷
ヨウ素の力で加湿器の中のタンクや給水管等に繁殖しやすい雑菌を除菌します。
材質外袋:PE,PA,ラベル:紙寸法(mm)138×25×230
抗菌・消臭シート ダイニチ工業抗菌・消臭シートダイニチ工業
549税込604
1セット
当日出荷
適合機種HD-3002HD-3003HD-3008HD-3009HD-3010HD-5004HD-5005HD-5008HD-5009HD-5010HD-7010HD-9001HD-9008HD-9009HD-9010HD-RX308HD-RX309HD-RX508HD-RX509HD-RX709アズワン品番64-8202-30
加湿器 リズム(旧:リズム時計工業)加湿器リズム(旧:リズム時計工業)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST250
用途お手入れ簡単&タンク乾燥機能付き毎日「新鮮で綺麗な水」で加湿可能7畳対応でコンパクト雲海のような霧とLED照明付属品AC電源アダプター/専用オイルパッド3枚/取扱説明書・保証書電源(V)専用AC電源アダプター(付属) / 入力:AC100 50/60Hz出力:DC24消費電力(W)Hi:31 / Low:14 / Fog:15タンク容量(L)約2本体質量(kg)約1.5照明LED(明るさ3段階切替+OFF)適合床面積プレハブ洋室 7畳・木造和室 4畳保証期間ご注文日より1年間連続加湿時間(時間)Hi:約7.2/Low:約18/Fog:約105主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード) / タンク乾燥機能 / OFFタイマー(1・4・8時間) / アロマオイル対応運転モード4段階( Auto / Hi / Low / Fog )寸法(高さ×幅×奥行)(mm)385×192×191(可動ハンドル折りたたみ時:288×192×217)
USB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器 モカ/オフホワイト ライフオンプロダクツUSB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器 モカ/オフホワイトライフオンプロダクツ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
ミスト噴霧は2つの噴霧口から出るデュアルミストに加え、左右交互に噴霧するシングルミストの2種類を搭載したUSB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器です。LEDライトを搭載し2段階調光が可能です。給電口を下部に設計しているため、足を引っかけてコードが抜けたり、不意の転倒などを防ぎます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。水漏れ防止パッキンを装着しているため、転倒時も水がこぼれにくい嬉しい設計。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×4(本体装着済×2)、取扱説明書(保証書付)質量(g)350消費電力(W)3.5電源DC5V 0.7Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間面積推奨:パーソナルタンク容量(mL)800調光方式2段階加湿量(mL/h)連続運転時:80、間欠運転時:40(±20
スチーム式アロマ加湿器 Steam アピックススチーム式アロマ加湿器 Steamアピックス
9,298税込10,228
1台
6日以内出荷
スチーム蒸気で加湿するSHIZUKUあたたかい蒸気は、室温を下げにくくお部屋全体を効率よく加湿することができます。操作はスイッチを軽くタッチするだけ。ON/OFFが選べるLEDライト付き。アロマオイル対応。本体にセットする際や持ち運びに便利なハンドル付き。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド、クリーニングフィルター消費電力(W)250定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)1.1(電源コード含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290適合床面積木造:2~4畳、プレハブ洋室:4~6畳(使用状況、環境により異なります)水タンク容量(L)2.4連続加湿時間(時間)8(使用状況、環境により異なります)加湿量(mL/h)250
ハイブリッド加湿器 YUASA(ユアサ)ハイブリッド加湿器YUASA(ユアサ)
7,980税込8,778
1台
7日以内出荷
ヒーター搭載のハイブリッド超音波式加湿器。給水がかんたんな上部給水式。ミスト量3段階切り替え。アロマトレイ搭載でお好みのアロマが使える。1/2/4/7時間のオフタイマー。本体内にLEDライト内蔵。ナイトライトボタンで淡く光ります。水がなくなると自動で運転を停止。
質量(kg)1.4消費電力(W)90タンク容量(L)約2.5電源コード(m)約1.6適合床面積木造和室 約5畳/プレハブ・洋室 約8畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×22.8×26.6加湿量(mL/h)約300(強)切タイマー1/2/4/7時間
CORONA 加湿器 UF-Hシリーズ 木造和室12畳/プレハブ洋室20畳 UF-H7224R(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 加湿器 UF-Hシリーズ 木造和室12畳/プレハブ洋室20畳 UF-H7224R(W)コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
質量(kg)約3.9クリアホワイト電源単相100V外形寸法幅355×高さ362×奥行165mm消費電力345W運転音(dB)40(29)適合床面積【木造和室】12畳[20m2]【プレハブ洋室】20畳[33m2]連続加湿時間(時間)約5.6加湿方式ハイブリッド(温風気化/気化)式タンク容量約4.0L加湿量(mL/h)720
工業用加湿機 静岡製機工業用加湿機静岡製機
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
新機能『消耗品交換お知らせ機能』『キーロック機能(いたずら防止)』加湿することで静電気発生を抑制できます。 また、空気乾燥による作業者ののどの粘膜防御機能の低下を防ぎます。100m2の部屋では50%近くに湿度を上げることができます。消臭パックや気化エレメントの交換をお知らせする機能が付いています。吐出口は金網でガードされていて、物や指が入らない安心設計です。消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ケ月効果が保たれます。購入時4ケ標準装備。管理者以外の操作を禁止する機能。100V電源があれば使用可能です。キャスター付きなので、工場のライン替えや不需要期の移動が簡単にできます。また使用する水は水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。
質量(kg)49電源(V)単相100消費電力(W)188/262(50Hz/60Hz)タンク容量(L)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1367×550×718安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護最大風量(m3/min)22/28(50Hz/60Hz)運転音(dB)(A)63/65(50Hz/60Hz)最大加湿量(mL/h)4200/5.0(50Hz/60Hz)
アロマ加湿器 100ml 超音波式 小型 LEDライト付 オーム電機アロマ加湿器 100ml 超音波式 小型 LEDライト付オーム電機
1,779税込1,957
1台
3日以内出荷
ミストと灯りで癒しの空間超音波式じんわり無段階調色×ミスト…LEDは、緑→黄→赤→紫→青→水色の順番で色がじんわり変化お好みの色×ミスト…LEDは、押した瞬間の色に固定LEDなし×ミスト(リズムモード)…LEDは消灯、ミストが15秒噴出、15秒停止を繰り返しお好みのアロマオイルを入れて、香りを楽しむことができます。
仕様加湿量:約12±5ml/h付属品専用USBケーブル約1m、専用ブラシ、保証書付取扱説明書本体寸法(mm)(約)直径112×高さ130本体質量(g)160定格消費電力(W)4入力電源:DV5V/1A (ACアダプターは別売り)時間加湿:(満水時)約5時間以上(リズムモードで約14時間以上)加湿方式超音波式取扱説明書(1.6MB)水タンク容量(mL)100
加熱超音波式加湿器 siroca加熱超音波式加湿器siroca
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
省エネの”超音波式”に”加熱”をプラスで99.9%除菌。たっぷり加湿のハイブリット加湿器。・75℃に加熱除菌してからミストに。99.9%除菌*で衛生的にうるおす・しっかり加熱除菌、だけど約50%省エネ・「ぬくもりミスト」で小さなお子様やペットにも安心・フットライト付きで寝室でも活躍・水タンク内には、銀イオンユニットを設置&本体抗菌加工・お手入れしやすい設計・選べる2つの給水方法
仕様無機系抗菌剤練り込み:ふた、ミストキャップ、水タンク、水受け部付属品リモコン、スケール吸着パッド、取扱説明書(保証書)質量(kg)3.5ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)155コード長さ(m)1.6連続使用時間(時間)約14機能おやすみモード、給水アイコン・ブザー、フットライト、チャイルドロック、アロマパッド、自動電源オフ運転音(dB)30適合床面積(目安)木造和室:約8.5畳(14m2)、プレハブ洋室:約14畳(23m2)水タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×23×25モード連続モード(強・弱)/おまかせモード(ひかえめ(50%)・かいてき(60%)・しっとり(70%))最大加湿量(mL/h)500(連続モード:強のとき)加湿方式加熱超音波式タイマー機能切タイマー
加湿器の除菌タイムスティックタイプ(活性炭) UYEKI加湿器の除菌タイムスティックタイプ(活性炭)UYEKI
1,498税込1,648
1個(2包)
5日以内出荷
除菌タイムは、加湿器給水トレー及びタンクの雑菌を除去し、ヌメリや嫌なニオイを防止して清潔に保ちます。ピンクヌメリにもしっかり効く!消臭効果もプラス!天然物の活性炭、植物由来の抗菌剤で安心してお使いいただけます。効果約1ヶ月持続で継続除菌!(徐放性抗菌活性炭)
ハイブリッド加湿器 5L DAISHIN(大進)ハイブリッド加湿器 5LDAISHIN(大進)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
上部給水式で注ぎやすいハイブリッド加湿器です。ヒーターで温まったミストで室温低下を抑え、超音波だけの使用時より加湿量を増加させるので、最大11畳を加湿することが可能です。
用途風邪や肌荒れなどの乾燥対策に。セット内容本体、リモコン、抗菌カートリッジ、アロマパット3枚(1枚は本体に装着済)、取扱説明書電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)(超音波)25、(ヒーター)100タンク容量(L)5コード長さ(mm)約1220適合床面積(連続/目安)超音波:木造和室約5畳/プレハブ洋室約8畳、ヒーター:木造和室約7畳/プレハブ洋室約11畳保証期間1年最大加湿量(mL/h)(超音波)約250、(ヒーター)約330加湿方式ハイブリッド式(加熱+超音波)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×315×225
加湿器さぷり ビッグバイオ加湿器さぷりビッグバイオ
899税込989
1個
5日以内出荷
加湿器用除菌剤・タンク吸水時に入れるだけ!
用途除菌メンテ・加湿器用除菌剤アミノ酸+ビタミンCの力!主要効果成分において自然由来成分100%で、赤ちゃん、ペットのいるご家庭におすすめ!タンク給水時に錠剤を入れてください。タンク内の水を除菌することで、雑菌によるヌメリ・悪臭を予防、カルキを軽減します。※すべての菌・カビに対して効果があるわけではありません。メンテナンスの煩わしさを軽減します。食品素材からできているので安心してお使いいただけます。使用目安・水量0~3Lに対して、使用量1錠水量3~6Lに対して、使用量2錠水量6~9Lに対して、使用量3錠対応機種 給水タンクのある加湿器※空気清浄機能がついた加湿器、ペットボトルに取り付ける加湿器にもお使いいただけます。成分抗菌性アミノ酸重合体、ビタミンC、有機酸、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、賦形剤材質内袋:PE、外箱:紙質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×145入数(錠)60
上部給水 超音波式加湿器 Perfume アピックス上部給水 超音波式加湿器 Perfumeアピックス
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
「上部給水」のSHIZUKU加湿器。コロンとした可愛いサイズ感!無段階でお好みの加湿量に切り替えが可能。水タンクに直接アロマオイルを入れられる。
付属品お手入れブラシ、ACアダプター消費電力(W)12コード長さ(m)ACアダプター:約1.2本体質量(g)約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W133×D138×H202使用電源(専用ACアダプター)入力:100~240V 50/60Hz 1.0A連続加湿時間(時間)約4.5加湿量(mL/h)最大約110水タンク容量(mL)約400
ルームライト加湿器 コウペンちゃん CCPルームライト加湿器 コウペンちゃんCCP
5,890税込6,479
1個
5日以内出荷
きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
ルームライト加湿器 リラックマ CCPルームライト加湿器 リラックマCCP
5,890税込6,479
1個
5日以内出荷
きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
加湿器用フォレストウォーター cado加湿器用フォレストウォーターcado
3,890税込4,279
1個
8日以内出荷
容量(mL)400適合機種MH-C11U /HM-C610S /STEM 620
スチーム式加湿器 大容量 3L KSKスチーム式加湿器 大容量 3LKSK
16,998税込18,698
1台
4日以内出荷
耐熱ガラスの二重構造が美しい、3L大容量のスチーム式加湿器です。沸騰スチームでお部屋をあたためながら清潔に加湿でき、節約にも貢献します。1時間あたり約500mlのスチームでしっかり潤いをキープし、静音設計で夜間も快適に過ごせます。和室約20畳、洋室17~18畳に対応し、上部が大きく開いて注水や洗浄も簡単です。
用途乾燥しやすいリビングや寝室の夜間加湿に。暖房と同時にしっかり加湿したい時に。広めの空間を清潔に潤したいシーンに。付属品取扱説明書、電源コード質量(kg)2.8消費電力(W)600電源100V 50/60Hz連続運転時間(h)8水タンク容量(L)3サイズ(mm)270×270×400最大加湿量(mL/h)500加湿方式スチーム式
USB給電式加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツUSB給電式加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/モカライフオンプロダクツ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ボタンなど最小限に抑えたシンプルなデザインが魅力なLEDライト付きのUSB給電式加湿器です。ボトル部分は半透明のため、タンクの残水量がわかり便利です。LEDライトを搭載し2段階調光が可能です。ほのかなオレンジ色の優しい明かりで、ベッドサイドやリラックスタイムでの使用にもおすすめです。ミストやLEDライトをつけたまま寝てしまっても、一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載しており電気代の無駄を防ぐ嬉しいエコ仕様です。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。仕様間欠運転:有りセット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)質量(g)210消費電力(W)1.5電源DC5V 0.3Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間面積推奨:パーソナルタンク容量(mL)600調光方式2段階加湿量(mL/h)約連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
充電式3WAY ポータブル加湿器 スタンド付 モカ/ペールレッド/ホワイト ライフオンプロダクツ充電式3WAY ポータブル加湿器 スタンド付 モカ/ペールレッド/ホワイトライフオンプロダクツ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
専用タンク・ペットボトル・水を入れる容器さえあればどんなシーンでも加湿できる大活躍の3WAY仕様のポータブル加湿器です。充電ポートをType-Cに、追加でデスク置きに最適なスタンドを付属し、安定性&利便性アップ。専用のコネクターを付属しており、付け替えで様々なペットボトルに対応しております。口径がやや大きい海外のボトルにもご使用いただけます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。本体樹脂に銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/ありセット内容本体(吸引軸キャップ・吸引軸ショート・ボトルキャップコネクター装着済)、交換用吸引軸ショート×2(本体装着済×1)、交換用吸引軸ロング×2、延長管、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)140消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF約3時間バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAhタンク容量(mL)100充電時間(時間)約2.5稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2時間 間欠運転時:5.5時間加湿量(mL/h)連続運転時:40 間欠運転時:20
倒れても水がこぼれにくい 充電式コードレス 上部給水 加湿器 モカ/ペールレッド/ホワイト ライフオンプロダクツ倒れても水がこぼれにくい 充電式コードレス 上部給水 加湿器 モカ/ペールレッド/ホワイトライフオンプロダクツ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
水漏れ防止パッキンの採用により、上部給水タイプながら倒れても水がこぼれにくいのが特徴の充電式コードレスの加湿器です。給水時は天面の弁を押すと給水が可能になります。ケーブルをUSB Type-Cに変更し、充電がより手軽になりました。コンパクトながら1/2/3/5時間の便利なタイマー機能を搭載。 暗闇で嬉しいライト機能。LEDライト機能を搭載しているため、ベッドタイムでの使用にもおすすめです。優しい光が癒し効果を高めてくれます。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済)、取扱説明書(保証書付)質量(g)276消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)USBコード(Type-C):750電源自動OFF約5時間面積推奨:パーソナルバッテリーリチウムイオン電池 3.7V、2000mAh(7.4Wh)タンク容量(mL)400充電時間(時間)約4稼働時間(フル充電での連続稼動)約5時間加湿量(mL/h)30(±10)切タイマー1/2/3/5時間
上部給水 超音波式アロマ加湿器 キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ上部給水 超音波式アロマ加湿器 キャメル/ホワイトライフオンプロダクツ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
フタを外さず上部から楽に給水できる超音波式加湿器です。レバーを左右にスライドさせ無段階に加湿量の調整ができます。お部屋の湿度や使う方のお好みに合わせ、フレキシブルな対応が可能。間接照明としても楽しめる、オレンジとホワイトのライト機能を搭載しておりアロマウォーター、アロマオイルのどちらにも対応しています。お気に入りの香りで深く上質なリラックスタイムをお楽しみください。抗菌剤で99.9%抗菌。タンク・噴霧ダクトに銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・間接照明・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。セット内容本体(アロマトレイ、アロマパッド、噴霧ダクト付)、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.07消費電力(W)27電源AC100V 50タンク容量(L)2.65コード長さ(m)60Hz/1.2面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳連続使用可能時間約13時間加湿量(mL/h)最大:200(±20%)調色の可否有り
スペースベア小型加湿器USBピンクM318 CRECOTEスペースベア小型加湿器USBピンクM318CRECOTE
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
肌に優しいABS素材を使用した、コンパクトでスタイリッシュな加湿器です。静音設計で、睡眠を妨げずに加湿できます。ナイトライト付きで、癒やしの空間を演出。オフィスや寝室など、様々な場所で活躍します。
用途静音&ナイトライト付き!コンパクト加湿器で、しっとり潤う肌へ付属品USBケーブル、マニュアル電圧5V/1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120.5×68×109タンク容量(mL)300
超音波式卓上加湿器癒やし HAC超音波式卓上加湿器癒やしHAC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
『超音波式卓上加湿器癒やし』は、温かな光のゆらぎに癒される、コンパクトサイズの超音波加湿器です。ナチュラルな木目調のデザインがお部屋にマッチします。温かな暖色のライトがよりリラックス効果を演出してくれます。静音設計でベッドサイドや、デスクにも置きやすいです。サイズは約幅12×奥行5×高さ9cmで、重量は約170gです。保証書と取扱説明書がついています。電源はUSB給電なので、電池の入れ替え作業が必要ありません。
用途リラックス効果の演出に。ベッドサイドや、デスクに。セット内容保証書、取扱説明書、給電ケーブル×1本木目電源USB給電(DC5V/1A)方式ミスト噴霧:超音波式タンク容量(mL)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×5×9稼働時間(時間)約2
気化式加湿器 siroca気化式加湿器siroca
19,800税込21,780
1個
5日以内出荷
ダブルの吸気口とフィルターで広い空間もたっぷり加湿。ヒーターを使わないから安心の気化式加湿器。お財布にもやさしい。
質量(kg)3.2ホワイト消費電力(W)2(最小/静音)、30(最大/ターボ)コード長さ(m)1.6適合床面積目安:木造和室13.5畳/プレハブ洋室22畳水タンク容量(L)(抗菌給水トレー)4.7連続加湿時間(時間)約23.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×29.5×32.8加湿量(mL/h)850(ターボ)、700(強)、500(標準)、200(静音)切タイマー2・4・6・8時間グリーンマーク認定
加湿器 リズム(旧:リズム時計工業)加湿器リズム(旧:リズム時計工業)
36,182税込39,800
1個
5日以内出荷
洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST350
用途【洗いやすく、使いやすい】MIST 350 は水が通るすべてのパーツを洗えます。しかも、洗うのはたった4つのパーツだけ。【くつろぎの時間】雲海のような霧がタンク内にたまり、加湿が始まります。【適用畳数拡大とタンク乾燥機能】付属のブースターパーツを取り付けることで加湿量が向上、適用畳数が10畳※に拡大しました。新たに「タンク乾燥機能」を追加。洗ったタンク内に風を送り気になる湿気を乾燥させ、速乾。常に清潔さを保てる構造です。【快適な湿度】温湿度センサーにより賢く自動運転を行います。付属品AC電源アダプター/ブースター/お掃除ブラシ/取扱説明書・保証書質量(kg)3ライトグレー電源(V)入力:AC100 50/60Hz・出力:DC24(専用AC電源アダプター使用)消費電力(W)Hi:45・Low:34・ Fog:21タンク容量(L)約2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×256×256適合床面積プレハブ洋室16(m2)(10畳)・木造和室10(m2)(6畳)連続加湿時間(時間)(ブースター有)Hi:約5.5・Low:約9・Fog:約64、(ブースター無) Hi:約6・Low:約10・Fog:約64主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)・タンク乾燥機能・切タイマー(1・4・8時間)運転モード4段階(Auto・Hi・Low・Fog)加湿方式超音波振動加湿方式(日本製デュアル圧電素子採用)
ハイブリッド加湿器 コイズミ(小泉成器)ハイブリッド加湿器コイズミ(小泉成器)
12,900税込14,190
1個
5日以内出荷
幅(mm)365質量(kg)3.1ホワイト高さ(mm)320奥行(mm)205タンク容量(L)約3.2電源コード(m)1.8電源(AC100V)50/50Hz定格加湿能力(mL/H)【強】400連続加湿時間(時間)【強】約8加湿方式超音波式+ヒーター
LEDハイブリッド加湿器 ルミナ スリーアップLEDハイブリッド加湿器 ルミナスリーアップ
8,800税込9,680
1個
6日以内出荷
LEDライトと横長の吹き出し出口からのワイドミストによって炎の”揺らぎ”を演出するハイブリット加湿器「ルミナ」。 お部屋の照明を落とし電源を入れれば、ミストのもくもく感にLEDライトが当たることで、メラメラ燃え上がる炎でムーディな空間を演出します。 フタを外して上から水を直接注ぐことができる簡単給水でアロマウォーターを使用することもできるので、うるおい癒し空間をお手軽にお楽しみいただけます。
用途加湿付属品抗菌カートリッジ材質PP質量(kg)(約)2消費電力(W)19(ウォーム運転時:84)タンク容量(L)2.2機能加湿調節:3段階(強・中・弱)LEDライト:2段階ウォーム運転モード電源(AC100V)50/60Hz連続運転時間(h)約10~約26適合床面積6畳(洋室、プレハブ)、3畳(和室、木造)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)35×15×21.5最大加湿量(mL/h)210加湿方式超音波、超音波+ヒーター切タイマー2、4、6時間
クリーンフィルター YAMAZEN(山善)クリーンフィルターYAMAZEN(山善)
2,690税込2,959
1個
欠品中
抗ウイルスエアーフィルター ダイニチ工業抗ウイルスエアーフィルターダイニチ工業
799税込879
1セット
当日出荷
適合機種HD-9011HD-9012HD-9013HD-EN500HD-EN700アズワン品番64-8202-27
抗菌気化フィルター5シーズン用 ダイニチ工業抗菌気化フィルター5シーズン用ダイニチ工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
6日以内出荷
適合機種・HD-EN500・HD-EN700アズワン品番64-8202-21
HD-9001用除菌プレフィルター ダイニチ工業HD-9001用除菌プレフィルターダイニチ工業
649税込714
1枚
当日出荷
ファンの後ろにて使用します。
適合機種HD-9011, HD-9012, HD-9013, HD-EN500, HD-EN700アズワン品番64-8202-10
鏡のくもり止め COAT EX 友和鏡のくもり止め COAT EX友和
989税込1,088
1個(100mL)
翌々日出荷
入浴中に曇る鏡のくもりを止めることができる。
加湿器