絞り込み
タンク容量(L)
- 0.26
- 0.1(2)
- 0.11(3)
- 0.15(2)
- 0.16(4)
- 0.3(6)
- 0.32(2)
- 0.35(4)
- 0.4(5)
- 0.5(3)
- 1(2)
- 1.5(3)
- 2.2(3)
- 2.4(2)
- 2.5(3)
- 4(7)
- 5(7)
- 6(3)
- 12(2)
- 18(4)
- タンク容量(L)をもっと見る
色
グリーン(1)
ブラウン(1)
ブランド
- セーブインダストリー(1)
- ライフオンプロダクツ(1)

コンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん
セーブインダストリー(3件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷付属品USB-typeCケーブル×1本材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂質量(g)80本体寸法(mm)72×72×120タンク容量(mL)260
USB給電式 miniポップLEDライト加湿器 ミントグリーン/モカ
ライフオンプロダクツ¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷おしゃれな円錐フォルムのminiポップLEDライト加湿器です。小ぶりのためスペースを取らず、持ち運びも便利です。ペールトーンのカラーがお部屋を爽やかにします。7色に変化するLEDライト付き、自動で7色に変化するLEDライトを搭載しております。好きなカラーで固定することも可能で、気分や使用シーンに合わせてお選びいただけます。乾燥具合によって選べる2モードで、ミスト噴霧はシングルモードと間欠運転モードの2種をご用意。乾燥状態や気分に合わせてミスト量をお選びください。用途乾燥対策・外出時の加湿・間接照明としての使用に。仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/ありセット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)質量(g)50消費電力(W)2電源DC5V 0.4Aコード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間タンク容量(mL)260加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)調色の可否7色