絞り込み
タンク容量(L)
- 0.1
- 0.11(3)
- 0.15(2)
- 0.16(4)
- 0.26(2)
- 0.3(6)
- 0.32(2)
- 0.35(4)
- 0.4(5)
- 0.5(3)
- 1(2)
- 1.5(3)
- 2.2(3)
- 2.4(2)
- 2.5(3)
- 4(7)
- 5(7)
- 6(3)
- 12(2)
- 18(4)
- タンク容量(L)をもっと見る
連続使用時間
- 5~10時間未満(1)
色
ブラウン(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
ブランド
- オーム電機(1)
- ライフオンプロダクツ(1)

充電式3WAY ポータブル加湿器 スタンド付 モカ/ペールレッド/ホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷専用タンク・ペットボトル・水を入れる容器さえあればどんなシーンでも加湿できる大活躍の3WAY仕様のポータブル加湿器です。充電ポートをType-Cに、追加でデスク置きに最適なスタンドを付属し、安定性&利便性アップ。専用のコネクターを付属しており、付け替えで様々なペットボトルに対応しております。口径がやや大きい海外のボトルにもご使用いただけます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。本体樹脂に銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/ありセット内容本体(吸引軸キャップ・吸引軸ショート・ボトルキャップコネクター装着済)、交換用吸引軸ショート×2(本体装着済×1)、交換用吸引軸ロング×2、延長管、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)140消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF約3時間バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAhタンク容量(mL)100充電時間(時間)約2.5稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2時間 間欠運転時:5.5時間加湿量(mL/h)連続運転時:40 間欠運転時:20
アロマ加湿器 100ml 超音波式 小型 LEDライト付
オーム電機¥1,779税込¥1,9571台翌々日出荷ミストと灯りで癒しの空間。超音波式。じんわり無段階調色×ミスト…LEDは、緑→黄→赤→紫→青→水色の順番で色がじんわり変化。お好みの色×ミスト…LEDは、押した瞬間の色に固定。LEDなし×ミスト(リズムモード)…LEDは消灯、ミストが15秒噴出、15秒停止を繰り返し。お好みのアロマオイルを入れて、香りを楽しむことができます。仕様加湿量:約12±5ml/h付属品専用USBケーブル約1m、専用ブラシ、保証書付取扱説明書本体寸法(mm)(約)直径112×高さ130本体質量(g)160定格消費電力(W)4入力電源:DV5V/1A (ACアダプターは別売り)時間加湿:(満水時)約5時間以上(リズムモードで約14時間以上)加湿方式超音波式水タンク容量(mL)100