絞り込み
外径(Φmm)
  • 22(10)
  • 24(8)
  • 26(8)
  • 28(8)
  • 30(8)
  • 35(8)
内径(Φmm)
  • 6(2)
幅(mm)
  • 7(12)
ブランド
  • TOK
  • 鹿島化学金属(UKB)(326)
  • トックベアリング(TOK)(89)
  • イースタン精工(26)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • バンドー化学(11)
  • TRUSCO(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • イマオコーポレーション(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • 大泉工業(2)
  • 住友重機械工業(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • 栃木屋(1)
  • 富士インパルス(1)
  • シミズ精工(1)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ベアリング TOK樹脂ベアリングTOK
339税込373
1個
当日出荷
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドなど。幅(mm)7材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4荷重(N)目安:196
樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) TOK樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ)TOK
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド滑車 等幅(mm)7材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4
樹脂ベアリング TOK樹脂ベアリングTOK
149税込164
1個
欠品中
プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド 等トラスコ品番116-5049幅(mm)7材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SUM、ボール:SWCH、リテーナ:PP質量(g)11使用温度範囲(℃)0~40寸法R(mm)5許容荷重メーカー耐久試験機により、100万回(毎分300回転)後、ラジアルクリアランスの変化量が、メーカー規格を上回らない荷重。外径(mm)35内径(mm)6荷重(N)196(目安)
樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) TOK樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ)TOK
399税込439
1個
当日出荷
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド 等トラスコ品番116-5031幅(mm)7材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP質量(g)9使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6寸法D1(mm)19寸法G(mm)2ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4外径(mm)22
樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) TOK樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ)TOK
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。導電性樹脂と導電グリースを使用することで、静電気の帯電を防止します。
用途静電気を嫌う搬送ガイド 等幅(mm)7材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:導電性POM、リテーナ:導電性PA使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4
樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) TOK樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ)TOK
399税込439
1個
当日出荷
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドワイヤープーリー 等幅(mm)7材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6寸法R(mm)0.6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4角度M(°)60
樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) TOK樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ)TOK
取扱い終了
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。 プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。 導電性樹脂と導電グリースを使用することで、静電気の帯電を防止します。
用途静電気を嫌う搬送ガイド 等幅(mm)7材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:導電性POM、リテーナ:導電性PA使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4
樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) TOK樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ)TOK
取扱い終了
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。 プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドワイヤープーリー 等幅(mm)7材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6寸法R(mm)0.6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4角度M(°)60
樹脂ベアリング TOK樹脂ベアリングTOK
取扱い終了
プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド 等トラスコ品番116-5049幅(mm)7材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SUM、ボール:SWCH、リテーナ:PP質量(g)11使用温度範囲(℃)0~40寸法R(mm)5許容荷重メーカー耐久試験機により、100万回(毎分300回転)後、ラジアルクリアランスの変化量が、メーカー規格を上回らない荷重。外径(mm)35内径(mm)6荷重(N)196(目安)
樹脂ベアリング TOK樹脂ベアリングTOK
取扱い終了
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。 プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドなど。幅(mm)7材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4荷重(N)目安:196
樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) TOK樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ)TOK
取扱い終了
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。 プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド滑車 等幅(mm)7材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4
樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) TOK樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ)TOK
取扱い終了
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。 プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド 等トラスコ品番116-5031幅(mm)7材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP質量(g)9使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6寸法D1(mm)19寸法G(mm)2ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4外径(mm)22
樹脂/プラスチック