絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,613件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング140mm250mm アンギュラ・コンタクト7228 BCBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング140mm250mm アンギュラ・コンタクト7228 BCBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥365,999税込¥402,599
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - 7224 BCBM This single-row angular contact ball bearing from SKF can take a radial load combined with a heavy axial load in one direction。The raceways are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis。As the contact angle increases, so does the axial load-carrying capacity of the bearing。Its built for universal matching, making it simple to install。Because of their substantial load-carrying capacity, bearings of this type are commonly used in heavy machinery and agricultural equipment. Low-friction design produces little heat and extends service life Minimal noise and vibration levels for a safe working environment Smooth running properties allowing for rapid acceleration and deceleration Application Information Machine tools Steel mill Wind energy industries Compressors Industrial gearboxesSKF アングルコンタクトボールベアリングは、140 mm の内径と 250 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 What type of seal is used in SKF single row angular contact ball bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °SKF ball bearings use NBR (nitrile butadiene rubber) seals to form an effective barrier against oil and water。What is the operating temperature range of this bearing The permissible operating temperature range of this bearing is -40℃ to +100℃。Temperatures up to +120℃ can be tolerated for brief periods.
    仕様●内径:140mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:212000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:199000N●コード番号:207-5504アズワン品番65-7892-66
  • ボールベアリング140mm180mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング140mm180mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 140 mm、外径 180 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:140mm●外径:180mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6285アズワン品番65-7935-60
  • ボールベアリング140mm175mm61828-2RZ SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング140mm175mm61828-2RZ

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥118,999税込¥130,899
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 140 mm、外径 175 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:140mm●外径:175mm●レース幅:18mm●コード番号:207-7006アズワン品番65-7926-94
  • ボールベアリング130mm230mm アンギュラ・コンタクト7226 BCBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング130mm230mm アンギュラ・コンタクト7226 BCBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 130 mm ID, 230 mm OD - 7226 BCBM Need a durable bearing thats able to accommodate a combined radial and axial load This angular contact bearing from SKF has inner and outer raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis。This means it can safely handle the pressure from simultaneous loads。As this unit is a low-friction option, it offers a long service life and operates at a low temperature。It meets both British and EU electrostatic discharge standards, you can be sure it wont cause damage to equipment through accidental electrostatic discharge。This type of bearing is commonly used throughout heavy and light industries and can be found in everything from gearboxes to pumps and electric motors. Open end type Inside diameter of 130 mm Outside diameter of 230 mm Race width of 40 mm Nominal contact angle of 40 Application Information Machine tooling Steel mills Wind energy industry, including turbinesSKF アングルコンタクトボールベアリングは、内面が 130 mm、外輪軌道が 230 mm で、ベアリング軸方向に相対的に配置されます。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 When should I use an angular contact bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °Angular contact bearings are ideal for use in machinery that demands a high level of accuracy and durability。Theyre commonly used in machine tool spindles, vacuum pumps and centrifuges.
    仕様●内径:130mm●外径:230mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:193kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:186kN●コード番号:207-5503アズワン品番65-7892-72
  • ボールベアリング130mm165mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング130mm165mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥92,799税込¥102,079
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 130 mm、外径 165 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:130mm●外径:165mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7002アズワン品番65-7934-16
  • ボールベアリング12mm32mm62201-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング12mm32mm62201-2RS1/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥4,689税込¥5,158
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 12 mm、外径 32 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:12mm●外径:32mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6608アズワン品番65-7926-27
  • ボールベアリング12mm32mm6201-2Z/C3LHT23 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング12mm32mm6201-2Z/C3LHT23

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥2,919税込¥3,211
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 12 mm、外径 32 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:12mm●外径:32mm●レース幅:10mm●コード番号:207-7081アズワン品番65-7928-09
  • ボールベアリング12mm32mm 深溝6201 TN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング12mm32mm 深溝6201 TN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥1,519税込¥1,671
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:12mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:10mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0645アズワン品番65-7856-88
  • ボールベアリング12mm30mm16101 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング12mm30mm16101

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥4,239税込¥4,663
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、内径 12 mm、外径 30 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:12mm●外径:30mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9976アズワン品番65-7933-27
  • ボールベアリング12mm28mm 深溝W 6001-2RS1/W64 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング12mm28mm 深溝W 6001-2RS1/W64

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥20,399税込¥22,439
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:12mm●外径:28mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:8mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:233-7234アズワン品番65-7852-32
  • ボールベアリング120mm215mm アンギュラ・コンタクト7224 BCBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング120mm215mm アンギュラ・コンタクト7224 BCBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥258,999税込¥284,899
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 215 mm OD - 7224 BCBM Need a ball bearing to accommodate a combined radial and axial load This reliable single-row angular contact ball bearing from SKF has raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis。As the contact angle increases, so does the axial load-carrying capacity of the bearing。As its made from steel, this unit is durable and resists corrosion, so it can be used in demanding environments。Bearings of this type are commonly used for material handling and in the wind energy industry. Small size for compact applications Smooth running properties for rapid acceleration and deceleration Standard design for easy mounting Application Information Agricultural equipment Food manufacturing Electric motors Machine tools Steel millingSKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 120 mm で、外側が 215 mm のリング軌道を備えており、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 What kind of loads can this type of angular contact bearing support 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °Angular contact bearings from SKF are able to support heavy axial loads in one direction as well as moderate radial loads。Why are angular contact bearings often fitted in pairs Angular contacts bearings are usually installed in pairs and adjusted against each other to provide maximum stability。The two bearings can be arranged back-to-back or face-to-face to accommodate axial loads in both directions, or in tandem to accommodate a greater axial load in one direction only.
    仕様●内径:120mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:163000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:165000N●コード番号:207-5502アズワン品番65-7892-73
  • ボールベアリング110mm240mm 深溝6322/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm240mm 深溝6322/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥645,999税込¥710,599
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 240 mm OD - 6322/C3VL0241 This SKF ball bearing is designed to deliver reliable and durable service。Youll find it commonly used in electric generators and motors。Known as an INSOCOAT bearing, its coated with an insulating aluminium oxide layer that stops electric current from passing through the unit。This prevents surface damage and ensures that its lubrication doesnt degrade quickly, so you dont have to worry about frequent maintenance。The bearing also features a large internal clearance which accommodates thermal expansion, so its the ideal choice for high-temperature applications. Open-end type bearing for low friction generation INSOCOAT insulation makes the bearing suitable for use in generators and motors Inside diameter of 110 mm, outside diameter of 240 mm Versatile race width of 50 mm Application Information Railways Electric motors and generators Wind energySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 110 mm、外径は 240 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 What type of coating method is used in INSOCOAT bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングThe aluminium-oxide layer is added to the bearing using a plasma-coating technology that ensures a smooth, quality finish。Are INSOCOAT bearings susceptible to condensation No INSOCOAT bearings from SKF are treated with a sealant that prevents condensation.
    仕様●内径:110mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:50mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:180000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:207-5376アズワン品番65-7893-48
  • ボールベアリング110mm240mm アンギュラ・コンタクト7322 BEP SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm240mm アンギュラ・コンタクト7322 BEP

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥322,999税込¥355,299
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に 110 mm の内外リング軌道を相対的に配置しています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:110mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:50mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:224kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●動定格荷重:225kN●コード番号:208-0324アズワン品番65-7936-47
  • ボールベアリング110mm200mm2222 KM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm200mm2222 KM

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥245,999税込¥270,599
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:110mm●外径:200mm●レース幅:53mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9780アズワン品番65-7921-81
  • ボールベアリング110mm140mm61822/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm140mm61822/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 110 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:110mm●外径:140mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6996アズワン品番65-7928-41
  • ボールベアリング10mm26mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング10mm26mm 深溝

    NSK(日本精工)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
    仕様●内径:10mm●外径:26mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:8mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:1970N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:4550N●コード番号:192-9840アズワン品番65-7976-75
  • ボールベアリング105mm160mm16021 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング105mm160mm16021

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥53,599税込¥58,959
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、内径 105 mm、外径 160 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:105mm●外径:160mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1853アズワン品番65-7942-31
  • ボールベアリング100mm215mm6320-2Z/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm215mm6320-2Z/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥112,999税込¥124,299
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 100 mm、外径 215 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●レース幅:47mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-5369アズワン品番65-7892-71
  • ボールベアリング100mm125mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm125mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥49,799税込¥54,779
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 100 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:100mm●外径:125mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7106アズワン品番65-7927-35
  • ボールねじサポートベアリング30mm100mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)

    ボールねじサポートベアリング30mm100mm アンギュラ・コンタクト

    NSK(日本精工)
    ¥139,800税込¥153,780
    1組
    7日以内出荷
    ボールねじサポート用ベアリング - BSFシリーズ。BSFシリーズのベアリングは、BSNシリーズのベアリングとほぼ同じで、異なる点は外輪が大きいことと、簡単に直接組み込みできるようにボルト穴が空いていることです。外輪の外径面と側面にある再給脂穴により、必要に応じて動作中に再給脂することができます。穴は止めねじで閉じられています。外輪外径面の引き抜き溝により、ベアリングを容易に取り外すことができます。BSF-DTシリーズ。組み合わせ品DTペアは本質的に個別のベアリングと同じです。ペアタイプでは、2つの個別のベアリングが組み合わされています。一部のサイズのベアリングには、外径面に追加の固定穴もあります。正しく組み合わせることができるように、両方のベアリング外径面に通しV字マークが表示されています。特長と利点。60 °の接触角により、大きなアキシャル荷重を支持可能 2方向でアキシャル荷重を支持する複列ベアリング 優れたシール性と低い摩擦トルク及び発熱を提供する接触リップシール 永久潤滑(通常の運転条件下) 機械に簡単に取り付け可能 取り外し時に便利な引き抜き溝 止めねじ。製品用途の情報。機械工具で使用するのに最適です。
    仕様●内径:30mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:76mm●エンドタイプ:シール●フランジ外径:100mm●行数:2●静定格荷重:188kN●材質:スチール●レース種類:フランジ●動定格荷重:93.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9094アズワン品番65-7939-57
  • ボールねじサポートベアリング25mm75mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)

    ボールねじサポートベアリング25mm75mm アンギュラ・コンタクト

    NSK(日本精工)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    ボールねじサポート用ベアリング - BSFシリーズ。BSFシリーズのベアリングは、BSNシリーズのベアリングとほぼ同じで、異なる点は外輪が大きいことと、簡単に直接組み込みできるようにボルト穴が空いていることです。外輪の外径面と側面にある再給脂穴により、必要に応じて動作中に再給脂することができます。穴は止めねじで閉じられています。外輪外径面の引き抜き溝により、ベアリングを容易に取り外すことができます。BSF-DTシリーズ。組み合わせ品DTペアは本質的に個別のベアリングと同じです。ペアタイプでは、2つの個別のベアリングが組み合わされています。一部のサイズのベアリングには、外径面に追加の固定穴もあります。正しく組み合わせることができるように、両方のベアリング外径面に通しV字マークが表示されています。特長と利点。60 °の接触角により、大きなアキシャル荷重を支持可能 2方向でアキシャル荷重を支持する複列ベアリング 優れたシール性と低い摩擦トルク及び発熱を提供する接触リップシール 永久潤滑(通常の運転条件下) 機械に簡単に取り付け可能 取り外し時に便利な引き抜き溝 止めねじ。製品用途の情報。機械工具で使用するのに最適です。
    仕様●内径:25mm●外径:75mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:28mm●エンドタイプ:シール●フランジ外径:75mm●行数:2●静定格荷重:48kN●材質:スチール●レース種類:フランジ●動定格荷重:27kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:126-6935アズワン品番65-7940-54
  • ベアリングワッシャ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングワッシャ

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    7日以内出荷
  • ベアリングユニットインサートキャップ 72mm 1袋 2個入 NSK(日本精工)

    ベアリングユニットインサートキャップ 72mm 1袋 2個入

    NSK(日本精工)
    ¥4,539税込¥4,993
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    自己潤滑エンドキャップ 45p
    仕様●外径:72mm●コード番号:192-9925アズワン品番65-8034-82
  • ベアリングユニットインサート 60mm 150mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニットインサート 60mm 150mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:60mm●外径:150mm●静定格荷重:52000N●動定格荷重:81900N●コード番号:233-7239アズワン品番65-7847-25
  • ベアリングユニットインサート 40mm 80mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニットインサート 40mm 80mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥11,199税込¥12,319
    1個
    7日以内出荷
    SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●外径:80mm●静定格荷重:19000N●動定格荷重:30700N●コード番号:209-4242アズワン品番65-7945-82
  • ベアリングユニットインサート 35mm 80mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニットインサート 35mm 80mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥10,399税込¥11,439
    1個
    7日以内出荷
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:35mm●外径:80mm●静定格荷重:19300N●動定格荷重:33200N●コード番号:233-7236アズワン品番65-7858-93
  • ベアリングユニットインサート 35mm 72mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニットインサート 35mm 72mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥13,299税込¥14,629
    1個
    7日以内出荷
    SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:35mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25500N●コード番号:209-4245アズワン品番65-7941-62
  • ベアリングユニットインサート 30mm 72mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニットインサート 30mm 72mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    7日以内出荷
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:30mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25500N●コード番号:233-7274アズワン品番65-7853-57
  • ベアリングユニットインサート 25mm 52mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニットインサート 25mm 52mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥31,299税込¥34,429
    1個
    7日以内出荷
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●外径:52mm●静定格荷重:7800N●動定格荷重:11900N●コード番号:233-7249アズワン品番65-7858-22
  • ベアリングユニット 4穴 55mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 4穴 55mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥30,699税込¥33,769
    1個
    7日以内出荷
    SKF 55 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
    仕様●材質:鋳鉄●内径:55mm●長さ:162mm●幅:64.4mm●深さ:162mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:18 mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:195-9606アズワン品番65-7978-19
  • ベアリングユニット 4穴 38.1mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 4穴 38.1mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF 角形フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:38.1mm●長さ:135mm●幅:67.9mm●深さ:67.9mm●取り付け穴の数:4●コード番号:209-3794アズワン品番65-7943-06
  • ベアリングユニット 3穴 35mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 3穴 35mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
    仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:35mm●長さ:114mm●幅:64.6mm●深さ:68mm●取り付け穴の数:3●コード番号:209-3774アズワン品番65-7948-92
  • ベアリングユニット 2穴 45mm NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 2穴 45mm

    NSK(日本精工)
    ¥17,399税込¥19,139
    1個
    7日以内出荷
    グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
    仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:45mm●長さ:179.4mm●幅:111.1mm●深さ:54.18mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:148.5mm●コード番号:785-4813アズワン品番65-7975-99
  • ベアリングユニット 2穴 40mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 2穴 40mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥53,499税込¥58,849
    1個
    7日以内出荷
    SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●長さ:125mm●幅:51.7mm●深さ:72mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-3777アズワン品番65-7941-90
  • ベアリングユニット 2穴 35mm NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 2穴 35mm

    NSK(日本精工)
    ¥13,899税込¥15,289
    1個
    7日以内出荷
    グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
    仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:125mm●幅:93mm●深さ:37.8mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:100mm●コード番号:785-4738アズワン品番65-7976-99
  • ベアリングユニット 2穴 31.75mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 2穴 31.75mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:31.75mm●長さ:164mm●幅:64.6mm●深さ:92mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-5355アズワン品番65-7954-78
  • ベアリングユニット 2穴 25.4mm NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 2穴 25.4mm

    NSK(日本精工)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意
    仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:25.4mm●長さ:95.3mm●幅:71mm●深さ:34.11mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8.7mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:755-407アズワン品番65-7845-90
  • ベアリングインサート 35mm 72mm NSK(日本精工)

    ベアリングインサート 35mm 72mm

    NSK(日本精工)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    自己潤滑ベアリングインサート 35 mm シャフト 72 x 34.9 x 17 mm
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25700N●コード番号:192-9876アズワン品番65-7939-15
  • ベアリングインサート 30mm 72mm NSK(日本精工)

    ベアリングインサート 30mm 72mm

    NSK(日本精工)
    ¥11,499税込¥12,649
    1個
    7日以内出荷
    自己潤滑ベアリングインサート 30 mm シャフト: 72 x 42.88 x 17 mm
    仕様●内径:30mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25700N●コード番号:192-9870アズワン品番65-7976-48
  • ベアリングインサート 25mm 52mm NSK(日本精工)

    ベアリングインサート 25mm 52mm

    NSK(日本精工)
    ¥6,739税込¥7,413
    1個
    7日以内出荷
    Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●静定格荷重:7880N●動定格荷重:14000N●コード番号:748-982アズワン品番65-7973-48
樹脂/プラスチック