絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,863件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッド端 7/16-20メス Alloy Steel ボア0.43インチ UNF Thread Standard メス Aurora Bearing Companyロッド端 7/16-20メス Alloy Steel ボア0.43インチ UNF Thread Standard メスAurora Bearing Company
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
仕様●接続サイズ:7/16-20メス●内径:0.43インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2776アズワン品番65-7969-87
ロッド端 5/8-18オス 炭素鋼 ボア0.5インチ UNF Thread Standard オス Aurora Bearing Companyロッド端 5/8-18オス 炭素鋼 ボア0.5インチ UNF Thread Standard オスAurora Bearing Company
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
ボディ: 低炭素鋼、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング(PTFEライナー付き低炭素鋼) あらゆるサイズのソリッドシャンクタイプ ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
仕様●接続サイズ:5/8-18オス●内径:0.5インチ●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2790アズワン品番65-7969-22
ロッド端 3/4-16オス 炭素鋼 ボア0.62インチ UNF Thread Standard オス Aurora Bearing Companyロッド端 3/4-16オス 炭素鋼 ボア0.62インチ UNF Thread Standard オスAurora Bearing Company
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
ボディ: 低炭素鋼、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング(PTFEライナー付き低炭素鋼) あらゆるサイズのソリッドシャンクタイプ ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
仕様●接続サイズ:3/4-16オス●内径:0.62インチ●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2791アズワン品番65-7967-24
ロッド端 1/2-20オス ステンレス鋼 ボア11.11mm UNF Thread Standard オス NMB(ミネベア)ロッド端 1/2-20オス ステンレス鋼 ボア11.11mm UNF Thread Standard オスNMB(ミネベア)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
NMB ARYT-E、ARYT シリーズオスロッドエンドベアリング、高ミスアライメント、自己潤滑式 3 ピース、左ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 : C.M.熱処理と表面コーティングを施したスチール。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メンテナンス性などの利点があります。アプリケーションは多くの業界で使用されています。
仕様●接続サイズ:1/2-20オス●内径:11.11mm●静定格荷重:55244N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6530アズワン品番65-7967-78
ロッド端 1/2-20オス Alloy Steel ボア0.5インチ UNF Thread Standard オス Aurora Bearing Companyロッド端 1/2-20オス Alloy Steel ボア0.5インチ UNF Thread Standard オスAurora Bearing Company
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
仕様●接続サイズ:1/2-20オス●内径:0.5インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2768アズワン品番65-7969-99
ロッド端 0.375-24オス ステンレス鋼 ボア9.52mm オス NMB(ミネベア)ロッド端 0.375-24オス ステンレス鋼 ボア9.52mm オスNMB(ミネベア)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
NMB ART-E、ART シリーズオスロッドエンドベアリング自己潤滑式 3 ピース、右ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体: 4340 スチール、熱処理、表面コーティング。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メンテナンス性などの利点があります。アプリケーションは多くの業界で使用されています。
仕様●接続サイズ:0.375-24オス●内径:9.52mm●静定格荷重:38030 (Ultimate) N, 7384 (Static) N●材質:ステンレス鋼●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6496アズワン品番65-7969-68
ローラーベアリング内部リング 内径30mm レース幅4mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング内部リング 内径30mm レース幅4mmSKF(日本エスケイエフ)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●内径:30mm●外径:40mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:4mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2189アズワン品番65-7866-29
ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径15mm レース幅1mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径15mm レース幅1mmSKF(日本エスケイエフ)
289税込318
1個
7日以内出荷
仕様●内径:15mm●外径:28mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2181アズワン品番65-7866-24
ローラーベアリング 内径95mm レース幅45mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径95mm レース幅45mmSKF(日本エスケイエフ)
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 95 mm、外径 200 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mmSKF(日本エスケイエフ)
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 95 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:95mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:32mm●コード番号:209-2008アズワン品番65-7948-40
ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mmSKF(日本エスケイエフ)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
仕様●内径:95mm●外径:145mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:32mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0028アズワン品番65-7928-26
ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mmSKF(日本エスケイエフ)
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 95 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:95mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:32mm●コード番号:209-2009アズワン品番65-7944-07
ローラーベアリング 内径90mm レース幅48mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径90mm レース幅48mmSKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢
仕様●内径:90mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:48mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4160アズワン品番65-7956-65
ローラーベアリング 内径90mm レース幅46.5mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径90mm レース幅46.5mmSKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
仕様●内径:90mm●外径:190mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:46.5mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0002アズワン品番65-7931-62
ローラーベアリング 内径90mm レース幅43mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径90mm レース幅43mmSKF(日本エスケイエフ)
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 90 mm、外径 190 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:90mm●外径:190mm●レース幅:43mm●コード番号:207-8406アズワン品番65-7927-61
ローラーベアリング 内径90mm レース幅43mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径90mm レース幅43mmSKF(日本エスケイエフ)
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 70 mm、外径は 125 mm、幅は 24 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:90mm●外径:190mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:43mm●コード番号:209-2281アズワン品番65-7941-66
ローラーベアリング 内径90mm レース幅30mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径90mm レース幅30mmSKF(日本エスケイエフ)
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 90 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:90mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:30mm●コード番号:209-2003アズワン品番65-7942-97
ローラーベアリング 内径85mm レース幅44.84mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径85mm レース幅44.84mmSKF(日本エスケイエフ)
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
仕様●内径:85mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:44.84mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0001アズワン品番65-7928-35
ローラーベアリング 内径85mm レース幅28mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径85mm レース幅28mmSKF(日本エスケイエフ)
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 85 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:28mm●コード番号:207-8593アズワン品番65-7932-38
ローラーベアリング 内径80mm レース幅34mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径80mm レース幅34mmSKF(日本エスケイエフ)
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:80mm●外径:125mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:34mm●コード番号:233-7214アズワン品番65-7850-72
ローラーベアリング 内径80mm レース幅28.25mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径80mm レース幅28.25mmSKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
仕様●内径:80mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:28.25mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:207-9986アズワン品番65-7926-02
ローラーベアリング 内径7mm レース幅9mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径7mm レース幅9mmSKF(日本エスケイエフ)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
仕様●内径:7mm●外径:11mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:9mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0169アズワン品番65-7927-80
ローラーベアリング 内径75mm レース幅58mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅58mmSKF(日本エスケイエフ)
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:58mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0071アズワン品番65-7927-15
ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mmSKF(日本エスケイエフ)
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:37mm●コード番号:209-2125アズワン品番65-7941-70
ローラーベアリング 内径75mm レース幅25mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅25mmSKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 75 mm、外径 130 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:25mm●コード番号:209-1992アズワン品番65-7948-36
ローラーベアリング 内径70mm レース幅38mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径70mm レース幅38mmSKF(日本エスケイエフ)
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。以下に、球面ローラーベアリングの用途の例を示します。再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテハン、紙パルプ及び製紙、産業用トランスミッション、金属、海洋などです。ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢
仕様●内径:70mm●外径:125mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:38mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4154アズワン品番65-7942-58
ローラーベアリング 内径70mm レース幅35mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径70mm レース幅35mmSKF(日本エスケイエフ)
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 85 mm、外径 180 mm、幅 60 mm が付属します。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:70mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:35mm●コード番号:207-8700アズワン品番65-7929-22
ローラーベアリング 内径70mm レース幅35mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径70mm レース幅35mmSKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 45 mm、外径は 68 mm、幅は 40 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:70mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:35mm●コード番号:209-2273アズワン品番65-7943-64
ローラーベアリング 内径70mm レース幅30mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径70mm レース幅30mmSKF(日本エスケイエフ)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:70mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:30mm●コード番号:233-7213アズワン品番65-7851-14
ローラーベアリング 内径70mm レース幅30mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径70mm レース幅30mmSKF(日本エスケイエフ)
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、ボア径 40 mm、外径 47 mm、幅 18 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:70mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:30mm●コード番号:209-2320アズワン品番65-7947-81
ローラーベアリング 内径65mm レース幅48mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径65mm レース幅48mmSKF(日本エスケイエフ)
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 80 mm、外径は 170 mm、幅は 58 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:65mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:48mm●コード番号:207-8649アズワン品番65-7923-52
ローラーベアリング 内径65mm レース幅48mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径65mm レース幅48mmSKF(日本エスケイエフ)
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 65 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:48mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8507アズワン品番65-7923-03
ローラーベアリング 内径65mm レース幅41mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径65mm レース幅41mmSKF(日本エスケイエフ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
仕様●内径:65mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:41mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0103アズワン品番65-7926-03
ローラーベアリング 内径65mm レース幅33mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径65mm レース幅33mmSKF(日本エスケイエフ)
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 40 mm、外径は 80 mm、幅は 23 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:65mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:33mm●コード番号:209-2270アズワン品番65-7948-28
ローラーベアリング 内径65mm レース幅31mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径65mm レース幅31mmSKF(日本エスケイエフ)
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
SKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズ
ローラーベアリング 内径65mm レース幅25mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径65mm レース幅25mmSKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●内径:65mm●外径:78mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:25mm●コード番号:233-7202アズワン品番65-7846-96
ローラーベアリング 内径65mm レース幅24.75mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径65mm レース幅24.75mmSKF(日本エスケイエフ)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
仕様●内径:65mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:24.75mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:207-9982アズワン品番65-7926-52
ローラーベアリング 内径65mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径65mm レース幅23mmSKF(日本エスケイエフ)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
仕様●内径:65mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:23mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0022アズワン品番65-7944-55
ローラーベアリング 内径65mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径65mm レース幅23mmSKF(日本エスケイエフ)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 65 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:65mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:23mm●コード番号:209-1984アズワン品番65-7954-13
ローラーベアリング 内径60mm レース幅46mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径60mm レース幅46mmSKF(日本エスケイエフ)
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:60mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:46mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8501アズワン品番65-7930-42
樹脂/プラスチック