スタッドボルトリムーバーは、スタッドボルトの着脱に使用する工具です。センター部分が貫通しているので長いスタッドボルトや丸棒へも対応。内蔵された3つのローラーでしっかりホールドするので、締め、緩めともに安定した作業が可能です。製品は単品のほかに、収納にも便利なハードケース付きのサイズ違いの4個セットもあります。また、コーケンの12.7sqスタッドリムーバーは、ダイヤルで径の調整ができるので、一個で数サイズへの対応が可能です。
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタッドボルトリムーバー 4サイズセット 貫通タイプ モノタロウ

    スタッドボルトリムーバー 4サイズセット 貫通タイプ

    モノタロウ(48件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4個)
    当日出荷
    スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
    セット内容M6・M8・M10・M12差込角(mm)12.7(1/2)二面幅(mm)21販売区分業務用
  • スタッドボルトリムーバー 12.7sq モノタロウ

    スタッドボルトリムーバー 12.7sq

    モノタロウ(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途スタッドボルトの脱着に材質S45C全長(mm)62.4質量(g)570差込角(mm)12.7ボルト径寸法(Φmm)6.35~19.0販売区分業務用
  • スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース モノタロウ

    スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース

    モノタロウ(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(8個)
    当日出荷
    スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。 インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。 6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。 ハードケース付きで収納にも便利。 【セット内容】 インストーラー:ケース上段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 二面幅:各17mm リムーバー:ケース下段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、 外径底幅:19、19、22、22mm
    セット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5材質ばね鋼販売区分業務用
  • ボルトリムーバーソケット SIGNET(シグネット)

    ボルトリムーバーソケット

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    固着したナット外しに。ハンドツール用。
    差込角(mm)3/8(”SQ)
  • 12.7sq.スタッドボルトリムーバー KTC

    12.7sq.スタッドボルトリムーバー

    KTC(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    締めつけ、緩めの両方に使えます。 3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。 センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)
    用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。寸法S(mm)21差込角(sq.)12.7種別スタッドリムーバー
  • ボルトリムーバーソケットセット SIGNET(シグネット)

    ボルトリムーバーソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    固着したナット外しに。
    用途ハンドツール用。
  • T形ドラムリムーバー KTC

    T形ドラムリムーバー

    KTC(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ハンドル部をスライド式にしたことにより2本使用でもハンドル同士が当たらずスムーズにブレーキドラムを取り外すことが可能です。 先端ねじ部を交換式としたことで、ねじが消耗した際に先端ねじ部のみの交換が可能です。
    用途適合:軽自動車を中心としたブレーキドラムの取り外し作業。
  • T形ドラムリムーバー FPC

    T形ドラムリムーバー

    FPC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    軽四輪等のドラムブレーキのドラム外しに便利です。2本同時にお使いください。
    用途ドラムブレーキのドラム外しです。全長L(mm)170寸法W(mm)130
  • スタッドボルトリムーバー JTC

    スタッドボルトリムーバー

    JTC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7サイズ(mm)6.35~19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラムリムーバーロングショートセット FPC

    ドラムリムーバーロングショートセット

    FPC
    2,698税込2,968
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    全長の違う2本を併せて使うことでサービスホールのピッチが短い車種でもハンドルが当たらず安心してお使いいただけます。
    用途ドラムブレーキのドラム外しに便利な2本セットです。全長L(mm)170、90寸法W(mm)130
  • 12.7sq.スタッドリムーバー KTC

    12.7sq.スタッドリムーバー

    KTC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    スタッドボルトの脱着に使用します。
    用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。トラスコ品番395-7829種別スタッドリムーバー質量(g)400ボルト径寸法(Φmm)最大Φ19/最小Φ6全長L(mm)56
  • バルブステムシール インサーター&リムーバー JTC

    バルブステムシール インサーター&リムーバー

    JTC(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    奥深いバルブステムシールの脱着に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ5・5.5・6・6.6・7・8mm 3/8
  • スタッドボルトリムーバー 4種セット DAYTONA(デイトナ)

    スタッドボルトリムーバー 4種セット

    DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(4個)
    当日出荷
    バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
    寸法M6、M8、M10、M12差込角(mm)12.7
  • インパクト用ボルトリムーバービット SIGNET(シグネット)

    インパクト用ボルトリムーバービット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    翌日出荷
    なめてしまったボルト・ナットの面の真ん中でしっかりとらえ、簡単に取り外すことができます。
    全長(mm)65
  • インパクト用ボルトリムーバーソケットセット SIGNET(シグネット)

    インパクト用ボルトリムーバーソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷
    固着したナット外しに。インパクト用。
    寸法(mm)10・12・13・14・17・19・21・24全長(mm)35(10~21)、38(24)質量(g)71~146ケース寸法(mm)255×150×45差込角(sq.)1/2"
  • スタッドボルトリムーバー JTC

    スタッドボルトリムーバー

    JTC
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ネジ山を痛めない
    サイズM6×1.0・M8×1.25M10×1.25・M10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントリムーバー HASCO

    ボールジョイントリムーバー

    HASCO
    1個
    取扱停止中
    タイロットエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイント及びピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。
    用途主に4ton車~大型トラックに。トラスコ品番471-6442材質カーボンスチール寸法(mm)A/19sq、B/Tr24×P3、C/78、D/67、E/8.5、F/98、G/40質量(kg)2.6
  • スタッドボルトリムーバー セット KTC

    スタッドボルトリムーバー セット

    KTC(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(4個組)
    当日出荷
    締めつけ、ゆるめの両方に使えます。センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。※スタッドボルトの出代が20mm以下の場合は使用しないで下さい。
    用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。トラスコ品番383-5553セット内容スタッドボルトリムーバー(BSR35-6、8、10、12)、メタルケース種別スタッドリムーバー質量(kg)1.1ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×82×50差込角(sq.)12.7
  • ヘキサゴンソケットスタッドボルトリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケットスタッドボルトリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])12.7 [1/2]トラスコ品番120-8721種別その他各種ソケットオプション質量(g)510
  • M8X1.25アダプター ダブルナット JTC

    M8X1.25アダプター ダブルナット

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5703用
  • スタッドボルトリムーバー JTC

    スタッドボルトリムーバー

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチ対応
    仕様スタッドボルトをインパクトレンチを使用して外す事ができます。差込角(mm)12.7適合サイズ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートドラムリムーバー FPC

    ショートドラムリムーバー

    FPC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    軽四輪等のドラムブレーキのドラム外しに便利です。先端ねじ部に焼き入れをしているので摩耗しにくく丈夫です。ロングタイプのDRLと組み合わせることでサービスホールのピッチが短い車種でも安心してお使いいただけます。
    用途ドラムブレーキのドラム外しです。全長L(mm)90寸法W(mm)130
  • ライトリムーバーセット JTC

    ライトリムーバーセット

    JTC
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷
    テールレンズ交換の必需品!!
    全長(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)12(2ケ使用時)
  • インパクト用ボルトリムーバーソケット SIGNET(シグネット)

    インパクト用ボルトリムーバーソケット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    翌日出荷
    固着したナット外しに。インパクト用。
    差込角(mm)1/2(”SQ)
  • 燃料ホースリムーバー JTC

    燃料ホースリムーバー

    JTC(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    燃料パイプの取り外しに使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型車用オイルシールリムーバー JTC

    大型車用オイルシールリムーバー

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷
    全長(mm)750適合車種大型車RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ドラムビスドライバー KOTO

    T型ドラムビスドライバー

    KOTO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    普通自動車のブレーキドラムを取り外します。
  • スタットボルトリムーバー JTC

    スタットボルトリムーバー

    JTC
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    サイズM6・M8・M10・M12差込角(mm)12.7・21RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット HASCO

    エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット

    HASCO
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-5882セット内容リムーバー(BH-209B)、カッター(BH-25)質量(g)370適合径(Φmm)Φ6~Φ25(Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ15、Φ16サイズリムーバー)
  • 1/2スダッドボルト 44293 DAYTONA(デイトナ)

    1/2スダッドボルト 44293

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:44293
  • FACOM(ファコム) スタッドボルトリムーバー(15mm-27mm) | 286APL FACOM

    FACOM(ファコム) スタッドボルトリムーバー(15mm-27mm) | 286APL

    FACOM
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    スタッド径(Φmm)15-27
  • FACOM(ファコム) スタッドボルトリムーバー(-10mm) | 287B10 FACOM

    FACOM(ファコム) スタッドボルトリムーバー(-10mm) | 287B10

    FACOM
    11,980税込13,178
    1個
    73日以内出荷
    幅(mm)29全長(mm)75範囲(mm)6 ~ 16
  • ボルトリムーバーセット(平刃) エスコ

    ボルトリムーバーセット(平刃)

    エスコ
    21,700税込23,870
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:4.9・6.4・7.8・9.3・10.7mm(5本組)。既存のねじ溝のダメージを最小限にします。平刃。仕上げにドリルとエキストラクターで引き抜いて下さい。斜めに折れたボルトを平らにして150°刃とドリルを使用して引き抜きやすくします。
  • スタッドリムーバー BAHCO(バーコ)

    スタッドリムーバー

    BAHCO(バーコ)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
  • M10X1.25アダプター ボール入り JTC

    M10X1.25アダプター ボール入り

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5703用
  • M10X1.5アダプター ボール入り JTC

    M10X1.5アダプター ボール入り

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5703用
  • スタットボルト JTC

    スタットボルト

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    JTC3119用
    差込角(mm)12.7、21
  • ローラー KTC

    ローラー

    KTC
    8,798税込9,678
    1袋
    5日以内出荷
    BSR30スタッドボルトリムーバーセットの部品です。
  • ロッド KTC

    ロッド

    KTC
    6,398税込7,038
    1袋
    5日以内出荷
    BSR30スタッドボルトリムーバーセットの部品です。
  • 4PCS スタッドプラーレンチ JTC

    4PCS スタッドプラーレンチ

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    損傷したグロープラグに最適です。
    用途折れたネジや頭が損傷したネジの取り外しに使用します。寸法(mm)2.5、3、3.5、4RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルトリムーバー