絞り込み
ブランド
- M5Stack(43)
- サンハヤト(34)
- a bit better circuit(15)
- タカス電子製作所(6)
- クガデン(久我山電子)(6)
- Adafruit(6)
- タカチ電機工業(5)
- GB[制御機器](5)
- アイ・ツー(5)
- LINKMAN(4)
- イマダ(2)
- 共立電子産業(2)
- Mono Wireless(2)
- マルツエレック(2)
- 榎本電子設計事務所(2)
- クレアリンクテクノロジー(2)
- 近藤科学(1)
- スイッチサイエンス(1)
- FLINT(1)
- ブランドをもっと見る
「ピッチ(mm)」から絞り込む

M5Stack用90度ミニToFユニット(VL53L0CXV0DH)
M5Stack¥1,598税込¥1,7581個当日出荷センサが側面に設置されているので水平方向の測距に最適 最大2mまでの測距 FoV(視野角):25° 高速応答 I2C通信 Arduino IDE、UiFlow1、UiFlow2での開発をサポート付属品HY2.0-4Pケーブル ×1仕様I2Cアドレス:0x52寸法(mm)24.0×24.0×8.0測定時間標準23ms(最短8ms)センサーVL53L0X分解能【距離】1mm通信方式I2Cレンジ【測距】3~200cm視野角25°光源(nm)【レーザー】940 VCSEL(垂直共振器型面発光レーザー)安全規格Class 1(IEC60825-1:2014)コネクタGrove互換 HY2.0-4Pコネクタ通信速度【I2C】最高 400kHz(fastモード)消費電流1.92mA(電源電圧 5.02V、LEDインジケータ点灯時)~10.99mA(電源電圧 5.02V、動作時の平均値)
M5Stack用ADCユニット v1.1
M5Stack¥1,598税込¥1,7581個当日出荷M5Stack用の16ビットA/Dコンバータユニット M5Stack用ADCユニット(M5STACK-U013)の後継品です。自己校正機能を備えたA/DコンバータADS1110を搭載し、従来品と比べてサンプリングレートなどが改善されました。M5Stack本体に内蔵されているA/Dコンバータよりも低速ですが、高分解能です。Grove互換インターフェースを使用してM5Stackコアと接続し、I2Cで通信します。I2Cアドレスは従来通り0x48です。 A/DコンバータADS1110を搭載(従来品のM5Stack用ADCユニットにはADS1100を搭載) 1、2、4、8倍のプログラマブルゲインアンプ(PGA)を内蔵 レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載仕様【PGA増幅率】1、2、4、8倍【ローノイズ】10μVP-P【積分非直線性誤差(INL)】フルスケールレンジで0.01%(最大)セット内容M5Stack用ADCユニット v1.1 本体 ×1、HT3.96端子(2ピン) ×1、Grove互換ケーブル(20cm) ×1外形寸法(mm)32×24×10.2電源電圧2.048V ±0.05%分解能最大16ビット【A/D変換】最大16ビットインターフェースGrove互換インターフェース(I2C)、I2Cアドレス:0x48入力端子HT3.96端子(2ピン)測定電圧(V)0~12ドリフト【温度】5ppm/℃サンプルレート15~240サンプル/秒A/DコンバータADS1110基準電圧2.048V ±0.05%
ハンダ付け技能練習セット(SMD初級)
サンハヤト¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷これから面実装部品のはんだ付けをおこなう方向けに 実装工場などで初級レベルのはんだ付け技術の「維持」「確認」ができる部品セットです。基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。いろいろな形状の部品を添付しています(部品は実践用のみ添付されています。練習用の部品は別途ご用意ください)。セット内容IC:2種類×6、ダイオード:4種類×12、LED:1種類×5、抵抗器:4種類×60、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM3)寸法(mm)約120×190×10(包装を含む)質量(g)約25(包装を含む)タイプ両面本体寸法(mm)基板:95×50×1.6t()厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面レジスト(緑)、両面シルク入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ付け技能練習セット(SMD中級)
サンハヤト¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷はんだ技術の「維持」・「確認」・「向上」に 実装工場などで面実装部品のはんだ付けを行っている方向けに、技術の「維持」「確認」「向上」ができる部品セットです。 ※初心者には難しい内容となっています。初心者の方には「CT-ST10」または「CT-VAL3」をお勧めします。 基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。 いろいろな形状の部品を添付しています。(部品は実践用のみ添付、練習用は別途ご用意ください) 実践に近い環境を基板上に作っています。付属品IC:4種 10個、ダイオード:3種 8個、抵抗器:3種 80個、抵抗モジュール:2種 6個、電解コンデンサ:1種 4個、ワイヤ:1種 4本、取扱説明書材質ガラスコンポジット(CEM3)種類両面外形寸法(mm)70×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:18板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げフラックス仕上げ(できるだけ直接手を触れないようご注意ください)。両面レジスト、両面シルク
M5Stamp PLC コントローラ(M5StampS3A搭載)
M5Stack¥9,998税込¥10,9981個当日出荷StampS3A搭載IoTプログラマブルロジックコントローラ StampS3A制御モジュールを搭載した産業オートメーションやリモート監視用に設計されたIoTプログラマブルロジックコントローラです。8つの光絶縁型デジタル入力とAC負荷とDC負荷の両方に対応した4つのリレー出力、GPIO.EXTポート、2つのGroveインターフェースを備えています。また、PWR-CANとPWR-485インターフェースにより、フィールドバスネットワークにシームレスに接続でき、リモートデータ転送と集中制御を実現します。 そのほか、1.14インチカラーディスプレイ、RESET/BOOTボタン、3つのユーザーボタン、ブザーを搭載し、パラメータ設定とステータス監視をリアルタイムで行い、異常発生時には警告を発します。幅広い電圧入力(DC6~36V)に対応し、DINレールへの取り付けに対応しています。 microSDカードスロットにより、データの保存とファームウェアのアップデートを容易に行えます。さらに、LM75温度センサとINA226電圧/電流センサを内蔵し、デバイスの動作をリアルタイムでフィードバックします。また、RTC(RX8130CE)モジュールにより正確な時刻同期とログ記録を保証します。セット内容M5Stamp PLCコントローラー×1、取り付けアクセサリ×4、ねじクリップファスナー×4寸法(mm)72.0×80.0×33.4質量(g)139.4センサーLM75(温度センサ)、INA226(電圧/電流センサ)、RTC(RX8130CE)インターフェース拡張インターフェース:GPIO.EXTインターフェース、2つのGroveインターフェースコントロールインタラクティブなコントロール:RESET/BOOTボタン、USERボタン×3、ブザーデジタル出力4個のリレー出力消費電力(mA)スタンバイ電流:21.60mA(DC5V)、15.22mA(DC12V)/動作電流:93.89mA(DC5V)、47.84mA(DC12V)DC電源アダプタ(V)DC6~36V@1Aの電圧入力をサポート/DCジャック(外径5.5mm、内径2.1mm、センタープラス)ディスプレイ1.14インチカラーディスプレイ(解像度135×240)、ST7789v2チップ搭載リレーAC5A @250V、DC5A @28V動作温度範囲(℃)0~+40デジタル入力8個の絶縁型デジタル入力(DC5~36V)I/Oポート(電源供給能力)2×8コネクタ最大負荷:DC4.76V@700mA/Groveポート負荷テスト:DC4.81V@700mAストレージmicroSDカードスロット据付方式DINレール取り付けメモリ容量(MB)フラッシュメモリ:8通信インターフェースPWRCAN(XT30(2+2)PW-M)、PWR485(HT3.96-4P)コントローラStampS3A(ESP32-S3FN8、2.4GHz Wi-Fi)
M5Stack用QRコードスキャナーユニット
M5Stack¥4,598税込¥5,0581個当日出荷M5Stack用の1次元/2次元コードスキャナーユニット M5Stackに接続して使用する3種類の2次元コードと8種類の1次元コードの読み取りができるスキャナーユニットです。解像度640×480のCMOSセンサーとコードキャプチャエンジンを搭載し、バス変換と制御はSTM32F030マイコンで行います。データ通信はI2CとUARTで行い、トグルスイッチで切り替えられます。ファームウェアのアップグレードも可能です。そのほか、スキャントリガーボタン、ブザー、白色LED照明などを搭載し、焦点合わせ/照準の状態はブザーと緑色LEDで知らせます。また、トリガーモードを連続/マニュアル動作にプログラミングで設定できます。バーコードのスキャンが必要な物流業、小売業、製造業などの分野に向いています。 STM32F030F4P6(32ビットARM Cortex-M0プロセッサ) 2次元コードは3種類、1次元コードは8種類に対応 ファームウェアのアップグレードが可能 I2C/UART通信インターフェースの切り替えスイッチを内蔵 ブザー音声プロンプトを内蔵 LED照明を内蔵 焦点合わせ/照準(focusing and aiming)機能を搭載 スキャン角度変更用反射スキャンヘッドを搭載用途物流業、小売業、製造業仕様【MCU】STM32F030F4P6(32ビットARM Cortex-M0)セット内容QRコードスキャナ ーユニット ×1、HY2.0-4P ケーブル(20cm) ×1寸法(mm)65.8×18.4×15.8角度(°)【スキャン】仰角±55 /偏角 ±55 (反射スキャンヘッドで調整可)精度【認識読み取り】≧ 5mil材質(ケース)プラスチック(PC)センサー解像度640×480 CMOSセンサー対応【QRコード】PDF417、QR Code、Data Matrix【1次元コード】Code39、Code93、Code128、EAN-13、EAN-8、UPC-A、 UPC-E、Interleaved 2 of 5照準緑色LED照明白色LEDコントラスト【プリント】≧ 20%通信インターフェースI2C/UART(0x21)
ミニ・ブレッドボード互換ユニバーサル基板
サンハヤト¥449税込¥4941枚当日出荷ミニ・ブレッドボード(SJB-17シリーズ)と穴位置・配線済みパターンを同じにしたユニバーサル基板です。ミニ・ブレッドボードで作成した回路の部品配置を同じままはんだ付けすることが出来ます。部品面とはんだ面にミニ・ブレッドボードと同様に番号があるので位置確認がしやすいです。仕様●パターン・ランド形:ドットパターン●重量(包装を含む、約):4g材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)47.24×35.14種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.0対応商品SJB-17シリーズ仕上処理金フラッシュ、レジスト(白)、部品面黒色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
ブレッドボード互換ユニバーサル基板
サンハヤト(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ブレッドボード(SAD-101)と外形・穴位置・配線済みパターンを共通にしたユニバーサル基板です。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま配置してハンダ付けすることができます。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま残しておきたいときに最適です。 学校教材としても最適です。種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1材質(基板)ガラスコンポジット基板寸法(縦×横)(mm)81.2×50.8
カット基板 銅張積層板 片面 ガラスエポキシ 100×150×0.4mm
サンハヤト¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷銅箔面に直接レタリングテープなどを転写し、エッチングすると回路基板ができます。 板厚が0.4mmの銅張積層板(カット基板)です。 ハサミで簡単にカットできますので、さまざまな形に加工できます。 基板が曲がりますので、曲面に沿ってフィットさせることもできます。 エッチング後の基板を貼りあわせることにより、多層基板化させることも可能です。材質ガラスエポキシ(FR-4) 片面厚さ(mm)0.4寸法(mm)100×150厚さ(μm)銅箔:35RoHS指令(10物質対応)対応
SOPピッチ変換基板(32ピン600mil 3枚入)
サンハヤト¥1,198税込¥1,3181袋当日出荷SOPパッケージのICを2.54mmピッチに変換する基板 32ピンのSSOP(0.65mmピッチ)やVSOP(0.5mmピッチ)のICを2.54mmピッチ(600mil幅)に変換する変換基板です。基板厚さが1.0mmの薄型仕様です。3枚セットです。用途ICパッケージのピンピッチ変換材質両面ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)17.78×40.64(1枚)の3枚続き穴径(Φmm)Φ0.9ピッチ(mm)0.5、0.65板厚(mm)1.0tピン数(ピン)32仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ入数3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP
M5Stack Wi-Fi付きPoEカメラ(OV3660)
M5Stack¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ESP32-D0WDQ6-V3内蔵 (2.4G Wi-Fi対応) 300万画素カメラ OV3660 Ethernetチップ W5500 LANの最大速度は10Mbpsまたは100Mbps (回線による) PoE IEEE802.3 AF仕様 (最大電力6W) 通知用LEDライト内蔵 Ethernet標準インターフェース RJ45 標準LEGOインターフェースとカメラマウント 開発プラットフォーム:Arduino、ESP-IDF付属品M5PoECAM-W V1.1 ×1、カメラマウントクリップ ×1、LEGO互換クリップ ×1仕様【SoC】ESP32-D0WDQ6-V3【DFOV】65.5°【Ethernetチップ】W5500寸法(mm)64×24×18質量(g)38モジュール【カメラ】OV3660 @3Mピクセルインターフェース【Ethernet】RJ45メモリー【PSRAM】8MB制御機能【自動画像制御】自動露出制御(AEC)、自動ゲイン制御(AGC)、自動ホワイトバランス(AWB)、自動バンドフィルター(ABF)、自動ブラックレベル校正(ABLC)フラッシュ16MB視野角65°フォーマット形式【出力】RAW、RGB565/555/444、YUV422/420、YCbCr422、JPEGプロトコル【対応TCP/IP】TCP、UDP、ICMP、IPv4、ARP、IGMP、PPPoEWi-Fi802.11 b/g/nピクセル1.75μm×1.75μmPoE対応PoE IEEE802.3af (最大電力6W)
MoNoStick(モノスティック)レッド
Mono Wireless¥5,298税込¥5,8281個当日出荷MoNoStick-モノスティックは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトとパソコンなどとの間で無線通信をするためのUSBデバイスです。パソコンなどのUSBに接続して使用します。パソコン上のアプリでTWELITE-トワイライトを操作したり、収集したセンサデータを無線で送信したりできます。また、コンパクトな中継機としても使用することができます。変換コネクタや変換ケーブルを使用すれば、タブレットやスマートフォンでも使用できます。MoNoStick-モノスティックには、標準出力タイプ(1mW級)のブルーと高出力タイプ(10mW級)のレッドがあります。 親機、中継機アプリ(App_Wings)が標準インストールされており、すぐに使用開始できます アプリの書き換えはTWELITE専用プログラマで簡単に行える USBデバイスドライバがWindows、Linux、MacOS X、Androidなどに対応 ウォッチドッグタイマー回路を搭載 海外の電波認証に対応送信出力9.19dBm通信速度250kbps(max)無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠受信感度-96dBm
M5Stack用ToF測距センサユニット(ToF4M)
M5Stack¥2,198税込¥2,4181個当日出荷最大約4mまでの距離を0.1mmの精度で測定可能 ミリ秒以内に測定を完了する素早い応答速度 ロボット、自動運転、ドローン、セキュリティなどの分野に最適 100万時間の長い耐用年数 プログラミングは、Arduino、UIFlowなどのプラットフォームに対応仕様【I2Cアドレス】デフォルトは0x29セット内容ToF測距センサユニット本体 ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)32×24×8測定範囲4~4000mm質量(g)4.4使用温度範囲(℃)0~+40センサーVL53L1CXV0FY/1光源レーザー(ToF)単位【分解能比】ミリメートル【測定速度】ミリ秒単位視野角15~27
M5Stack用ミニCANユニット(TJA1051T/3)
M5Stack¥1,298税込¥1,4281個当日出荷電磁保護機能を備えたM5Stack用CANバス通信モジュール NXP製の高速CANトランシーバTJA1051Tを搭載したCANバス通信モジュールです。CAN FD(Flexible Data Rate)プロトコルをサポートし、電磁両立性(EMC)と静電放電(ESD)保護機能を備え、データ伝送のセキュリティと安定性を実現します。DC/DCコンバータを内蔵し、5V~24Vの広い入力電圧に対応します。 高速CANトランシーバTJA1051T/3を採用 高速データ転送機能(CAN FD)をサポート EMC/ESD保護機能 ワイド入力電圧:5V~24Vセット内容1× Mini CANユニット、1× Groveケーブル(20cm)寸法(mm)32×24×10.2質量(g)7.8型番M5STACK-U179入力電圧(V)+5~+24速度【送信】最大5Mビット/s (CAN FD)プロトコルISO11898-2:2016、SAE J2284-1~SAE J2284-5準拠
M5Stack用DAC2ユニット
M5Stack¥1,898税込¥2,0881個当日出荷2チャンネル 15ビットの高分解能 DC/DCコンバータで昇圧し、0~10Vの出力を実現 Arduinoでの開発をサポート レゴ互換の取り付け穴を二つ搭載セット内容M5Stack用DAC2ユニット 本体 ×1、VH3.96-4ピンコネクタ ×1、Grove互換ケーブル ×1寸法(mm)32×24×10.2質量(g)5電源電圧5V(Grove互換インターフェースから給電)出力電圧【誤差】0.2%未満【直線性誤差】0.01%出力電圧(V)0~10、0~5インターフェースI2C(アドレス0x59、デフォルト)出力端子VH3.96-4ピンコネクタ
IC用ユニバーサル基板 デジタルパターン 69mm×95mm
タカス電子製作所¥579税込¥6371枚当日出荷通称B基板相当の片面ユニバーサル基板です。 材質はガラスコンポジットです。 DIPのIC実装用のパターンになっています。(周辺回路は自由に構成できます。)材質CEM-3寸法(mm)69×95備考鉛フリー半田レベラ仕上からフラックスへ順次変更ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.2パターンデジタルRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル基板Micro USB用変換基板(コネクタ実装済み)
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷Micro-USB Micro-ABタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。 Micro-USB Micro-ABタイプコネクタが実装済みです。 メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。 コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。 コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本仕様Vカット済み3枚続き種類両面穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスコンポジット仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理基板寸法(縦×横)(mm)26×16
MPR121 静電容量センサー
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個当日出荷MPR121 静電容量センサのブレイクアウト基板です 3-5V間のレベルシフタを搭載寸法(mm)33×19×2質量(g)2.2チャンネル数12ch電源電圧(V)3.3-5
IC用ユニバーサル基板 (シングルパターン・ 一つ目模様)
タカス電子製作所(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板仕様(銅箔)35μ片面種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54仕上半田レベラ仕上取付穴径(Φmm)3.5パターンシングルパターン
ICS変換基板
近藤科学¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷KRSサーボなどICSデバイスとマイコンのUARTを接続するための変換基板です。 ICSデバイスは、信号線のTx(送信)とRx(受信)が一体になっていますので、端子の接続のみ行えばICSデバイスとの通信ができるようになります。 電源端子を用意していますので、ICSデバイスへの電源供給も簡単に行えます。電顕ケーブルAやHV電源スイッチハーネス、またはLV電源スイッチハーネスと組み合わせてご利用ください。 基板上のスイッチは、UART端子のモード切り替えスイッチです。 ArduinoUNOなどUSBとシリアル端子が共用の場合は、プログラム転送時はICSデバイスを外す必要がありますが、本商品はスイッチの切り替えのみで接続先を切り替えることができます。 内部でレベル変換用の回路が入っていますので、5Vのシリアル信号だけでなく3.3Vのシリアル信号も使うことができます。 ※本製品はヘッダピンをはんだ付けする必要があります。セット内容ICS変換基板×1ヘッダピン4ピン×2
ユニバーサル基板 片面 71.23×95.25
LINKMAN¥289税込¥3181個3日以内出荷いわゆる「B基板」相当の片面ユニバーサル基板です。2.54mmピッチの穴が開いています。角の取り付け穴の内、ひとつはベタパターンでシャーシとアースを共通にすることもできます。材質片面ガラスコンポジット寸法(mm)95×72備考穴系1.0Φ板厚(mm)1.2tパターン2.54mmドットRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル基板 両面 72×47
LINKMAN¥209税込¥2301枚3日以内出荷いわゆる「C基板」と同サイズ(72x47mm)の両面スルホール仕上げのガラスエポキシ基板です。片面基板の姉妹品【LUPCB-7247S】もございます。材質両面ガラスエポキシ(FR4)寸法(mm)47×72備考穴径1.0Φ板厚(mm)1.2tパターン2.54mmドットRoHS指令(10物質対応)対応
M5Atom Joystick(M5AtomS3搭載)
M5Stack¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷小型ドローンM5Stamp-Fly用のジョイスティックコントローラ M5AtomS3とSTM32マイコンを使用した、汎用性の高いプログラマブルデュアルジョイスティックリモートコントローラです。5方向ジョイスティック2本と、黄色い機能ボタンが2個、インタラクションとステータス表示用のRGB LEDが搭載されています。 汎用のジョイスティックとして使用できますが、出荷時にM5Stamp Flyを制御するファームウェアが書き込まれています。このファームウェアのソースコードはオープンソースとして公開され、自由に書き換えることができます。 2組の高電圧リチウムバッテリー充電回路を備え、BETAFPV社製のリチウムポリマーバッテリーLAVA 1S 300mAhを2本同時に充電できます(バッテリー1本が付属)。充電時は、USB Type-C端子から給電します。 黄色い機能ボタンのうち、L-ボタンはSports/Stableモードの切り替えができ、R-ボタンはToFによる自動高度制御のON/OFFができます。初期モードは、スティックを倒しても急激に動かないStableモードになっていて、ToFを使った自動高度制御もオンになっています。仕様【マイコン】STM32F030F4P6【充電IC】TP4067(4.35V)セット内容M5Atom JoyStick ×1、300mAh 高電圧リチウムポリマーバッテリ (LAVA 1S) ×1寸法(mm)84×60×30質量(g)63.5LED【RGB】WS2812C充電時電流(mA)5V/500バッテリー容量(mAh)300 高電圧リチウムポリマーバッテリ(LAVA 1S)ブザーBuilt-in Buzzer @ 5020
M5Stack用電圧計ユニット
M5Stack¥4,898税込¥5,3881個当日出荷電圧をリアルタイムに測定できる電圧計ユニットです。各ユニットは工場出荷時に個別に校正されており、精度0.1%FSです。 最大測定電圧は±36 Vです。 測定精度保証用に内蔵のDC/DC絶縁電源があり、I2Cインターフェースも低電力アイソレータCA-IS3020Sで電気的に絶縁されています。これによって、データバスや他の回路上のノイズやサージがローカルなグランドターミナルに入って、高感度回路に干渉したり損傷を与えることを防止します。 LED電源表示灯 16ビットADC 過電流保護 工場出荷時に校正済み 内蔵CA-IS3020S 絶縁チップ、干渉防止 絶縁DC-DC 2 x LEGO互換穴セット内容1×電圧計ユニット、1×GROVE互換ケーブル測定範囲±36 V精度0.1%FS分解能1 mV(16 V以下)、7.9 mV(16 V以上)耐圧力性最大5000VRMS
M5Stack用温度/湿度/圧力/ガスセンサー付きENV Proユニット(BME688)
M5Stack¥4,898税込¥5,3881個当日出荷過酷な条件下でも動作するM5Stack用環境センサモジュール 環境センサBME688を搭載したM5Stack用のモジュールで、揮発性有機化合物(VOC)、室内空気質(IAQ)、温度、湿度、大気圧など、さまざまな環境パラメータの測定ができます。I2Cによる通信インターフェースと広い動作範囲を持ち、低消費電力で動作します。従来のENVシリーズに比べ、温度/湿度/気圧の測定に加え、VOCの測定やガススキャン機能を搭載しています。検出範囲は10億分の1(ppb)レベルまでで、優れた感度を提供します。 気圧は300hPa~1100hPa、湿度は0%~100%、温度は-40℃~+85℃の環境で動作し、海面から高高度地域までカバー可能で、乾燥、湿度、寒さ、暑さなど様々な過酷な条件下でも使用できます。 精度の高い環境センサーを搭載 I2Cによる通信インターフェース(アドレス:0x77) 低消費電力 リアルタイムモニタリングが可能 開発環境:Arduino、UIFlowセット内容ENV Pro ユニット ×1、Groveケーブル(20cm) ×1寸法(mm)32×24×8質量(g)3.9センサー【ガス】標準スキャン速度:10.8秒【気圧】平方根ノイズ値:0.12Pa(高度1.7cmに等しい)、オフセット温度係数:±1.3Pa/K(高度±10.9cmに等しい)(1℃の温度変化)、測定範囲:300~1100hPa温度センサー絶対精度:±0.5℃(0~+65℃)、測定範囲:-40~+85℃湿度センサー応答時間(0-63%):8秒、精度:±3%R.H、測定範囲:0~100%R.H.
ユニバーサル基板 ICB-100シリーズ
サンハヤト¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシパターンドット基板寸法(縦×横)(mm)200×300![ユニバーサル基板 ガラスエポキシ 120×180mm GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661017-251222-02.jpg)
ユニバーサル基板 ガラスエポキシ 120×180mm
GB[制御機器]¥519税込¥5711枚3日以内出荷仕様板厚/1.2t~1.6t材質ガラスエポキシ寸法(mm)120×180ピッチ(mm)2.54パターンドット
3軸加速度センサーADXL335基板
マルツエレック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷Analog Devices社製3軸加速度センサ使用 測定レンジ ±3g センサ感度 300mV/g @Vdd=3V ArduinoやADC搭載マイコンと相性のよい3軸アナログ電圧出力(X軸、Y軸、Z軸) 2.54ピッチで、ブレッドボードでそのまま使えます。
M5Stack オーディオモジュール(STM32G030)
M5Stack¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷M5stack用の録音/ステレオ再生用拡張モジュール ステレオオーディオコーデックES8388を搭載したM5stack用のオーディオ拡張モジュールです。マイク入力専用TRSジャックとマイク入力/ヘッドフォン出力兼用TRRSジャックの2つの3.5mmジャックにより、様々な録音とステレオ再生に対応します。コントローラのSTM32G030F6P6マイコンはTRRSジャックの挿入を検出し、RGB LED(WS2812C)を制御します。レジスタ設定によりCTIA/OMTP規格の自動切換えが可能で、ほとんどのマイク内蔵ハンドセットを使用できます。 STM32G030F6P6 MCU搭載 高音質オーディオコーデックを搭載 デュアルチャンネルマイク入力 TRSとTRRSのデュアル3.5mmジャック CTIA/OMTPの配線切り替えが可能 RGBステータスLED(WS2812C)を搭載 開発環境:UiFlow1、UiFlow2、Arduino IDE用途スマートスピーカー 音声認識 教育エンターテイメント インタラクティブアートインストレーション寸法(mm)54.0×54.0×13.1質量(g)12.8規格ヘッドセット規格:CTIA/OMTPLEDWS2812C_2020×3動作温度(℃)0~+40プロセッサーMCU:STM32G030F6P6 @I2Cアドレス 0x33イヤフォンジャックTRS(マイク)×1、TRRS(マイク+ヘッドフォン)×1動作電流(mA)23.53待機電流8.58mAオーディオコーデックES8388 @ I2Cアドレス:0x10オーディオマイク入力×2、ステレオヘッドフォン出力×1
M5Stamp S3用ピッチ変換基板
M5Stack¥519税込¥5711個3日以内出荷M5Stamp S3の1.27mmピッチから標準的な2.54mmピッチへ変換 4ピンGroveコネクタを用意 電源スイッチおよびGPIOピン(G0)用スイッチを実装 切り取り可能な取り付け部があり、M3ネジやスペーサーで固定可能仕様【引き出されているI/Oピン】G0/G1/G2/G3/G4/G5/G6/G7/G8/G9/G10/G11/G12/G13/G14/G15/G39/G40/G41/G42/G43/G44/G46寸法(mm)38×30.54×6スイッチEN(電源) ×1、G0(ボタン) ×1接続方法【S3】1.27mmピッチ 17ピンソケットまたは11ピンソケット
M5Stack用PWRCANモジュール-13.2(絶縁型CAN/RS485)
M5Stack¥4,698税込¥5,1681個当日出荷CAN、RS485、DC5Vバス機能を内蔵したM5Stack用モジュール M5Stackコアに接続し、CAN通信やRS485通信、DC5Vの電源供給などを入力と出力を絶縁して行うことができるモジュールです。 CAN通信にはCA-IS3050G絶縁型トランシーバを使用し、RS485にはCA-IS3082W絶縁型トランシーバを使用しています。PWR485コネクタ(絶縁型RS485+DC9V~24V入力)を搭載し、M5Stackコアに絶縁された5Vを供給することができます。 CANとRS485のTX/RXに接続されるGPIOはディップスイッチで選択でき、CANやRS485の出力に挿入されている120Ω終端抵抗も、ディップスイッチでON/OFFを選択できます。 電源はDCソケットからDC9V~24Vを入力することができ、CANコネクタ(XT30)とRS485コネクタ(HT3.96)にも直接接続されています。入力は絶縁型DC/DCコンバータF0505S-2WR3により5Vに変換されます。 絶縁型CANバス(デュアルチャネル) 絶縁型RS485バス 信号を絶縁 電力を絶縁供給 複数の電源インターフェース 広い入力電圧をサポート(9~24V) ディップスイッチで選択ができるCAN/RS485通信ピン用途ロボット制御、プロトコル変換、産業の自動化、自動車通信システム、高度道路交通システム、ビルオートメーションシステムなどの幅広い分野に利用できます。仕様【CAN通信】CA-IS3050G(デュアルチャネル)【RS485通信】CA-IS3082W(シングルチャネル)【CAN対応ノード】110ノード【RS485対応ノード】256ノード【電力供給】DC電源ソケット(5.5/2.1mm、センタープラス)、RS485(HT3.96)、CAN(XT30)セット内容PWRCANモジュール-13.2 ×1、HT3.96-4P ×1、XT30(2+2)PW-Mケーブル×1寸法(mm)54×54×19.7質量(g)27.7温度(℃)0~+40インターフェース【CAN】XT30(2+2)PW-M、水平はんだ付けピンヘッダ【RS485】HT3.96-4pソケットプロトコルCAN、RS485、バス通信プロトコル入力電圧範囲(V)9~24通信速度【CANバス】1Mbps(max)【RS485バス】500kbps(max)
M5Stack用重量I2Cユニット(HX711)
M5Stack¥1,198税込¥1,3181個当日出荷M5Stack用の重さを測れるユニット はかり用の24ビットA/DコンバータHX711を使用した重さを測るトランスデューサーユニットです。I2C通信により、24ビット精度の精密な重量測定が可能です。コントローラにはSTM32を使用し、I2Cバス上で複数のデバイスを並列に接続できます。そのため、より広い範囲でより多くのデータ収集を実現できます。 STM32F030F4P6 + HX711 24ビットの測定精度 I2Cシリアル通信 開発環境:Arduino、UIFlowなどセット内容1×重量I2Cユニット、1×HY2.0-4P ケーブル(20cm)、1×VH3.96-4P寸法(mm)32×24×11.3質量(g)5.2型番M5STACK-U180分解能24ビット動作温度0℃~+40℃モード【通信】I2C(0x26)
MicroSD ブレイクアウトボード+
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個当日出荷5Vでも駆動するMicro-SDのブレイクアウト基板 ピンヘッダが付属しています 読み書き時に点灯するLED付き寸法(mm)31.85×25.4×3.75(ヘッダを除く)質量(g)3.43
LoRa無線USBドングル(E220-900T22S)
FLINT¥8,798税込¥9,6781個当日出荷プライベートLoRa機能を搭載したLoRa通信用USBドングル クレアリンクテクノロジー社製のLoRa通信モジュールE220-900T22S(JP)を搭載したLoRa無線USBドングルです。LoRaは、通信速度が1.7kbps~62.5kbpsと低速ですが、見通し通信距離が1km以上と長距離の通信が可能な無線通信規格です。技術基準適合証明を取得済みで、日本国内で使用できます。パソコンに接続してLoRa通信モジュールのON/OFFの制御や、動作状態を取得することができます。SMAアンテナ(TX915-JK-11)とケースが付属しています。仕様【USB-シリアル変換IC】CH340C【帯域幅】125kHz~500kHz【拡散率】5~11モジュール搭載LoRa/E220-900T22S(JP)(クレアリンクテクノロジ)電源5V(USB-Aより給電)電源電圧LoRaモジュール/5V(信号線は3.3V)内容基板、プラスチックケース、アンテナ(TX915-JK-11)表示LED:Power/RX/TX/LoRa(モジュールの電源状態表示)/AUX(Busy状態表示モード切替モジュール/小型ディップスイッチ消費電流(mA)(3.3V動作時)送信時/43、受信時/8.2送信出力13dBm:20mW以下動作モード[4種類]データ送受信モード、WOR送信モード、WOR受信モード、Config/DeepSleepモード(コマンドによるパラメータ設定モード)周波数(MHz)920.6~928.0端子アンテナ/SMA受信感度-129dbm変調方式LoRaスペクトラム拡散方式伝送速度(Kbps)1.7~62.5
M5Stack用Grove Y分岐ケーブル(20cm、5本セット)
M5Stack¥999税込¥1,0991セット当日出荷M5Stackデバイス専用のY字型スプリッタケーブル 4ピンのGroveインターフェースを2つのポートに分岐するためのケーブルです。これにより、2つのGroveモジュールを1つのポートに同時に接続できます。モジュール接続の柔軟性と拡張性が大幅に向上し、複数のセンサーの監視やアクチュエータの同時制御が必要なプロジェクトに最適です。 Grove互換のY字(二股)ケーブル 5本入コネクタHY2.0-4Pケーブル長(cm)20
IC用ユニバーサル基板 デジタルパターン 45mm×72mm
タカス電子製作所¥339税込¥3731枚3日以内出荷材質CEM-3寸法(mm)45×72備考表面処理はフラックス仕上げピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.2パターンデジタルRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル基板 ICB-98シリーズ
サンハヤト¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ基板寸法(縦×横)(mm)137×232
ユニバーサル基板 デジタルパターン
タカス電子製作所¥298~税込¥328~1枚4日以内出荷片面銅箔・シングルパターン仕様のユニバーサル基板です。2.54mmピッチのスルーホール配列により、DIP ICや各種リード部品の試作・評価回路に最適。電子工作から小規模量産前のプロトタイプ制作まで幅広く活用できる定番タイプの基板です。
































![ユニバーサル基板 ガラスエポキシ 120×180mm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661017-251222-02.jpg)