絞り込み
ピッチ(mm)
ブランド
板厚(mm)
0.1・0.4・1・1.0・1.2・1.6
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
145件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
  • microUSBタイプB ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット) a bit better circuit

    microUSBタイプB ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット)

    a bit better circuit
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    microUSBタイプBコネクタのピッチ変換基板 小さなプロトタイプを製作するのに最適な2個のmicroUSBタイプBコネクタと2枚の基板のセットです。5つのピンを13mm×10mmの基板に収められます。
  • ベタユニECO A7サイズ(74×105mm)ガラスエポキシ 1枚入り 榎本電子設計事務所

    ベタユニECO A7サイズ(74×105mm)ガラスエポキシ 1枚入り

    榎本電子設計事務所
    399税込439
    1枚
    3日以内出荷
    どのランドからも、電線を使わずに電源/GNDへの配線ができる、新しいユニバーサル基板です。
    材質両面ガラスエポキシ寸法(mm)74×105備考ハンダメッキ仕上げ、スルーホールめっき無しピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6パターン両面ドット+ベタ穴径(mm)1
  • ユニバーサル基板 片面ガラスコンポジット 70×50mm GB[制御機器]

    ユニバーサル基板 片面ガラスコンポジット 70×50mm

    GB[制御機器]
    97税込107
    1枚
    3日以内出荷
    いわゆる「C基板」サイズの基板です。
    仕様板厚/1.2t~1.6t材質片面ガラスコンポジット寸法(mm)70×50パターンドット
  • ユニバーサル基板 ベーク 120×180mm GB[制御機器]

    ユニバーサル基板 ベーク 120×180mm

    GB[制御機器]
    439税込483
    1枚
    3日以内出荷
    両脇に電線などのはんだづけに便利なパターンのついた120x180mmの大き目の基板です。
    仕様板厚/1.2~1.6t材質ベーク寸法(mm)120×180パターンドット
  • ユニバーサル基板 ガラスエポキシ 70×90mm GB[制御機器]

    ユニバーサル基板 ガラスエポキシ 70×90mm

    GB[制御機器]
    219税込241
    1枚
    3日以内出荷
    廉価版の基板となります。
    仕様板厚/1.2~1.6t材質ガラスエポキシ寸法(mm)70×90パターンドット
  • Raspberry Pi Zero/Zero W プロトタイプ基板 a bit better circuit

    Raspberry Pi Zero/Zero W プロトタイプ基板

    a bit better circuit
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi Zero/Zero Wと同サイズのユニバーサル基板 Raspberry Pi Zero/Zero W用のプロトタイプ基板で、40本のピンを隣のスルーホールに引き出してあり、実装しやすくなっています。四隅のネジ穴を利用して、スペーサーとネジで本体としっかり固定できます。168個のスルーホールに部品を配置可能です。
  • ユニバーサル基板 片面 72×47 LINKMAN

    ユニバーサル基板 片面 72×47

    LINKMAN
    179税込197
    1枚
    3日以内出荷
    いわゆる「C基板」サイズの基板です。1コーナーにシャーシとGND(アース)を接地させるのに便利なベタパターンがあります。穴が多いので広くお使い頂けます。
    材質片面ガラスエポキシ(FR4)寸法(mm)47×72備考穴径1.0Φ板厚(mm)1.2tパターン2.54mmドットRoHS指令(10物質対応)対応
  • WC100-20-R用基板 タカチ電機工業

    WC100-20-R用基板

    タカチ電機工業
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    WCシリーズに実装できる専用の基板です。 試作や小ロット製作の際にご利用下さい。 材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。 WCシリーズに付属している電池端子を差し込むための穴があります。 端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様両面材質ガラスエポキシピッチ(mm)2.54仕上処理スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応適合ケースWC100-20-R
  • ESP-WROOM-32プロト基板S+USB TypeA a bit better circuit

    ESP-WROOM-32プロト基板S+USB TypeA

    a bit better circuit
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    ESP-WROOM-32とUSB Type A端子を直接実装できるプロトタイプ基板 ESP-WROOM-32の全てのピンにアクセス可能で、単機能のプロトタイプを作成するのに最適です。本ボードは、USB電源に挿すだけで運用できます。実装面も広く、多数の部品を実装できます。 基板のサイズは58mm×32mmで、フリスクのケースにピッタリ収まるサイズです(USB 端子を出すには、ケースをカットする必要があります)。直径2mmの4つの固定穴を使って、ケースなどに固定することができます。
  • MoNoStick(モノスティック)ブルー Mono Wireless

    MoNoStick(モノスティック)ブルー

    Mono Wireless
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    USBで機器に手軽に簡単に接続できるUSBスティックです。 USBでパソコン、タブレット、スマートフォン等に簡単接続できます。 基板上に小型で高性能な基板プリントアンテナを構成したコンパクトサイズです。 親機・中継機アプリ(App_Wings)が標準インストールされており、すぐに使用開始できます。 設定を変更することにより、中継機として使用できます。 アプリを用途に応じて自由に書き換えることができます。 USBデバイスドライバ(FTDI)がWindows、Linux、Mac OS X、Android等の主要OSに対応しています。 Android等の主要OSに対応しています。 USBでパソコン、タブレット、スマートフォン等に簡単接続 USBデバイスドライバが主要OSに対応。環境を選びません (Windows、Linux、Mac OS X、Android等) 基板上に小型で高性能なプリントアンテナを実装。USBメモリ程度のコンパクトサイズです。 親機、中継機アプリ(App_Wings)が標準インストールされており、すぐに使用開始できます。 対応アプリを用途に応じて自由に書き換えることができます 「TWE-Lite専用プログラマ」でアプリの書換えもとっても簡単 【主な機能】 遠隔制御(リモートコントロール) パソコンやスマートフォン、タブレット端末のUSBポートに接続することで 親機として複数のTWE-Lite DIP(トワイライト・ディップ)を遠隔制御することができます。 TWE-Lite DIP の先にデバイスを接続すれば、PCやスマートフォンから思いのままコントロール! 超簡単!TWEアプリを使用するとデジタル出力4ポート、PWM出力4ポート、I2C出力を制御できます。 遠隔監視(リモートモニタリング) パソコンやスマートフォン、タブレット端末のUSBポートに接続することで 親機として複数のTWE-Lite DIP(トワイライト・ディップ)を遠隔監視することができます。 様々なセンサーを接続してモニタリング! 任意データ送受信 MoNoStick(モノスティック)をパソコンやスマートフォン、タブレット端末のUSBポートに接続することで、 パソコンやスマートフォン、タブレット端末同士で通信ができます。超簡単!TWEアプリを使用するとショートメッセージを送受信できます。 シリアル通信専用アプリを使用するとショートテキストメッセージに加え、バイナリ、アスキーファイルの送受信ができます。
    ケース色ブルー
  • MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換) Adafruit

    MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換)

    Adafruit
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    Microchip製のMCP2221を搭載したブレイクアウトボード MCP2221は、USB2.0からシリアルへのプロトコル変換およびGPIOやI2Cインターフェースを備えたデバイスです。GPIOは10ビットのアナログ入力として機能し、5ビットのD/A出力も可能です。本ボードは3Vのレギュレータを搭載し、I2C接続用の4ピンJST SHポートから3Vを出力できます。このポートはStemma QT/Qwiicと互換性があり、対応するポートを持つセンサーやデバイスに使用できます。USBとの接続にはUSB Type-Cコネクタを使用します。
    寸法(mm)27.0×17.7×5.0質量(g)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • M5GO IoTスターターキット V2.7 M5Stack

    M5GO IoTスターターキット V2.7

    M5Stack
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    バージョンアップされたM5GO IoTスターターキット 入門者用のM5Stackのキットです。M5GO本体と、すぐに使える6つのGROVE互換ユニット(ENV、IR、RGB、PIR、ANGLE、 HUB)で構成された、IoTを始めるのにピッタリなキットです。バージョンアップされて、M5GO本体画面のカバーパネルがアクリルからガラスに変更され、より鮮明なディスプレイになりました。また、Groveポートに昇圧回路が追加され、より安定して5.1Vを供給できるようになりました。 M5GO本体の裏はLEGO互換となっており、LEGO互換のパーツも付属します。他のM5Stack開発キットと同様に、メインのSoCとしてESP32を搭載しています。 開発環境は、Arduino IDE、WebIDE UIFlow、MicroPython、Blocklyなどでプログラミングができます。M5GOキットは、STEM教育用として設計されています。パッケージには、M5GOコントローラが1台、GROVE互換ユニットが6台、そしてアクセサリが多数同梱されています。これらとBlockyプログラムプラットフォームを使って、エンジニアリングの世界を探求したり、オリジナルIoT製品を作ったり、様々なアイデアを実現することができます。 スピーカー、マイク、電源/リセットボタン、制御ボタン×3 TFカードスロット(最大16GB) LiPoバッテリー:500mAh 開発環境:UIFlow、MicroPython、Arduino IDE、Blockly 【電源オン/オフの方法】 電源オン:左の赤いボタンをクリック 電源オフ:左の赤いボタンを素早くダブルクリック
    仕様【ESP32】240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、Wi-Fi、デュアルモードBluetooth【IMU】MPU6886【USBチップ】CH9102Fセット内容M5GO×1、ユニット(ENV III、IR、RGB、PIR、ANGLE、HUB)×6、LEGO互換ブロック×4、LEGOコネクタ×12、GROVEケーブル×4、Type-C USBケーブル(20cm)×1、ユーザマニュアル×1寸法(mm)54×54×21質量(g)56.4電源(V)5 @ 500mA材質(ケース)プラスチック(ポリカーボネート)マイクロホンアナログマイクバッテリー500mAh @3.7Vメモリー【フラッシュ】16MB液晶パネル【IPS】2インチ 320×240 カラーTFT LCD、ILI9342C、最大輝度 853nit動作温度0~+60℃スピーカー1W-0928LEDRGB LED(SK6812)×10アンテナ2.4GHz 3DアンテナポートType-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)×1
  • M5StampS3搭載 M5Stack電圧/電流メーター M5Stack

    M5StampS3搭載 M5Stack電圧/電流メーター

    M5Stack
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    高精度に電流検出が可能(2.5μA/250μAを自動切り替え) 電圧入力範囲が広い(5~24V) クラウド(EZData)にリアルタイムでデータ表示が可能 USB PD入力に対応(内部にはPDデコイを含まない) 複数の電源モードに対応(PD入力/StampS3/外部端子) 電源は信号から絶縁 USB MSC/OTGに対応 ハードウェアとソフトウェアはオープンソース OTAアップグレードが可能
    付属品VA Meter ×1、VA Meter Base ×1、3.81-2P 端子 ×2、取付部品 ×4仕様【電力検出チップ】INA226【SoC】ESP32S3FN8(32ビットLX7、デュアルコア、240MHz)【電流サンプリング誤差】1~100mA:1.01%、100mA~5A:0.94%、UAレベル電流:0.69%【ユーザーインタラクション】ロータリーエンコーダースイッチ、リセットボタン、起動ボタン、board【INA226 通信アドレス】2つの検出チップ、INA226:0x40/0x41寸法(mm)VAMeter:36×36×14.7、VAMeter Base:36×36×20.3、取付レール:51.5×48×5.5質量(g)VAMeter:17.7、VAMeter Base:25.8、取付レール:4出力【PD】DC24V/3A(68℃)、DC24V/5A(92℃)精度【電流検知】2.5μA/250μA消費電力【工場出荷時】StampS3 USB電源入力:5V/123.5mA、PD電源入力:5V/118mA、12V/66.8mA、24V/26mA液晶パネル1.3インチLCD(240×240ピクセル)【ドライバ】ST7789フラッシュ8MB動作温度(℃)0~+40リレーDC5~24V @5A入出力【PD】5~24V@0~5AWi-FiIEEE802.11b/g/n (2.4GHz Wi-Fi)
  • M5Stack用4チャンネルリレー13.2モジュール v1.1 M5Stack

    M5Stack用4チャンネルリレー13.2モジュール v1.1

    M5Stack
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    4チャンネルで24Wまでの負荷に対応できる汎用リレーモジュール 回路制御を簡素化するために設計された汎用リレーモジュールです。4チャンネルのメカニカルリレー(NO、COM)により、DC回路において信頼性の高い効率的な制御を実現します。通信にはI2Cプロトコルを使用し、ジャンパーによりアクティブとパッシブのリレーモードを切り替えることができます。また、外部電源電圧の検出機能とコントローラへの電源供給用DC/DC回路を内蔵しており、全体的な安全性と安定性を高めています。 コントローラにSTM32G030F4(32ビットArm Cortex-M0+)を搭載 I2C通信(アドレス:0x26) 4チャンネルリレー制御、最大負荷容量:24W(DC24V@1A) アクティブとパッシブの2つの動作モードをサポート 電圧検出が可能 Arduino、UIFlow、その他の開発環境に対応
    仕様【コントロールチップ】STM32F030F4セット内容4チャンネルリレーモジュール13.2 v1.1×1、配線端子 2.54mm-2P(緑)×4、ピンジャンパ×10、配線説明書×1寸法(mm)54×54×13.2質量(g)33.2インターフェース【通信】I2C(アドレス:0x26)動作モードアクティブコントロール/パッシブコントロール最大負荷(W)24(DC24V@1A、4チャンネルの最大値)端子【リレー】2.54-2Pリレー4(COM、NO端子)入力電源(V)DC5~24
  • MCP9808 高精度温度センサー Adafruit

    MCP9808 高精度温度センサー

    Adafruit
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    MBP9808を搭載した、I2C通信の高精度な温度センサです
    仕様電源/ロジック電圧:2.2~5.5V寸法(mm)21× 13× 2質量(g)0.9精度0.25℃計測範囲-40~+125℃消費電流300μA
  • M5Stack用USBモジュール v1.2(MAX3421E搭載) M5Stack

    M5Stack用USBモジュール v1.2(MAX3421E搭載)

    M5Stack
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    M5Stack用USBドライバモジュールの改訂版 USBホスト/USBペリフェラルの両機能をサポートするMAX3421Eを搭載したUSBドライバモジュールで、M5Stack用USBモジュールの改訂版です。USBホストとUSBペリフェラルの両方の機能をサポートし、SPI通信を介してシステムに接続します。様々なM5Stackシリーズに適応するためにボードにはディップ スイッチが2個装備され、SPIのSS信号と割り込み信号はDIPスイッチで接続先のM5バスのピンを選択できます。また、外部デバイスの制御やステータスの読み取り用のピンが用意されています。MAX3421Eの機能を用いた拡張GPIOコネクタを2つ(入力×5、出力×5)装備し、M5バスのI/Oピンを浪費しません。 標準USB2.0インターフェース(USB Type-Aコネクタを使用) MAX3421Eを搭載 バッテリホルダーを搭載 DIPスイッチにより異なるホストを調整可能
    質量(g)13外形寸法(mm)54.2×54.2×12.8型番M5STACK-M020-V12
  • M5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュール M5Stack

    M5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュール

    M5Stack
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    位置、方位、高度などを測定可能なM5Stack用GNSSモジュール GPSモジュールNEO-M9N-00Bを搭載した全地球測位無線通信モジュールです。4つの衛星測位システムが利用可能で、約1.5mの精度で測位できます。外部MCX端子の実装スペースあり、ボタン電池とEEPROMチップも搭載しているため、電源喪失時にもデータを安全に保存できます。 このモジュールには、6軸姿勢センサBMI270、3軸地磁気センサBMM150、気圧センサなどが組み込まれています。これにより、位置、方位、高度、その他の重要な数値を正確に測定できます。さらに、DIPスイッチとトグルスイッチを備えているため、シリアルポートピン、PPSピン、姿勢センサの通信アドレスを簡単に調整できます。 リモートでのIoT通信を強化するM5 Stampワイヤレス通信モジュールが追加され、測位やナビゲーション、農業、物流、地理空間測量、環境モニタリング、安全・緊急対応などのアプリケーション向けの汎用的なソリューションとなっています。 様々な衛星システムをサポートし、正確な測位が可能 約1.5mの高い測位精度 4つのGNSS信号源からの信号を同時に受信し、精度を向上 様々なニーズに対応する外部アンテナを利用可能 バックアップバッテリーとEEPROMチップにより、電源喪失時のデータセキュリティを確保 6軸姿勢センサ、地磁気センサ、気圧センサを統合 シリアルポートピン、PPS同期信号ピンのようなカスタマイズ可能な設定 M5 Stampワイヤレス通信モジュールを統合し、遠隔通信が可能
    仕様【GNSSチップ】NEO-M9N-00B、精度:1.5m(最大高度:80000m、最大G:≦4、最高速度:500m/s)、チャンネル数:92、動的精度:0.3deg、最高更新レート:25Hzセット内容GNSSモジュール ×1、外部GPS/BDアンテナ(1m) ×1、アンテナフィーダー ×1、M2×4ネジ ×1、六角棒スパナ1.5mm ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)54×54×13.1質量(g)14.4センサー【6軸姿勢】BMI270、加速度計範囲:±2g/±4g/±8g/±16g、ジャイロスコープ処理範囲:±125dps/±250dps/±500dps/±1000dps/±2000dps【3軸地磁気】BMM150(磁場分解能:0.3μT)【気圧】BMP280(測定範囲:300~1100hPa)対応【衛星】GPS/QZSS、GLONASS、Galileo、BeiDou
  • M5Stack Basic用バッテリーボトム V1.1(110mAh) M5Stack

    M5Stack Basic用バッテリーボトム V1.1(110mAh)

    M5Stack
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    M5Stack Basicコンソール用のユニバーサルベース M5Stack用バッテリーボトムの後継品です。前モデルと比較すると底部にバッテリースイッチが装備され、バッテリーの寿命を延ばすことができます。本製品には110mAhのリチウムバッテリーが内蔵されており、2.54mm間隔のオスピンヘッダーとメスピンヘッダーにより機能の拡張が容易です。また、底部に埋め込まれた磁石により、取り付けが簡単にできます。 M5Core/Core2/CoreS3に対応 マグネットベース 110mAhバッテリー内蔵 バッテリースイッチ付き
    寸法(mm)54×54×11質量(g)22.8型番M5STACK-C001-C2
  • パズル基板 サンハヤト

    パズル基板

    サンハヤト
    1,098税込1,208
    1セット(4枚)
    当日出荷
    パズルのように組み合わせて色々な形にすることができます。 色もカラフルで組み合わせて様々な模様にできます。 凸部のパターンにチップ部品を載せることも可能です。
    用途試作・評価材質ガラスエポキシ寸法(mm)45×45赤・青・緑・白種類両面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54穴数144穴(12列×12列)仕上両面レジスト、両面パターン、金フラッシュ仕上
  • ユニバーサル基板4mmピッチ(電源基板) サンハヤト

    ユニバーサル基板4mmピッチ(電源基板)

    サンハヤト(1件のレビュー)
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)4板厚(mm)1.6材質(基板)紙フェノール仕上処理フラックスパターン連結ドット基板寸法(縦×横)(mm)42×116
  • ユニバーサル基板 シングルパターン タカス電子製作所

    ユニバーサル基板 シングルパターン

    タカス電子製作所
    298税込328
    1枚
    4日以内出荷
    片面銅箔・シングルパターン仕様のユニバーサル基板です。2.54mmピッチのスルーホール配列により、DIP ICや各種リード部品の試作・評価回路に最適。電子工作から小規模量産前のプロトタイプ制作まで幅広く活用できる定番タイプの基板です。
  • シングルオペアンプSOP→デュアルオペアンプDIP変換基板 アスラボ

    シングルオペアンプSOP→デュアルオペアンプDIP変換基板

    アスラボ
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    2つのSOP シングルオペアンプを両面に実装することにより、DIPデュアルオペアンプとして使用できるようにする変換基板です。
    寸法(mm)10×10(±5)板厚(mm)1.6変換内容変換前:SOPシングルオペアンプ、変換後:DIPデュアルアペアンプ
  • micro:bit プロトタイプ基板 a bit better circuit

    micro:bit プロトタイプ基板

    a bit better circuit
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    micro:bitの5つのピン(0、1、2、3V、GND)を引き出してあり、実装しやすくなっています。5つのネジとナットでmicro:bitにしっかり固定し、接続できます。基板の84 のスルーホールに部品を配置可能です。micro:bitと同じ幅で、余計な出っ張りがありません。
  • USB TypeA ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット) a bit better circuit

    USB TypeA ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット)

    a bit better circuit
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    USB Type A コネクタのピッチ変換基板 小さなプロトタイプを製作するのに最適な2個のUSB Type Aコネクタと2枚の基板のセットです。4つのピンをわずか15mm×13mmの基板に収められます。
  • XBeeピッチ変換基板ソケットセット マルツエレック

    XBeeピッチ変換基板ソケットセット

    マルツエレック
    519税込571
    1セット
    3日以内出荷
    MXBEEは、Digi International社製 XBeeシリーズRFモジュール用のピッチ変換基板です。(組み立て式) RFモジュールの2.0mmピッチ端子を、2.54mmピッチの端子に変換できます。 Digi社以外で発売されているXBee互換RFモジュールでもお使いいただけます。 2.54mmのI/Oコネクタには、300milと600milの端子穴を用意しました。 別売のDIP連結ソケットを利用すれば20ピンICソケットへの接続も可能。
  • メモリ液晶ブレークアウト基板 みんなのラボ

    メモリ液晶ブレークアウト基板

    みんなのラボ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    「メモリ液晶」(シャープ製 LS027B4DH01)を搭載できる基板です。 「メモリ液晶」本体は同梱されていません。 別途こちらよりご購入ください。 バッファメモリ用のSRAM(256Kbit)が搭載されています。 400 x 240の高解像度液晶をmbedやArduinoなどの マイコンボード からコントロールできます。 コントロールには2本の汎用I/OポートとSPIバス(3本)を使います。 アクリルケースとネジはセットに入っています。
  • LoRa通信モジュール評価ボード(A660-900T22搭載) クレアリンクテクノロジー

    LoRa通信モジュール評価ボード(A660-900T22搭載)

    クレアリンクテクノロジー
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    LoRaWANに対応したLoRa通信モジュールの評価用ボード LoRaWAN対応のLoRa通信モジュールA660-900T22を使って、はんだ付けが不要でLoRa通信の評価や実験ができる、ピンヘッダとSMAコネクタ端子を備えたボードです。LoRaWANゲートウェイのエリア内なら、Raspberry PiやArduinoなどのシングルボードコンピュータとLoRaアンテナを用意すればすぐに使用することができます。ピンヘッダをブレッドボードに挿して利用したり、USB-UART変換ケーブルなどを使ってパソコンに接続することもできます。
    モジュール【RFモジュール】LoRa通信モジュール(A660-900T22)外形寸法(mm)33×20 / SMA端子を含む場合:43×20インターフェースUART(ATコマンド)接続端子ピンヘッダ、SMA端子動作温度範囲(℃)-45~+85動作電圧(V)1.7~3.7
  • LoRa通信モジュール(特定小電力/LoRaWAN対応) クレアリンクテクノロジー

    LoRa通信モジュール(特定小電力/LoRaWAN対応)

    クレアリンクテクノロジー
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    LoRaWANに対応したLoRa通信モジュール LoRaスペクトラム拡散方式 LoRaWANプロトコル:LoRaWAN v1.0.4準拠、Class A、Class Cに対応 IPEXアンテナ端子を装備し、SMA端子などを利用可能 UARTインターフェース 試作実験用の評価ボード(A660-900T22-EV61)を用意(別売)
    その他【拡散率】7~12サイズ【ペイロード】最大222バイト周波数920.6MHz~928.0MHzインターフェースUART(ATコマンド)送信出力13dBm:20mW以下伝送速度0.2kbps~11kbps伝送プロトコルLoRaWAN v1.0.4 準拠方式 Class A、Class C対応消費電流(3.3V Vcc給電時)送信時:67mA、受信時:9.1mA、スリープ時:8.2μA受信感度-140dBm変調方式LoRaスペクトラム拡散方式使用帯域125kHz~250kHz動作電圧(V)1.7~3.7
  • LoRa/FSKモジュール評価ボード(ワイヤーアンテナ 2台セット) アイ・ツー

    LoRa/FSKモジュール評価ボード(ワイヤーアンテナ 2台セット)

    アイ・ツー
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    ワイヤーアンテナによるLoRa/FSKモジュール評価ボードの2台セット 2行×8桁のLCD表示器とBosch社製の環境センサーBME280(温/湿度、気圧)を搭載したLRA1のLoRa/FSKモジュール評価ボードとワイヤーアンテナを2台セットにしたもので、LoRa通信の評価をすぐに始めることができます。
  • LoRa/FSKモジュール評価ボード(SMAアンテナ 2台セット) アイ・ツー

    LoRa/FSKモジュール評価ボード(SMAアンテナ 2台セット)

    アイ・ツー
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷
    SMAアンテナによるLoRa/FSKモジュール評価ボードの2台セット 2行×8桁のLCD表示器とBosch社製の環境センサーBME280(温/湿度、気圧)を搭載したLRA1のLoRa/FSKモジュール評価ボードとモノポールのSMAアンテナを2台セットにしたもので、LoRa通信の評価をすぐに始めることができます。
  • LoRa/FSKモジュール(2.54mm)DIP化ボード(ケーブル接続タイプ) アイ・ツー

    LoRa/FSKモジュール(2.54mm)DIP化ボード(ケーブル接続タイプ)

    アイ・ツー
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    LoRa/FSKモジュール LRA1を2.54mmピッチに変換したDIP化モジュール LoRa通信モジュールLRA1の評価や試作を容易にするために、LRA1の端子を2.54mmピッチに変換したDIP化ボードです。 SMAアンテナと接続ケーブルが付属しています。LRA1モジュールを実装済みなので、ブレッドボードなどですぐに使用できます。 1.27mmピッチに変換する【LRA1-ADB1】とは横幅が変更されていますのでご注意ください。
  • LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ワイヤアンテナタイプ) アイ・ツー

    LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ワイヤアンテナタイプ)

    アイ・ツー
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    LoRa/FSKモジュールLRA1を1.27mmピッチに変換したDIP化モジュール LoRa通信用モジュールLRA1の評価や試作を容易にするために、LRA1の端子を1.27mmピッチに変換したDIP化ボードです。LRA1に直接ワイヤーアンテナを取り付けるタイプで、モノポールワイヤーアンテナが付属しています。 LoRaは、免許不要のISMバンドを使用したLPWA(Low Power Wide Area:低消費電力/長距離)通信の一つです。米国セムテック社が開発し、LoRaアライアンスが規格の整備と普及活動を行っています。日本では、920MHz帯(920~928MHz)を使用できます。
  • LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ケーブル接続タイプ) アイ・ツー

    LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ケーブル接続タイプ)

    アイ・ツー
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    LoRa/FSKモジュールLRA1を1.27mmピッチに変換したDIP化モジュール LoRa通信用モジュールLRA1の評価や試作を容易にするために、LRA1の端子を1.27mmピッチに変換したDIP化ボードです。DIPボードに直接SMAアンテナを取り付けるタイプで、SMAアンテナ(型番:MEGWX-282XSAXX-920)が付属しています。 LoRaは、免許不要のISMバンドを使用したLPWA(Low Power Wide Area:低消費電力/長距離)通信の一つです。米国セムテック社が開発し、LoRaアライアンスが規格の整備と普及活動を行っています。日本では、920MHz帯(920~928MHz)を使用できます。
  • ベタユニECO A8サイズ(53×74mm)ガラスエポキシ 1枚入り 榎本電子設計事務所

    ベタユニECO A8サイズ(53×74mm)ガラスエポキシ 1枚入り

    榎本電子設計事務所(1件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    3日以内出荷
    どのランドからも、電線を使わずに電源/GNDへの配線ができる、新しいユニバーサル基板です。
    材質両面ガラスエポキシ寸法(mm)53×74備考ハンダメッキ仕上げ、スルーホールめっき無しピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6パターン両面ドット+ベタ穴径(mm)1
  • Raspberry Pi 5用プロトタイプ基板(PoE対応) a bit better circuit

    Raspberry Pi 5用プロトタイプ基板(PoE対応)

    a bit better circuit
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi 5向けのプロトタイプ基板 余計な出っ張りのないRaspberry Pi本体と同じサイズの拡張基板です。Raspberry Pi 5に様々な回路を付け加える実験ができます。実装面も広く、多数の部品を実装可能です。 GPIOの40本のピンをスルーホールに引き出してあります。 PoEピンを利用できます。 四隅のホールを利用して、スペーサーとネジで本体としっかり固定できます。 LANとUSBのコネクタには重ならないサイズに設計してあります。
    ブルー寸法(cm)製品/6.5×5.6×0.1
  • Raspberry Pi 4B用プロトタイプ基板(PoE対応) a bit better circuit

    Raspberry Pi 4B用プロトタイプ基板(PoE対応)

    a bit better circuit
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    PoEに対応したRaspberry Pi Model Bのプロトタイプ基板 Raspberry Piと同じサイズのプロトタイプ作製用基板です。Raspberry Pi 4 model BやRaspberry Pi 3 model B+などのPoEピンを搭載したRaspberry Piに対応しています。40本のピンを隣のスルーホールに引き出してあり、実装しやすくなっています。四隅のホールを利用して、スペーサーとネジで本体としっかり固定できます。LANとUSBのコネクタが重ならないサイズになっています。実装面が広く、多数の部品を実装可能です。
  • ESP-WROOM-32プロト基板L+USB TypeA a bit better circuit

    ESP-WROOM-32プロト基板L+USB TypeA

    a bit better circuit
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    ESP-WROOM-32とUSB Type A端子を直接実装できるプロトタイプ基板 ESP-WROOM-32の全てのピンにアクセス可能で、豊富な機能を持つプロトタイプを作成するのに最適です。USB電源に挿すだけで運用できます。基板全面にスルーホールを配置しているので、基板サイズ最大まで実装できます。 基板のサイズは86mm×54mmで、クレジットカードと同じサイズです。直径2mmの4つの固定穴を使って、ケースなどに固定することができます。
  • SOT-89-5 ピッチ変換基板(5枚パック) a bit better circuit

    SOT-89-5 ピッチ変換基板(5枚パック)

    a bit better circuit
    369税込406
    1個
    欠品中
    SOT-89-5のピッチ変換基板 10mm×8mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。SOT-89-5の5つのピンを全て引き出しています。ブレッドボードの中央に設置可能です。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
  • SOT-89-3 ピッチ変換基板 コンパクト(5枚パック) a bit better circuit

    SOT-89-3 ピッチ変換基板 コンパクト(5枚パック)

    a bit better circuit
    369税込406
    1パック
    3日以内出荷
    超小型パッケージSOT-89-3のピッチ変換基板 片側3端子のトランジスタなど、SOT-89-3パッケージのデバイスを2.54mmピッチに変換する基板の5枚セットです。10mm×5mmの小型基板なので、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
  • SOT-223 ピッチ変換基板(5枚パック) a bit better circuit

    SOT-223 ピッチ変換基板(5枚パック)

    a bit better circuit
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    SOT-223のピッチ変換基板 15mm×7mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。SOT-223の端子を片側に1、3ピン、反対側に2ピンを2本引き出しています。ブレッドボードの中央に設置可能です。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
ユニバーサル基板