絞り込み
最大探知深さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- Giatec(7)
- GSSI社(16)
- HANMATEK(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- JOB(2)
- SK(新潟精機)(5)
- TIME(4)
- TRUSCO(1)
- Y'sGOD(2)
- ZIRCON(6)
- イチネンTASCO(3)
- エスコ(5)
- サンコウ電子研究所(1)
- シンワ測定(15)
- セキスイ(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- ネグロス電工(1)
- マキタ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「最大探知深さ(mm)」から絞り込む

下地探し どこ太Basic マグネット付
シンワ測定(17件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12材質(針)ステンレス
壁裏探知器
(215件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷壁裏にある金属や木材の位置を探知できます用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個寸法(mm)163×74×26質量(g)140電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)材質(カバー)ABS
下地探し どこ太 Pro
シンワ測定(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し付属品替針2本(グリップ内部に収納)
下地探し どこ太Basic
シンワ測定(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅材質(針)ステンレス
下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知
シンワ測定(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂、エラストマー樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)320本体サイズ(mm)206×92×48RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)
メタルキャッチャー ミニ
シンワ測定(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し材質本体:ABS・PmmA樹脂・磁石寸法(mm)30×30×31.5質量(g)13測定範囲(mm)壁厚15以内
下地センサー Basic+ 深部・電線探知
シンワ測定(6件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)180本体サイズ(mm)172×72×42RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
壁うらセンサー
Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷簡単マーキング用鉛筆穴(本体に鉛筆を仮保持できますマーキング時は鉛筆を軽く押すだけ) 壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単に検知できます仕様探知モード切替スイッチ(3モード)活線警告ランプ電池容量表示ランプトラスコ品番419-8395質量(g)140g(乾電池含まず)タイプ電池式電源乾電池式、単3形乾電池×2本(別売り)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)66×161×36探知能力「木材深」木材約13~約25mm/プラスチック約13mmまで「木材浅」木材約13mmまで「金属専用」金属約50mmまで※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。探知能力はあくまで目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します※木材とプラスチックは識別できません※外装材には使用出来ません
パーフェクト下地キャッチ
タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)用途針式下地確認具材質(本体)ABS樹脂針径(Φmm)0.7材質(針)ステンレス
下地センサーHome
シンワ測定(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)136×54×35製品質量(g)99(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)約19
コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ
BOSCH(ボッシュ)¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定質量(kg)0.64(乾電池使用時)電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)バッテリーリチウムイオンバッテリー探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8防塵防水性能IP5X周囲温度(℃)0~35(推奨充電)保管温度範囲(℃)-20~70間隔(mm)40(最小探知可能)動作温度範囲(℃)-10~50
下地センサー Pro 中心・深部・電線探知
シンワ測定¥8,398税込¥9,2381個当日出荷矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂、エラストマー樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)260本体サイズ(mm)184×82×45RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
下地センサーBasic深部・電線探知
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。仕様電線警告機能:約30mm材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)172×72×42製品質量(g)170(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)通常モード:約19 深部モード:約35
デジタル壁裏センサー
STS¥8,498税込¥9,3481台当日出荷壁内の見えない部材を探し出します。 金属は深度表示で帯磁・非帯磁金属種別可能。 部材の中心を簡単探知! 壁にあてて左右にスライドさせるだけで壁内の金属や木材を探知できます。用途壁掛け、エアコン、手すり、カーテンレール等の取付にトラスコ品番836-9088セット内容本体、ソフトケース、テスト用9V乾電池寸法(mm)146×26×68質量(g)167(電池含む)使用温度範囲(℃)約-10~50電源積層乾電池(9V)×1オートパワーオフ有(無探知状態または最後に操作後約5分)保管温度(℃)約-20~70探知物検出深度(mm)(帯磁金属)約80、(非帯磁金属)約60、(通電線)約50、(木材)約20
探知機
BOSCH(ボッシュ)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2質量(kg)0.29電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm防塵防水性能IP 54識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
マルチ探知機 GMD120
BOSCH(ボッシュ)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。 簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。 狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。 4か所の中心調整矢印搭載。用途壁裏の探知に使用 金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm付属品キャリングバッグ、テスト用電池トラスコ品番495-8543使用温度範囲(℃)-10~40電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売)本体質量(g)500精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×80連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mmオートパワーオフ約5分測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm保管温度範囲(℃)-20~70
下地センサーHome+電線探知
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。仕様電線警告機能:約30mm材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)154×60×39製品質量(g)140(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)約19
ミニレベル Revo クリップ型
シンワ測定¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ポール、ピンポールなどに自在に取り付け出来ます。 見やすい大型気泡管を採用しました。用途ポールやスタッフなどに取り付けて垂直の確認に。ピンポール設置時の垂直の目安に。付属品バンド(自然長約300mm)材質本体:ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液精度±5.0mm/m=±0.2865°以内使用温度(℃)-10~60感度0.5mm/m=0.0286°製品質量(g)35本体サイズ(mm)66×35×94RoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)ポール:25~32、ピンポール:4~8
パーフェクト下地キャッチ 下地検知器用針
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥609税込¥6701セット(5本)当日出荷強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。用途下地検知器用針仕様5本入り本体質量(g)0.16針径(Φmm)0.7材質(針)ステンレス
デジタル探知機
BOSCH(ボッシュ)¥26,980税込¥29,6781セット翌々日出荷シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認付属品リチウムイオンバッテリー、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×2本(テスト用)質量(g)270電源単3アルカリ乾電池×2本,または3.7V1.0Ahリチウムイオンバッテリー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×33×186探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm防塵防水性能IP54識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料充電時間(時間)約3.5RoHS指令(10物質対応)対応
パーフェクト壁裏キャッチ
タジマツール(TJMデザイン)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷下地探しに最適です。1台で木材またはプラスチック・金属の両方を探知する両機能一体型です。壁、天井などの表面材で隠れて見えない下地材を探知します。感度2段切替式(通常・高感度)+簡易金属探知機能付です。自動初期設定機能付です。用途下地材用電子式検知器。付属品DC9V乾電池1個・携帯ストラップ材質外装:ABS樹脂質量(g)178(乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×155×30探知物検出深度(mm)【下地材】通常:12、高感度:25【金属】40
ミニレベル Revo キューブ型
シンワ測定¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ポールの水平・垂直が一目で分かります。用途ポールに取り付けて水平、垂直の確認に。付属品バンド(自然長約300mm)材質ABS樹脂精度±5.0mm/m=±0.2865°以内使用温度(℃)-10~60感度0.5mm/m=0.0286°製品質量(g)35本体サイズ(mm)43×61×34RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト下地センサー リアルミニ 2軸水平器付き
Y'sGOD(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷見えない壁裏の対象物を検知!質量(g)55検知できる壁石膏ボード・ベニヤ探知物検出深度(mm)約19mm
多機能下地センサー
HANMATEK¥9,398税込¥10,3381式当日出荷・5つのスキャンモードで幅広い下地を検出!。・釘/ネジ/木製梁/鉄筋/ACワイヤなど、壁裏の中心や端を正確に探知。・デジタルLCDディスプレイに深度距離をわかりやすく表示。・検出モード/深度/信号強度/中心位置/バッテリー残量を画面ですべて確認可能。・常に高精度な自動キャリブレーション機能搭載。・金属検出ボタンを押すだけで自動調整するので誤差を最小限に!。・位置が一目でわかるLEDインジケーター付き。・可聴アラーム(オン/オフ可能)付きで、作業効率が大幅UP。・人間工学デザインに基づいた握りやすい設計!長時間の作業も快適。・背面ゴムパッド付きで壁にも優しく安全に作業可能。・1年保証付属品収納バッグ・取扱説明書高さ(mm)500質量(g)280電源バッテリー式表示深度距離/信号強度/モード/中心点/バッテリー表示保証期間1年スキャン方式1.スタッドスキャンモード(深度12.5mm)(0~1/2インチ)、2.スタッドスキャンモード(深度25mm)(0~1インチ)、3.スタッドスキャンモード(深度38mm)(0~1.5インチ)、4.金属スキャンモード(深度38mm)(1.50インチ)、5.ACスキャンモード(深度120mm)(4.72インチ)
壁裏下地スタッドセンサーmini
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷携帯に便利なミニサイズで1ボタンで操作簡単、壁裏の空間・障害物探知と通電チェックが出来る2IN1機能です。用途壁裏の下地や通電の確認に。付属品ストラップ・起動用テスト電池材質本体:ABS ストラップ:ポリエステル質量(g)37電源ボタン電池 LR44×3 (SR44×3)対応石膏ボード・べニア板(厚み19mm以内)連続使用時間(時間)約6寸法(縦×横×奥行)(mm)90×38×20探知物検出深度(mm)約19
充電式ウォールディテクタ 14.4V/18V用
マキタ¥179,800税込¥197,7801台欠品中壁内深くにある埋設物を高精度探知用途14.4/18V兼用質量(kg)1(バッテリ含まず)探知物検出深度(mm)コンクリート内金属:180、コンクリート内樹脂:120、石膏ボード裏木材:25
壁裏探知センサー
JAPPY¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様一般仕様アズワン品番64-9330-83探知物検出深度(mm)浅モード:最大19、深モード:最大38、金属モード:鉄金属最大76/非鉄金属最大38、電線モード:最大50
壁裏探知器 HD950c
ZIRCON¥14,980税込¥16,4781個当日出荷壁裏探知器、最上位プロモデルです。壁裏の間柱の中心を一発で探知します。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を探知します。用途壁裏の間柱(木材)、金属柱、通電線を探知。材質本体:プラスチック製温度(℃)操作:-7~41本体質量(g)227(電池抜き)電池9V角形アルカリ乾電池1個使用保管温度(℃)-29~66特性耐水性・電池低残量表示機能・3色マルチカラー液晶表示
マルチスキャナー
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781個欠品中探知したい対象物に応じて4種類のモード。 壁内の鉄筋、鋼管、木、パイプの中心を一発で検知できます。(ワンステップセンタービジョン機能付) 90~250V(50~60Hz)の交流電流の通った電線を探知。 壁や床、天井の内部にある間柱や根太、金属、シールドのない「通電中」AC電線をはじめ、コンクリート内の鉄筋などの検出に。 探知できるもの、できないもの 壁裏探知器は乾いた室内壁のみに使用します。 感度は厚さ、密度、および含水率に影響されます。 探知できる建材 木の床(Deep Scanモードで) 木製基礎上のリノリウム ベニヤ板上の石膏ボード 壁紙が貼られた壁(乾いている場合) 厚みの一定した表面加工された天井(表面に傷を付けないよう薄いボール紙を天井に当ててスキャンを行うこと)能力(検知)浅モード19mm(精度±3mm)、深モード38mm(精度±5mm)、メタルスキャンモード(鋼管)38mm(メタルモード精度13mm)、メタルスキャンモード(鉄筋)76mm電池9Vアルカリ電池×1使用環境温度(℃)4~+49
壁裏探知器 HD60
ZIRCON¥5,398税込¥5,9381個当日出荷壁裏探知器、基本モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。用途壁裏の間柱を探知。材質本体:プラスチック製温度(℃)操作:-7~41本体質量(g)131(電池抜き)電池9V角形アルカリ乾電池1個使用保管温度(℃)-29~66特性耐水性
ピラーズキャッチネオ ネイル 快段目盛
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 金属の下地が探知できます。用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに厚さ(mm)探知可能壁:最大35コーティングフッ素コーティング
壁裏探知器
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷石膏ボード、 ALC 、 コンクリート中のスタッド (金属、木材、プラスチック等) を探知します。 壁、床、および天井の内側にある木製および金属製のスタッドおよびはりを探知します。 2段階のスキャンモード標準モード(STUD SCAN)高感度モード(STUD DEEP SCAN)(標準モードの約2倍の深さで探知します) 壁裏の間柱(金属製、木材)の位置が探知できます。 通電状態の電線を知らせます。 見やすいLED表示と電子音でわかりやすく知らせます。精度(mm)(標準モード)±3、(高感度モード)±5電池9V角型電池使用環境温度(℃)-7~+49検知距離(mm)(浅モード)約19まで、(深モード)約38まで
スタッドファインダー
HANMATEK¥4,898税込¥5,3881式6日以内出荷HANMATEK SF3 4 in 1 スタッドファインダー 木製スタッド、金属、ライブケーブル、金属測定を1台で対応する4 in 1機能を持つスタッドファインダーです。DIYや壁設置作業に最適なマルチユースモデルです。高精度LCD画面で確認しやすい 液晶画面付きで、検出結果を明確に表示。壁内構造の位置をリアルタイムで確認でき、作業の正確性を高めます。電池駆動でどこでも使用可能 電池駆動式のため、電源に依存せず、屋外や現場でも自由に使用できます。作業の柔軟性と利便性を実現しています。軽量で持ち運びやすい設計 パッケージ重量は0.300 kg、サイズは15 × 10 × 2 cmとコンパクト。持ち運びやすく、工具箱や作業バッグにすっきり収納可能です。CE認証取得で信頼性保証 CE認証を取得しており、安全性と品質が確認されています。欧州市場を含む国際的な基準を満たした信頼性の高い製品です。中国製の高コストパフォーマンス 中国製ながらも高精度な検出性能を実現。価格と性能のバランスが優れたHANMATEKブランドの代表作です。1個入りの単品販売 1パックに1個の構成で、必要な数量だけ購入可能です。個人ユーザーからプロ作業者まで、用途に応じた選択ができます。
スタッドファインダー
HANMATEK¥8,798税込¥9,6781式6日以内出荷HANMATEK SF2 スタッドファインダーの高性能機能 木製スタッド・金属検出に対応し、壁内の構造物を正確に特定できます。ライブケーブル検出機能で電気配線の危険を事前に回避可能です。明確なLCD画面で検出結果をリアルタイム表示 液晶画面搭載により、検出結果を直感的に確認できます。金属の深さや位置を正確に把握し、作業効率を向上させます。バッテリー駆動で場所を選ばず使用可能 バッテリー駆動タイプで、電源がなくても自由に操作できます。現場作業やDIYプロジェクトでの使用に最適です。軽量で持ち運びしやすい設計 パッケージ重量は0.280 kg、サイズは15 × 10 × 2 cmとコンパクト。持ち運びやすく、工具箱や作業バッグに簡単に収納できます。CE認証取得で信頼性と安全性を確保 CE認証を取得しており、欧州市場での使用に適しています。品質と安全性が検証された製品です。中国製の高コストパフォーマンス 製造国は中国本土ですが、高精度な検出性能とリーズナブルな価格を実現。DIYやプロの現場でも活躍する信頼性の高い壁検出器です。1個入りのシンプルなパッケージ 1パックに1個のスタッドファインダーが含まれます。必要なアイテムを確実に入手でき、準備が簡単です。
ピラーズナビ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷壁を傷つけることなく、簡単に壁裏の下地、間柱の探知が可能な壁裏センサーです。探知ランプとブザー音で、柱の位置をわかりやすくお知らせします。壁材の下地を固定するねじの位置を探すことができるネイルキャッチ機能付です。通電中チェック機能付で、壁裏の活線を傷つけることによる感電事故を防止します。壁に接する面は幅広で密着性が高く、テフロン加工により摩耗抵抗が軽減され、スムーズな操作性を実現します。オートオフ機能付(30秒)です。用途壁裏の下地、間柱の確認に適合【下地材】木材、金属【壁材】石膏ボード、ベニヤ板材質本体/ABS、磁石/ネオジム磁石電源9V角型乾電池x1(別売)本体質量(g)94使用温度(℃)0-40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×40×160機能AC コンセント通電確認、ネイルキャッチ探知深さ19mmオートパワーオフ30秒RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20-70(屋内用)
壁裏探知器 マルチスキャナー(TM)
ZIRCON¥13,980税込¥15,3781台当日出荷木製と金属製の梁や間柱の中心と端を最大38mmの深さまで探知します。探知モードを切替することで木材や金属、電線を判別できます。バックライト液晶カラーディスプレイで起動中の探知モードで判別できます。電線警告機能がシールド無しで50mmまでの深さにある通電線の有無を素早く感知します。バックライト液晶ディスプレーが間柱の端と方角を表示し、中心を探知するとライトが点灯します。間柱の中心を探知すると、矢印型のスポットライトポインターを探知表面に照射してお知らせします。滑らない特性樹脂ハンドルです。半透明な本体ベースと光るV型のマーキング用の溝で探知ターゲットの位置確認や印付けが簡単に行えます。用途壁裏の間柱や金属、通電線の探知付属品9Vアルカリ角電池(デモ用)トラスコ品番557-1433材質プラスチック幅(mm)82厚さ(mm)40寸法(mm)最大測定深度:38、電線探知深度:約50高さ(mm)196電源9V角形アルカリ乾電池1個精度間柱探知 (浅モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±3mm、(深モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±5mm、(金属モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±13mm機能中心探知:○、電線警告:○検知壁厚(mm)【探知壁厚金属】浅モード:19/深モード:38/金属モード:(鉄)76、(非鉄)38
『探知器』には他にこんなカテゴリがあります
- ピンホール探知器
- 下地探し(下地チェッカー)
測量用品(土木/建設) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

































































![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831409-261028-02.jpg)