絞り込み
最大探知深さ(mm)
- 30
- 15(2)
- 19(5)
- 25(4)
- 35(8)
- 38(1)
- 40(1)
- 45(2)
- 50(3)
- 75(1)
- 76(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
- 120(4)
- 180(2)
- 200(1)
- 600(3)
- 820(1)
- その他(5)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大探知深さ(mm)」から絞り込む
19(5)
25(4)
35(8)
45(2)
50(3)
100(2)
120(4)
180(2)
600(3)
その他(5)

探知機
BOSCH(ボッシュ)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2質量(kg)0.29電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm防塵防水性能IP 54識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
デジタル探知機
BOSCH(ボッシュ)¥26,980税込¥29,6781セット翌々日出荷シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認付属品リチウムイオンバッテリー、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×2本(テスト用)質量(g)270電源単3アルカリ乾電池×2本,または3.7V1.0Ahリチウムイオンバッテリー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×33×186探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm防塵防水性能IP54識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料充電時間(時間)約3.5RoHS指令(10物質対応)対応
『探知器』には他にこんなカテゴリがあります
- ピンホール探知器
- 下地探し(下地チェッカー)