ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SAL-N+21PANAC(長堀工業)4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7006全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SAL-N+21PANAC(長堀工業)4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7011全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SAL-N+21PANAC(長堀工業)4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7001全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SAL-N+21PANAC(長堀工業)4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7016全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手ATタイプ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります