絞り込み
ブランド
  • 十川ゴム
  • モノタロウ(26)
  • Festo(170)
  • Legris(レグリ)(141)
  • NORGREN(497)
  • PISCO(ピスコ)(77)
  • PREVOST(94)
  • RS PRO(447)
  • SMC(232)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(140)
  • TOYOX(トヨックス)(128)
  • TRUSCO(97)
  • エスコ(361)
  • カクイチ(81)
  • ノーブランド(82)
  • 三洋化成(84)
  • 八興(190)
  • 十川産業(82)
  • 千代田通商(614)
  • 日之出化成(137)
  • 潤工社(248)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム エアーホース (筋入) 十川ゴム

    ゴム エアーホース (筋入)

    十川ゴム(57件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    流体温度(℃)-20~60材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム

    一般油圧配管用ホース F-15

    十川ゴム(54件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-40~80使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • 真空ゴム管 十川ゴム

    真空ゴム管

    十川ゴム(1件のレビュー)
    ¥1,871~税込¥2,058~
    1個(1m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質NR
  • シリコンブレードホースS 十川ゴム

    シリコンブレードホースS

    十川ゴム(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    食品衛生法 昭和61年厚生省告示第85号(改正:成24年厚生労働省告示第595号)適合品 折れにも強い、抜群の柔軟性 流体が確認できる半透明材質 内径Φ5~Φ50までの幅広いサイズバリエーション仕様
    用途付加架橋タイプを採用しておりますので、過酸化物架橋と違い反応後の分解残渣による異味、異臭の原因をシャットアウト使用温度範囲(℃)-30~+150色半透明
  • ゴム ウォーターホース(布目付) 十川ゴム

    ゴム ウォーターホース(布目付)

    十川ゴム(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.3流体温度範囲(℃)0~60材質内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体工業用水(上水、飲用水には適用しません)補強層3P使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐候性
  • ゴム スチームホース(布目付) 十川ゴム

    ゴム スチームホース(布目付)

    十川ゴム(4件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体スチーム使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応最高使用飽和蒸気温度(℃)140
  • シリコンブレードホース 十川ゴム

    シリコンブレードホース

    十川ゴム
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    折れにも強い柔軟性に優れたホースです。
    用途食品充填ライン。 飲料水。 化学薬品移送。使用温度範囲-30~150℃使用圧力(MPa)0.5仕様食品衛生法 厚生労働省告示第85号適合材質シリコンゴム色半透明使用流体食品・飲料水・化学薬品
  • プッシュオンホース 十川ゴム
    グリーン
    ブラック

    プッシュオンホース

    十川ゴム
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    一般油圧機器及び工業用ロボット等の流体回路に適し、必要に応じて簡単にホースと金具が、現場で装着できます。 また、外面の色が、黒・緑の2色を取りそろえていますので、流体別に区別して使用できます。
    用途一般油圧機器、及び工業用ロボット等の流体回路に。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-10~60材質(内面層)合成ゴム/(外面層)合成樹脂使用流体空気/水/油(一般作動油・潤滑油)/酸素/アセチレン/窒素補強層1B耐圧試験圧力(MPa)3材質(補強材)合成繊維
  • 低圧耐油用ホース(L-10) 十川ゴム

    低圧耐油用ホース(L-10)

    十川ゴム
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本(3m)ほか
    5日以内出荷
    低圧油圧ホース
    常用圧力(MPa)0.98以下流体温度(℃)-30~80材質内面層/耐油性合成ゴム補強層/合成繊維外面層/耐油・耐候性合成ゴム使用流体鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油耐圧試験圧力(MPa)1.96
  • プッシュオンホース金具 十川ゴム

    プッシュオンホース金具

    十川ゴム
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黄銅色緑使用流体一般作動油、潤滑油、水、空気、酸素、窒素、アセチレン
  • 一般油圧配管用ホースF-35 十川ゴム

    一般油圧配管用ホースF-35

    十川ゴム
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1巻
    3日以内出荷
    低・中圧用
    材質内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム流体一般作動油最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14.0流体温度範囲(℃)-40~+100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • 布巻式サンドブラストホース 十川ゴム

    布巻式サンドブラストホース

    十川ゴム
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1巻
    5日以内出荷
    サンドブラストホースは、安定した耐久性で広くご使用いただいております。
    材質内面ゴム:NR/BR、外面ゴム:NR/SBR流体砂、スチールグリッド長さ(m)20構造2CP最高使用圧力(MPa)0.7外観外面布目付流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
  • 耐油ローリーホース 十川ゴム

    耐油ローリーホース

    十川ゴム
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻
    5日以内出荷
    用途にマッチした合理的なホース
    流体原油、重油、軽油、灯油、ガソリン等使用圧力範囲(MPa)-0.08~0.5構造2CP×1W外観ジャバラ(布目付)流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+40
  • セメントバラシャホース 十川ゴム

    セメントバラシャホース

    十川ゴム
    ¥89,980税込¥98,978
    1巻
    5日以内出荷
    作業性が向上 非常に軽く、曲げやすい十川ゴム独自のホース構造。耐候性に優れ厳しい冬場でもゴムの特性が生き、曲がりやすさは変わりません。 長寿命 ゴムの耐摩性を生かした特殊ホース構造を採用し、耐久性は群を抜いています。 安全構造 安全第一を考慮しており、ホースの損傷や破壊を少なくするよう工夫しております
    長さ(mm)カフ部:100全長(mm)3500流体セメント粉内径(Φmm)105、カフ部:112最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)カフ部:134使用温度(℃)80最小曲げ半径(mm)400概略質量(kg/m)16呼称100推奨雰囲気温度(℃)-10~+40
  • サンクイックホース JIS10K固定xルーズ(鉄) 十川ゴム

    サンクイックホース JIS10K固定xルーズ(鉄)

    十川ゴム
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1巻
    16日以内出荷
    流体圧縮空気、工業用水、冷却水など内径(Φmm)105構造2CP×1W×2CP最高使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)(参考値)128.6最小曲げ半径(mm)600概略質量(kg/m)6.3呼称100外観スムース(布目付)流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+60
  • EPDMホース 十川ゴム

    EPDMホース

    十川ゴム
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1巻
    5日以内出荷
    希塩酸やアンモニア水溶液等の移送には、ホース内面にエチレンプロピレンゴム(EPDM)を採用したEPDMホースをご用命ください。
    材質内面ゴム:EPDM、外面ゴム:NR/SBR色黒長さ(m)20構造3P最高使用圧力(MPa)0.3外観外面布目付流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
ホース